こんなお得な商品も!

アルミスコップ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
軽くてサビません。
用途除雪用。畜産・酪農用。
塩水分の多い所での作業。
形状スコップ形
全長(mm)1060
トラスコ品番254-9425
材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄
質量(kg)1.2
刃先幅寸法(mm)290×395
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ワイドな皿で効率よく除雪作業ができます。
用途除雪作業に。
材質皿:ポリプロピレン、ハンドル:鉄(塩化ビニール被覆)、グリップ:ポリエチレン
幅(cm)皿:約55
刃先形状差し込み型
全長(cm)約153.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群。
本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用。
用途降り積もった雪の除去作業に最適。
種別差込形/スコップ形
全長(mm)1180
材質(頭)頭部:ポリカーボネート/柄部:天然木黒塗り/握り部:PP
質量(kg)1.1
色頭部:イエロー/柄部:ブラック
頭部長(mm)410
頭部幅(mm)先:340
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
種別スコップ型
材質PP
短辺(mm)(外寸)340
長辺(mm)(外寸)1145
外寸法・高さ(mm)216
RoHS指令(10物質対応)対応
玄関周りやベランダの雪かきに。車の緊急脱出にも使えます。ハンドルは伸縮式で小さく保管・収納ができます。
用途雪かきに。
材質ポリプロピレン、アルミ合金、他
幅(cm)約37
刃先形状差し込み型
全長(cm)約63~80(伸縮式)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
エントランス(玄関)周りやベランダの雪かきに便利なスノースコップ。ワンタッチ着脱式、軽量コンパクト収納で車の搭載にも便利。皿先端にはアルミブレード付で雪面をしっかりキャッチ。
用途雪かきに。
材質ヘッド/ポリプロピレン、柄/アルミ合金・他、グリップ/ポリエチレン
質量(g)約620
刃先形状差し込み型
幅W×全長(mm)370×820
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
皿が大きいタイプの除雪作業用スコップです。
用途除雪作業に。
種別スコップ型
材質アルミ
全長(mm)1050
質量(g)1550
頭部寸法(mm)345×390
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、軽量で、耐食性、耐摩耗性に優れています。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より80mm長く(全長1160mm)することにより腰への負担を軽減。
用途除雪作業、畜産関係など軽量ですくう作業に。
種別スコップ型
材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂
全長(mm)1160
質量(kg)1.2
頭部長(mm)400
先幅(mm)頭部:295
頭部板厚(mm)2
1本
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
コンパクトに折り畳めるタイプで車載用に最適!。先端アルミ補強で雪圧に強くスムーズな雪かき。収納、持ち運びに便利な3段伸縮タイプ。持ちやすいD型ハンドル。
用途車載用としてや玄関前の雪かきに
種別差込形/スコップ形
材質皿部:PP、先端:アルミニウム合金
全長(mm)約670
色ブラック
質量(g)約700
サイズ(mm)皿部:約280×240
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
長さが3段階で調整できます。
長さは1段階時545mm、2段階時670mm、3段階時835mmで、1段階時はセンターポール無しの状態です。
セパレート式でコンパクトに収納できます。
トランクなど車載に便利なポリエステルの収納バッグ付きです。
雪かきや軽い土や砂利の運搬に。
組み立て方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、カチッと音がするまで、ロック穴にセットします。
分解方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、皿部、ハンドルをスライドさせ引き抜きます。
材質皿部及びジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理)、袋:ポリエステル
色ブルー
材質(ハンドル)プラスチック(PP)
組立寸法(mm)W210×D545~835×H75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)皿部:210×370×55、ジョイント部:34×370×34、ハンドル部:117×250×33、袋:250×400×5
本体質量(g)580
種別スコップ
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
関連キーワード