20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製の5段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番819-0944 材質アルミ 全長(mm)収縮時1860、最大時7000 質量(kg)2 適合品番24001、24003、24031
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×12×600 質量(kg)(約)2.7 材質本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂 寸法(幅W×奥行D)(cm)雪落としヘッド部:(約)30×12 寸法(幅W×高さH)(cm)雪庇落としヘッド部:(約)15×25
1セット
23,900 税込26,290
8日以内出荷

ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
適合ポール:20402、20404、20406 トラスコ品番819-0937 材質アルミ 幅(mm)200 シルバー 高さ(mm)270 質量(g)410
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

鉄のフレームにワイヤーをつけて雪を切って、除雪ができます。 やわらかい雪用です。
トラスコ品番819-0938 材質鋼材 幅(mm)410 高さ(mm)410 質量(g)500
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット。 倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラク。 全長約5mのロングサイズでクッションゴム付。 収納や保管に場所を取らない連結式。
用途ひさしの雪落とし、つらら折りに。 トラスコ品番819-3298 質量(kg)約2.2 幅(cm)約40.8 長さ(cm)約500
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

アルミ製の3段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
材質アルミ
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製なので屋根を傷つけないで除雪できます。 カーポートの雪落としにも最適です。
トラスコ品番819-0940 材質プラスチック 幅(mm)500 高さ(mm)150 質量(g)340
1個
2,488 税込2,737
当日出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラク危険な屋根の落雪やつららをカット。 瓦やひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。収納や保管に場所を取らないスライド伸縮式。
用途ひさしの雪落としにつらら折りに 材質ポリエチレン・合成ゴム・アルミパイプ 幅(cm)約40.8
1個ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄のフレームに鉄板がついていて硬い雪も落とせます。
トラスコ品番819-0939 材質鋼材 幅(mm)320 高さ(mm)200 質量(g)810
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

これ1つで多用途に使えます。雪庇に刺さりやすくツララも滑れないで落とせるV型形状になっています。補強リブがあり丈夫です。ヘッドは三面使用でき、柄は伸縮します。
用途除雪作業に。 全長(mm)1860~3230 質量(g)1350 タイプ鉄雪カット 頭部寸法(mm)200×270
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×12×450 質量(kg)(約)2.2 材質本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂 寸法(幅W×奥行D)(cm)雪落としヘッド部:(約)30×12 寸法(幅W×高さH)(cm)雪庇落としヘッド部:(約)15×25
1セット
20,900 税込22,990
8日以内出荷

ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
トラスコ品番819-0936 材質鋼材 幅(mm)200 オレンジ 高さ(mm)270 質量(g)750
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

集じん容量アップ&低騒音化
付属品ホース(内径32mm×1.0m)、ペンディングパイプ、伸縮式ストレートパイプ、切替ノズル、フリーノズル、ホースバンド(本気取付)、紙パック(10枚+本機取付) 長さ(mm)297 幅(mm)174 質量(kg)6.7(バッテリー含む) 高さ(mm)523 電源(V)直流36(18+18) 吸込仕事率(W)(最大)パワフル95、強50、標準25 集塵容量(L)6 連続使用時間(分)パワフル:約40、強:約75、標準:約140(目安/1充電当たり)※BL1860B×2本使用時 最大風量(m3/min)2.2 集塵機真空度(kPa)11 集塵方式紙パック式 運転音(dB)(A)パワフル66、強62、標準58 関連資料(1.0MB) 商品タイプ本体
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)250 全長(mm)1450 質量(kg)7 太さ(mm)軸/25 先幅(mm)(頭部)100
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

ひさしの積雪を素早く落とせます。曲がるヘッドで奥まで届き、角度付きで屋根にしっかりと接地します。ひさし、屋根等の衝撃に優しいクッションゴム付です。ハンドルはアルミ製で軽量です。40cm幅の軽量ヘッドで作業性が良いです。
用途危ない高所や店舗の雪落しに。 トラスコ品番434-9706 材質ヘッド:ポリエチレン・合成ゴム、ハンドル:アルミ合金 幅(mm)408 全長(mm)2940~4800 材質(ヘッド)ポリエチレン 刃先幅寸法(mm)408
1本
8,698 税込9,568
当日出荷

ツララ落としに使用します。
トラスコ品番819-0935 材質アルミ 幅(mm)200 シルバー 高さ(mm)270 質量(g)390
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷

ひさしの積雪を素早く落とせます。曲がるヘッドで奥まで届き、角度付きで屋根にしっかりと接地します。ひさし・屋根等の衝撃に優しいクッションゴム付です。ハンドルはアルミ製で軽量です。ヘッドはアルミ製42cm幅の丈夫で軽量です。
用途危ない高所や店舗の雪落しに。 トラスコ品番434-9707 材質ヘッド:アルミ合金・合成ゴム、ハンドル:アルミ合金 幅(mm)420 全長(mm)2940~4800 材質(ヘッド)アルミ 刃先幅寸法(mm)420
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

OS-9619 雪かきにょい棒2 フチオカ 動画あり
せり出した屋根やトラックの屋根の雪落としに。 伸縮式で3.5M~6Mまで自由自在に調整可能です。
用途2階の屋根、ガレージ、納屋、自動車に積もった雪落とし 材質柄部:軽量アルミパイプ、取り替えゴム:天然ゴム、伸縮ジョイント部:ポリエチレン、エンドキャップ:軟質塩化ビニル 質量(kg)2.4
1本
24,900 税込27,390
8日以内出荷