デザイン性と高速性の向上。揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!。エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。グラファイトラバー採用。摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。
商品タイプグラファイト
ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。
揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!
エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。
乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング!
新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)
取付形状・サイズUクリップ
商品タイプ撥水
新型の取付形状(Aクリップ)に対応。
重く湿った日本の雪質を考慮。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。
グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。
取付形状・サイズAクリップ
商品タイプグラファイト
こんなお得な商品も!

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
形状Uクリップ
関連資料適合表
商品タイプグラファイト
雪用ワイパーで視界スッキリ。冬の安心ドライブ。
反転音・作動音のビビリ音を低減
スムーズな拭き取りが可能
撥水コーティング効果も長時間持続
商品タイプグラファイト
特殊シールド構造で雪も氷もシャットアウト。高払拭性能が悪天候下で安全視界を確保。
用途リヤ用
取り付け形状樹脂アームタイプ
商品タイプスタンダード
雪・凍結に強いタフ構造
グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。
また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。
国内カーメーカー品質を兼ね備え、150万回にも及ぶ衝撃テストを経ても十分な払拭性能が得られるタフなフレームを使用しています。
雪詰まりや凍結を防ぐラバーフード
グラファイトラバー採用
厳冬期でもスムーズな拭き取りで視界良好!
防錆加工フレームで、水が侵入しても錆びない
商品タイプグラファイト
「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状Uクリップ(9×3)
幅(mm)9
商品タイプスタンダード
適合車種:シフォン/ジャスティ。雪や霜の季節のワイパー凍結防止に
長さ(mm)325
適合車種CHIFFON/JUSTY
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
適合車種:プレオ+。雪や霜の季節のワイパー凍結防止に
長さ(mm)500
適合車種PLEO+
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
取り付け形状Uクリップ(9×3)
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプグラファイト
自己撥水型シリコンワイパーブレード。高速性を追求した左右非対称フレーム。シリコンゴム+テフロン・シリコンオイル使用。
雨天時走行でも晴れの日のような快適な視界。
約90秒間のから拭きで、撥水皮膜を均等形成。ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで撥水コーティングされ、強力に水を弾き、快適な視界を得ることができます。
コーティング剤と併用により、撥水効果が持続。撥水コーティングされたガラス面に使用すれば、劣化した撥水皮膜が修復され、効果が長持ちします。またウォッシャー液タイプコーティング剤との併用も可能です。
油膜や砂埃などの付着防止。撥水皮膜により、汚れが付着しにくく、水滴も流れ落ちるため洗車後の拭き取りも簡単。また、雪や霜による凍結も防ぎます。
取り付け形状Uクリップ(9×3)
高品位グラファイトコーティングラバーでクリアな視界を確保。
ガラスコーティング剤対応。抜群の耐久性を確保。
堅牢さを保ちながら、グラファイトコーティングラバーでより高次元の払拭性能を実現。
関連資料ワイパー選びのポイント
商品タイプグラファイト
こんなお得な商品も!

リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
後方視界も快適!
新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」!
グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
幅(mm)6
車のボディ・ウィンドー等の除雪に。冬のレジャー、通勤、帰省などに便利。女性の方も使い易い軽量タイプ。長さ調節も簡単。軽い雪の除去に。
材質アルミニウム、ABS樹脂、ポリウレタンフォーム
幅(mm)255
質量(g)325
寸法(幅W×長さL)(mm)約255×720~1200
伸縮サイズ(mm)720~1200
車に積もった雪をかき落としに 雪の朝の必需品。柄尻にヘラは窓ガラスの霜取りやタイヤハウスの雪落としに便利
用途除雪
トラスコ品番520-9416
材質ヘラ:ABS ゴム:エラストマー、柄:スチールパイプ
幅(mm)240
全長(mm)1400
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB)
商品タイプ油膜落とし
材質毛:PVS、スクレーパー・柄:ABS
全長(mm)580
毛丈(mm)40
アズワン品番64-7950-61
ブラシ寸法(mm)180
1本
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
新開発シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用、ワイパー乾拭作動3分でガラス面に撥水被膜を形成します。最高のゴム品質により耐寒、耐熱性は勿論、優れた撥水効果持続とビビり、鳴きを防止、撥水ワイパーの欠点である払拭時のシリコン水滴がガラス面に附着痕跡は少なく、撥水寿命を長く保ちます。
用途デザインワイパーの替えゴムとして
幅(mm)9
取り付け形状Uクリップ(9×3)
材質フレーム:PP樹脂、リフィール:シリコンゴム/特殊シリコンポリマー+グラファイトコーティング
商品タイプ撥水
取り付け形状P形状(Pクリップ)
ひさしの積雪を素早く落とせます。曲がるヘッドで奥まで届き、角度付きで屋根にしっかりと接地します。ひさし、屋根等の衝撃に優しいクッションゴム付です。ハンドルはアルミ製で軽量です。40cm幅の軽量ヘッドで作業性が良いです。
用途危ない高所や店舗の雪落しに。
トラスコ品番434-9706
材質ヘッド:ポリエチレン・合成ゴム、ハンドル:アルミ合金
幅(mm)408
全長(mm)2940~4800
材質(ヘッド)ポリエチレン
刃先幅寸法(mm)408
1本
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
ひさしの積雪を素早く落とせます。曲がるヘッドで奥まで届き、角度付きで屋根にしっかりと接地します。ひさし・屋根等の衝撃に優しいクッションゴム付です。ハンドルはアルミ製で軽量です。ヘッドはアルミ製42cm幅の丈夫で軽量です。
用途危ない高所や店舗の雪落しに。
トラスコ品番434-9707
材質ヘッド:アルミ合金・合成ゴム、ハンドル:アルミ合金
幅(mm)420
全長(mm)2940~4800
材質(ヘッド)アルミ
刃先幅寸法(mm)420
1本
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
フロントガラスに特殊コーティング被膜を形成して雨や雪をはじき、視界を確保します。ガラスコーティングしている車のウォッシャー液としても最適です。撥水ワイパーとの併用も効果的です。
凍結温度(℃)-35(原液)、-7(3倍希釈)
仕様コック付き
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
適合車種:ステラ 。雪や霜の季節のワイパー凍結防止に
長さ(mm)600
適合車種STELLA
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
適合車種:ジャスティ。雪や霜の季節のワイパー凍結防止に
長さ(mm)517
適合車種JUSTY
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
適合車種:ステラ 。雪や霜の季節のワイパー凍結防止に
長さ(mm)350
適合車種STELLA
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
適合車種:レックス 。雪や霜の季節のワイパー凍結防止に
長さ(mm)517
適合車種REX
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
適合車種:レックス 。雪や霜の季節のワイパー凍結防止に
長さ(mm)382
適合車種REX
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
180°回転するほうきは、広範囲に使え、高い所の雪も掃除できます。
1本でスクレーパーとワイパーとブラシの役割を果たし、霜や凍結を除去します。
ブラシ幅(mm)216
幅(mm)(スクレーパー)103、(ワイパー)233
伸縮サイズ(mm)855~1370
エスコ品番EA928AG-592
材質毛:PVC、スクレーパー:ABS、ワイパー:ラバー、柄:スチール
毛丈(mm)45
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
適合車種:プレオ+。雪や霜の季節のワイパー凍結防止に
長さ(mm)350
適合車種PLEO+
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
適合車種:ジャスティ。雪や霜の季節のワイパー凍結防止に
長さ(mm)458
適合車種JUSTY
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
適合車種:ステラ 。雪や霜の季節のワイパー凍結防止に
長さ(mm)275
適合車種STELLA
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
フロントガラスの霜・雪・氷等の凍結対策に!
取付簡単!ワイパー・ドアに挟むだけ!
鳥害・黄砂等の対策にも使用できます
材質ポリエステル
適合車種:BRZ 。スバル純正 ウィンターブレード。雪だけでなく霜にも強い冬用ワイパー
長さ(mm)550
取付場所運転席
適合車種BRZ
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
適合車種:レックス/プレオ+(4WD車)など。雪や霜の季節のワイパー凍結防止に
長さ(mm)275
適合車種REX/PLEO+(4WD車)など
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
適合車種:BRZ 。スバル純正 ウィンターブレード。雪だけでなく霜にも強い冬用ワイパー
長さ(mm)500
取付場所助手席
適合車種BRZ
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
雨・雪・泥水をはじき、雪・霜の凍結を防ぐ。 雨天高速走行時ノーワイパーで走行可能(60km/h以上)。
使用場所ガラス
商品タイプ本体
液性中性
エスコ品番EA922AB-26
1個
¥4,040
税込¥4,444
当日出荷
強靭なスクレーパーが霜や凍った雪、氷結を除去します。
幅広の水切りワイパーで作業が効率的に行えます。
両面どちらからでも握りやすいグリップ形状になっています。
用途フロントガラス等の雪の除去に。
トラスコ品番195-2057
幅(mm)175
全長(mm)235
材質/仕上ポリエチレン・合成ゴム、・ワイパー:合成ゴム
質量(g)130
アズワン品番64-8324-20
先幅(mm)175
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
ブラシヘッドを畳んで小さく収納可能な折畳式スノーブラシです。ヘッド部は7段階の角度調整が可能です。好きな角度で除雪ができます。スクレーパーは取り外せばハンドタイプに変身します。
付属品スクレーパー
トラスコ品番137-3725
幅(mm)260
全長(mm)約780~1220
材質/仕上ブラシ:ポリプロピレン、ハンドル:アルミニウム(グリップ部:発泡ウレタン)、ワイパー:合成ゴム、その他:ABS樹脂
質量(g)410
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ