5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品ラインナップについて、Ethernet(イーサネット)、Gigabit Ethernet(ギガビットイーサネット)、。Fast Ethernet(ファストイーサネット)を対応してる非管理型・産業用スイッチを提供してる。※注意事項:Fast Ethernet、このような高速データ伝送速度(100メガビット・イーサネット)をサポートするには、。カテゴリー5のツイストペアケーブルが必要。-------------------------------------------------------------------------------------------------------。【特長1】ワンタッチで簡単にVLAN設定。DIPスイッチを使った簡単な操作で、VLAN、QoS、ブロードキャストストーム防止機能を有効化できるため、。専門的なIT知識がなくても安全なネットワーク環境を構築。本シリーズでは以下の2つのVLANスキームを採用:。 ・VLANスキームI:トラフィックを分離し、データのセキュリティを強化。 ・VLANスキームII:機能ごとにネットワークを管理し、業務効率を向上。【特長2】。EMCレベル4対応の堅牢設計で過酷な環境でも安心、。特に屋外や雷の影響を受けやすい環境向けに設計されてる。12~48VDCのデュアル(冗長化)電源入力に対応し、電圧変動が発生しやすい環境でも安定した動作を実現。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×160×100 設置方法DINレール、壁 動作温度(℃)-40~75 保護IP30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
72,980 税込80,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec 材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理) 質量(kg)9.2 グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)207 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 ビームの開き(°)1/10:86 保護等級IP43 材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec 材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理) 質量(kg)7.4 グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)63 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 ビームの開き(°)1/10:86 保護等級IP43 材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
79,980 税込87,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec 材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理) 質量(kg)8.4 グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)161 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 ビームの開き(°)1/10:60 保護等級IP43 材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
139,800 税込153,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec 材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理) 質量(kg)9.2 グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)207 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 ビームの開き(°)1/10:60 保護等級IP43 材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ