20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EU RoHS指令準拠(10物質)した抜け止めマグネット付き7個口タップ(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ノイズカット】× 付属品3P-2P変換アダプタ付 規格EU RoHS指令準拠(10物質)した7個口タップ。 定格15A・125V・1500Wまで コンセント個数7 コンセント形状3P コード長さ(m)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31 主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 コンセント【ロック】○ ケーブル径(Φmm)約8.5 パッケージPE袋
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

寸法(mm)31×24×280(H) 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 マグネットあり 雷ガードあり
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付きです。電源ランプ付きで目視での通電確認可能です。強力マグネットでスチール面にしっかり固定します。不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付きです。差込口、安心2重構造熱に強いです。安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用しています。安心のトラッキング現象防止プラグ採用です。設置に便利な仮固定穴です。
ライトグレー 高さ(mm)28 定格電圧(V)125 コンセント形状3ピン 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 プラグ形状3ピン
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3ピン4個口電源タップ。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き。電源ランプ付きで目視での通電確認可能。強力マグネットでスチール面にしっかり固定。不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き。差込口、安心2重構造熱に強い。安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用。安心のトラッキング現象防止プラグ採用。設置に便利な仮固定穴
ライトグレー 質量(g)900 スイッチなし ケーブル長(m)5 コンセント形状3ピン 口数4個口 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×203(突起部を除く) 機能雷サージガード付、電源ランプ付、強力マグネット付、、プラグ抜けを防ぐプラグロック付、二重被覆、トラッキング現象防止プラグ採用 商品構成本体 動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ プラグ形状ストレートプラグ
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷

3ピン6個口の電源タップ。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き。電源ランプ付きで目視での通電確認可能。協力マグネットでスチール面にしっかり固定。不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き。差込口は熱に強いユリア素材を採用した2重構造。安心のトラッキング現象防止プラグ。安全性、信頼性を工場させたコード二重被覆を採用。設置に便利な仮固定穴。コード5m
ライトグレー 質量(g)960 スイッチなし ケーブル長(m)5 コンセント形状3ピン 口数6個口 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×273(突起部を除く) 機能雷サージガード付、電源ランプ付、強力マグネット付、、プラグ抜けを防ぐプラグロック付、二重被覆、トラッキング現象防止プラグ採用 商品構成本体 動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ プラグ形状ストレートプラグ
1台
8,798 税込9,678
翌々日出荷

たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。 (ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 (光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。 安全な2重被ふくケーブルを採用しています。 (雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント個数7 スイッチなし 機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆 コンセント形状3P プラグ形状ストレートプラグ 定格15A・125V・1500Wまで ケーブル径(Φmm)約8.5 仕様【ノイズカット】× 付属品なし グレー 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31 主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 コンセント【ロック】○
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7台の機器を接続できる、7個口の差し込み口を搭載した電源タップです。 コンセント差し込み口は3極プラグです。 不意にプラグが外れるのを防止する、抜け止めコンセントを採用しています。 雷サージ現象が発生した場合に自動で通電を解除し、接続機器を保護します。 タップ裏面に2カ所、強力なマグネットがついているのでスチール面に簡単に取り付けできます。
仕様差込口カラー:ホワイト ホワイト 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状3P 定格電流(A)15 機能雷ガード マグネット プラグ形状ストレート 取扱説明書日本語取扱説明書あり 雷ガード 耐トラッキング
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
仕様【ノイズカット】× 付属品3P-2P変換アダプタ付 グレー スイッチなし 定格電力(W)1500 定格15A・125V・1500Wまで 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状3P 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31 機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆 主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 プラグ形状ストレートプラグ コンセント【ロック】○ ケーブル径(Φmm)約8.5 パッケージPE袋
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3P型のアース付きプラグに対応しています。 雷サージ+ブレーカー機能内蔵の多機能タップ 丈夫な二重被ふくコード 絶縁カバー付きL型プラグ
スイッチ独立スイッチ付き コンセント個数6 コンセント形状3P型アースプラグ対応 電源コード(m)1.8 機能雷サージ軽減素子内蔵、過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用リセット式)、ホコリ防止&イタズラ防止シャッターコンセント アース端子あり プラグ形状L型 雷ガードあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

しっかり固定できる強力マグネットです。3ピン7個口の電源タップです。雷サージ付きです。
トラスコ品番452-6609 幅(mm)49 ホワイト 高さ(mm)33 奥行(mm)295 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状3ピン 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 プラグ形状3ピン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

4個口連動集中スイッチ付きです。3ピン7個口の電源タップ。雷サージ付き
トラスコ品番452-8179 幅(mm)49 ホワイト 高さ(mm)32 奥行(mm)295 定格電圧(V)125 ケーブル長(m)2 コンセント個数7 コンセント形状3ピン 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 プラグ形状2ピン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

定格容量15A、100~125V(1450Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。
材質難燃性PC樹脂 寸法(mm)143×113×43 イエロー 質量(g)約540 スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵) 定格15A・100~125V (1450Wまで) コンセント個数2 コンセント形状3P 電源コード(m)1.8 機能雷ガード/耐トラッキング/一括電源スイッチ RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(急速充電用、合計3.4A) 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

定格容量15A、100~125V(1450Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。
材質難燃性PC樹脂 寸法(mm)143×113×43 シルバー 質量(g)約540 スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵) 定格15A・100~125V (1450Wまで) コンセント個数2 コンセント形状3P 電源コード(m)1.8 機能雷ガード/耐トラッキング/一括電源スイッチ RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(急速充電用、合計3.4A) 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

サンワサプライ電源タップ
RoHS
接続機器を個別にON・OFFできる個別スイッチ付きです。(側面に6個の個別スイッチ) サーキットブレーカ内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し事故を防止します。 プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています。 アースコード先端には保護キャップが付いています。 使用しない差込口にホコリが入るのを防ぐコンセントキャップ付きです。(3個付属) 雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 【サーキットブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 <サーキットブレーカーが作動した場合>一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。
電源コード(m)2 プラグ形状2Pアースコード付 付属品コンセントキャップ(3個) 材質難燃性ABS樹脂・差込部/ユリア樹脂 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状3P 定格電流(A)15 絶縁種別絶縁キャップ アース端子あり RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

点灯式スイッチ付。強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (光るスイッチ)集中ON・OFFできうっかり消し忘れも防止できます。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
仕様【ノイズカット】× 付属品3P-2P変換アダプタ付 定格15A・125V・1500Wまで コンセント個数7 コンセント形状3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31 主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 コンセント【ロック】○ ケーブル径(Φmm)約8.5 パッケージPE袋
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集中スイッチで電気を一括管理。3ピン7個口の電源タップ。雷サージ付き
ホワイト スイッチ集中スイッチ コンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付) 口数7個口 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×32×49 機能集中スイッチ、雷サージ付 商品構成本体、3ピン→2ピン変換アダプター 動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ プラグ形状ストレートプラグ
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4個口連動集中スイッチ付き。3ピン7個口の電源タップ。雷サージ付き
ホワイト 質量(g)970 スイッチ集中スイッチ(4個口と連動) ケーブル長(m)5 コンセント形状3ピン(メス) 口数7個口 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×32×295 機能集中スイッチ付、雷サージ付 商品構成本体 動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと) 保証期間保証:初期不良交換のみ。 プラグタイプスイングプラグ
1台
3,298 税込3,628
翌々日出荷

しっかり固定できる強力マグネット。3ピン7個口の電源タップ。雷サージ付き
ホワイト 質量(g)730 スイッチなし ケーブル長(m)3 コンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付) 口数7個口 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×33×49 機能強力マグネット付、雷サージ付 商品構成本体、3ピン→2ピン変換アダプター 動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ プラグ形状ストレートプラグ
1台
3,198 税込3,518
翌々日出荷

雷ガード機能付きです。雷サージによる機器の損傷から守ります。電源ライン間、電源-アース間両方に耐サージ機能を搭載しています。 雷ガード確認ランプ付きです。雷ガードが作動しているか確認できます。 熱に強い二重構造ケースです。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 無鉛ハンダを使用した環境対策商品です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
コンセント形状3P 機能雷ガード、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱性 マグネットあり プラグ形状3P 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3Pマグネットタップ
RoHS
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状3P 機能絶縁カバーあり、雷ガードあり マグネットあり RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)