4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(日本語)
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点(℃)263
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

日東工業アースラベル
エコ商品
シールタイプでアース表示が容易です。
摘要1シート入(アースラベル50枚で1シート) 寸法(横×縦)(mm)15×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(50枚)
2,098 税込2,308
当日出荷

Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用PoEスイッチ
エコ商品
「EKI-2700シリーズ」の非管理型PoEスイッチは、厳しい環境でも高い電力供給と接続を実現できます。 【ワイドレンジ電源入力:12~48 VDC】 ・さまざまなアプリケーション要件に対応する。 ・安定した性能を確保する。 ・新興の電力規格に対応した将来に向けた設計。 【最大240WのPoE電力予算と各ポートあたりの最大30W】 ・各ポートに30Wの802.3af/at PoE+をサポートし、合計で240Wに達する。 ・高電力デバイスを容易に駆動できる。 ・広範なネットワークにより多くのPoEデバイスを収容する。 ・追加の電源源を必要とせず、多様な高電力デバイスに対応する。 【ESD/EFT/サージへのEMCレベル4保護】 ・安定した動作のための堅牢なEMCシールド。 ・高い電磁干渉に耐性がある。 ・エネルギー貯蔵や充電ステーションなどの雷にさらされやすい屋外エリアに適する。 ・車両用途に適したeマーク認証。 ・NEMA TS2およびEN 50121-4に準拠。
幅(mm)140 周囲温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE,FCC Class A 動作温度範囲(℃)-40~75
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新4K8K衛星放送に対応 BS・CS帯域の伝送周波数が3224MHzまでありますから、新4K8K衛星放送受信に対応しています。 ヘッド・ライン両用 入力切換スイッチについて、10UBCAW33SはCATV/UHFとBS・CSの入力を、FUBCAW33SはFM・V-Low・UHFとBS・CSの入力を、それぞれ別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。 優れたシールド性能 無線LANや携帯電話など無線サービスとの電波干渉に強い、シールド性能に優れたブースターです。また、新4K8K衛星放送に対応しているFM・V-Low・UHF・BS・CSブースターFUBCAW33Sは、「HSマーク登録品」です。 優れた耐雷性能 JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。 豊富な入・出力レベル調整機能 各帯域ごとに、入力レベル調整ATTと利得調整機能を搭載していますから、入出力レベルを最適な値に調整できます。 DC15V受電の駆動が可能 AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場所でも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 使用帯域FM-V-Low・UHF・BS・CS
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷