電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
動作開始電圧(V)(線間)390、(大地間)600
放電耐量(kA)6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
電源コンセント用SPD TBP-2PEは、電源ケーブルより侵入する雷からコンセント接続機器を保護する製品で、本製品を接続するだけでOAタップに接続する全ての機器を雷から保護します。
万がー、SPDの性能を超える過大な雷が通過してもSPDが損傷しないように、JIS規定のSPD分離器を内蔵しています。
サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。
OAタップ接続機器の保護が簡単
電源コンセント用SPD(TBP-2PE)をOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。
プロユースの高性能
業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。
取付・配線が簡単
シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。
寿命がわかる状態表示
SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。
機能的でシンプルなデザイン
多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途コンセントプラグ(2P E付)、AC100Vコンセント
仕様分離器内蔵形、公称放電電流 In 5kA、最大放電電流 Imax 10kA、全放電電流 ITotal 20kA、インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67
接続方法コンセントプラグ(2P E付)
JIS規格JIS C 5381-11 クラスII
適合回路AC100Vコンセント
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB)
状態表示正常時 緑LED点灯
電圧防護レベル(kV)線間1.2以下、接地間1.5以下
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
コピー機やオーディオ対応のコンパクトな電源専用タイプ
小型・軽量な電源用で、通信用サージプロテクタとの併用によりトータルな対策が可能です。コピー機やオーディオなどの、家庭内電子機器に幅広く対応します。
用途電源・通信用
強力雷サージ軽減素子内蔵
最大サージ電圧:10倍、60000V(メーカー従来製品比)
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
トラッキング火災防止プラグ
色ホワイト
スイッチ×
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数1
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
最大サージ電圧(V)60000
制限電圧(V)650
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
1点
¥889
税込¥978
当日出荷
テレビ、パソコン、オーディオなど家電製品を雷から保護します。本体発熱防止として温度ヒューズが付いています。これにより約1.5倍寿命が伸びます。壁側コンセントと使用する電気器具のプラグとの間に挟むだけの簡単取り付けです。
機能雷ガード
定格電圧(V)AC125 50/60Hz
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差し込むだけでお使いのタップが雷サージ付きタップになります。
色ホワイト
仕様雷ガード
質量(g)約23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×27×47
アズワン品番65-0531-27
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)60000
制限電圧(V)650
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーソー 切断能力3mm
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金属パネルの切断に。
付属品ミニメカブレード32山、丸型ヤスリ
トラスコ品番404-2743
全長(mm)148
質量(kg)0.52
切断能力(mm)2
使用空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(m3/min)0.28
ホース取付口Rc1/4
ストローク数(回/分)10500
ストローク長(mm)5
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
安心の電気火災対策
特許技術採用(特許第5853076号)で異常過熱検知、通電遮断機能
雷サージ軽減素子内蔵
一括集中スイッチ、過電流防止ブレーカー付き
トラッキング火災防止プラグ
通電表示LEDランプ
色ホワイト
定格15A 125V 合計1500ワットまで
コンセント個数3
コンセント形状2P
機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・雷ガード・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付
プラグ形状L型プラグ
最大サージ電圧(V)2500
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus用LAN回線対応のネットワーク機器を雷害から守るSPDです。高耐量素子を採用することで直撃雷波形(10/350 JIS カテゴリD1)に対応、国土交通省仕様にも準拠しています。パソコンやサーバーなどのネットワークに最適です。
用途1000Base-T,100Base-TX
PoE,PoE+対応通信機器の雷害対策用
仕様主な保護対象機器:パソコン、 サーバ、 HUB、 ルータ
付属品モジュラケーブル(CAT.5e)アースケーブル
適合(通信線)1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus
電源(インパルス保護性能)通信:600V以下、(インパルス電流耐量)通信:5000A
コネクタモジュラ:RJ-45 8(8心) シールド対応
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×40×35
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。
自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。
劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。
応答性に優れ、無続流。
取り付けは3パターン。
1台で線間・対地間を保護。
RoHS規制物質対応。
国土交通省 NETIS 登録品
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
国土交通省 建築設備設計基準 適合品
クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
住宅分電盤コンパクト21シリーズ分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。単相3線式専用です。
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)
規格JIS C 5381-1に準拠
消費電力(W)1以下
最大使用電圧(V)(連続)AC110/220(50/60Hz)
公称放電電流(8/20μs)(kA)5
最大放電電流(8/20μs)(kA)10
電圧防護レベル(V)1500
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小型・軽量ながら高い信頼性の抜け止めコンセント式です。パソコンから多機能電話機まで、さまざまな機器に対応します。
用途パソコンから電話回線まで
対応のコンパクトな電源・通信両用タイプ
仕様主な保護対象機器:パソコン、モデム、電話、ファクシミリ、DSU、TA
適合(通信線)一般電話回線、ISDN回線
電源(インパルス保護性能)1000V以下/通信:500V以下、(インパルス電流耐量)10000A/通信:600A
定格電圧(V)AC125・15A(1,500W)
プラグAC:2P/E(アースピン取り外し可能)
コネクタモジュラ:RJ-11(2心)
コンセント×1口
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×66×34
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
効率化・コンパクト化。
プラグインタイプ。劣化時も安心。
応答性に優れ、無続流。
用途工場、ビル等の電源保護
コンピュータや電子機器関係の電源保護
火災報知機の電源保護
その他低圧機器の電源保護
公称放電電流(8/20μs)(kA)20
最大放電電流(8/20μs)(kA)40
仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流
取付方式DINレール取付
使用温度範囲(℃)-20~70
規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ
保護等級IP20
接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14
JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応
配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用
UL規格認証
極数・素子数2P1E
定格電流(A)15
定格電圧(V)AC100専用
端子形状ソルダーレス端子
相線式1Φ2W
動作時間(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内
定格遮断容量(kA)1.5
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動式
過電圧保護(定格動作過電圧)135V(定格不動作過電圧)125V
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。
電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番341-7093
色白
質量(g)605
スイッチ個別
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高い保護性能(業界標準の2倍)。強靭なボディ(万が一の内部破損も安全!)。
実は避雷器のフエニックス・コンタクト(圧倒的な世界シェアと技術力)。
用途Ethernetネットワークでの雷対策
適合【回線】10BASE-T(IEEE802.3)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE PLUS(IEEE802.3at)
取付方式DINレール取付(DINレール接地)、直接取付(本体アース線で接地)
外形寸法(mm)25×63×103
規格JIS5381-21、IEC61643-21、UL-Listed
コネクタ(通信)Rj45
雷サージ電流耐量(kA)1
最大放電電流(8/20μs)(kA)10
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
盤内取り付け容易。劣化時も安心。
応答性に優れ、無続流。感電防止端子カバー付き。
1台で線間・対地間を保護。
使用温度範囲(℃)-20~+50
使用電圧(V)(最大連続)単相2線130、250、単相3線110/220、三相3線250
適合電線(mm2)5.5~14
保護等級IP20
動作開始電圧(V)540±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)5
最大放電電流(8/20μs)(kA)10
電圧防護レベル(V)(線間)1300以下、(対地間)1500以下
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
雷ガード機能付きです。雷サージによる機器の損傷から守ります。電源ライン間、電源-アース間両方に耐サージ機能を搭載しています。
雷ガード確認ランプ付きです。雷ガードが作動しているか確認できます。
熱に強い二重構造ケースです。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
無鉛ハンダを使用した環境対策商品です。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
コンセント形状3P
機能雷ガード、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱性
マグネットあり
プラグ形状3P
雷ガードあり
耐トラッキングあり
OAタップなどの3ピンプラグを、2ピンプラグに変換します。ノイズ対策機能付きです。
アース用コード150mm付です。
バリスタ及びコンデンサにより、AV機器やOA機器に悪影響を及ぼす電源ノイズや雷ノイズを低減します。※PLCをご利用の場合、通信を阻害する可能性がありますので、同時に使用しないでください。
仕様ノイズカット、アース付
トラスコ品番362-2878
定格125V・15A・1500W
コンセント形状3P
プラグ形状2P
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
本製品はプロユースの雷対策で、コンセントから侵入する雷が引き起こす有害な電気からパソコンや充電中のスマートフォンを守ります。
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
防雷サージ対策を手軽に行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。誘導雷サージ防止機能が強化されているため、雷サージ・開閉サージ・短絡事故等から機器を守ります。これ1台で雷サージ対策とノイズ対策を同時に行うことができます。防雷サージ対策を手軽に行える小型製品です。機器の電源に装着することで、誘導雷サージが機器に侵入するのを防止します。高周波ノイズの侵入と流出も防止できます。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側は端子台接続、2次側はリード線接続です。情報処理装置・機器・システム等を雷サージから確実に守ります。
用途手軽に防雷サージ対策を行いたいとき。機器に組み込んで使用したいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき
仕様入力形状:端子台、出力形状:シールドケーブル50cm
定格周波数(Hz)50/60
寸法B(mm)9
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)
相数単相
入力電圧変動許容範囲(V)10%
耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下
定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:10(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)
動作周囲温度(℃)-10~+40
動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)
耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
本製品はプロユースの雷対策で、LAN回路から侵入する雷が引き起こす有害な電気からパソコンやサーバーを守ります。大規模なデータセンターから小規模オフィス、ご家庭のLAN回路に最適です。
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C5381-21)に適合しています。シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、BNC形同軸用は機械式の表示です。アースバーをスライドするだけで、複数のACMシリーズやサンダーブロッカーProとの連結接地(接地の共通化)が可能です。ACM-BNCAは、SPDの寿命を示す状態表示に連動して動作する警報接点出力を有しています。製品前面のスライドスイッチを左側(CHECK側)にスライドすることで、警報接点出力の動作確認も可能です。
用途同軸ケーブル(BNCコネクタ)またはLANケーブルで接続する監視カメラ、ネットワークカメラの雷サージ対策に
適合規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1
定格電流(A)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8×71.6×101
接続方法BNCコネクタ
周波数DC~70MHz
適合回路アナログカメラ、同軸コンバータ、アナログHDカメラ
電圧防護レベル(V)線間:200以下、接地間:500以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルス5kA
インピーダンス(Ω)50/75
状態表示正常時 緑表示
最大連続使用電圧(V)DC70
警報容量(無電圧a接点出力)定格DC30V 0.1A
1個
¥35,990
税込¥39,589
9日以内出荷
独自のトリプルミラー方式と信号処理方式を採用した、失報と誤動作を大幅に軽減した屋外・屋内用パッシブセンサー
小動物による誤動作を低減
取付高さ2.0~6.0mに対応!
トリプルミラーを採用した高密度エリア
エリアマスクシートを付属
安全・安心・親切設計
雷対策強化
仕様警戒エリア:面警戒型、最長部35m、標準モード時、46本(23対)
材質本体/窓:樹脂
質量(g)約600
出力【起動】接点方式:無電圧半導体接点a接点、接点動作:侵入検知・・・ワンショット動作/オフディレイ動作切替式、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、【タンバー】接点方式:無電圧機械式接点b接点、接点動作:連続出力、接点定格:AC/DC24V・0.1A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
配線接続端子式(M2.6セルフアップ端子)
電源電圧(V)DC9~DC28(極性なし)
保護等級IP55相当
機能感度設定、運用モード設定、メモリー表示設定、自己診断、電源電圧監視、温度補償、タンパー、照準、環境対応強化、壁沿検知、ウォークテスト、近方エリア無効設、起動出力時間設定、長期診断
消費電流(mA)40以下
角度調整範囲エリア:水平方向±45°(5°ピッチ)、上下方向17°(無段階調節)
使用周囲温度(℃)-25~+55(結露無きこと)
検知方式パッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+ファジィ処理)
設置場所屋外/屋内の壁面
警報出力接点方式:無電圧半導体接点a/b接点切替式接点動作:侵入検知…ワンショット動作、カバー監視異常…連続出力、照準位置異常…連続出力、自己診断異常…連続出力、電源電圧異常…連続出力、長期診断異常…連続出力接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.32)
表示灯【アラーム】 赤色LED:ウォームアップ時…点滅、侵入検知時…点灯、カバー監視異常…連続点滅、照準位置異常…連続点灯、自己診断異常…連続点滅、電源電圧異常…連続点灯、長期診断異常…連続点滅(※モードセレクターでON/OFF可)【メモリー】赤色LED:メモリー表示時、3分点滅、47分点灯するオートリセット動作、/50分点滅するオートリセット動作 切替式(モードセレクターで点滅→点灯/点滅、ON/OFF可)
高さ(m)取付:2.0~6.0(運用モードにより異なります)、低所モード…2.0~2.5、高所モード…2.5~3.5、ペットモード…3.5~4.0、高密度モード…2.0~6.0
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
壁等に仮固定できるフック穴付きです。
色ホワイト
質量(g)約480(ケーブル除く)
スイッチ一括・個別スイッチ
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数10
コンセント形状2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×56×35(ケーブル除く)
電源コード(m)2
機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付
コードVFF 1.8mm2×2心、仕上がり外形寸法/約3.4×6.8mm
保証期間初期不良のみ
使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)
マグネット○
プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
バリスタ電圧(V)395
サージ電流(A)2500
雷ガード○
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
独自のトリプルミラー方式と信号処理方式で
失報と誤動作を大幅に軽減した屋外・屋内用パッシブセンサー
建物のデザインに合わせて3色から選択可能
小動物による誤動作を低減
取付高さ2.0~6.0mに対応!
トリプルミラー方式を採用した高密度エリア
エリアマスクシートを付属
安全・安心・親切設計
雷対策強化
検知方式パッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+ファジィ処理)
電源電圧(V)DC9~DC28(極性なし)
消費電流(mA)40以下
出力【起動】接点方式:無電圧半導体接点a接点、接点動作:侵入検知・・・ワンショット動作/オフディレイ動作切替式、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、【タンバー】接点方式:無電圧機械式接点b接点、接点動作:連続出力、接点定格:AC/DC24V・0.1A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
表示灯【アラーム】 赤色LED:ウォームアップ時…点滅、侵入検知時…点灯、カバー監視異常…連続点滅、照準位置異常…連続点灯、自己診断異常…連続点滅、電源電圧異常…連続点灯、長期診断異常…連続点滅(※モードセレクターでON/OFF可)【メモリー】赤色LED:メモリー表示時、3分点滅、47分点灯するオートリセット動作、/50分点滅するオートリセット動作 切替式(モードセレクターで点滅→点灯/点滅、ON/OFF可)
機能感度設定、運用モード設定、メモリー表示設定、自己診断、電源電圧監視、温度補償、タンパー、照準、環境対応強化、壁沿検知、ウォークテスト、近方エリア無効設、起動出力時間設定、長期診断
角度調整範囲エリア:水平方向±45°(5°ピッチ)、上下方向17°(無段階調節)
使用周囲温度(℃)-25~+55(結露無きこと)
設置場所屋外/屋内の壁面
保護等級IP55相当
配線接続端子式(M2.6セルフアップ端子)
質量(g)約600
材質本体/窓:樹脂
2段ビーム対向型赤外線センサーも進化して新時代へ!
特許技術満載の赤外線センサーがつくる安心と信頼!
外乱光に強い (二重変調方式)
悪環境に強い (2段ハイパワービーム)
省エネ設計 (低消費電流化)
グリーン設計 (RoHS指令に対応)
虫が入りにくい構造 (防虫・防滴設計)
見やすい照準機構 (ダブルリング照準機構)
視認性の向上 (ターゲットカラー)
ツーステップサウンドチェック方式採用
水平角度調整範囲の拡大およびロック機構
雷に強い (雷対策強化)
材質樹脂
色ワインレッド
質量(g)投光器:約370、受光器:約400
出力【タンバー】接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:受光機カバーをはずした時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵
配線接続M3セルフアップ端子式
電源電圧(V)DC10~28(極性なし)
保護等級防雨構造:IP55相当
機能変調周波数切替、カバー補正、モニター出力、検知応答時間調整、サウンドチェック、アラームメモリー、タンバー、受光感度表示
角度調整範囲光軸:水平方向±95、垂直方向±10
応答時間(秒)検知:0.05、0.1、0.25、0.7(設定スイッチにて4段階)
使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結・結露なきこと)
検知方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)(2重変調方式)
設置場所屋外
警報出力接点方式:無電圧半導体接点a接点/b接点切替式接点容量:AC/DC30・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵接点動作:標準/リアルタイム動作切替(ディップスイッチにて切替)、標準:遮光時間出力(ただし2秒以下の場合は2秒間出力)、リアルタイム:遮光時間出力
表示灯【投光】通電時:赤色点灯(カバー開時のみ/閉時は消灯)、【アラーム】警報出力時:赤色点灯、【受光感度減衰時】赤色点滅、【メモリー】赤色点滅
RoHS指令(10物質対応)対応
距離余裕10倍
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE)
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数10
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能雷ガード
絶縁種別絶縁キャップ
適合地域日本国内
マグネット○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
バリスタ電圧(V)240
雷ガード○
雷に強いトリプルタップ。
安心の雷ガード。
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ。
1つのコンセントを3分配。
雷サージ軽減素子内蔵。
●トラッキング火災防止対策。
色ホワイト
仕様15A125V合計1500Wまで
電圧(V)【バリスタ】390
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
最大サージ電圧(V)4000
制限電圧(V)650
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
雷に強いコーナータップ
安心の雷ガード
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
1つのコンセントを3分配
雷サージ軽減素子内蔵
トラッキング火災防止対策
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
最大サージ電圧(V)4000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
L型プラグで壁に沿ってすっきり配線
ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき
両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチ
コンセント形状2P
最大消費電力(W)1500
プラグ形状L型
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
消費電流が少なく、ワイヤレス化も可能な屋外200m用
4段ハイパワービーム赤外線センサー
ソーラー電源対応
電源を別売のソーラー式電源ユニットから供給することで、電源がないような所に設置し運用することができます。
そのため、公共の駐車場などのゲートに配線工事することなく赤外線センサーを導入することが出来ます。
外乱光に強い(二重変調方式)
メーカー独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光(太陽光や車のヘッドライトなど)との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。
悪環境に強い(4段ハイパワービーム)
感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームを採用することにより、霧や雪、豪雨などの環境悪化時の誤動作を低減します。
光軸角度調整の拡大
水平方向±90°に加えて、垂直方向±20°を実現。
斜地における設置にも柔軟に対応出来ます。
参考:50mで高低差18m以内、100mで高低差36m以内、200mで高低差72m以内
耐塵・防噴流構造(IP65)
電線を包み込む防虫ブッシングや専用パッキンの改良により、IP65(IP67相当)を取得しました。
あらゆる小さな虫や暴風雨でも内部への侵入をゆるしません。
IP6X(防塵性能):約20μmの粉が内部に侵入しない構造
IPX5(防水性能):いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない構造
塩害対策
プリント基板の厚塗防湿コーティングと耐塵・防噴流構造で沿岸部など過酷な環境でも安心してご使用頂けます。
雷に強い(雷対策強化)
誘導雷による被害を低減するために、耐サージ性能を強化しました。※落雷による故障・不具合などを保証するものではございません。
ポール取付性向上(両面取付)
新型ポール取付金具の採用により、背中合わせでポールに取付ける際の施工性が向上しました。
材質樹脂
色ワインレッド
質量(g)投光器:約1500、受光器:約1550
使用温度範囲(℃)-25~+60
出力環境出力(接点方式:無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:環境悪化時に出力、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵)、タンパー出力(接点方式:無電圧接点:b接点、接点動作:投光器、受光器それぞれカバーを外した時に出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A以下(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵)
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕
配線接続M3セルフアップ端子式
機能変調周波数切替機能、サウンドチェック機能、警報出力切替機能、環境出力切替機能、外部環境診断機能、投光パワー切替機能、モニター出力機能、タンパー機能、検知応答時間切替機能、上段/下段切替機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能、受光感度表示機能
消費電流(mA)DC5~8V時:<投光器> 警戒時:6.5以下、最大(調整時:11.0以下)<受光器> 警戒時:2.3以下、最大(調整時:10.0以下)、DC10~30V時:<投光器> 警戒時:8.0以下、最大(調整時:12.2以下)<受光器> 警戒時:3.1以下、最大(調整時:10.7以下)
角度調整範囲光軸:水平方向±90°、垂直方向±20°
電源(DC-V)5~30(極性あり)
設置場所屋内・屋外(耐塵・防噴流構造 IP65)
警報出力接点方式:無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:遮光時間出力(ただし、2秒未満の遮光は2秒間出力)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵
表示灯アラーム表示灯:警報出力時に赤色点灯(受光器のみ)、受光感度表示灯:受光感度減衰時に赤色点灯(受光器のみ)
警戒距離屋外200m以内
検知時間(秒)0.05秒~0.7秒(ボリュームにて可変)
距離余裕最大到達距離:10倍(2000m)
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ
特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策
安心の雷ガード
過電流防止ブレーカー付き
雷サージ軽減素子内蔵
ホコリ防止シャッター
トラッキング火災防止プラグ
通電表示LEDランプ
色白
スイッチ一括集中スイッチ
定格125V/15A/1500Wまで
コンセント形状2P
機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランプ
プラグ形状フリープラグ(スイング)
最大サージ電圧(V)2500
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
「上下段独立検知」と「上下段同時遮光検知」で、セキュリティレベルや周辺環境に応じた警備を低消費電流型で実現
「独立検知」と「同時遮光検知」の切替え
くぐり抜けや飛び込み侵入も検知できる上下段独立検知方式(AT出力)と上下段同時遮光検知方式(HF出力)を備えており、セキュリティレベルや周辺環境などに応じて切替えが可能です。
ソーラー電源対応
低消費電流型としたことで、別売りのソーラー式電源ユニット等から電源を供給することで、電源が確保できない場所でも、配線工事することなく、運用することができます。
外乱光に強い(二重変調方式)
メーカー独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光(太陽光や車のヘッドライトなど)との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。
悪環境に強い(4段ハイパワービーム)
感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームを採用することにより、霧や雪、豪雨などの環境悪化時の誤動作を低減します。
見やすい照準機構(ダブルリング照準機構)
照準器に二重リングを採用し、光軸調整時の視認性を向上させています。
目を近づけた時と離した時で、それぞれ適切な見え方になります。
耐塵・防噴流構造(IP65)
電線を包み込む防虫ブッシングや専用パッキンの改良により、IP65(IP67相当)に適合します。あらゆる小さな虫や暴風雨でも内部への侵入を許しません。
IP6X(防塵性能):約20μmの粉が内部に侵入しない構造
IPX5(防水性能):いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない構造
塩害対策
プリント基板の厚塗防湿コーティングと耐塵・防噴流構造で沿岸部など過酷な環境でも安心してご使用頂けます.
雷に強い(雷対策強化)
誘導雷による被害を低減するために、耐サージ性能を強化しましたので安心してご使用になれます。※落雷による故障・不具合などを保証するものではございません 。
材質樹脂
色ワインレッド
質量(g)投光器:約1400、受光器:約1500
使用温度範囲(℃)-35~+60(結露・氷結なきこと)
出力タンパー出力(接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:受光器のカバーをはずした時に連続出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵)
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4ビーム同時もしくは上段2ビーム/下段2ビーム個別遮断方式)〔二重変調方式〕
配線接続M3セルフアップ端子式
機能サウンドチェック機能、投光パワー切替機能、同期タイミング切替機能、モニター出力機能、タンパー機能、検知応答時間切替機能、警報出力切替機能、上段/下段切替機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能、受光感度表示機能
消費電流(mA)投光器:10、受光器:10
角度調整範囲光軸:水平方向±90°、垂直方向±20°
電源(DC-V)5~30(極性あり)
設置場所屋内・屋外(耐塵・防噴流構造 IP65)
警報出力接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替)、接点動作:遮光時間出力(2秒未満の遮光は2秒間出力)、同期不良時に連続出力、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵
表示灯アラーム表示灯:警報出力時に赤色点灯(受光器のみ)、受光感度表示灯:受光量減衰時に赤色点灯(受光器のみ)
警戒距離屋外100m以内
検知時間(秒)AT出力:上下段同時遮光時 :0.05秒、片段遮光時 :0.1/0.2/0.3/0.5秒(機能設定スイッチにて切替)、HF出力:上下段同時遮光時 :0.05秒
距離余裕最大到達距離:10倍(1000m)
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
L型プラグで壁に沿ってすっきり配線
ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき
両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチ
コンセント形状2P
最大消費電力(W)1500(合計)
プラグ形状L型
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
雷に強いマイクロタップ
安心の雷ガード
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
収納式プラグで持ち運びに便利
雷サージ軽減素子内蔵
トラッキング火災防止対策
コンセント個数4
最大サージ電圧(V)4000
制限電圧(V)650
水銀ランプと交換するだけで既設の街路灯をLEDへリニューアル。
サイズは水銀ランプと同等を実現。水銀ランプからLEDランプへの置換もスムーズです。
耐雷サージはコモンモード15kVの誘導雷の対策をしています。
使用可能温度範囲が広がり寒冷地でのご使用にもおすすめします。
電気料金区分は、従来の水銀ランプに比べて、大幅にランクダウンが可能となり、経済性が高くなります。
仕様調光不可、落下防止ワイヤー付き
質量(g)595
使用温度範囲(℃)-20~40
電源LEK-720016A01(別売)
定格消費電力(W)57
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.425
寸法(外径×高さ)(mm)90×240
雷に強いマイクロタップ
安心の雷ガード
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
小型サイズで持ち運びに便利
雷サージ軽減素子内蔵
トラッキング火災防止対策
プラグ形状:L型
プラグ形状L型
色ホワイト
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)15
1個
¥429
税込¥472
欠品中
インバーター制御で安定したアーク。軽量コンパクト、そして優れた安全性。
EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
用途溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機
質量(kg)8
定格周波数(Hz)50/60
使用範囲(Φ)(溶接範囲)~4.0(~2.6)
定格入力電圧(V)100/200
定格出力電流(A)160
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×390×326
定格入力電流(A)45(25)
電流調整範囲(A)20~160(10~80)
定格入力容量(kVA)9.0KVA/5.6KW(2.5KVA/2KW)
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ