147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z-683 電工ナイフ ホーザン 動画あり
VVF、VVRケーブルのケーブル外装・芯線被覆をストリップします。 ゴムブッシングに切れ込みを入れる際にも活躍します。
全長(mm)205 質量(g)120 硬度HRC(刃部)60 材質(ハンドル)天然木
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

収納に便利な折りたたみ式ナイフです。 電線やケーブルの皮膜の剥ぎ取り作業を 行う様々な場面でご利用して頂けます。 鋼製ですので切れ味は抜群です。
用途ケーブル被覆剥きや電気工事などに 全長(mm)202 質量(g)93 刃長(mm)82 材質(グリップ)木製(フレーム:ステンレス) 刃厚(mm)2.5
1本
899 税込989
当日出荷

刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
適合ケーブル2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6) 刃長(mm)88
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

収納に便利な折込式ナイフです。握りやすいグリップです。折りたたみ式で安全・携帯・便利!。グリップ部:黒。
用途電気工事での、電線やケーブルの皮膜の剥ぎ取り作業等。 全長(mm)196(開いた状態)、110(折たたみ状態) 刃わたり(mm)70 幅(mm)38(折たたみ時最大) 厚さ(mm)18(グリップ部) 質量(g)120 刃厚(mm)3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

折りたたみ式。よく切れる電工プロ用。高級はがねを使用した刃はよく切れ、耐久性抜群。落下防止ワイヤー用穴付。
全長(mm)195(収納時:117) 刃長(mm)65 質量(g)100 材質(グリップ)木製(フレーム:金属)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事に適したブレードデザイン 皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面(ホローグラインド)形状です。 ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定。
材質(刃)8cr13mov
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製) DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です
種別ナイフ/プラマーソー 適合ケーブル2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量かつ左右どちらの利き手でも使える替刃式のステンレス製電工ナイフ No.2のプラスドライバーだけで簡単に刃の交換が行えます。 刃および全ての金属部はサビに強いステンレスを採用。 重量は95gと従来の電工ナイフよりも軽く、右利き・左利きのどちらでも手になじみ持ちやすいグリップ形状のため、連続作業でも手の負担なく行えます。
材質ABS(ハンドル)、ステンレス(刃) 全長(mm)193 質量(g)95 アズワン品番64-8086-37
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電工ナイフの革命! 替刃タイプ刃の出し入れが片手で行える 5段階スライド方式 ポケットサイズサック不要・折り曲げ不要
全長(mm)144 刃厚(mm)3.0
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃長が短く、使い易いサイズです。 折れにくい鋼を使用しています。 刃にはVVFの被覆カット長さ等を測る場合に便利な目盛りと片側には銅線の切断面を整えられるヤスリ溝が付いています。 ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。(ケース無は除く) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
全長(mm)215 刃長(mm)78
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DK-FKMU 折込電工ナイフマルチ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
電工ナイフにマルチ機能を加えた新提案 カラビナに掛けられる便利な装備性 便利なソケット機構17×21(仮締め) 手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ
全長(mm)198 穴径(Φmm)保持用:5.2 レンチサイズ(mm)17×21 刃長(mm)68
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

KLEIN TOOLS電工ナイフ
折り畳み式(ベアリング入り)でスムーズな開閉が可能です。 ステンレス刃とアルミハンドルで耐久性と軽量性を両立してます。 ストリップ用のエッジとループ用穴があり、ワイヤー加工にも使えます。
用途電線の皮むきなどの加工に。 仕様ワイヤーストリップエッジ適用線径(AWG):10~14(ソリッド)、12~16(スタンダード) トラスコ品番348-3142 材質8Cr13MoVステンレス鋼、ハンドル:アルミ 全長(mm)182 刃長(mm)64 刃厚(mm)3 ホルダー色:黒
1丁
5,498 税込6,048
欠品中

LE-325 電工ナイフ マーベル 動画あり
滑り止め指型グリップ:手にした時にピッタリくる指型グリップは高級ラバーを使用しておりますので、使いやすさは抜群です。 砥石付きナイフケース:ケースには砥石が付いており、ケースをベルトに装着したまま、或いは外していつでもどこでもナイフの刃つけができます。刃つけ研磨するときは、水、またはサラダオイルを使用することで鋭利な刃つけができます。 回転自由な特殊ジョイント:ベルトに掛けたまま、前後左右思う方向に固定する事ができます。 取り出し便利なワンタッチロック:取り出す時は、人さし指でロックボタンの上部を軽く押すとロックが解除され、引き抜きがスムーズにでき、ナイフの出し入れがすごく簡便です。
全長(mm)234 刃長(mm)80 質量(g)(サヤ込)250/(ナイフのみ)150 取付可能ベルトサイズ(mm)50
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

DK-FKSD 折込電工ナイフスタンダード タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
随所に改良を加えた新世代電工ナイフ 使いやすく、携帯に優れるコンパクトサイズ 収納時に刃が出ない安全ロック機構 手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ
全長(mm)185 穴径(Φmm)保持用:5.2 刃長(mm)68
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

DKC-L590W 電工カッターL590 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
規格L型 ブラック×ホワイト トラスコ品番796-4102 替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅) ロック機構オートロック式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

耐電圧1000Vの絶縁ハンドル。 刃部はステンレス鋼で、皮むきの際に芯線を傷つけにくいよう、アールがつけられています。
呼び寸法(mm)190 質量(g)65
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

DK-TN80 タタックナイフ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
電工ナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ノミのように使用できる先端刃。 ブレードはハードクロームメッキ処理。 すべりにくいエラストマーグリップ。安全ロープ取り付け穴つき。 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップつき)。 バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利。
全長(mm)234 刃長(mm)89 仕様ブレードにハードクロームメッキ処理 トラスコ品番438-6825 質量(g)130 本体質量(g)130 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(キャップ)ポリカーボネート 材質(刃)スチール
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
9,600 税込10,560
当日出荷

Hultafors(ハルタホース)電工ナイフ ”ELK”
ケーブルの被膜作業に最適な多用途ナイフです。電工技師用ナイフです。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途あらゆる切断に。ケーブル被膜用に。 付属品収納ケース(ベルト幅40mm) トラスコ品番382-2091 材質刃:炭素鋼、収納ケース:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)158 刃長(mm)33
1丁
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
1,520 税込1,672
当日出荷

刃長(mm)70 全長(mm)200(収納時120) トラスコ品番784-8200 材質刃部:ステンレス、柄:堅木 質量(g)125
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
9,150 税込10,065
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

ノーブランド電工ナイフ 割込
グリップ部:茶。
用途電気工事に。 全長(mm)196(開いた状態)、110(折たたみ状態) 刃わたり(mm)70 幅(mm)38(折たたみ時最大) 厚さ(mm)18(グリップ部) 質量(g)140 刃厚(mm)3
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

TSUNODA(ツノダ)木柄電工ナイフ
。携帯に便利な折込式木柄電工ナイフ。電線の皮むきに最適。電気工事士技能試験で必須となるアイテム。
仕様●木柄式 アズワン品番65-9618-89
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個
3,510 税込3,861
翌日出荷

1個
7,870 税込8,657
8日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

RS Pro 1000 絶縁ケーブルナイフです RS Pro 1000 絶縁ケーブルナイフについて紹介します。この高品質絶縁ケーブルストリッピングナイフは、快適で人間工学に基づいたブレードハンドルを採用した設計になっています。サムガード付きで成形された安全なグリップを備えているため、誤って滑ることがなく、怪我をしないようになっています。鋭いストレートブレードを使用すれば、正確で効率的なケーブルストリッピングが可能で、壊れやすいケーブル内部のワイヤの損傷を防止できます。この手動工具は、きれいで精密な仕上げを実現でき、業務用途や DIY ユーザーに最適な器具です。 特長と利点: RS Pro 1000V 認定ケーブルナイフは、通電中のシステムでの使用に最適です 頑丈で耐久 Durable ステンレススチール製ブレードは、長期間ブレードを長持ちさせ、ケーブルを損傷することなく、簡単かつ効率的にケーブル被覆を切断できます 優れた人間工学性と快適性を提供する絶縁成形ハンドル ブレードガードがハンドルの設計に組み込まれているため、滑りにくく、ユーザーの負傷を防ぎます このハンドルには、高所での作業用にストラップ用の穴があります ケーブルナイフには、使用していないときに安全に保管できるブレードカバーが付属しているため、怪我やブレードの損傷のリスクが軽減されます 用途: ケーブルナイフは、ケーブルカッターの一種で、ケーブルや電気技術者に不可欠な手工具です。また、通電中のワイヤ、ケーブル、及び電気システムで作業しているときに誤って接触したり、短絡したりしないように保護するように設計されています。ケーブルナイフは、標準的なケーブル絶縁体を備えたほとんどの丸型ケーブルに適していて、被覆を剥いだケーブルの内部配線を損傷するリスクを回避又は少なくとも軽減できるように設計されています。ケーブルナイフは、さまざまな電気用途やケーブル用途で汎用性を発揮し、電気用途と産業用途の両方に最適な装置です。 RS PRO の利点 通電中のシステム又はその周囲で使用する絶縁 1000 ケーブルナイフです 色の成形絶縁ハンドルにより、すばやく絶縁の安全性をチェック可能 ケーブルを損傷せずにケーブル被覆を切断できるステンレススチールブレードです ハンドルのブレードガードで滑りによる負傷を防止 高所作業用のストラップ穴RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: EN60900 2012 に適合 警告: この製品は、18歳以上でなければ購入することができません。
仕様VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 44 mm全体長さ = 220 mm
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

刃長(mm)89 全長(mm)195(収納時110) トラスコ品番115-3976 材質炭素工具鋼(SK4) 質量(g)100
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷


よく切れる 電工プロ用。折りたたみ式で持ち運びに便利。電気工事に適したブレードデザイン。断面形状:優れた切れ味のホローグラインド
材質ハンドル:ステンレス・木柄、刃:4Cr14 全長(mm)203 質量(g)115 刃長(mm)67 本体サイズ(mm)15×203×20 関連資料(0.97MB)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

高品質のゾーリンゲン製ブレードは鋭利で耐久性に優れます
全長(mm)120 質量(g)85 刃長(mm)80 材質(刃)ステンレス鋼 アズワン品番64-2233-55
1丁
2,740 税込3,014
翌日出荷

1個
619 税込681
当日出荷

カーブ刃形状 電気工事に コードの皮むき アウトドアに 工作にも
仕様カーブ刃形状 材質刃:特殊合金鋼、柄:プラスチック 寸法(mm)200×25×18 ブラック(木目) 質量(g)123 タイプナイフ形 刃長(mm)85
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

刃長(mm)63.5 全長(mm)198 トラスコ品番103-1902 材質刃部:440Aステンレス、グリップ:ゴム 質量(g)159
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

1枚
2,398 税込2,638
翌日出荷