収納に便利な折りたたみ式ナイフです。
電線やケーブルの皮膜の剥ぎ取り作業を
行う様々な場面でご利用して頂けます。
鋼製ですので切れ味は抜群です。
用途ケーブル被覆剥きや電気工事などに
全長(mm)202
質量(g)93
刃長(mm)82
材質(グリップ)木製(フレーム:ステンレス)
刃厚(mm)2.5
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
皮むきの必需品
折りたたみ式
スタンダードタイプ
滑り止め指型グリップ:手にした時にピッタリくる指型グリップは高級ラバーを使用しておりますので、使いやすさは抜群です。
砥石付きナイフケース:ケースには砥石が付いており、ケースをベルトに装着したまま、或いは外していつでもどこでもナイフの刃つけができます。刃つけ研磨するときは、水、またはサラダオイルを使用することで鋭利な刃つけができます。
回転自由な特殊ジョイント:ベルトに掛けたまま、前後左右思う方向に固定する事ができます。
取り出し便利なワンタッチロック:取り出す時は、人さし指でロックボタンの上部を軽く押すとロックが解除され、引き抜きがスムーズにでき、ナイフの出し入れがすごく簡便です。
全長(mm)234
刃長(mm)80
質量(g)(サヤ込)250/(ナイフのみ)150
取付可能ベルトサイズ(mm)50
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です
種別ナイフ/プラマーソー
適合ケーブル2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
刃長(mm)70
全長(mm)200(収納時120)
トラスコ品番784-8200
材質刃部:ステンレス、柄:堅木
質量(g)125
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
よく切れる 電工プロ用。折りたたみ式で持ち運びに便利。電気工事に適したブレードデザイン。断面形状:優れた切れ味のホローグラインド
材質ハンドル:ステンレス・木柄、刃:4Cr14
全長(mm)203
質量(g)115
刃長(mm)67
本体サイズ(mm)15×203×20
関連資料(0.97MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
全長(mm)200
トラスコ品番855-2032
材質工具鋼
質量(g)70
アズワン品番64-6802-79
1丁
¥3,998
税込¥4,398
25日以内出荷
電工ナイフ。
VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。
ノミのように使用できる先端刃。
ブレードはハードクロームメッキ処理。
すべりにくいエラストマーグリップ。安全ロープ取り付け穴つき。
叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップつき)。
バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利。
全長(mm)234
刃長(mm)89
仕様ブレードにハードクロームメッキ処理
トラスコ品番438-6825
質量(g)130
本体質量(g)130
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(キャップ)ポリカーボネート
材質(刃)スチール
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
タタックナイフ用ホルスター付
後ろポケットがタタックナイフ専用、前ポケットにはバリットバサミ、ムキチョッパ、カッターが装着できます。
安全ロープ取り付け穴装備。ホルスターとタタックナイフなどを安全ロープでつなぐことができます。
刃長(mm)89
全長(mm)234
トラスコ品番438-6833
質量(g)246
本体質量(g)246
表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(キャップ)ポリカーボネート
材質(刃)スチール
耐荷重(g)(ホルスター側安全ロープ取付穴)300まで
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
刃の折りたたみ不用。グリップはすべりにくく使い易いゴム製です。切れ味の良い特殊ハガネ使用。使い易いデザインです。
全長(mm)205
刃長(mm)70
仕様刃のみ(グリップ付、ナイフケース無し)コンパクトタイプ
トラスコ品番148-6179
種別ナイフ/プラマーソー用 替刃
内容ナイフ
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
刃の折りたたみ不要!。衝撃に強いプラスチック製グリップ。切れ味の良い特殊ハガネ使用。
全長(mm)226
刃長(mm)84
仕様刃のみ(グリップ付、ナイフケース無し)プラスチックグリップ用
トラスコ品番148-6951
種別ナイフ/プラマーソー用 替刃
内容ナイフ
1本
¥1,788
税込¥1,967
翌々日出荷
滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。
材質ゴムグリップ
全長(mm)240
タイプゴムグリップ・ケース付・左利き用
刃長(mm)88
適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ナイフ型先端で鋸も研げます。1本5役の働き(片面は荒砥、もう片面は仕上げ砥、曲がった刃は曲面で使用、真っ直ぐな刃は平面で使用)
用途鎌・ナタ・鋏・ナイフ・カッターナイフ・電工ナイフ・のこぎり等の研磨
全長(mm)240
刃長(mm)135
刃幅(mm)20
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
デザイン一新で、コンパクトになりました。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。
材質グリップ:ゴムグリップ ケース:プラスチック 刃:特殊鋼
全長(mm)205
タイプゴムグリップ・ケース付
刃長(mm)70
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
回転自由な特殊ジョイント。ベルトに掛けたまま、前後左右に角度調整が可能。
滑り止め指型グリップ。手にした時にピッタリくる指型グリップ。高級ラバー使用で使いやすさ抜群。
取り出し便利ワンタッチロック。取り出す時は、人差し指でボタンの上部を軽く押すとロックが解除できる。引き抜きがスムーズでナイフの出し入れがとても簡単。
用途電気工事用ナイフ。
刃長(mm)70
全長(mm)225
仕様砥石なし
質量(g)240(サヤ込)、140(ナイフ込)
適合ベルト幅(mm)50以内
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。切り込み穴不用、多用途な丸刃と、直刃の両刃です。すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。刃の交換が簡単にできる替刃式です。
用途石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
全長(mm)220
刃わたり(mm)直刃:82丸刃:74
トラスコ品番148-6942
種別ナイフ(引刃)/プラマーソー
質量(g)130
適合替刃/ナイフ品番DNW-1H
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
刃長(mm)100
全長(mm)231
トラスコ品番470-7737
材質合成樹脂ポリマーアロイ(PPE)
質量(g)200
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜きに最適です。切り込み穴不要です。多用途な丸刃と直刃の両刃です。刃の交換は簡単にできます。樹脂ケース付で替刃式です。小型で軽量です。
用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。
材質刃部:SK材、グリップ部:ゴム製
全長(mm)220
刃長(mm)90
適応石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
関連キーワード