RoHS指令(10物質対応)対応
仕様50 W厚膜型TO-220電力抵抗器 - RTO 50シリーズ. Vishay Sfernice RTO50シリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はTO-220エンクロージャに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、50 Wの放熱が可能 (ヒートシンクに取り付けた場合、公称電力は50 W @ 25 ℃)
長さ(mm)10.1
高さ(mm)15
奥行(mm)4.5
シリーズRTO 50
定格電力(W)50
許容差±5%
終端スタイルラジアル
パッケージ/ケースTO-220
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±150
寸法(mm)145.7×72.5×41.8
シリーズHS200
定格電力(W)200
抵抗(Ω)22
許容差±5%
動作温度(℃)+200
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-100
最大温度係数(ppm/℃)+100
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±100
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 50W許容差 = ±1%テクノロジー = 無誘導性シリーズ = AP851ケーススタイル = モールド温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = TO-220寸法 = 10.67 x 16.52 x 3.44mm長さ = 10.67mm奥行き = 3.44mm高さ = 16.52mmリード径 = 0.86mmAP851シリーズTO-220高出力抵抗器(50 W). 非常に低い熱抵抗を備えた、AP851シリーズ無誘導性高出力T0220抵抗器パック(50 W)です。 AP851シリーズの用途: 電源切り替えでの高周波エミッタ回路、電圧調整、低電力パルス負荷. ヒートシンクのケース温度(熱グリス使用): 50 W @ 25 ℃ 保護用成形ケース x 1 単独のねじ取り付け穴でヒートシンクに簡単取り付け 電気的に絶縁されたケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌々日出荷
定格電力(W)1
許容差±5%
テクノロジー金属皮膜
シリーズPR01
終端スタイルアキシャル
寸法(mm)2.5(Dia.)×8
長さ(mm)8
直径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
長さ(mm)10.4
ケース形状モールド
奥行(mm)3.2
シリーズLTO50
終端スタイルラジアル
パッケージ/ケースTO-220
テクノロジー厚膜
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 4.7 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 600 W です。寸法は 389 x 40 x 81 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に
仕様●抵抗:4.7Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-7049-48
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
種別EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
¥299
税込¥329
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 22Ω 10W ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = 無誘導性シリーズ = AP101ケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 16.01 x 20.96 x 4.69mm長さ = 16.01mm奥行き = 5.21mm高さ = 20.96mmリードピッチ = 10.42mmAP101シリーズTO-247高出力抵抗器(100 W). AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。 AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. TO-247スタイルパワーパッケージの消費電力は100 wです 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間に熱グリスを使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
TEConnectivity高出力巻線型抵抗器は、定格電圧2500V、抵抗1KΩを備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっきTerminalキャップを備えています。定格電力は1200Wです。寸法は465x60x119mmです。難燃性塗料のUL94V-0コーティングが施されていますRoHSに準拠しています(2022年10月現在)
仕様●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-7049-80
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
全長(mm)184.4
シリーズHS300
定格電力(W)300
抵抗(Ω)47
許容差±5%
動作温度(℃)+200
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-100
最大温度係数(ppm/℃)+100
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±100
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
パッケージ/ケースTO-263
許容差±1%
テクノロジー厚膜
長さ(mm)10.5
仕様●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-6977-61
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
仕様LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
長さ(mm)15.76
寸法(mm)15.76×5×20.7
ケース形状モールド
高さ(mm)20.7
奥行(mm)5
シリーズLTO100
定格電力(W)100
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルラジアル
パッケージ/ケースTO-247
テクノロジー厚膜
仕様厚膜型の電力抵抗器 - 20 W - 金属ベース. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装できます。
長さ(mm)10.1
高さ(mm)15
奥行(mm)4.5
シリーズRTO 20
定格電力(W)20
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルラジアル
パッケージ/ケースTO-220
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±150
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-7078-25
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
仕様●抵抗:4.7Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-7049-52
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様●抵抗:33Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-7047-43
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 100 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 2500 W です。寸法は 650 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-6977-42
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
TEConnectivity高出力巻線型抵抗器は、定格電圧2500V、抵抗47Ωを備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっきTerminalキャップを備えています。定格電力は1200Wです。寸法は465x60x119mmです。難燃性塗料のUL94V-0コーティングが施されていますRoHSに準拠しています(2022年10月現在)
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-7049-34
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
長さ(mm)25.4
寸法(mm)25.4×2.54×25.4
高さ(mm)25.4
奥行(mm)2.54
シリーズFCR
定格電力(W)10
抵抗(Ω)470
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだ
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±50
長さ(mm)12.7
寸法(mm)12.7×2.54×25.4
高さ(mm)25.4
奥行(mm)2.54
シリーズFCR
定格電力(W)5
抵抗(Ω)33
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだ
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
長さ(mm)25.4
寸法(mm)25.4×2.54×25.4
ケース形状モールド
高さ(mm)25.4
奥行(mm)2.54
シリーズFCR10
定格電力(W)10
抵抗(Ω)330
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだ
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±50
定格電力 = 25W。シリーズ = HS。許容差 = ±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●抵抗:30Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-7046-92
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●抵抗:2.2Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-7047-44
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-6976-13
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 10 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 600 W です。寸法は 389 x 40 x 81 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に準
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-7037-83
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 47 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 2500 W です。寸法は 650 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-7049-49
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-7047-42
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 470 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 1200 W です。寸法は 465 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS
仕様●抵抗:470Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-6977-09
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
長さ(mm)25.4
寸法(mm)25.4×2.54×25.4
ケース形状モールド
高さ(mm)25.4
奥行(mm)2.54
シリーズFCR10
定格電力(W)10
抵抗(Ω)4.7
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだ
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ