2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSK(ナカニシ)ラスター
エコ商品
余裕のスーパーパワー! 駆動モータを減速ギア(1/4)によりトルクアップ。 幅広粗目ヤスリを取り付けてのバリ取りにも余裕のパワーを発揮します。 往復軌道の直進性に最も優れています。 精密ヤスリ作業や仕上げラッピングには取付工具の往復軌道が直線であることが、より正確な仕上げを可能にします。 (工具のパタツキがありません) 工具を加工面に沿っての倣い作業から角度固定して形成作業。 ヤスリ刃面が加工面に当たる角度を360°自在に調整固定できます。
最大トルク(cN・m)17.2 取付可能軸径(Φmm)最大6.4(ねじ締付式) ストローク幅(mm)0~6(可変設定) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置
用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。 電源(V)AC90~240 50/60Hz 消費電力(W)60 コード長さ(m)1.5 出力(W)45 付属品ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種 構成部品GS-H26+LSC-45 適合ツールM6×0.75 調整方法周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式 発振周波数(kHz)18~26 振動子PZT電歪振動子
1セット
319,800 税込351,780
8日以内出荷