256件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])17000 最大切削深さ(mm)2.5 最大切削幅(mm)82 電源(V)単相100 電流(A)6.1 消費電力(W)580 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)285 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能 質量(kg)2.5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ML-83S カンナ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)カンナ
切削深さが決めやすいクリック機構。作業が安全にできるブレーキ付。 安全性を高めたリフトアップ機構。より安定した作業ができる握りやすいグリップ。
有効幅(mm)最大切削:82 最大切削深さ(mm)1 回転数(min-1[r.p.m])16000 電源(V)単相 100 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×164×163.5 付属品82mm替刃式カンナ刃1組(本体取付)、刃高調整調整ゲージ、ドライバー、ボックススパナ 仕様カンナ刃:替刃式(スローアウェイ刃) 質量(kg)2.3
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

研磨不要の替刃式。 向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。 切りクズ排出口が左右切り替え可能。 かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。 フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。 電圧(V)AC100 消費電力(W)700 電流(A)7.5 コード長さ(m)約2 切削幅(mm)約82 回転数(min-1[r.p.m])約16000 切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整) セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1 寸法(mm)82 質量(kg)約3.1 周波数(Hz)50/60 定格時間(分)30 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173
1台
8,698 税込9,568
当日出荷


切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル ブレーキ付 コード出口切替フック付 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付 タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか! 集塵機取付可能 二重絶縁・樹脂ボディ
最大切削深さ(mm)0~2.6 最大切削幅(mm)82 回転数(min-1[r.p.m])17000 電源(V)単相100 電流(A)6.3 消費電力(W)600 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)2.5 付属品研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具 トラスコ品番433-0978
1台
22,980 税込25,278
欠品中

運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に。精度のよい滑らかな表面仕上げ。さびにくいステンレススチールテーブル。前と後ろにサポートテーブルが付いています。強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)
切削材厚さ(mm)(材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7 最大切削幅(mm)303(1尺) 回転数(min-1[r.p.m])8000 電流(A)12 切削材高さ(mm)最大:115(3寸8分)最小:5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)595×660×480 質量(kg)34.5
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。18Vでさらなる作業量&パワー!最大切削深さ2.0mm。刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)22 最大切削深さ(mm)2 最大切削幅(mm)82 回転数(min-1[r.p.m])14000 バッテリーリチウムイオンバッテリー カーボンブラシ呼び番号441 全長(mm)333 仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能 種別替刃式 作業量(目安)米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約55m(1充電当たり) 質量(kg)3.3(バッテリー含) 電圧(V)18 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。 回転数(min-1[r.p.m])16000 電源(V)単相100 付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。AC機並みのパワフル切削!。刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)22 最大切削深さ(mm)1.6 最大切削幅(mm)82 回転数(min-1[r.p.m])13000 バッテリーリチウムイオンバッテリー カーボンブラシ呼び番号441 全長(mm)329 仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能 種別替刃式 作業量(目安)米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約50m(1充電当たり) 質量(kg)3.2(バッテリー含)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMNPL ミニカンナ TRITON 動画あり
パワフルかつコンパクトで扱いやすいプレーナー。 従来のサイズのプレーナーのすべての機能を備えています。
用途木材のカンナがけ作業に。 質量(kg)2.3 消費電力(W)400 回転数(min-1[r.p.m])約16000 ブレード2枚刃 深さ調整6段階 ブレード幅(mm)60 切削深さ(mm)0~1.5
1個
9,998 税込10,998
欠品中


BOSCH(ボッシュ)コードレスカンナ
切削幅56mm、コンパクトで取り回しが楽々のプロフェッショナルコードレスかんな(鉋)です。10.8V最軽量クラスで高いパフォーマンスを実現できるブラシレスモーター採用。簡単に深さ調整が可能、替刃が本体に収納できます。
用途木材の切削
1台ほか
35,980 税込39,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マキタカンナ
ワイドな1尺タイプ!。研磨刃も使用可
回転数(min-1[r.p.m])12000 最大切削深さ(mm)3.5 最大切削幅(mm)312 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)8 カーボンブラシ呼び番号203 種別替刃式 全長(mm)551 仕様二重絶縁、集じん機に接続可能 付属品カンナ刃1組(本機取付)、ボックスレンチ9(782209-3)、三角定規 質量(kg)8
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断 質量(kg)27 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1430 回転数(min-1[r.p.m])8500 コード長さ(m)5 最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1 最大切削幅(mm)304
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷


入母屋・宮造りの凹面切削に最適!凹面曲率半径/最小800mm、最大3000mm!
回転数(min-1[r.p.m])15000 最大切削深さ(mm)4 最大切削幅(mm)110 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号CB-154 仕様研磨式二重絶縁ブレーキ付 付属品カンナ刃1組(本機)カンナ刃取付工具一式 質量(kg)5.5
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃を守る定盤リスト機構。0.1mm刻みでの切削深さ調整。両面使用ができる替刃式。木材の平削り、面取り、相ジャクリに
仕様●型番:mL-83S●電源:AC100V・450W●最大切削幅:82mm●回転数:16,000rpm●最大切込深さ:0~1mm●替カーボンブラシ:EA813RA-13●定格電流:4.7A●サイズ:309×164×164mm●コード長:2m●重量:2.3kg●付属品:82mm替刃式かんな刃(両面使用可)、刃先調節ゲージ、プラスドライバー、ボックススパナ●二重絶縁、ブレーキ付 アズワン品番65-5658-23
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

パワフルモーターで高速切削 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)332 幅(mm)166 高さ(mm)160 質量(kg)3.4(BSL36A18装着時) 砥石軸(mm)- 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 回転数(min-1[r.p.m])16000 最大切削幅(mm)82 バッテリーリチウムイオン 能力(mm)(切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9 蓄電池形名BSL1860、BSL1840 アズワン品番65-2064-87
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

中橋製作所電気カンナ刃
マキタ製電気カンナ用に取付けることができるカンナ刃です。刃先素材には独自のハイス鋼を使用し、なめらかな切れ肌を実現しています。
用途建築・家具・建具の平面加工、厚み出し加工。 材質刃本体:SKH材 入数2枚
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中橋製作所電気カンナ刃
日立製電気カンナ用に取付けることができるカンナ刃です。刃先素材には独自のハイス鋼を使用し、なめらかな切れ肌を実現しています。
用途建築・家具・建具の平面加工、厚み出し加工。 材質刃本体:SKH材 入数2枚
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中橋製作所電気カンナ刃
リョービ製電気カンナ用に取付けることができるカンナ刃です。刃先素材には独自のハイス鋼を使用し、なめらかな切れ肌を実現しています。
用途建築・家具・建具の平面加工、厚み出し加工。 適合機種L120N・L100・L150・L150N 材質刃本体:SKH材 刃幅(mm)92 入数2枚
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

TRPUL 2in1電気カンナ TRITON 動画あり
特許取得の3枚刃ドラム設計で切削回数が45,000回/分、素早くスムーズな切削&表面仕上げが可能です。
用途木材のカンナがけ作業に。 質量(kg)3.9 消費電力(W)680 回転数(min-1[r.p.m])約5000~15000 切削幅(mm)82 操作回数(回/分)切削:45000 深さ調整:17段階 切削深さ(mm)0~3
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1セット(2枚)
899 税込989
当日出荷


BIGMAN(ビッグマン)電気カンナ替刃
電気カンナ替刃になります。
用途マキタ用、コバルトハイスを使用、ステンレスなどの難削材に。 仕様マキタ用 材質SKH 入数2枚
1パック(2枚)
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシレスモーター採用/1回の充電で約30m分の切削ができます(45mm米松/切削深さ1.0mm/4.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工、木材のカンナがけ・寸法修正に 付属品電気カンナ本体×1、平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ(8mm)×1、六角棒レンチ(2.5mm)×1、取扱説明書×1 適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A 質量(kg)2.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約11000 切削幅(mm)約82 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 切削深さ(mm)最大約2
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)電気カンナ替刃
電気カンナ替刃になります。
用途リョービ用
1パック(2枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)電気カンナ替刃
電気カンナ替刃になります。
用途日立用、コバルトハイスを使用、ステンレスなどの難削材に。 仕様日立用 適合機種日立:P20・F-20・F-20A・F-20・FF-20B・FF-20A 材質SKH 寸法(mm)82×27×3 質量(g)40 刃幅(mm)82 入数2枚
1パック(2枚)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

クラストップの切削深さ ブレーキ付トリガを離すと自動的にブレーキがかかります。 電池残量表示機能付 握りやすいソフトグリップ滑りにくく握りやすいソフトグリップで操作がらくらく。 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付本体を持ち上げるとスタンドがリヤベースの下に出て、かんな刃が不用意に材料と接触し、傷をつけることを防ぎます。 ダストバッグ・エルボの取付けが可能(別売)ダストアダプタ(別売)の使用で、ダストバッグ・エルボ(いずれも別売)が取付けできます。さらに集じん機にも接続可能で、作業環境に合わせて使い分けることができます。(集じん機の接続には、ダストアダプタの他に集じんアダプタ(別売)、ジョイント(別売)が必要です。) ガイドの取付けが可能(別売)ガイド組(別売)をセットすることで簡単に相じゃくり(段差をつける)作業ができ、仕上がりにも差がつきます。
仕様●最大切削幅:82mm●最大切削深さ:2mm●回転数:16,000rpm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)36V(リチウムイオン2.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●本体サイズ:166×332×160(H)mm●重量:3.4kg●付属品:ボックススパナセットゲージ替刃式かんな刃(予備用2枚)電池カバー アズワン品番65-2234-75
1台
34,700 税込38,170
翌日出荷

HiKOKI(日立工機)かんな
深切削、切削深さ2.6mm コード出口切替フック付
最大切削深さ(mm)0~2.6 最大切削幅(mm)82 回転数(min-1[r.p.m])17000 電源(V)単相100 電流(A)6.3 消費電力(W)600 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)2.5 付属品替刃式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージ アズワン品番64-7056-57
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷


回転数(min-1[r.p.m])10000 研削砥石寸法(mm)(外径)125(オフセットダイヤモンドホイール) 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1400 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号253 全長(mm)479 仕様二重絶縁、電子制御、集じん機に接続可能 付属品オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993)、ロックナットレンチ28(782425-7)、六角棒レンチ、ブラシセット品、ダストバッグ 質量(kg)4.5
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

APM-330PA 自動カンナ パオック 動画あり
パオック自動カンナ
木材を挿入するだけで自動でカンナ作業ができます。 カッターゲージで切り込み深さも簡単に調整可能です。 切削幅は最大で330mmとワイドに加工できます。 二枚刃方式でキレイな仕上がりです。 セフティーロック機構で安全面を考慮しています。
用途木材の平面削りに 長さ(mm)最低切削材:250 材質(本体)ABS 電源(V)定格:AC100 消費電力(W)定格:1400 回転数(min-1[r.p.m])9700 コード長さ(m)2.4 本体質量(g)35000 定格周波数(Hz)50/60 最大切削深さ(mm)3 最大切削幅(mm)330 切削材厚さ(mm)10~150 取扱説明書(2.11MB) 送材速度(m/min)7.6
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

1台
18,980 税込20,878
欠品中

1組(2枚)
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
839 税込923
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワフルモーターで高速切削
長さ(mm)326 幅(mm)166 高さ(mm)160 質量(kg)3.2(BSL1460装着時) 砥石軸(mm)- 適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ) 回転数(min-1[r.p.m])16000 最大切削幅(mm)82 バッテリーリチウムイオン 能力(mm)(切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9 蓄電池形名BSL1440
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷