59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガン
用途充電式電動コーキングガン 電圧DC7.2V 適合サイズコーキング材:330ml 最大出力4500N アズワン品番64-8467-85 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)18 穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm) ストローク(mm)ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350 押出速度(mm/秒)0~28 押出力(N)5000(最大) 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガンセット
用途充電式電動コーキングガン セット内容本体、7.2V充電池1.4Ah、キャリーケース、充電用ACアダプタ、エレキテル用ピストン 電圧DC7.2V 適合サイズコーキング材:330ml 最大出力4500N アズワン品番64-8467-88 危険物の類別非危険物
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。 360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。 後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 付属品ホルダAセット品 ストローク(mm)ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294 質量(kg)ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267 バッテリースライド式リチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本 危険物の類別非危険物 押出力(N)最大5000 押出速度(mm/秒)0~28
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン グレー
エコ商品
機能2段ラックピニオン方式/後ダレ防止機構付/押出調整5段階/残量表示 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.17MB) 押出力(kN[kgf])2.45
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

コーキングガン 回転式 モノタロウ 動画あり
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 材質 長さ(mm)(装着部)235 全長(mm)330 質量(g)540
1個
449 税込494
当日出荷

Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン 本体のみ
硬めの材でもラクラク押し出し。 押し出しスピードを5段階調整。 ソーセージ・カートリッジ両対応。 カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。
用途充電コーキングガン バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(分)30 能力コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)アクリル系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約60本、中速3:約60本、低速1:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約50本、低速1:約20本シリコン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約65本、中速3:約60本、低速1:約35本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約40本、低速1:約25本ウレタン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。 バッテリーリチウムイオン電池LA(EZ9L10)(別売) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)501×259×142 質量(kg)2.15(電池パック装着時) 使用充電器EZ0L11(別売) 付属品ソーセージ用アタッチメント(EZ3610L3687)、カートリッジ用アタッチメント(EZ3610L3717) グレー 仕様外装・内装両用 機能2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整(5段階)、残量表示 押出力(kN[kgf])2.45(250) トラスコ品番421-6857 適合容量(mL)400 危険物の類別非危険物
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

1個
4,050 税込4,455
欠品中

用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 付属品Oリング、ノズル エスコ品番EA123VA-7 寸法(mm)【筒】直径50×220 全長(mm)285 質量(kg)約1.4 使用圧力(MPa)0.41~0.62 空気消費量(L/min)169 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
18,300 税込20,130
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)ヘラコテ コーキング用
コーキングの塗り付け押さえに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途コーキング材の塗り付け作業。 材質コテ板:ステンレス 柄:木 高さ(mm)60 質量(g)80 奥行(mm)30
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭化成ワッカーシリコン型取りシリコン 一般
室温または加熱によって硬化。 注型樹脂、に対する優れた離型性・耐久性 低硬度 低粘度、高い流動性 注型樹脂、特にポリウレタン樹脂に対する優れた耐久性
用途注型法によるテーパの大きな複雑な形状で精度が要求される精密注型用ゴム型です。 高強度・耐久性が必要とされるシリコーンゴム型(擬壁・コンクリート) や 一つのゴム型から多くの複製が必要な各種注型樹脂用ゴム型(工業生産用) に適しています。 使用方法予備撹拌:充填剤が沈殿している場合があるのでよく撹拌してください。計量:所定量のA材B材を添加してください。容器の容積は主剤の4倍以上にしてください。混合撹拌:両液が均一になるまで撹拌する。予備脱泡:5-10分真空化で脱泡してください。(空気を巻き込まないよう注意して注入してください。硬化・脱型:室温または加熱にて硬化させ、脱型してください) 硬さ26(DIN 53505) 機能耐熱・かたどり 伸び(%)450(DIN 53504-S1) 密度(g/cm3)1.13(23℃・DIN 53479 A) 外観赤茶色 粘度(mPa・s)25000(23℃・B型粘度計) 硬化時間(時間)12(23℃・厚さ1cm) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 硬化剤比率M 4601 B 混合比 9:1 標準作業時間90分(23℃・10万mPa・s到達時間) 引裂強度(N/mm)20(ASTM D 624 B)
1セット
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーキング業界で普及している2液のコーキングガンを電動シーリングガンにご自分でラクラク変更!!
危険物の類別非危険物
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上スチール 仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ 適合330mL用 トラスコ品番103-7854 質量(kg)0.5 危険物の類別非危険物
1本
719 税込791
当日出荷

電動工具を使って外壁のコーキングを素早く剥がせる!。刃物よりも壁面を傷つけにくく、ケガもしにくく作業が可能!
用途浅い目地用は住宅用、深い目地用は工場向け。 質量(g)30
1個
598 税込658
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで作業はかどる! 押し出しスムーズ 冷えて硬くなったシーリング材もより扱いやすくて作業快適 逆さ置き可能 ダイヤル変速&無段変速トリガ搭載 後ダレ防止機構搭載 別売ホルダセットで様々なシーリング材に対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品フック、保護メガネ ストローク(mm)216(300mL)/340(別売ホルダ使用時600mL、800mL) 寸法(mm)機体:482×299×82 質量(kg)2.7(BSL36A18装着時) 容量(mL)300(別売りホルダにて600または800に対応) 電圧(V)18 使用電池マルチボルト蓄電池、18V(BSL18XXシリーズ) 危険物の類別非危険物 対応寸法(mm)カートリッジ:215×Φ51 関連資料(0.79MB) 押出力(N)3000 押出速度(mm/秒)0~14
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

古く傷んだコーキング除去に最適です。 作業が厄介なコーキング材の除去作業に、市販の電動ドライバーに装着して手軽に使用することができます。 カッター部分がプラスチック製のため、対象の素材を傷つけにくく、施工場所を限定しません。 平面タイプとコーナータイプの2種類入りです。
用途外壁のコーキング落としに。 トラスコ品番194-8632 セット内容平面用・コーナー用各1個 材質ポリアミド炭素入り 全長(mm)(平面、コーナー)75 材質/仕上本体:ポリアミド炭素入り 質量(g)6.5 刃長(mm)(平面)12(コーナー)19 アズワン品番64-8341-78 刃径(mm)(平面)8(コーナー)9
1組(2本)
659 税込725
当日出荷

付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセイジ用アタッチメント×各1個、樹脂ケース。後ダレ防止機構付。カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能。5段階押出調整可能。替バッテリーはEA813SX-31です。
仕様本体 質量(kg)1.8(バッテリー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×141×254 速度無不可時:8(mm/秒) バッテリー3.6V(リチウムイオン2.0Ah) 充電時間(分)約70 危険物の類別非危険物 適用可能カートリッジ外径50以下、内径42以上(容量400以下) 押出力(kN[kgf])2.94
1組(1セット)
34,800 税込38,280
翌日出荷

1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷


タジマツール(TJMデザイン)キャリーケース コンボイエレキテル
充電式コーキングガンエレキテル用キャリーケース
用途充電式電動コーキングガンアクセサリー
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

何度もレバーを引く手間と疲れを軽減。シリーング剤が硬くても、作業量が多くても、電動なら押し出しがラク。 狭い場所での扱いにくさを軽減。カートリッジ押し出し棒の引き代が短い2段ラック式なので、取り回しがラク。 5段階押出力調整可能 後ダレ防止機構付 シーリング材残量表示付 カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能
仕様●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●電流:1.5A●充電時間:約30分(フル充電)●押出力:2.45kN●使用可能カートリッジ:外径Φ50mm以下、内径42mm以上、容量400ml以下のシーリング材●サイズ:501×142×259(H)mm●重量:2.15kg(バッテリー含む)●付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセージ用アタッチメント アズワン品番65-2221-39 危険物の類別非危険物
1台
57,300 税込63,030
翌日出荷



コーキング業界で普及している2液のコーキングガンを電動シーリングガンに改造していただくための部品です。
適合品番SB・65S 危険物の類別非危険物
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷

コーキング業界で普及している2液のコーキングガンを電動シーリングガンにご自分でラクラク変更!!待望のロングタイプ登場!!
危険物の類別非危険物
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷

コーキング業界で普及している2液のコーキングガンを電動シーリングガンに改造していただくための部品です。
対応SB・65S
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コーキング チッパー ・チゼル
付属品チゼルMC7(2本)、MC12(1本)、MC15(1本) 全長(mm)177 質量(g)800 空気消費量(L/min)130
1丁
49,980 税込54,978
翌日出荷

コーキングガン モノタロウ 動画あり
コーキング剤用のカートリッジガンです。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 材質 長さ(mm)(装着部)230 全長(mm)315 質量(g)370 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
229 税込252
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ギアードモータ
規格コーキング 図解NoMSC1-104L ソウコウブクミタテ部品 ギアードモータ_No.1、MSC1-104L-GH ソウコウブクミタテ部品 ギアードモータ_No.1、MSC1-104-1 ソウコウブクミタテ部品 ギアードモータ_No.1、MSC1-104 ソウコウブクミタテ部品 ギアードモータ_No.1
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

SHINANO(信濃機販)ブレードカッター
防水工事用 シーラー・コーキングはがしに。小型・軽量
付属品外付けエアーレギュレーター、ワイプホース、L型ブレード、平ブレード トラスコ品番580-5058 ストローク(mm)約2.3 全長(mm)203 質量(kg)0.89 空気消費量(m3/min)0.26 振幅角度2.8度 振幅数(min-1[回/分])20000
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

タジマツール(TJMデザイン)7.2V充電池1.4Ah
充電式コーキングガンエレキテル用充電池
用途充電式電動コーキングガンアクセサリー アズワン品番64-8467-86
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

MSCP-10 マルチカットソー替刃スクレーパー EARTH MAN 動画あり
マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
用途接着剤・シールはがしに。コーキング除去に。
1個
439 税込483
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)エレキテル用ピストン
充電式コーキングガンエレキテル用交換ピストン
用途エレキテルコンボイ用パーツ アズワン品番64-8467-87
1個
389 税込428
5日以内出荷

東京オートマックCMC-20D型用ストレート刃
シーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去する、シーリング目地カッター(CMC-20D型)の替刃、ストレート刃です。
用途古くて硬化した目地や窓枠のシーリングを高速カッティングします。ウレタン・ポリファイド・変成シリコン系などが、非常に硬化してても、ベトベトでも、又、20mmと厚くてもスパッとカットできます。防水、防塵、水回りのシーリングカッティングにも活用できます。 トラスコ品番391-9277 質量(g)15 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)34×85×1
1枚
899 税込989
翌々日出荷

MSCP-13 OIS対応マルチサンディングカットソー用替刃 EARTH MAN 動画あり
コーナーなどに使いやすい先細タイプ
用途コーキング除去、発砲スチロールや断熱材の切断に 適合OISマーク付商品に取付け可能
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します。 ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します。 扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です。
打撃数(min-1[回/分])2800~11000 切込深さ(mm)20 電源(V)AC100 定格電流(A)8 消費電力(W)800 コード長さ(m)2.3 仕様UL規格品 質量(kg)1.6 振幅(mm)5 ノコ刃周速(m/min)132 トラスコ品番307-2894
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷


替刃は8種類、用途に合わせて使い分けできます。取り付け簡単
用途タイル・カーペットなどの剥がし作業、サビ落とし・塗装剥がし・ハツリ・こびりついた油・生コンの除去・コーキング剥がし・撹拌に使用します トラスコ品番429-3554 材質SK-4 刃幅(mm)20
1本
889 税込978
翌々日出荷

替刃は8種類、用途に合わせて使い分けできます。取り付け簡単
用途タイル・カーペットなどの剥がし作業、サビ落とし・塗装剥がし・ハツリ・こびりついた油・生コンの除去・コーキング剥がし・撹拌に使用します トラスコ品番428-9025 材質ステンレス 刃幅(mm)25
1本
889 税込978
翌日出荷

18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ。ツールレスで楽々ブレード交換。機構部と外側のハウジングをクッションゴムで絶縁し、振動を大幅に低減しました。軽量&細径ハンドルで使いやすい(18V機比400g減)。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。別売ブレードを使用するとカーペットやタイルの切断など、さまざまな用途にご使用頂けます。
用途各種材料の切断、ポケット切断。コーキング・タイル等の剥離。木材等の研磨 質量(kg)1.5(BSL1240M装着時) モーター直流ブラシレスモーター 周長(mm)133 振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分) 振動(m/s2)無負荷振動値:2.5 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7 振動角度(°)3.6(両側合計) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)