28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RES-3.6V 充電式ハサミ パオック 動画あり
充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3 回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000 充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる) ストローク数(min-1[回/分])10000 セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器 モーター電圧(V)DC3.6 材質(刃)SUS430相当 使用温度範囲(℃)10~40 本体質量(g)約285 充電器質量(g)約230 刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85 充電器周波数定格/50/60Hz 定格出力電圧(V)DC7.5 充電器電圧(V)定格/AC100 定格二次電流(A)充電器/0.5 定格入力(VA)10 電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah 電池寿命充放電 約300回 取扱説明書(0.64MB)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 質量(kg)0.72 回転数(min-1[r.p.m])300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120 切断能力(mm)6 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリーA-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物や下地、床を傷つけにくいシートカッター。ブレードが露出していないので安全にシートを切断できます。 マグネット付ネジを使用して安全にカッターの刃を取替えできます。
用途エアーパッキン、ダンボール、樹脂シート、カーペットなどのカットに 材質(刃)刃物用炭素鋼 材質(本体)ABS樹脂・亜鉛合金 質量(g)120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約151×25×84
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

BSH-120 充電式剪定ばさみ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。 定格出力電圧(V)DC3.6 容量1300mAh 最大切断径(Φmm)(枝)12 充電時間(分)約60 電源(V)(充電器)AC100(50/60Hz) 電圧(V)DC3.6(リチウムイオン電池) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×52×98 付属品ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器 質量(kg)(本体)0.6、(充電器)0.1 トラスコ品番439-9960 バッテリー電圧(V)3.6 電源タイプ充電式
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!! 鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251 質量(kg)1.18 穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.41 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)45 仕様プリスタパック トラスコ品番360-7330 全長(mm)190 質量(g)135 適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター! アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。 利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリー電圧(V)DC 3.6 バッテリー容量(Ah)1.5(約3時間充電) チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35) 最大トルク(N・m)6 回転数(min-1[r.p.m])190 ねじ締め能力(mm)38 最大切断能力(mm)ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35 充電時間(時間)約3 チャック六角軸(二面幅6.35mm) バッテリーリチウムイオン 質量(g)約325 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×50×155 付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電) 作業量(目安)最大約190本(Φ3.5mm×20mm) トラスコ品番818-7822
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。 優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。 日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。 防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。 スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。 お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。
バッテリー電圧(V)18×2本 最大切断径(Φmm)33 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部) 質量(kg)0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

谷テックECカッター
アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物が裁断できます。
用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。 消費電力(W)7.5 定格電流(A)3 仕様ハイパワーバッテリー、220gの軽量ボディー、強力切断、軽い切れ味 トラスコ品番835-6091 セット内容バッテリー(EC235 CUTTER RECHAGEABLE DC BATTE)×2個、充電器×1個、替刃(EC235 CUTTER BLADE)×2個 材質刃先:超硬、ポリプロピレン(PP) 電圧100V 質量(g)220 充電時間3時間 2018年トラスコ掲載ページ5 0385
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

CUTTER IXOアダプター マルチカッター BOSCH(ボッシュ) 動画あり
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売 タイプライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g)146 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70 アズワン品番65-1987-33
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

サイエルインターナショナルコードレス カンタン電動カッター
日常、厚い材質の物を裁断することは一苦労!そんな悩みを一発解消! 電動ハサミで女性でもスムーズに裁断できます。 便利なコードレスだから使用中に配線を気にせず作業が可能。 いろんな材質がカットできます。(段ボール、布、カーペット、革など)
仕様●商品寸法:約240×40×90mm●商品重量:約290g(替え刃装着時)●モータ回転速度:10000回/分●バッテリー:リチウム電池 3.6V 2000mAh●充電時間:約3-5時間●連続使用可能時間:約2.5時間●付属品:本体、替え刃×2、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書 アズワン品番67-9337-81
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷

電動パワーでラクラクカット、粗大ごみを削減。2種類の替刃により様々な素材に対応。充電式、使う場所を選ばない。軽量300g。女性でもラクに扱える。安全を考慮した二段階スイッチ、うっかりスタートボタンを押しても動かないので安心。
用途カーペット、大型ダンボール、プラスチックなど保管や廃棄に困っていた大型ゴミに。 付属品ACアダプター、替刃×2(ソフト&ハード、キャップ付) 材質本体:ABS樹脂 刃:ステンレス鋼 質量(g)290 消費電力(W)20 コード長さ(m)2 モーター電圧(V)3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×3.5×9 充電時間(時間)5 回転速度10000回/分 ストローク数(回/分)5000 稼働時間(分)25
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

故障知らずの強力エアモーターを採用しています。 過酷な連続運転に威力を発揮します。 消音装置内蔵により快適な作業が可能です。 超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。 空気圧で駆動するため電源など必要ありません。
仕様有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断 トラスコ品番480-7626 セット内容オイル、グリス、3mmレンチ、替刃(CH50) 全長(mm)270 質量(kg)0.9 径(Φmm)【ナイフ】50 回転数(min-1[r.p.m])4000(4.5気圧) 刃部硬度HV1300以上 使用空気圧力(MPa)0.45 空気消費量(m3/min)0.45 材質(刃)超硬合金丸刃 ホース取付口Rc3/8
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

AS型エヤーハサミ(本体のみ) 室本鉄工 動画あり
単発式です。
用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。 種別単発式 ホース接続径G1/4 オスネジ 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
1丁
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途電動ドライバーの収納に。 寸法(mm)350H×215W 質量(g)112 トラスコ品番232-0525 材質/仕上ナイロン発泡ポリエチレン(PE) 摘要ビット入れ付 ベルト通し幅(mm)約75
1個
419 税込461
翌日出荷

裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質ポリエステル 厚さ(mm)2 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)27.6 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)9 ろ過風速(m/s)1.5
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

錆にくいステンレス刃仕様。切る物を逃さず正確にカットする鋸刃付。作業性の良いスプリング付。安全ストッパー付き。
用途厚手のカーペットやブリキの薄板を楽々切断。鉄板、ブリキ板、カーペット、薄板プラスチック、紙、布、レザー、波板、トタン、配線カバー(モール)、電気コードなど。 全長(mm)250 刃長(mm)78 質量(g)260 切断能力(mm)鉄板0.8mmまで、ブリキ板0.8mmまで、カーペット10mmまで、薄板プラスチック4mmまで、波板2mmまで 刃厚(mm)3.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途各種工具を機能的に収納に。 材質/仕上(金属部)ステンレス製。ナイロン発泡ポリエチレン(PE) 仕様カラビナ付小物ケース型 トラスコ品番253-7427 寸法(mm)(約)155×120×75 摘要電動工具ぶら下げ用フック1個付き 質量(g)263 ベルト通し幅(mm)約75
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質ポリエステル 厚さ(mm)4 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)66.4 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)24 ろ過風速(m/s)1.5
1箱(10枚)
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

布地の種類や厚みに関係なく正確でシャープにカットできます。布逃げ防止刃(FT刃)がついたはさみ。滑りやすい布地や布を重ねて切るときに最適です。サック付。
材質(刃)ステンレス鋼 全長(cm)約24 材質刃部/ステンレス鋼、柄部/ABS樹脂、サック/オレフィン系樹脂 質量(g)160 タイプ「SR-240FT」 24cm アズワン品番62-4083-14
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質ポリエステル 厚さ(mm)2 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)27.6 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)9 圧力損失(Pa)9
1箱(10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質ポリエステル 厚さ(mm)4 タイプカットタイプ 風速(m/s)1.5 耐熱温度(℃)95 難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合 捕集効率(%)66.4 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)24
1箱(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワ(電動工具)ハイカッタ S-1SP2
ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。
切断能力(mm)軟鋼板1.2 切断能力(mm)ステンレス1 切断能力(mm)アルミニウム1.5 最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R 電圧(V)100 50/60 Hz 定格電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2.4 切り幅(mm)0 切断速度(m/分)7.5 仕様スピードコントロール付 質量(kg)2 トラスコ品番309-0124
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)マルチツール16種
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。16の機能。高品質のステンレススチール。ソフトグリップ。ニッケルメッキの表面により、錆びにくいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業に。線材などの加工(曲げる、切断など)。紙、布、革、木などの切断。やすり。ボトルオープナー。缶切り。つまようじ。ピンセット。 セット内容マルチツール16種、キャリングバッグ 材質ステンレス鋼+高炭素ステンレス鋼合金、ハンドル:ABS+TPR 質量(g)280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×47×25 機能ドライバーPH、SL4、SL6。ニードルノーズプライヤー、グリッピングプライヤー、ワイヤーカッター。定規、ナイフ、のこぎり、やすり。ボトルオープナー、缶切り、はさみ、糸通し付き千枚通し、つまようじ、ピンセット。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

アラミド繊維の特殊な布専用のはさみ。 独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味を実現。 厚地の布から薄地の布までスムーズに切れる。 切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用。 鋏の要となるネジ部分は、緩みがでない特殊ネジ・ダブルナットを採用。 グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 刃部は、ビーズブラスト仕上により、錆を防ぐ。糊が付きにくい加工。
用途アラミド繊維用 全長(mm)240 質量(g)257 材質(グリップ)オレフィン系エラストマー樹脂 刃厚(mm)4(母材) 材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス銅 刃先処理ビーズブラスト仕上げ
1丁ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置いても持っても縫える!超コンパクトサイズでササッと気軽に裁縫ができる本格的な電動ミシン
仕様●サイズ:幅62×高さ103×奥行242(mm)●重量:約350g●付属品:本体(ミシン針、ボビン2個セット済)、糸通し、ボビン巻軸、糸立棒、交換用ミシン針(#14×1本)、ボビン(糸付き3個、糸なし2個)、はさみ、プラスドライバー、日本語説明書●電源:単三乾電池4本(別売)※アルカリ乾電池推奨 ※充電池使用不可●稼働時間:約36 時間(アルカリ乾電池使用時) ※使用状況・使用する乾電池によりことなります。●縫い目:直線縫いのみ●使用可能な布について:布の厚さ:0.35~1mm程度 縫えない布の種類:弾力がある布、ツルツルしている布、硬い布など(ウレタン、ゴム系、ストレッチ、合皮等)●材質:ABS、鉄●保証期間:購入日より6ヶ月 アズワン品番67-5756-82
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷