301件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。
セット内容本体、9.5sq変換アダプター、充電ケーブル 全長(mm)215 質量(g)447 無負荷回転数(min-1[r.p.m])400 使用時間(分)約50 頭部厚(mm)15 充電時間(分)約90 ヘッド幅(mm)25
1丁
12,490 税込13,739
当日出荷

付属品ソケットアダプタ9.5 回転数(min-1[r.p.m])0~800 最大締付トルク(N・m)47.5 商品タイプ本体のみ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズで狭い場所での作業に最適です。
付属品電池パック(CLB)、充電器(CLJ) トラスコ品番396-3964 長さ(mm)260 幅(mm)49 高さ(mm)65 電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m)40 差込角(sq.)9.5 適合バッテリーCLB
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

最高トルク90N・mのハイパワーラチェットレンチです。固く締まったボルト・ナットも手で緩める必要がありません。ボディを動かすことなく緩められます。
用途機械などの整備・分解。 材質特殊鋼 全長(mm)300 質量(kg)1.26 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)440 最大締付トルク(N・m)90 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)12 ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

インガソール・ランド電動中型ラチェットレンチ
エコ商品
独自のスリムラインデザインにより、狭い空間でのアクセス性を確保。手が入る場所であれば、ラチェットを使用することが可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでエアラチェットと同じリーチを実現。タフな複合筐体と特許済み金属補強フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護。エアツールのパワーに匹敵。
質量(g)2300 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
88,980 税込97,878
107日以内出荷

コンパクトサイズのコードレスラチェットです。 作業箇所を照らすLEDライト付きです。
用途小径ボルト、ナットの脱着作業用 トラスコ品番252-0883 セット内容電池パック×2個、専用充電器、専用ソフトケース 質量(kg)0.92 電圧(V)DC10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])240 締付能力(普通ボルト)10 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約90 差込角(sq.)9.5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。
セット内容●プラスビット:1,2,3●マイナスビット:4,6●トルクスビット:10H,15H,20H,25H,27H,30H,40H●六角ビット:2,2.5,3,4,5,6●ソケット:8,10,12,13,14,16,17,18,19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケース 全長(mm)215 質量(g)ラチェット:447 無負荷回転数(min-1[r.p.m])400 使用時間(分)約50 頭部厚(mm)15 充電時間(分)約90 ヘッド幅(mm)25
1セット
18,290 税込20,119
当日出荷

M12 FIR38-0 JP M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 75Nmの最大トルク 狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン 生産性向上:200RPM(前モデル比) 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。 バッテリー装着状態で30cm、1.3kgの軽量コンパクト設計(バッテリーは別売)
用途整備士、車両全般の整備 仕様燃料ゲージ、LEDライト アンビル3/8インチソケット アズワン品番65-0279-50
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
19,880 税込21,868
当日出荷

全長130mmのショートボディで狭い場所での作業に最適なミニラチェットレンチです。カーナビ等のアクセサリーの取り付けにもおススメです。全長130mmの超コンパクト設計です。一体型ボディにより、耐久性と強度に優れています。
用途機械などの整備・分解やエンジンルーム内のボルトの脱着作業。 材質特殊鋼 全長(mm)130 質量(kg)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])230 空気消費量(L/min)300 最大締付トルク(N・m)40 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

自動車の整備作業をはじめ、様々なネジ・ボルトの脱着に最適。
質量(kg)0.83 差込角(mm)9.5 電圧(V)10.8 最大トルク(N・m)40 無負荷回転数(min-1[r.p.m])230 バッテリー容量(mAh)1500
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

TONE トネ(前田金属工業)コードレスラチェットレンチ
バッテリ駆動の電動ラチェットレンチです。手動での本締めも可能です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番586-0985 差込角(mm)9.5 最大トルク(N・m)(電動時)61、(手動時)62
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ。
用途自動車整備作業・木工作業・一般産業などのあらゆる産業のボルト脱着作業に、特に狭い場所でのボルト脱着作業に最適です 質量(g)920(バッテリーパック含む) モーター直流マグネットモーター バッテリーリチウムイオン電池 騒音レベル(dB(A))82.5(93.5) 能力ボルト径(mm)10 充電時間(分)約90(フル充電) 振動3軸合成値(m/s2)4.2/1.5
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

コンパクトヘッドで狭い場所に便利!
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3.0 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60[610] 回転数(min-1[r.p.m])0~2000 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1430) 全長(mm)387 仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg)1.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm)176 質量(g)550 差込角(mm)9.5 最大トルク(N・m)54 無負荷回転数(min-1[r.p.m])300 空気消費量(L/min)85 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 排気方式後方排気
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ベッセル「電動スリムラチェット」(No.400ERシリーズ)でご使用いただけます。ソケットはメーカー製TD-BS16などがご使用いただけます。
用途電動スリムラチェットに取り付けてSQ1/4"ソケットが使用可能に。 質量(g)5 差込角(mm)6.35(六角軸)←→6.35(1/4”SQ) 対応対応本体:電動スリムラチェット(No.400ERシリーズ) ソケットTD-BS16等
1個
489 税込538
4日以内出荷

M12 FIR38LR-0 JP M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″アダプター付き
用途整備士、車両全般の整備 仕様燃料ゲージ、LEDライト アンビル3/8" Square アズワン品番65-0279-52
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

397-D クイックボール72 ラチェットドライバー ANEX 動画あり
72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK
セット内容ラチェットハンドル、+2×-6×135両頭ビット 寸法(mm)ビット:135、本体:95×Φ42 商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

コンパクトツールポケットラチェットレンチ 555
エコ商品
質量(g)440 騒音値(dB)85 流量(L/min)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

MFTR68A ラチェット式たて型アルミモーターレンチ スーパーツール 動画あり
ラチェット機構式ワイドタイプ 装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。 ナット保持用樹脂製アッタチメント付(装着時口開き寸法 12~64mm)
トラスコ品番363-5007 質量(g)265 寸法L(mm)210 寸法l(mm)60 寸法W(mm)16~68
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

電動ラチェットハンドルCR4000T用充電器
仕様●色:黒 アズワン品番67-5849-35
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷

仕様軽量(265g)、ワイドタイプ、コンパクトで狭い箇所での作業に最適。 付属のアタッチメント取付によりナットを保持。 アタッチメント装着時口開き寸法…12~64mm16~68
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ラチェットピン
EZ3591X 充電ケーブルカッター12V用 ラチェットピン
1本
389 税込428
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ラチェットスプリング
EZ45A7 充電ケーブルカッター用 ラチェットスプリング
1個
519 税込571
6日以内出荷

ナットに傷を付けない。ナットの保持に。
用途ナットの傷保護に。 仕様MFTR68A用アタッチメント。 トラスコ品番813-1136 材質PVC
1セット
498 税込548
6日以内出荷

JRD-2610 ラチェットドライバー JAPPY 動画あり
電動用ビット(6.35mm六角)が使える差込式。指先で回しやすい早回しハンドル。72枚ギアで軽いラチェット。誤操作を防ぐスイッチ形状。固定モードで強力本締め。ガタツキが少ない
用途設備機器、機械メンテナンス、自動車整備などのねじ回しに最適です 商品構成単品 差込口6.35mm六角 アズワン品番64-8914-89 ギア数72 色(グリップ)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

インパクトドライバーに対応。先端工具の抜け、ゆるみを防止するラチェットロック機構です。 強い締め付けによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GRC10.8V-603/8SN コードレスラチェットレンチ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレスラチェットレンチ
エコ商品
コンパクトヘッド!作業場所を選ばないコードレスラチェットレンチです。コンパクトなデザイン。耐久性抜群のギアボックスです。ハイトルク60N・m。LEDライト。無段変速パドルスイッチ
用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。 セット内容本体 長さ(mm)ラチェット部分79 厚さ(mm)ラチェット部分:73 質量(kg)0.76 回転数(min-1[r.p.m])0~230 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×52×73 最大締付トルク(N・m)60 ソケット差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

397-H クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル ANEX 動画あり
72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK
仕様ラチェットハンドルのみ 寸法(mm)95×Φ42 商品構成単品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

全長400mmのロングボディなので、奥まったところ、狭いところにも届きます。固く締まったボルトナットも本体が長いので、テコの原理で軽い力で緩めることが可能です(緩めたあとは早回しできます)。緩め作業時に固く締めてあるボルト・ナットも軽い力で緩められます。
用途機械などの整備・分解。 材質特殊鋼 全長(mm)400 質量(kg)1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 空気消費量(L/min)420 最大締付トルク(N・m)35 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

自動車整備、解体作業など、たくさんのボルト、ナットの脱着作業に最適な、高速回転型エアーラチェットレンチです。回転数切替機能(低速100/高速800回転/分)、正転逆転回転方向切替機能付きです。最大締付能力:40N/mです。握りやすく滑りにくい、冷たくなりにくい樹脂製ボディ、ホースのねじれを軽減する回転式空気接続口です。排気やオイルの噴出が気になりにくい後方排気です。スロットルレバーの握り加減で速度調整可能です。
用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめ作業。 セット内容エアープラグ(R1/4):1個、エアツールオイル:1個 材質本体:鉄、樹脂 全長(mm)約190 質量(kg)0.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])100(低速モード)、800(高速モード) 空気消費量(L/min)90(低速モード)、330(入力空気圧力0.6MPa時) 最大締付トルク(N・m)40 空気接続口配管用テーパーメネジ(Rc1/4) ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

GRC18V-60 コードレスラチェットレンチ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレスラチェットレンチ
エコ商品
コンパクトヘッドです。ボルトサイズに合わせた3段階パワーコントロール搭載(1:~M6、2:M6~M8、3:M8~M12)。ハイトルク60N・m。耐久性抜群のギアボックス。LEDライト。
用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。 セット内容本体 長さ(mm)ラチェット部分:790 質量(kg)0.9 回転数(min-1[r.p.m])0~400 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 厚さラチェット部分:75 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)363×75×70 ソケット差込角(mm)9.5(3/8インチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

1個
679 税込747
5日以内出荷


電動ラチェットハンドルCR4000T用バッテリー
仕様●リチウムイオンバッテリー仕様:3.6V 2000mAh アズワン品番67-5849-34
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

AOA-19S3 オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット ANEX 動画あり
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできる セット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ) 材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼 全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224 最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314 アズワン品番65-1969-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性 現場環境で工具の寿命が延長 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
仕様LEDライト 長さ(mm)272 質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 最大回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速) 最大締付トルク(N・m)47
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実用的なポーチに入った長さ89mmのビットの17本組。小さな戻り角のための細かい歯。切り替えリング (右、固定、左)。最大 50 ニュートン メートルの最大トルク。1/4 インチの六角ソケット ヘッド テークアップと Rapidaptor テクノロジーにより、疲労の少ない作業と迅速なビット交換を実現します。磁気式。電動工具で直接使用することもできます。
セット内容ラチェットドライバー 051461(1/4”×142mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、ボア付トルクスビット 060050・060051・060052・060053・060054(TX10・15・20・25・30)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、六角ビット 059661・059663・059665・059666(3/32・1/8・5/32・3/16”)、四角ビット 134800・134801・134802(#1・2・3)
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷

インガソール・ランド充電ラチェットレンチ(20V)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~225 付属品電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース トラスコ品番821-7922 質量(kg)2.27 電圧(V)20 バッテリー電圧(V)20 差込角(sq.)12.7
1個
89,980 税込98,978
当日出荷