30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフトテーブル モノタロウ 動画あり
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源バッテリー テーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010 バッテリー12V/26Ah×2(シールド) 充電時間(時間)8.5(入力電源:AC100V) 昇降方式バッテリー上昇式
1台
549,800 税込604,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。 操作スイッチボタンの脱着が可能です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として オレンジ 車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個 バッテリーTEV12210 充電時間8.5時間 充電器電圧(V)単相100(コード長さ:1.9m) 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
1台
449,800 税込494,780
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。 簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
1台
679,800 税込747,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として 仕様手動走行式 電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m) 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 バッテリーGR-95D31R 充電時間(時間)約7 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
549,800 税込604,780
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。 ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。 過負荷防止装置。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。 長寿命バッテリー(EB35使用)。 バッテリー残量計付。
使用油タービン油(ISO VG32)
1台
389,800 税込428,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御 タイプスタンダード 電源コード(m)3 モーター出力(W)70 使用頻度(最大)30回/時 昇降時間(秒)10 最大起動頻度(回/min)10
1台
149,800 税込164,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業できます。
出力単相100V70W 使用油タービン油:ISO VG32(Eタイプ)
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵
電源(V)単相200 コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2 塗装粉体塗装 使用可能回数最大4万回 最大起動頻度(回/min)10
1台
159,800 税込175,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ ハンドル形状折りたたみ式 昇降方式足踏み油圧式
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
用途組み立て作業に 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定) 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

利き手を選ばず操作できるリリースレバー。利き足を選ばず操作できる大きなリフトペダル。大型の銘板をフレームに取り付けることで機構に手や足が入り込まず安全です。
長さ(mm)800 タイプフロアロック付
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

ハンドパレットトラック モノタロウ 動画あり
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)67 タイプ標準タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)550 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70 取扱説明書取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

利き手を選ばず操作できるリリースレバー。利き足を選ばず操作できる大きなリフトペダル。大型の銘板をフレームに取り付けることで機構に手や足が入り込まず安全です。
長さ(mm)800 タイプフロアロック付
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業。部品の仕分け作業。 ユニット種別内蔵式 モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パネル台車を採用し、業界トップの軽さと強さを誇るウインチ式電動荷揚げ機です。 屋根上へのソーラーパネル、屋根材などの長尺物・重量物の運搬に最適です。 ●電源:AC100V単相 ●GL2A型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ(中間レールを継ぎ足して使用します) ●GL2B型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ ●パネル台車寸法:H120cm×W65cm×D30cm(最大使用質量130kg) ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。 仕様組立式 材質アルミ合金 電源(V)AC100単相 揚程(m)6.9 コード長さ(m)3 モーター出力(W)770
1台
499,800 税込549,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 電源三相200V モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡易リフトとしても大活躍!機能性に優れた電動ウインチ式荷揚げ機です。 オプションでパネル台車の取り付けも可能。 ●電源:AC100V単相 ●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量150kg) ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
1台
529,800 税込582,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床
タイプ電動油圧式 出力(kW)0.4 電源(V)三相/AC200
1台
369,800 税込406,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床
タイプ電動ボールネジ式 出力(W)70 電源(V)単相100
1台
359,800 税込395,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業。部品の仕分け作業。 電源(V)DC24V 電源DC24V モーター出力(kW)0.07 均等荷重(kg)100 電源コード(m)2 操作方法フットスイッチ(コード長さ2m) 昇降方式電動ボールねじ式
1台
349,800 税込384,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業できます。
出力(kW)3相200V 0.4
1台
239,800 税込263,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。 その他ユニット:別置式 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 高圧ホース(m)2 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。 その他ユニット:別置式 トラスコ品番684-2220 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)530 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 テーブル高さ(mm)80~610 モーター出力(kW)0.55 均等荷重(kg)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050 高圧ホース(m)2 上昇時間(秒)26(50Hz)、22(60Hz) 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷