9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式 ホース長さ(m)約10 ノズル長(mm)700~1600 噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 コード長さ(m)約2.5 タイプACタイプ ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリプロピレン 高さ(mm)385 電源AC100V 噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に 種類電池式 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)1.1 ノズル長(mm)460 噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700 主な用途除草剤用 対応溶液薬剤 接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20 モーター直流6Vモーター ポンプインペラーポンプ 標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時) 散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能) 使用電池アルカリ単一形 4本(別売) 質量(kg)3.0 電流(A)2 付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505 トラスコ品番775-7964 電池寿命(時間)約6 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15] 電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池) 噴霧調整ジョウロ状 アズワン品番64-6358-14 噴口除草専用シャワー噴口 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に 種類電気式 容量(L)10 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)10 ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮) 噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680 仕様直射・霧状切替ノズル 付属品ショルダーベルト、スポイト エスコ品番EA115YB-17 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ 質量(kg)2.2 直径(Φmm)【キャップ部開口】48 電源(V)AC100 消費電力(W)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×220×400 電源コード(m)2.5 吐出圧力(MPa)0.26 噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
1個
特価
11,780 税込12,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背負って使うタイプです。 散布量、散布幅調整可能。
用途除草剤用 種類電池式 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)1.1 ノズル長(mm)450 噴霧能力(mL/min)1000~2000 主な用途田んぼ 対応溶液薬剤 エスコ品番EA115Y-2 質量(kg)3 電源単1電池4本(EA758YA-1A)(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク】330×155×505 ホース内径(Φmm)8.2 吐出圧力(MPa)0.015 材質(タンク)ポリエチレン ホース長さ(mm)1100 散布量(L/min)1~2
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除 質量(kg)2.5 タンク容量(L)薬液:10 最高圧力(MPa)0.3 連続使用時間(分)広角除草W型/90 バッテリーリチウムイオン電池 ポンプギヤポンプ 充電時間(分)40 関連資料(28.64MB)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除 質量(kg)3.2 タンク容量(L)薬液:10 最高圧力(MPa)0.3 連続使用時間(分)縦2頭口/120・広角除草W型/200 バッテリーリチウムイオン電池 ポンプダイヤフラムポンプ 充電時間(分)40 関連資料(28.64MB)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バッテリー噴霧機
小型・軽量。 長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。 手元スイッチ採用。 連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。
用途薬剤散布 タンク容量(L)10 種類電池式 吸水量(L/min)0.8 圧力(MPa)0.3 散布時間約60分(連続) 充電時間(分)約90 ポンプギヤポンプ モーターDCモーター バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 本体寸法(mm)220×345×500 本体質量(kg)3 付属品充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

ヤマト農磁らくらくサンプ
種類電池式 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)480 噴霧能力(mL/min)700 ノズル縦型2頭口(G1/4) バッテリーリチウムイオン ポンプダイヤフラム式 モーター10.8V・直流 質量(kg)3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×285×185 定格圧力(MPa)0.3
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷