29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番485-0092 ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) 質量(kg)30 タイプ3輪 モーターホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム)アルミ モーター出力(W)250 タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間)6~7 駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度7度(60kg積載時)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番485-0106 ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) タイプ4輪 モーターホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム)アルミ モーター出力(W)250 タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間)6~7 駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度7度(60kg積載時)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)130 タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り 電圧(V)18 仕様最大登坂能力12度
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

KT-8FRX 電動4輪運搬車エネトラ4 和コーポレーション 動画あり
最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。 最大積載量(kg)120 仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg) 材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂) 質量(kg)35(バッテリー含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980 伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60 モーター直流ブラシモーター430W/3200rpm ハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870 機能過電流保護 ブレーキ形式前輪ディスクブレーキ バッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー) タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm 充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器 充電器入力AC100V~240V フレーム(mm)(フロントガードフレーム)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(km/h)5 作動温度(℃)-10~60
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg)12.2 耐荷重(kg)100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780 タイヤサイズ16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60 質量(kg)33 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時) バッテリー鉛酸 モーター出力(W)250(ホイルインモーター) バッテリー容量(Ah)12 バッテリー電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

ミニサイズの軽量運搬車です。 軽くてキレのよいハンドル機構です。
1台
1,198,000 税込1,317,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。 仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W トラスコ品番458-3868 全長(mm)1270 全幅(mm)680 全高(mm)1130 最大牽引質量(kg)1000 走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
769,800 税込846,780
38日以内出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! 車から現場までの運搬をラクに行えます。 大型タイヤで段差の乗り越えも容易。 コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料(5.4MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車
T-1000、T-1000EC、T-1001Pの交換用パーツです。 坂道での使用時にアクセルを入れていない状態でブレーキがかかるので惰性で進むことがありません。
用途T-1000、T-1000EC、T-1007Pの交換用パーツです。 坂道での使用時に トラスコ品番250-9533 適合機種T1000A,T1000ECA,T1000PA 品名電磁ブレーキ付きモーター
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷

箱・袋などの運搬に。 ノブを緩めるだけでサイズを簡単調整、大きな積載物にも対応。
セット内容パイプフレームセット品 荷台寸法(長さ)(mm)850~1095 荷台寸法(幅)(mm)660~980
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ライトボーイLBキャリー807N
安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
用途工事現場。倉庫物流。農業。 仕様組立式逆ハンドル仕様最小回転半径2.3mノーパンクタイヤ トラスコ品番467-5801 材質荷台:スチールハンドル:スチールハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ 長さ(mm)800 幅(mm)700 高さ(mm)320 ハンドル高さ(mm)900 組立時間1人20分 適合ストッパー- ブレーキ/ストッパーあり
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷

電動台車 ELE-TRO Newseed 動画あり
作業負担を劇的に軽減する物流倉庫の頼もしい味方 直感的に使用できる操作性で女性でもラクラク ハイパワーバッテリーを搭載、200kgまでの運搬に対応 1回の充電で約32~35km走行可能 NS-ELTR01-BK コンパクトに折りたためて広い倉庫から小さな倉庫まで NS-ELTR02-BL 広い倉庫から小さな倉庫まで NS-ELTR-BP ハイパワー48V 374Wのバッテリーを搭載 鍵つきで取り外し可能 電動台車ELE-TRO Type-01、Type-02共通のバッテリです
用途運搬台車
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能。階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車
仕様【ハンドルポール】伸縮:4段階調節(最大524mm延長) 付属品台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書 質量(kg)約30 ブラック 角度(°)最大階段:35 最大積載量(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)483 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)524×1056~1586×655 連続使用時間約80分(80kgの荷物を載せた場合) キャスター径(Φmm)125 バッテリー24V 13Ah モニター出力24V 200W 充電時間(時間)約3~4 折りたたみ寸法(mm)524×1056×310 使用充電器入力:AC100-240V(50/60Hz)2.5A、出力:DC29.4V 2A 荷台寸法(奥行)(mm)515 昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

電動式手押し車です。運搬作業を効率的かつ力強くサポートします。
用途畑での収穫物の運搬に。傾斜でもらくらく移動。運搬枠も伸縮可能。 寸法(mm)本体:1135×765×878・荷台:長さ910~1040 幅:600~860 高さ:204( レッド 最大積載量(kg)約300 エンジンタイプエンジン:ロンシン(中国)、196cc/8.5馬力、4サイク/ ギア比【ガソリン・ギア】前進3段階/後進1段階
1台
329,800 税込362,780
翌日出荷

E-cat kit2はお手持ちのねこ車(一輪車・手押し車)をだれでもカンタンに電動化できる取付式の電動アシストタイヤキットです。タイヤが電動で回るので踏ん張る回数が減ります。悪路や段畑、傾斜地、木の根や柔らかい土の上でもらくらく運搬できます。
用途運搬業務の効率化に。 長さ(mm)187 幅(mm)370 質量(kg)積載:100 ブラック 高さ(mm)270 能力登坂能力25度/100kg モーターブラシレスモータ バッテリー36V 4Ah(HIKOKI BSL 36B18X) モーター出力(W)350 防塵防水性能IP54相当 最高速度(km/h)(100kg積積載平地)4、(空荷)6 稼働時間(時間)2(※使用環境により異なる)
1セット
93,980 税込103,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CU600DZ 充電式運搬車 マキタ 動画あり
ブレーキハンドブレーキ+サポートブレーキ 電圧(V)直流36(18×2) 最大積載量(kg)平地(0°~3°):300、傾斜地(3°~12°):180 最小回転半径(mm)1150(前輪を軸に開店した場合) 保護等級IPX4 使用時間約1時間40分(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付 電動機DCブラシレスモーター タイヤタイプ前輪/後輪:チューブ式 組合対応【パイプ仕様】注文コード:21036385/品番:CU00M+注文コード:21036394/品番:CUA、【ダンプバスケット仕様】注文コード:21036410/品番:CU00L +注文コード:21036394/品番:CUA、【フラットバスケット仕様】注文コード:21036419/品番:CU00N+注文コード:21036428/品番:CUB 速度調節方式スイッチレバー(0km/h~最高速度) 最高速度(km/h)前進:5、3.5、1.5、後進:1.0 走行距離(km)7.2km(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付 登坂角度12
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷

キシ・エンジニアリングリフト付電動車椅子 KCシリーズ
ジョイスティックで前進、後進、方向転換などの操作ができる電動車椅子です。前輪駆動で、5cmの段差もらくらく乗り越えることができます。手動(手押し)への切り替えも簡単にできます。家庭用電源で充電可能。
1台
非課税商品
789,800 税込789,800
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KT-60ELB 電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ 和コーポレーション 動画あり
電動・バッテリー式の電動肥料散布機。お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。 ホッパー:深緑 種類電動 容量(L)60 本体質量(kg)12.5(バッテリ含む) バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh 充電可能回数約1000回 関連資料肥料可不可参考資料(2.57MB) 散布幅(m)0.4~5.5 散布時間10時間 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
1台(60L)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

電動アシスト台車 両備ホールディングス 動画あり
両備ホールディングス電動アシスト台車
最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。 電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。 難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。 加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。 お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。
用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保 仕様【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階) セット内容台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器 質量(kg)約21 ブルー 積載荷重(kg)300 ユニット質量(kg)約8 定格電流(A)20 定格入力電圧(V)100~240(国内・海外兼用) 荷台寸法(幅)(mm)605 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×605×900 キャスター径(Φmm)150 バッテリーリチウムイオンバッテリー 使用環境屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10~20cm程度まで乗り越え可能 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)25.2 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)約2 検知方式【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式 適合安全規格【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米) 最高速度(km/h)3.5(アシスト) 駆動源DCブラシレスモーター 荷台寸法(奥行)(mm)905 稼働時間(時間)約6
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)601 幅(mm)385 高さ(mm)約140(キャスター・フチ込) 質量(kg)18(2台)・9(1台) 車輪径(Φmm)90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大荷重(kg)450(2台)
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷

KT-60ELB-J 電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ KT-8FR(X)専用取付アタッチメント付 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション製KT-8FR(X)をご利用頂いているお客様に便利な専用取付キット付。電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。 ホッパー:深緑 種類電動 容量(L)60 本体質量(kg)12.5(バッテリ含む) バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh 充電可能回数約1000回 関連資料肥料可不可参考資料(2.57MB) 散布幅(m)0.4~5.5 散布時間10時間 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
1台(60L)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

便利式スロープで、折り畳み式の設計は体積をもっと小さくて、持ち運びに便利と車に積み込み便利で、省スペースです。展開サイズ:182.5×74×5cm・折り畳みサイズ:92×36×23cm。介護スロープで階段、ステップ、玄関を簡単に昇降できます。車椅子用だけではなく、手押し車、自転車スロープとしても大活躍です(オートバイクに不適用)。両側に落下防止用縁付き、使用者の安全を確保します。使用中ズレ、落下なし、安全使用可能です。ピンをご利用際、地面に穴を開けて、そのピンがスロープの先端にある穴を通して地面に固定できますので、スロープがズレ防止、安全性を確保できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ 耐荷重(kg)300
1個ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷物を載せたまま坂道もモーターの力で楽々運搬。5段階の速度調整付。
材質アルミ 車輪径(Φmm)3.25-8(直径365) 質量(g)19,000 モーター350WブラシレスDCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×1300×615 タイヤタイプチェンシン製チューブタイヤ 最高速度(km/h)9(空荷の状態) 登坂角度25度(運搬する重量により変動) 積載均等耐荷重(kg)100 車輪数1 駆動時間(時間)連続:2(60Kg積載 4km/h)
1台(1台)
228,000 税込250,800
翌日出荷

車椅子スロープの表面にある溝状のデザインは滑り止め効果がいいです。先端プレートの底部に厚いゴム製のパッドが付いており、使用中にスロープがズレにくい。折畳み式で、車のトランクや家の狭いコーナーに気楽に収納可能です。そして側面に取っ手が付き、持ち運びには便利です。
用途折畳みスロープは階段、敷居、玄関に車椅子の上り下りをもっとスムーズにされ、貨物の運搬も気楽になれます。車椅子、電動車椅子、手押し車、自転車、カートなど幅広く利用できます 材質アルミ 幅(cm)38 耐荷重(kg)300 高さ(cm)5.5
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮自在のアルミ製キャリー。 様々なサイズの荷物を載せられる優れもの。 ノーパンクタイヤ搭載で悪路も安心して走行できます。 傾斜のあるところでも安心して使えるブレーキ付き。
仕様コンテナ2個積み 軸径(Φmm)車輪:(約)20 質量(kg)8.1 車輪径(Φmm)約220 材質(本体)アルミ 耐荷重(kg)約80 荷台寸法(長さ)(mm)(約)300~500×700~850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300~500×1020~1150×890mm タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ250-4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

アルミスロープの展開サイズ:長さ183cm×幅71.5cm×5cm、折り畳みサイズ:長さ92.5cm×幅35.5cm×16.5cm(単本)。両端の延長プレートにより、車椅子用スロープは地面にくっつき、地面との接触面積が大きくて、車椅子などを設備がもっと簡単に登れます。本アルミスロープの表面はエメリーフィルムを貼って、摩擦力を増え、滑り止め性能抜群です。ピンをご利用際、地面に穴を開けて、そのピンがスロープの先端にある穴を通して地面に固定できますので、スロープがズレ防止、安全性を確保できます。スロープは二つの部分を分けられて、携帯に便利ですが、使用する際は二つのスロープを組み合わせて使用してください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ 適合玄関、ステップ、階段など段差あるところに適用。車椅子用だけではなく、手押し車、自転車スロープとしても 材質アルミニウム 全長(mm)1830 質量(kg)15.5 シルバー 高さ(mm)50 全幅(mm)715 内容2本セット 耐荷重(kg)300 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)925×355×165 高さ(cm)推薦使用高さ:18~45
1セット(2本)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

伸縮式で、ご利用場所の段階の高さに合わせて、長さの調整範囲以内で、任意の長さに調整できます。表面のエメリーフィルムが滑り止め効果があります。両端のプレートは地面にくっつき、小輪でもスムーズに昇降できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ 内幅(mm)170
1セット(2本)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)