21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首振り機能付で、最大180°回転が可能です。 高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。 刈込み幅(mm)300 ストローク数(回/分)1200 電源(V)AC100 消費電力(W)200 コード長さ(mm)400 最大切断径(Φmm)10(直径) モーターDCハイボルテージモーター 質量(kg)2.3 本体サイズ(mm)1670×95×110 刃長(mm)300 長さ(m)1.67~3(伸縮機能) 付属品防護メガネ、肩かけベルト 連続使用時間(分)20 トラスコ品番280-7891 電源タイプAC電源式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

HSE2-18V 充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」 アルミス 動画あり
小さくて手軽でよく刈れる!
用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に! 材質ABS・鉄 質量(kg)(バリカン刃取付時):約1.4・(トリマー刃取付時)約4.5 定格電圧(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)570×75×130、(バリカン刃取付時)(約)410×75×120 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1250 刈込み幅(mm)(バリカン刃)約12・(トリマー刃)約20 時間(無負荷時)約30分 バッテリー容量(mAh)1500 取扱説明書(51.57MB)
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

LPH-1025 充電式 高枝ポールトリマー 高枝ヘッジトリマー YAMAZEN(山善) 動画あり
生け垣の高さや使用場所に応じて本体のヘッジ角度が調節可能。162度の角度調整可能。段数:9段(毎段18度)。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。 生け垣の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。約1.97kgの軽量タイプなので作業も快適におこなえる。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。広い面を一度に刈り取れる。両面駆動:先端ブレードはあらゆる方向で刈り込み可能。
用途電動式のガーデントリマー、ヘッジトリマー、植木バリカン、生垣バリカンとして。 定格電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(時間)約2 刈込み幅(mm)300 セット内容本体一式、バッテリー×1、専用充電器×1、ブレード刃(本体取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書 材質ケース:ABS、本体パイプ:アルミ 質量(kg)1.97 オレンジ 切断能力(mm)8 連続使用時間(分)(無負荷)約80 全長×全幅W×全高(mm)2710-660×80×122 バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)10.8 保証期間お買い上げ日より1年 電源タイプ充電式
1台
19,880 税込21,868
当日出荷

切れ味の良い軽快な切断作業を実現。 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100 消費電力(W)790 チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3 仕様(ソーチェン)90PX-40 付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付) タイプハーフトップハンドル 有効切断能力(mm)250 電流(A)8.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×176×175 電源コード(m)2 絶縁方式二重絶縁 アズワン品番64-1123-06 有効切断長さ(mm)250
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260 ストローク数(min-1[回/分])1250 バッテリーリチウムイオンバッテリー 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)10
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。 セット内容本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 材質ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス 質量(kg)本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8 ストローク1500rpm 切断径(mm)【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300 寸法(cm)幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式) 充電時間(分)約120(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

細い枝、玉造の剪定に 本体を保持しやすい新形状ボディ 低振動。両刃駆動。 スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1)1500 ストローク量(mm)18 刈込み幅(mm)210 最大切断径(Φmm)10 電源(V)単相100 電流(A)0.9 消費電力(W)80 コード長さ(m)0.25 駆動方式(刈刃)両刃駆動 長さ(mm)454 付属品ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付) 仕様刃物/スタンダード刃 延長コード(m)10 質量(kg)0.85 電源タイプAC電源式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

PL-3001-2B 充電式 伸縮スリムバリカン【電池2個付き】 ムサシ 動画あり
10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。伸縮が自在で、最長約3.1mです。コードレスでどこでも使えます。
用途高い枝木の刈り込み生垣の剪定やちょっとした下草刈り工場やご自宅のお庭のお手入れに バッテリー電圧(V)DC10.8 バッテリー容量(mAh)1300 ストローク数(min-1)1300 刈り幅(mm)約300 充電時間(時間)約1(周囲の温度で変わります) モーター直流マグネットモーター 10.8V 駆動方式(刈刃)両刃駆動 高さ(mm)160 最大切断径(Φmm)約8(樹木の種類や季節で変わります) 材質(刃)ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼 質量(kg)2.1 消費電力(W)16.2 長さ(m)1.7~3.1 直流電圧(V)10.8 電流(mA)DC1500 付属品リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器 幅(mm)95 連続使用時間(分)約25 トラスコ品番412-6211 電源タイプ充電式
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

255Z-2.7L 伸縮式高枝鋸2.7m アルス 動画あり
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に 刃長(mm)300 仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ トラスコ品番396-5708 材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ) 全長(mm)1800~2700 質量(g)1030 ピッチ(mm)(刃)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃255L-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

充電式ヘッジトリマ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式 より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃 不快な振動を吸収する「超低振動」モデル リチウムイオン電池18V 刃物位置調節機能付 刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)1500 最大切断径(Φmm)(枝径)15 刈込み幅(mm)360 ストローク数(min-1)1800 ストローク量(mm)28 駆動方式(刈刃)両刃駆動 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×180×171 質量(kg)2.2
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高い生垣や手の届きにくいところの刈り込み作業に適しています。
用途生垣、植え込みの刈り込み。 刈り幅(mm)210 最大切断径(Φmm)10 仕様スタンダード刃 トラスコ品番379-9239 質量(kg)1.4 電流(A)0.8 電源(V)単相100 消費電力(W)70 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1220~1480×76×139 電源コード(m)0.25 首振角度(°)120 延長コード(m)10 電源タイプAC電源式 駆動方式両刃駆動 ストローク数(min-1)1600
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

刈込み幅(mm)160 仕様特殊コーティング 刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階 バッテリーリチウムイオンバッテリー 適合面積(m2)~10(3坪) 電源タイプ充電式
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

かるくて使いやすい。 充電式のコードレス電動剪定ばさみ。 果実・庭木の剪定作業。 専用ケース入り。
付属品バッテリー×2 充電器×1 ホルダー×1 工具一式セット 専用ケース付 寸法(mm)25(せん断) 定格出力(W)150 定格電流(A)10 質量(kg)0.9 電源タイプ充電式
1式
35,980 税込39,578
当日出荷

刈太郎 ニシガキ工業 動画あり
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。 最大切断径(Φmm)7(生木) 付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種) 適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26 刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BSH-120 充電式剪定ばさみ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。 定格出力電圧(V)DC3.6 容量1300mAh 最大切断径(Φmm)(枝)12 充電時間(分)約60 電源(V)(充電器)AC100(50/60Hz) 電圧(V)DC3.6(リチウムイオン電池) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×52×98 付属品ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器 質量(kg)(本体)0.6、(充電器)0.1 トラスコ品番439-9960 バッテリー電圧(V)3.6 電源タイプ充電式
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

WE-700 除草バイブレーター ムサシ 動画あり
振動で雑草を根こそぎ抜きます。 刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き 消費電力(W)80 電源コード(m)0.2 無負荷ストローク数(min-1)約2500 ストローク幅(mm)10 材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂 材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時) 付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着) 幅(mm)85 全長(mm)約300 質量(kg)0.9 高さ(mm)175 電源(V)AC100(50/60Hz) 連続使用時間(分)約20 電源タイプAC電源式 アズワン品番64-8900-76
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。 優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。 日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。 防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。 スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。 お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。
バッテリー電圧(V)18×2本 最大切断径(Φmm)33 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部) 質量(kg)0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸刃角度を4段階に調節可能! 柄(ハンドル)が伸縮自在!任意の長さに固定できます! 収納に便利な折りタタミ式! 刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理! 手袋で握ってもグリップが滑らない!
用途植木・果樹剪定用 刃長(mm)270 折込 全長(m)1.8 質量(g)660
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18 最大切断能力(mm)(木材)Φ170 チェーンスピード(m/s)1.9 チェーン長(mm)200 使用チェーン90SG-34コマ(A6158) 充電時間(分)60 バッテリーリチウムイオン バッテリー数1 質量(kg)3.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5 付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ 作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本 トラスコ品番769-7678
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ニッケル水素電池
冷却対応
適合ドライバドリル(DS 9DM2・DS 9DM・DS 9DVB・DS 9DVF3)インパクトドライバ(WH 9DM2)・インパクトレンチ(WR 9DM2)・コーナインパクトドライバ(WH 8DYA)タッパ(UT 6D)・ナイフカッタ(CK 12D)・窓抜きカッタ(CK 12DY)・植木バリカン(FCH 30D2)作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)・ランタン(UB 12DL) トラスコ品番377-9815 バッテリーニッケル水素
1個
12,980 税込14,278
当日出荷