「電動 給 気 シャッター フィルター」の検索結果

46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)電動給気シャッター 交換用フィルター 壁・天井取付タイプ用
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)
用途交換用フィルター 適合機種AT-150QEF4-BL/AT-175QEF4-BL/AT-150QEFD4-BL/ AT-175QEFD4-BL/ タイプ壁・天井取付タイプ用 呼称150
1個
1,398 税込1,538
欠品中

材質:不織布フィルター AT-150TQEF2-F65 捕集率約65%(質量法) AT-150TQEF2-F82 捕集率約82%(質量法) AT-150TQEWF-F 捕集率約82%(質量法)
用途交換用フィルター 呼称150 タイプ天井埋込タイプ・ワイドグリル用
1個
529 税込582
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)電動給気シャッター BL品 壁・天井取付タイプ
壁、天井に据付可能 据付方向は縦・横・上下逆が可能 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法) 外気侵入防止電動シャッター(常閉式) シャッター開確認ランプ付(ネオンランプ) 速結端子付 定格単相100V 50/60Hz 消費電力4.1W/3.7W BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 MDK) 色調:ホワイト 材質: グリル:合成樹脂 本 体:鋼板
用途室内用 材質鋼板/樹脂 取付壁・天井取付タイプ
1個
22,980 税込25,278
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品取付ねじ(Φ4×35L) 4本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(クッション)発泡ウレタン、(フィルター)不織布フィルター 捕集効率82%(質量法)、(固定ねじ)軟鋼棒 質量(kg)0.77 電流(A)0.04、0.03 消費電力(W)3.4、3 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 表面処理(パネル)-、(固定ねじ)クロムメッキ モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)電動給気シャッター BL品 FD72度 壁・天井取付タイプ
防火設備該当品(第13EG521号) 壁、天井に据付可能 据付方向は縦・横・上下逆が可能 外気侵入防止電動シャッター(常閉式) シャッター開確認ランプ付(ネオンランプ) 速結端子付 定格単相100V 50/60Hz 消費電力4.1W/3.7W BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 MDKD) 色調:ホワイト 材質: グリル:合成樹脂 本 体:鋼板
用途室内用 材質鋼板/樹脂 取付壁・天井取付タイプ 角度(°)(防火ダンパー)72 フィルターなし、交換用:なし
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外気に含まれる粉塵、花粉をカット
用途電動給気シャッター専用の交換用フィルターです 仕様フィルター捕集効率(%):82(質量法) 適合機種P-18QDLF4-BL、P-18QDLF5-BL専用 種別交換用フィルター 入数(枚)1 材質(フィルター)不織布フィルター
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷

シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、給気清浄フィルター付 消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用。壁・天井取付用フラットカバー。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター付き。 外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(3方向)に放出します。また、オプションパーツの風向き制御プレートを取り付ければ、気流開口面を塞ぐことができます。
材質ASA樹脂 クールホワイト 使用電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)5.5/5.5 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種) 適合パイプ内径(Φmm)150
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)電動給気シャッター BL品 FD72度 壁・天井取付タイプ
防火設備該当品(第13EG521号) 壁、天井に据付可能 据付方向は縦・横・上下逆が可能 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法) 外気侵入防止電動シャッター(常閉式) シャッター開確認ランプ付(ネオンランプ) 速結端子付 定格単相100V 50/60Hz 消費電力4.1W/3.7W BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 MDKD) 色調:ホワイト 材質: グリル:合成樹脂 本 体:鋼板
用途室内用 材質鋼板/樹脂 取付壁・天井取付タイプ 角度(°)(防火ダンパー)72 フィルターフィルター付、交換用:AT-150QEF4-F
1個
24,980 税込27,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用) 消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg)1.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)電動給気シャッター BL品 壁・天井取付タイプ
壁、天井に据付可能 据付方向は縦・横・上下逆が可能 外気侵入防止電動シャッター(常閉式) シャッター開確認ランプ付(ネオンランプ) 速結端子付 定格単相100V 50/60Hz 消費電力4.1W/3.7W BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 MDK) 色調:ホワイト 材質: グリル:合成樹脂 本 体:鋼板
用途室内用 材質鋼板/樹脂 取付壁・天井取付タイプ フィルターなし、交換用:なし
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P-18QDLF6-BL専用。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします
捕集効率(%)82
1台
1,198 税込1,318
5日以内出荷

自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35 質量(kg)20 幅(mm)600 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245 電圧(V)100 種類V-604KQ7-BL後継機種 接続パイプ(Φmm)150 高さ(mm)600 ファンシロッコファン BL規格排気型3型 奥行(mm)650 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg)1.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部(シャッター用電源本体外部で別配線) 電気式高気密シャッター付 給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、24時間常時換気推奨給気〈電気式シャッター付〉、スライドユニット 質量(kg)2 材質(本体)樹脂 タイプ給気形・常時換気タイプ、30m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)5.5/5.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)16/16 風量(m3/h)(50/60Hz)33/33 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)30/30、(直管相当長30m)28/28
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力。 デュアルテーパーシロッコファン。 電源接続部:本体内部。 シャッターなし。 給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、24時間常時換気推奨給気、スライドユニット 質量(kg)1.6 材質(本体)樹脂 タイプ給気形・常時換気タイプ、30m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)4.5/4.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)16/16 風量(m3/h)(50/60Hz)33/33 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)30/30、(直管相当長30m)28/28
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼、(フィルター)不織布フィルター 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 定格電圧(V)100 方式給気式 表面処理(グリル)ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキ モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種 電源コード耐熱ビニールキャプライヤケーブル(0.75mm2 3芯)有効長2m 色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4 極数(P)4
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕塗装仕上げ。定格単相100V50/60Hz。消費電力3.9W/3.4W。常閉式。垂直取付可。外周断熱仕様。気密性能19.6Paの時5m3/h以下
質量(kg)2.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)199×206×260
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン 質量(kg)0.53 電流(A)0.04、0.04 消費電力(W)3、3 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(給気羽根)PP樹脂、(排気羽根)PP樹脂、(給気シャッタ)ABS樹脂、(排気シャッタ)ABS樹脂、(給気フィルタ枠)ABS樹脂、(給気フィルタ)PE樹脂(排気フィルタ)ABS+PP樹脂、(取付板)亜鉛めっき鋼板、(二層管)PP樹脂、(レバー)ABS樹脂、(ジョイント)PP樹脂 質量(kg)2.3 スイッチ(入切用)AC125V 6A、(ノッチ切替用)AC125V 3A 定格電圧(V)100 方式同時給排式 モーターファンモータ(給気用・排気用)2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)100 端子(SL・2P)AC300V 7A 色調(本体カバー)マンセル2.5Y7.5/1.5(排気フィルタ)-
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
呼び径接続ダクト:Φ100 電圧(V)単相100
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

適合場所居間 仕様内部スイッチで6・8・10(12)畳用に切替(天井高さ2.47m以下の場合12畳まで可)外気洗浄フィルター(吸気用)付フィルタ捕集効率(質量法)82%排気用フィルター付手動式スライドシャッター付本体スイッチ付SL端子付2モーター・2ファン防音効果/約25dB(シャッター開)、約45dB(シャッター閉) 付属品木ねじ(Φ5.1×32L)×4本専用パイプ×1本 質量(kg)2.3 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)7.9/8.8(10畳設定)6.7/6.4(8畳設定)4.5/4.4(6畳設定) ダクト径(Φmm)100 適合パイプ径(Φmm)100 設定範囲6畳~10畳 騒音値(dB)(50/60Hz)26/26(10畳設定)23/21(8畳設定)16.5/16(6畳設定) 色(マンセル値)5Y8.9/1 適合壁厚(mm)50~235(付属二層管を使用した場合) 風量(m3/h)(50/60Hz)【給気】25/25(10畳設定)21.5/21.5(8畳設定)16.5/15.5(6畳設定)【排気】28.5/28.5(10畳設定)24.5/22.5(8畳設定)19/18(6畳設定) 有効換気量(m3/h)24.5/24.5(50/60Hz)(10畳設定)21/19(50/60Hz)(8畳設定)16/15(50/60Hz)(6畳設定)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
電圧(V)単相100
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能。施工性に優れた直線給排気方式。天地逆取付が可能。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
電圧(V)単相100
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能。施工性に優れた直線給排気方式。天地逆取付が可能。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続:端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換機能。マイコンタイプは設定変更が必要です。(SW1の4をON)設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。別売の速調スイッチ(FY-SW901S)により10台までの複数台運転が可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切替を行うときは速調スイッチ「FY-SW901S」をご使用ください。
用途建物全体、事務所・店舗、倉庫・工場 仕様標準タイプ 取付天井埋込形 規格公共建築協会評価機種(公共建築工事標準仕様対応品) スイッチ速調スイッチ(別売):FY-SW901S 定格単相200V 換気量率(%)(有効)85
1個
179,800 税込197,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン 質量(kg)0.53 電流(A)0.04、0.04 消費電力(W)3、3 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
9,398 税込10,338
14日以内出荷

可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。 結露防止対策としてレジスター用結露防止カバーの製作も可能です。
開口率(%)75
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm)580 高さ(mm)190 付属品壁取付用金具・木ネジ 電圧(V)100 ファンシロッコファン 接続パイプ(Φmm)150
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途交換用フィルター タイプ角形・プッシュ式風量調整付用
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈左排気〉 質量(kg)16 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈右排気〉 質量(kg)16 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付、BLⅢ型、〈左排気〉、給気電動シャッター連動形 質量(kg)16 シティホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

浴室暖房機連動シリーズ。給気CAモーター、排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気は強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 種別温暖地タイプ 機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz) 温度交換効率(%)[強]72[弱]66(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]78[弱]27 種類VL-200ZMHS3後継機種 電圧(V)100 機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]67[暖房弱]61[冷房強]33[冷房弱]59 処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19 質量(kg)19 電源単相 付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く) 接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50) 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
幅(mm)600 電圧(V)100 ファンシロッコファン 接続パイプ(Φmm)150 奥行(mm)650 高さ(mm)600 質量(kg)17 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室暖房機連動シリーズ。給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付・PA ダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730 機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント 適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く) 種類VL-200ZMHSV3後継機種 機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz) 処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19 種別温暖地タイプ 接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50) 温度交換効率(%)[強]72[弱]68(50/60Hz) エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]66[暖房弱]63[冷房強]67[冷房弱]64 質量(kg)19 電源単相 付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 消費電力(W)(50/60Hz)[強]45[弱]16 電圧(V)100 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。排気5方向(後・上左・上右・左部・右部)…ノックアウト式(後・上右・左部・右部)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売。※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。電動給気シャッター連動形
奥行(mm)580 付属品壁取付用金具・木ネジ 幅(mm)600 高さ(mm)190 タイプ壁スイッチタイプ 種類V-316KSW5後継機種 ファンターボファン
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 BLⅢ型相当品 ファンフィルター採用 ファンフィルターの自動洗浄機能付 約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。
消費電力(W)28.5(強)、10.5(中)、8(弱)、5(常時) 換気風量(m3/h)420(強)、300(中)、220(弱)、130(常時) 騒音値(dB)39(強)、32(中)、27(弱)、22(常時) 適合パイプ呼び径Φ150 タイプ24時間・局所換気兼用 シルバー 照明LED(5W) 仕様整流板捕集方式
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一体成形で継ぎ目がないフラットボディ。高捕集「油煙」ナビ採用。IHクッキングヒーター連動可能(無線)。※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用。操作しやすい横長スイッチ採用。スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1m)。電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付。風逆流防止シャッター付
電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5 ファンシロッコファン 奥行(mm)600 本体高さ(mm)400 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19 接続パイプ(Φmm)150 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130 質量(kg)28 タイプ高捕集タイプ 機能24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能
1台
79,980 税込87,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)