ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
刈込み幅(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)3.8
消費電力(W)400
コード長さ(m)0.3
刈込み方式ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239
仕様ナイロンコード式
付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ
刈込み方式ナイロンコード
刈込み幅(mm)260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])7800
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番361-6789
長さ(mm)1780
寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)5.8
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])7800
コード長さ(m)0.25
刃の種別軽量チップソー
延長コード(m)10
取扱説明書(1.41MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
切れ味の良い8枚刃式。
キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。
ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。
大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。
工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。
ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])6500
刈込み幅(mm)160
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
刈込み方式金属製8枚刃
全長(mm)1297
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367
付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036)
質量(kg)2.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
やわらかい雑草の刈込に
キワ刈りに便利なキワ刈りガード付
新型モータの採用で刈込力アップ
消費電力(W)180
回転数(min-1[回/分])3600
ハンドル形状ループハンドル
電流(A)2.0
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])3600
最大トルク(N・m)0.17(1.7kg・cm)
刃径(Φmm)(金属8枚)160
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1375×172×273
延長コード(m)10
取扱説明書(1.24MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
庭木や、縁石などが多いお庭に最適なナイロンコード式。スプール先端の摩耗耐久性アップ!。ワンタッチで長さ調整最大240mmの範囲でスムーズにスライド
回転数(min-1[r.p.m])9000
刈込み幅(mm)300
電源(V)単相100
電流(A)4.3
消費電力(W)450
コード長さ(m)0.3
刈込み方式ナイロンコード式(2本出)
仕様二重絶縁
付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、肩掛けバンド、保護メガネ、予備ナイロンコード 15m巻
質量(kg)2.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
アウタロータブラシレスモータ搭載!
高強度アルミモータハウジング。
大径255mmDCホワイトチップソー付。
草の密度で自動変速。
省エネ&低騒音。
新機能!刃物に合わせて最適設定。
圧倒的刈込み面積!
キックバック※時に刃物がストップ。
(※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り)
3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。
全ての操作が手元で可能。
カラミトリ機能付。
プロモデル専用 ブルーシャフト採用。
「アプト」防滴・防じん。
ナイロンコード(別販売品)使用可能。
ソフトスタート&ソフトブレーキ付。
電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
質量(kg)4.5(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)
バッテリーリチウムイオン
連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)36(18×2)
ハンドル形状両手ハンドル、2グリップハンドル
充電時間(分)約55(2本同時)
回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りは「あんぜんローター」を使い安全な作業ができます!
消費電力(W)320
回転数(min-1[回/分])付属の金属8枚刃で7800/安全ロータ―で7500
ハンドル形状ループハンドル
付属品レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、延長コード10m、外径200mm×内径25.4mm刈刃(金属8枚刃)、あんぜんロータ、(径2.0mm×長さ105mm)ナイロンコード10本、保護めがね、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル組立(蝶ボルト付)
トラスコ品番379-8364
電流(A)3.4
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800(あんぜんローター使用時)7500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(金属刃装着)1406×224×274(あんぜんローター装着)1427×250×274
刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250
延長コード(m)10
取扱説明書(1.26MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
軽量・パワフル・低騒音
アウターロータBLモータ搭載
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
電源(V)直流36(40Vmax)
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)
回転数(min-1[回/分])高速:0~6500、中速:0~5300、低速:0~3500
楽らく、たのしく、本格草刈
さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
質量(kg)2.4
バッテリー容量(Ah)3.0
バッテリー電圧(V)直流18
ハンドル形状ループハンドル
関連資料(1.71MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ワンタッチで長さ調節ができる伸縮機能付
ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)400
回転数(min-1[回/分])6400
ハンドル形状ループハンドル
付属品保護めがね・飛散防護カバー・延長コード(10m)・エッジガイド(ネジワッシャ付)
トラスコ品番379-8372
長さ(mm)1256 ※メインパイプ最長のときは1336mmです。
寸法(mm)刈刃/Φ1.65(1回の刈幅250)
電流(A)4.3
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])11000
コード長さ(m)0.25
刃の種別ナイロンカッタ
延長コード(m)10
取扱説明書(1.27MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
軽く、使いやすくなって新登場!
スイッチ1つで操作が簡単です。
静かな操作音、低振動です。
メンテナンスが簡単です。
握りやすいグリップ形状です。
U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業に
バッテリー容量(Ah)2.5
モーター直流整流子モーター
刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ)
使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー
庭木・縁石等がおおいお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。
ヘッド部角度を調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。
着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。
コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。
バッテリー電圧(V)14.4
刈込み幅(mm)260
バッテリーライトバッテリ
刈込み方式ナイロンコード
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。
生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。
切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。
先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。
ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。
仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ
セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1
質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時)
色ホワイト
ピッチ(mm)3
電流(A)1.5
消費電力(W)150
電源AC100V(50/60Hz)
切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80
刈込み幅(mm)約300
板厚(mm)0.9
絶縁方式回二重絶縁
振幅数(min-1[回/分])約1500
定格時間30分
ストローク長(mm)ガーデンソー:約20
ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500
刃渡り(mm)210
取扱説明書(3.02MB)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
¥22,880
税込¥25,168
4日以内出荷
外径(Φmm)160
穴径(Φmm)20
刃数(p)24
刃厚(mm)1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
先端のフリーローラーは回転しないから、地面に沿わせて作業でき、疲労も軽減。
先端部はアルミ製。衝撃や摩耗に強い。コードの送り出しは先端を地面で軽くたたくだけ。
切れ味のよい8枚刃式。キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止と、キックバック(跳ね返り)を防止。
ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500(ナイロンコード)、6500(金属製8枚刃)
刈込み幅(mm)280(ナイロンコード)、160(金属製8枚刃)
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
刈込み方式ナイロンコード、金属製8枚刃
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×229×380(ナイロンコード)、1297×229×367(金属製8枚刃)
付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、ウルトラメタルローラー4(A-58241)、草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ
質量(kg)2.1
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
振動で雑草を根こそぎ抜きます。
刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き
消費電力(W)80
電源コード(m)0.2
無負荷ストローク数(min-1)約2500
ストローク幅(mm)10
材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時)
付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)
幅(mm)85
全長(mm)約300
質量(kg)0.9
高さ(mm)175
電源(V)AC100(50/60Hz)
連続使用時間(分)約20
電源タイプAC電源式
アズワン品番64-8900-76
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
クルマの移動や収納時に便利な「分割式」
コンパクト
パイプ部を分割できるので、収納のしやすさはもちろん、コンパクトカーのトランクにもスッキリ収まります。
22mlのエンジン式と同等のパワーで長く伸びた雑草も楽に刈れます。
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品保護めがね、六画棒レンチ(4mm、5mm)ドライバ付ソケット、付属品袋、軽量チップソー、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、延長コード10m、左手ハンドル、キャップ(ギアケース側パイプ取付)キャップ(本体側パイプ取付)
トラスコ品番819-5489
電源(V)単相100
コード長さ(m)0.25
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800
定格電流(A)5.8
刃物外径(mm)230
刃物内径(mm)25.4
絶縁方式二重絶縁
延長コード(m)10
取扱説明書(1.46MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
外径(Φmm)160
刃数(p)24
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)20
仕様チップの埋め込み方:縦埋め込み
寸法(mm)H235×W205×D8
質量(g)180
タイプ両側刃
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
材質鉄
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品
材質鉄
チップの出幅が小さいからとびにくくキワ刈りに最適! 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用の単具ステンカーバイトチップ使用。
4面フル研磨で切れ味アップ。チップが飛びにくい協力埋め込み型。軽くて疲れにくいメッシュタイプ。
用途GGT-140WLi専用替刃です。
刃数(p)24
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)160
アズワン品番64-4078-20
1枚
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感
楽らくモード+3スピード
AFT キックバック時に刃物がストップ
カラミトリ機能付 電子ブレーキ付
後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス
先端部が軽い、軽快な操作性
ハイパワーブラシレスモータ
連続作業に強い
低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
草刈刃(Φmm)255
刃の種別DCホワイトチップソー
回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払メンテナンス用品。
バッテリー2個付きで長時間使用が可能!。使用時間、本体性能、用途に応じてお選び下さい。18V、36V、2.0Ah、2.5Ah
用途草刈作業に
タイプ充電器・バッテリー付き
バッテリーリチウムイオン
ハンドル形状Uハンドル
軽量18Vバッテリスプリット草刈り機
省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
セット内容モーター、草刈アタッチメント、バッテリ×1 、充電器×1
関連資料(4.2MB)
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
セフティ3電動草刈機SGC-150SR用替刃です。電動草刈機SGC-150SR用交換用替刃です。
用途電動草刈り機替刃。
対応機種SGC-150SR
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
適合機種:M18 FBCU-0 JP
適合機種M18 FBCU-0 JP
1個
¥8,988
税込¥9,887
欠品中
「軽く、バランスが良くて振りやすい」
従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現
モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感
回転数3段階切替
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途草刈り
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ)
取付ねじ左M10
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池
充電時間(分)約32
チップソー外径(Φmm)230
軽量2kgでらくらく草刈り作業ができる電気式草刈機です。軽量&コンパクトなので女性や年配の方でも片手で持てます。長時間作業も安心の電気式AC100V。コンセントにつなぐだけですぐにお使いいただけます。草に合わせて選べる2WAY替刃付き(2枚刃:やわらかい草に、8枚刃:硬い草に)
用途丈の低い雑草等の草刈りに
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!
モーターを後方に配置したことでバランスが向上。
軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。
メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。
回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。
最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが
速くなり、作業効率も向上。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)36
バッテリー容量(Ah)2.5
回転数(min-1[回/分])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900
仕様携帯方式:肩掛式
刃数34
穴径(mm)25.4
取付ねじ径(Φmm)左M10
刈刃外径(Φmm)Φ230
付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。
全長(mm)1281~1361
電流(A)4.3
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源AC100V・400W
コード長さ(m)0.25
刈り幅(mm)250
1台
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ