ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。
カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。
送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。
トラスコ品番440-5897
全長(mm)210~220
質量(g)480
肉厚(mm)2.5
適合替刃33185
モデル118
切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
改修工事で発生する銅管の解体作業に最適!。刃の開きが大きく、食い込みやすい刃形状!。ハンドルが平行まで広がり、天井に当たらず作業ができます。
用途被覆銅管やケーブルの切断に。
全長(mm)約650
質量(g)約1750
切断能力(空調用・冷凍用銅管)軟質:外形20/硬質:外形16、(ケーブル)CVT-60/IV-250
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
パイプカッター替刃(ねずみ鋳鉄管用)です。パイプカッター替刃(ステンレス管用)です。パイプカッター替刃(鋼鉄管用)です。パイプカッター替刃(ダクタイル鋳鉄管用)です。
用途鋼管用
トラスコ品番856-1996
適合機種210110、210120、210130
質量(g)33.6
2018年トラスコ掲載ページ4 1328
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
自動で切り込むオートマチック機構。ヘッドが外せる!ラチェット+ヘッド脱着で狭い所に便利!
用途スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。
切断能力(Φmm)6~28
材質(本体)亜鉛合金
材質(刃)特殊合金
材質(ハンドル)ナイロン+グラスファイバー
最大切断能力(mm)(肉厚)3
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。
SUS管最大肉厚(mm)3.0
仕様標準替刃:PCRK-FS
狭い場所での切断作業に最適です。
用途ねずみ鋳鉄管の切断
切断能力8inch(216mm)
トラスコ品番809-4493
全長(mm)680
質量(kg)12.7
適合パイプねずみ鋳鉄管
適合管75~200
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
ハンディタイプサーメットカッター。作業者の安全を最優先に。新開発刃物でt=22mm(SS400)も一発安定切断。刃物回転部フルカバー。両手で握らないと電源が入らないダブルスイッチ。レーザーラインで安定。二重絶縁。切断可能材料:縞鋼板・波板・平鋼・形鋼(アングル、溝形鋼)・鋼管(丸パイプ、角パイプ)・軽天材・レースウェイ・電設ケーブル・ライニング管・塩ビ管・ステンレス製品。最大切断能力:丸パイプΦ61、角パイプ60×60mm、平鋼 最大推奨肉厚22mm(SS400相当)
トラスコ品番468-9984
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)
電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)
消費電力(W)400
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345
こんなお得な商品も!

パイプカッター ラチェット式
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。
切断径(mm)12~35
質量(g)455
肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39
送り角度(°)10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式415EA自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
切れ味・耐久性に優れている。
用途鋼管の切断
種別パイプカッタ
こんなお得な商品も!

チューブカッター クイックセッティングタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
パイプ径(Φmm)6~50
仕様バリ取りカッタ付
付属品替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)38
全長(mm)175
質量(g)380
全幅(mm)70
最大切断厚さ(mm)3.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
切粉が出ない確実な切断が可能
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
仕様バリ取りカッタ付
付属品替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)34
最大切断厚さ(mm)2.5
ステンレス管から銅管までスカット!
用途ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
こんなお得な商品も!

パイプカッター ラチェット式
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)
全長(mm)188
仕様ラチェット式、ハンドル型
付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT
質量(g)270
適合替刃GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)
適合配管径(Φmm)3~22
全長(mm)約64
質量(g)約111
切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
適合配管径(inch)1/8~7/8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
カッタ本体の自重で直角切断が可能です。
ライニング鋼管の切断に最適です。
用途鋼管、被覆鋼管の切断
回転数(min-1[r.p.m])3100
仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番809-4514
質量(kg)3.4
モーター単相100V330Wシリ-スモ-タ
1台
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
TOP塩ビ管用内径カッターシリーズの替刃です。
溶着ダイヤ採用でスパイラルダクト(風道鋼管)の切断も可能。
外径が50mmあります。
用途肉厚塩ビ管の切断に
関連キーワード