2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)AC100 消費電力(W)280 コード長さ(m)2 切断能力(Φmm) 樹脂(塩ビパイプ)120 切断能力(mm)木材60 切断能力(mm)木工(植木剪定)65 質量(kg)1.5 消費電流(A)2.9 定格時間(分)約20 切断能力(mm)軟鋼3.5 ストローク数(min)0~3700
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式のこぎり(18V)
コンセントがない場所でも使用できるコードレス DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計 再起動防止スイッチ採用
付属品レシプロソーブレードNo.68(木材用)、レシプロソー刃用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg)1.5 切断能力(mm)軟鋼板2.5 切断能力(mm)パイプ120(塩ビ) 切断能力(mm)木材40(木材)、45(庭木) バッテリー電圧(V)18 ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1)0~4100 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)362×79×126
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷