カテゴリ

  • 電動工具(9)
    • 切断(1)
    • 切断/切削(5)
    • 充電器(2)
  • 農業機械(34)
    • バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体(22)
    • チェーンソー本体(2)
  • 作業工具(5)
    • 板金鋏/金切ハサミ(1)
  • 農具(7)
    • 剪定鋏(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
すべてのカテゴリ

「電動はさみ」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイン落としゲームキット アーテック[学校教材・教育玩具]コイン落としゲームキットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,119税込1,231
1セット
5日以内出荷
キャッチコピー:モーターで台が動く!本格的なコイン落としゲーム!商品説明:モーターで台が動く、本格的なコイン落としゲームがつくれるキットです。コインを使って4つの駒を押し出すゲームです。全ての駒を1番下の段まで落としたらクリアになります。はさみ・のり不要で、組立が簡単です。本体は白無地なので、着色が可能です。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:45分(別途着色時間がかかります)。別途用意するもの:単3電池2本、セロハンテープ、絵の具などの着色画材。
セット内容台紙セット(A~I)×1、ギヤモーター×1、電池ボックス×1、モーター接続パーツ×1材質台紙セット:段ボール、ギヤモーター:ABS・鉄、モーター接続パーツ:ABS寸法(mm)270×410×25包装形態ヘッダー付き袋入り
バッテリー式電動剪定鋏 近正バッテリー式電動剪定鋏近正
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
軽量880gでパワフルな高速切断を実現します。高速切断機能で作業効率がアップします。刃とトリガーが連動する追従機能付きです。刃の開き幅の2段階切替機能付きです。電池残量LED表示機能付きです。
用途枝の剪定作業、伐採作業。材質刃:刃物鋼電圧(V)DC14.8本体質量(g)880切断能力(mm)直径25(生木の場合)
4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート【ガーデンソー仕様】高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能【ヘッジトリマー仕様】生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみセット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1定格電圧(V)10.8本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200取扱説明書(4.82MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
キングデラックス キングキングデラックスキング
5,698税込6,268
1本
当日出荷
刃物最終超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。付属品簡易ラバー製トイシ台(黒色)材質特殊砥材粒度#8000寸法(mm)207×66×20
キングデラックス キングキングデラックスキング
2,898税込3,188
1本
当日出荷
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。付属品簡易ラバー製トイシ台(黒色)材質特殊砥材粒度#6000寸法(mm)207×66×20
コードレス電動パイプ回転式高枝鋏 スゴタカ 2.3m アルスコーポレーションコードレス電動パイプ回転式高枝鋏 スゴタカ 2.3mアルスコーポレーション
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
電動のパワーで高所の枝をラクラク切断取り回しが良いコードレス設計2.14kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすいパイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい国産の高品質な刃物鋼を使用刃は錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ安心の1年間無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長電圧DC14.4V、バッテリー容量2.5Ah充電電圧AC100V~240V 50/60Hz標準充電時間1~2時間(バッテリー1本当たり)連続使用時間3~4時間(バッテリー1本あたり、作業条件により変動)
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙全長(mm)2270質量(g)2140(※バッテリー取付時)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4・※バッテリー1本あたり、作業条件により変動バッテリー容量(Ah)2.5充電電圧(V)AC100~240(※50/60Hz)充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
コードレス電動パイプ回転式高枝鋏 スゴタカ 1.2m アルスコーポレーションコードレス電動パイプ回転式高枝鋏 スゴタカ 1.2mアルスコーポレーション
94,980税込104,478
1台
3日以内出荷
電動のパワーで高所の枝をラクラク切断取り回しが良いコードレス設計1.79kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすいパイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい国産の高品質な刃物鋼を使用刃は錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ安心の1年間無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長電圧DC14.4V、バッテリー容量2.5Ah充電電圧AC100V~240V 50/60Hz標準充電時間1~2時間(バッテリー1本当たり)連続使用時間3~4時間(バッテリー1本あたり、作業条件により変動)
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙全長(mm)1170質量(g)1785(※バッテリー取付時)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4・※バッテリー1本あたり、作業条件により変動バッテリー容量(Ah)2.5充電電圧(V)AC100~240(※50/60Hz)充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
軽量電動剪定ハサミ 平城商事軽量電動剪定ハサミ平城商事
26,980税込29,678
1セット
6日以内出荷
コードレス・軽量の電動剪定ハサミで作業効率アップ。満充電で約1時間20分作業可能です。
用途剪定や収穫作業に。付属品バッテリー・充電器USBケーブル・ホルダー・工具一式セットレッド質量(g)650定格電力(W)30定格電圧(V)DC3.6定格出力(W)120使用目的剪定/収穫作業バッテリーリチウムイオンバッテリー切断対象生枝バッテリー容量(Ah)2.5充電方式USB充電式(USB Type-C)最大切断径(Φmm)18(生枝)防水性
12Vコードレスシリーズ共通ミニバッテリー Ver.3 (グレーラベル) ※適応機種ご確認 YARD FORCE12Vコードレスシリーズ共通ミニバッテリー Ver.3 (グレーラベル) ※適応機種ご確認YARD FORCE
6,098税込6,708
1個
6日以内出荷
YARDFORCE 12Vコードレス共通ミニリチウムバッテリーです。充電時間は約120分(フル充電/急速充電)で可能。・その他メーカーの機種への適合はありません。・充電器は別売です。※対応不可機種・YARDFORCE 12Vコードレス高枝電動ハサミ (型番: LX_AFP1-JP)のみに対応
適合機種LXAFP1-JPバッテリー12Vリチウムイオンバッテリー (22.2Wh/2000mAh)
コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m 本体のみ アルスコードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m 本体のみアルス
69,780税込76,758
1台
4日以内出荷
高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすいパイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい国産の高品質な刃物鋼を使用錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断セット内容本体/バッテリーガード/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙全長(mm)1620質量(g)1890電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動)バッテリー容量(Ah)2.5充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz)充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m アルスコードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7mアルス
89,780税込98,758
1台
4日以内出荷
高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすいパイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい国産の高品質な刃物鋼を使用錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙全長(mm)1620質量(g)1890電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動)バッテリー容量(Ah)2.5充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz)充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
12Vコードレス 高枝電動ハサミ YARD FORCE12Vコードレス 高枝電動ハサミYARD FORCE
18,280税込20,108
1セット
3日以内出荷
軽くて長~く、力もいらない1台2役の高枝電動ハサミ高い所の柿などの果実収穫や隣の敷地に伸びてしまった枝切りに大活躍!手元や高い場所の果実収穫や切った枝を下に落とせないなどに便利なキャッチ機能搭載「高枝電動ハサミ」の新登場です。ポールを装着してもわずか1.7kgと軽いうえ150cm~最長217cmに伸びるので、身長も合わせると3m先の枝や果実も落とさずにつかめます。電動だから力もいらず最大15mmの枝まで切れて、固い竹の枝もスパッと切断OK!女性やご年配の方でも作業がラクラクです。1回のフル充電で3 0 分(※無負荷時)使え、ポールをはずすと手元用電動ハサミにもなるので、野菜の収穫や植木の剪定にも便利。ポール握り部は角度調整付き、誤作動を防ぐWスイッチで安心して使え、コードレスでどこでも使えるので庭や畑と家中で大活躍する高枝電動ハサミです。
用途キャッチ機能を生かした果樹の収穫や隣家に伸びた枝切りやつかみ切りに高枝チェーンソーや高枝ノコギリでは切りづらかった小枝やツルの切断にボリューム・ボサボサになった小枝の整理にセット内容本体、延長ポール、バッテリー、充電アダプター材質樹脂、アルミ他質量(g)(約)本体750、延長ポール770、バッテリー180直径(Φcm)最大切断:1.5(樹木によって異なる)バッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_3)充電時間(分)(フル充電)約120分刃渡り(cm)6本体寸法(cm)高さ11×奥行5×長さ34(高枝時:150~217)稼働時間(分)(無負荷作動時)約30
コードレス カンタン電動カッター サイエルインターナショナルコードレス カンタン電動カッターサイエルインターナショナル
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
日常、厚い材質の物を裁断することは一苦労!そんな悩みを一発解消! 電動ハサミで女性でもスムーズに裁断できます。 便利なコードレスだから使用中に配線を気にせず作業が可能。 いろんな材質がカットできます。(段ボール、布、カーペット、革など)
仕様●商品寸法:約240×40×90mm●商品重量:約290g(替え刃装着時)●モータ回転速度:10000回/分●バッテリー:リチウム電池 3.6V 2000mAh●充電時間:約3-5時間●連続使用可能時間:約2.5時間●付属品:本体、替え刃×2、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書アズワン品番67-9337-81
電動剪定バサミ U-TOOLS (埼玉精機)電動剪定バサミU-TOOLS (埼玉精機)
8,298税込9,128
1台
10日以内出荷
コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群。庭木の枝、樹脂パイプの切断は、約12mmまで可能です。
用途庭木の枝の剪定、樹脂パイプ、ビニールホースの切断に。全長(mm)305質量(g)620電圧(V)3.6切断能力(mm)枝:12、樹脂パイプ:12
コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX WAKO(和光商事)コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EXWAKO(和光商事)
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32充電時間1~1.5時間(バッテリー1個あたり)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4電源タイプ充電式入数1個最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)
ダイヤモンド一発チェーンソーやすり 龍宝丸ダイヤモンド一発チェーンソーやすり龍宝丸
869税込956
1本
翌日出荷
粗目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが一発でできます。ダイヤモンドで驚異の研磨力を持ってます。Tプラスコーティングで永く研げます。
用途チェーンソー、包丁、ハサミ、草刈刃等トラスコ品番552-2774材質ヤスリ:人工ダイヤモンド、鉄。ハンドル:PVC形状粒度(#)100200全長(mm)215刃長(mm)145刃幅(mm)4.7
コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX WAKO(和光商事)コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EXWAKO(和光商事)
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)
ダイヤモンド一発チェーンソーやすり 龍宝丸ダイヤモンド一発チェーンソーやすり龍宝丸
769税込846
1本
翌々日出荷
特許技術で、目詰まりしにくく、綺麗な刃がつきます。POINT1:荒目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが1発でできるPOINT2:ダイヤモンドで驚異の研磨力POINT3:Tプラスコーティングで永く研げる
用途チェーンソー・包丁・ハサミ・草刈刃等の刃研ぎに。寸法(mm)5.5グリーン購入法適合
太丸ハンディー35(バッテリー・充電器付き) ニシガキ工業太丸ハンディー35(バッテリー・充電器付き)ニシガキ工業
65,980税込72,578
1セット
翌日出荷
28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
付属品バッテリー、充電器、電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース質量(g)890コード長さ(m)1.3本体寸法(mm)340×115×50最大切断径(Φmm)35
太丸ハンディー35(本体のみ) ニシガキ工業太丸ハンディー35(本体のみ)ニシガキ工業
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
付属品電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース質量(g)890本体寸法(mm)340×115×50最大切断径(Φmm)35
キング仕上砥 松永トイシキング仕上砥松永トイシ
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
硬度にムラがなく上滑りする事がないため刃物と砥石の吸いつきが良い。ソフトなタッチで細かい鋭利な刃が付きます。
仕様●用途:打刃物・ステンレス刃物の超仕上げ。料理包丁・ナイフ・彫刻刀・かんな・のみ・ハサミ・電気かんな刃・その他精密刃物など。●注意:ご使用前に砥石に水をかけて研いで下さい。砥石を水に浸す必要はありません。●寸法(mm):210×73×22●姉妹品:キング仕上砥石 G-1(粒度8000)・キング仕上砥石 S-1(粒度6000)アズワン品番67-2387-02
充電式高枝剪定バサミ アイリスオーヤマ充電式高枝剪定バサミアイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
電動でラクラク剪定できる、女性や高齢者でも力を使わず剪定可能な充電式高枝剪定バサミです。高い場所の枝もカットできる延長ポール付きです。最長約2mまで調節可能です。本体のみでも延長ポールを付けても使える2WAYタイプです。延長ポールは、3段階のヘッド角度調整が可能です。刃先にキャッチ機能搭載、切った枝や果実をハサミで保持します(保持できる果実の重量は枝の形状や実のつき方によって異なります)。過負荷保護機能・温度保護機能を搭載しています。ダブルロック機能によって誤作動を防止します。
付属品充電式リチウムイオン電池(DBL3715)1個、充電器(XH0600-0400WJ)1個、ブレードカバー1個材質ナイロン、炭素鋼寸法(mm)(充電池含む)本体:約308×45×110、延長ポール装着時:約1990×67×110質量(kg)(充電池含む)本体:約0.67、延長ポール装着時:約1.35直径(Φmm)最大剪定径:生木10質量(g)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×45×110連続使用回数直径7mmの枝カット時:約350回(※使用条件により変化します。)
[充電式]ハサミ型チェーンソー エスコ[充電式]ハサミ型チェーンソーエスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
42コマ(タイプ:25AP)。【EA898CB-1用】替刃。
用途EA898CB-1用。質量(g)100チェーン長(mm)252
CS6BDEV30 ラク早チューブ 26×1-3/8 英式 CST(チェンシンタイヤ)CS6BDEV30 ラク早チューブ 26×1-3/8 英式CST(チェンシンタイヤ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
らくに早く交換ができる『らく早チューブ』時短・簡単・便利 パンク時はチューブごと換えちゃおう継目の段差が少ないので良い乗り心地です。簡単交換:1 古いチューブをカットして抜き取る、2 『らく早チューブ』を挿入しタイヤをはめ込む、3 空気を入れて完成!ハサミと空気入れがあればOK電動アシスト自転車も一般車もサイズが合えば使用できます
厚さ(mm)1.2サイズ26×1-3/8バルブEV30(英式)
CS0BNEV30 ラク早チューブ 20×2.125 英式 CST(チェンシンタイヤ)CS0BNEV30 ラク早チューブ 20×2.125 英式CST(チェンシンタイヤ)
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
らくに早く交換ができる『らく早チューブ』時短・簡単・便利 パンク時はチューブごと換えちゃおう継目の段差が少ないので良い乗り心地です。簡単交換:1 古いチューブをカットして抜き取る、2 『らく早チューブ』を挿入しタイヤをはめ込む、3 空気を入れて完成!ハサミと空気入れがあればOK電動アシスト自転車も一般車もサイズが合えば使用できます
厚さ(mm)1.2サイズ20×2.125バルブEV30(英式)
太丸バリカンS充電式(本体のみ) ニシガキ工業太丸バリカンS充電式(本体のみ)ニシガキ工業
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプ充電式
太丸バリカン充電式(本体のみ) ニシガキ工業太丸バリカン充電式(本体のみ)ニシガキ工業
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式工藤と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。
刈込み幅(mm)400電源タイプ充電式
太丸バリカンS充電式(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業太丸バリカンS充電式(バッテリー・充電器付)ニシガキ工業
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプ充電式
太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付)ニシガキ工業(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)。
付属品充電器付き刈込み幅(mm)400バッテリーLi-Ion 14.4V 7.0AH電源タイプ充電式
コードレス充電式剪定鋏 アルスコードレス充電式剪定鋏アルス
55,980税込61,578
1個
予約販売
手動式に比べ握力は本体を握る力だけで、切断時の衝撃も少なく疲れにくいので、たくさんの剪定作業をしたい方におすすめ。園芸刃物メーカーとして培った剪定刃製造の技術を活かし、パワフルな電動式剪定鋏専用の「枝すべりを抑えつつ耐久性に優れた刃」を開発。取り回し自在のコードレス&電動式で作業者の負担を軽減しつつ、快適な切れ味を実現しました。太い枝もスピーディーに切れるので早く作業を進めたい方におすすめ。細い枝をたくさん剪定するときは、刃の開き幅が狭い「細枝モード」に切り替えも可能。刃がトリガーと連動する追従式なので、刃の閉開が自由自在。生木直径25mmを0.3秒で切断可
用途剪定作業に付属品替刃用六角レンチ3種、専用油差し(容器のみ)、バッテリー2個、専用ホルスター、ハードケース、取扱説明書(保証書)、ユーザー登録案内書全長(mm)286質量(g)925(バッテリー含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52使用目的剪定連続使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)充電時間(時間)約1~2(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:25
一発チェーンソーやすり 1000シリーズ DIA-T一発チェーンソーやすり 1000シリーズDIA-T
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
荒目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが1発でできる。ダイヤモンドで脅威の研磨力。Tプラスコーティングで永く研げる。
用途チェーンソー・包丁・ハサミ・草刈刃等の刃研ぎに。寸法(mm)3.5コード219698アズワン品番64-9645-43
龍宝丸チェーンソーやすり 棒タイプ 1002シリーズ DIA-T龍宝丸チェーンソーやすり 棒タイプ 1002シリーズDIA-T
689税込758
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
チェーンソーシリーズに今までなかった鉄ヤスリが登場。抜群の切削力。太いグリップで使いやすい。
用途チェーンソー、包丁、ハサミ、草刈刃などの刃研ぎに。
SKライナー 焼入 TSKSKライナー 焼入TSK
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。 ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。 主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置に使用されます。
長さ(m)1材質SK焼入
SKライナー 焼無 TSKSKライナー 焼無TSK
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。 ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。 主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置に使用されます。
長さ(m)1幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK焼ナシ)
電動剪定ハサミ セットタイプ 平城商事電動剪定ハサミ セットタイプ平城商事
35,980税込39,578
1式
当日出荷
かるくて使いやすい。 充電式のコードレス電動剪定ばさみ。 果実・庭木の剪定作業。 専用ケース入り。
付属品バッテリー×2 充電器×1 ホルダー×1 工具一式セット 専用ケース付寸法(mm)25(せん断)定格出力(W)150定格電流(A)10質量(kg)0.9電源タイプ充電式
充電式電動剪定鋏 ゼクソン充電式電動剪定鋏ゼクソン(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
太い枝でもスパスパ切れてコードレスで使いやすい。 充電池2個付き。
用途枝の剪定作業に!!質量(kg)0.95使用目的剪定作業切断対象充電時間(時間)約1.5動作時間充電池:約3時間最大切断能力(mm)25動作電圧(V)DC16.8
あんたが職人 電動剪定鋏用 替刃 天寿あんたが職人 電動剪定鋏用 替刃天寿
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
あんたが職人 電動剪定鋏 PG LePo専用替刃です。
あんたが職人 電動剪定鋏 PG LePo 天寿あんたが職人 電動剪定鋏 PG LePo天寿
83,980税込92,378
1台
当日出荷
【軽量設計で疲れにくく、32ミリの枝も楽々・連続切断!! コンパクト・軽量の あんたが職人 ポータブル電動剪定鋏 PG LePo】超軽量設計の重量約940g(バッテリー装着時)!最大32mmの枝も楽々、連続切断!バッテリー装着のコードレス式なので、枝に引っ掛かることなくストレスフリー。バッテリーは3個セットで、長時間の作業でも充電時間を気にせず連続使用が可能。液晶画面でバッテリーの残量が確認できるので、連続使用時の交換時期が一目で確認できます。充電器は3個同時に連続充電が可能で、1個ずつ充電する必要はありません。刃の開き幅を最大幅と約半分の幅の2通りを選べるので、枝の太さに合わせて変更可能です。指でトリガーを引くだけで、最大32mmまでの枝を切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断/再開ができます。
用途果樹剪定や生木剪定に。仕様本体付属品本体、バッテリー、充電器、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.5Ah)×2個、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.0Ah)×1個、ツールキット(スパナ×1、六角レンチ×2)、取扱説明書使用方法(1)バッテリーをハサミ本体の電源ソケットに接続してください。(2)電源ソケット横にある電源スイッチを3秒間押して、ピープ音と共に液晶画面が点灯することを確認してください。(3)トリガーを2回連続して引いて下さい。「ピピピッ」と電子音と共に可動刃が自動的に開きます。(4)トリガーを引き離しすると、合わせて可動刃が開閉します。(5)トリガーを引いた状態で3秒間待つとピープ音が1回鳴り、トリガーを離すと可動刃の開き幅が変わります。また、同じ手順で元の幅に戻ります。※最大幅と約半分の幅の2通りです。※出荷時は最大幅に設定されています。(6)可動刃は、開いている状態でトリガーを6秒間引き続けると、ピープ音が2回鳴り、可動刃が閉じた状態になります。電源をオフにする際は、可動刃が閉じた状態でお切りください。※電源がオンの状態で約3分間放置されますと、自動で電源がオフになります。質量(g)940電圧(V)16.8使用温度(℃)-10~60バッテリー容量(Ah)2.5×2、2.0×1バッテリー電圧(V)16.8(容量2.5×2)、16.8(容量2.0×1)充電電圧(V)AC110~220充電時間(時間)1.5~2電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)32稼働時間(時間)3~4最大電流(W)500
高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善)高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付きYAMAZEN(山善)(10件のレビュー)
14,880税込16,368
1台
当日出荷
生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。 下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。 AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。 着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm) 切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。 両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。
用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。セット内容本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書質量(kg)2.7ホワイト電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1500刈込み幅(mm)約300角度調整範囲9段階(毎段18度)絶縁方式回二重絶縁材質(刃)特殊鋼/クロムコーティング定格時間30分電源タイプAC電源式取扱説明書(1.73MB)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2345~3000×85×130
高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ YAMAZEN(山善)高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
22,880税込25,168
1台
4日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れセット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時)ホワイトピッチ(mm)3電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80刈込み幅(mm)約300板厚(mm)0.9絶縁方式回二重絶縁振幅数(min-1[回/分])約1500定格時間30分ストローク長(mm)ガーデンソー:約20ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500刃渡り(mm)210取扱説明書(3.02MB)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら