62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックドライブテクノロジー電動ろくろ
驚異の静かさ(30dB)。ダイレクトドライブ構造のため、レスポンスがよく、静かで振動が少ない。操作性の良いペダル・レバー式を採用。メンテナンスフリーモータを使用
材質ターンテーブル:軽合金鋳物 直径(Φmm)300 径(Φmm)ターンテーブル:300 駆動形式ダイレクトドライブ式モータ モーター(W)400/単相100V(電灯線用) 電源コード(m)2 変速機レバー付き足踏みペダル 回転方向ターンテーブル:左右いずれも可能 回転数テーブルフリー:0回転で可能 回転数(min-1[回/分])ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-250
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

ニデックドライブテクノロジー電動ろくろ
12kgと軽量で持ち運びが容易。操作が簡単なレバーハンドル式。小さくてもハイパワー(Φ30cm程度の大皿も作陶可能)。市販の容器等を置けるスペース
材質ターンテーブル:樹脂製亀板交換式 直径(Φmm)250 径(Φmm)ターンテーブル:250 駆動形式ブラシ付DCモータからベルトを介してテーブルへ動力を伝達 モーター(W)100/単相100V(電灯線用) 電源コード(m)1.8 変速機レバーハンドル式 回転方向ターンテーブル:左右いずれも可能 回転数(min-1[回/分])ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-230
1台
68,980 税込75,878
7日以内出荷

ニデックドライブテクノロジー電動ろくろ
小道具や作品が置けるワイドテーブル。ベルトテンション自動調整機能付き
材質ターンテーブル:軽合金鋳物 直径(Φmm)300 径(Φmm)ターンテーブル:300 駆動形式ブラシ付DCモータからベルトを介してテーブルへ動力を伝達 モーター(W)100/単相100V(電灯線用) 電源コード(m)1.8 変速機リモコン式フットペダル 回転方向ターンテーブル:左右いずれも可能 回転数(min-1[回/分])ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-250
1台
96,980 税込106,678
7日以内出荷

クルクル回転盤 サカエ 動画あり
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)□499 均等耐荷重(kg)150 グリーン購入法適合
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷

安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能・使用荷重30kg
用途ディスプレイ・研究用等々 材質(本体)PVC塩ビ、(テーブル)PVC塩ビ 寸法(Φmm)(本体)370 テーブル径(Φmm)500 全高H(mm)185 テーブル厚さ(mm)8
1台
349,800 税込384,780
16日以内出荷

ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番851-3625 アズワン品番64-4653-43
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

ベアリング採用により、スムーズに回転します。 自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)28 ベース厚さ(mm)2.3 テーブル厚さ(mm)2.3
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
回転数1.2回転/1分間 最大荷重(kg)20 材質(本体)ABS 電源AC100V(ACアダプタ仕様、コード2.2m) / 消費電力 1.5W 備考耐用時間:約1500時間 連続使用可 (通常使用時)
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転台 サンワサプライ 動画あり
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。 付属品滑り止めシート(4枚) 材質ABS樹脂 総耐荷重(kg)30
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪タイユーマワールでん
回転させながらの作業や荷物の積込みなど様々なシーンでお使いいただけます。 回転ディスプレイとして展示品を回して集客アップ。
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジー電動ろくろ
高さ調整が可能なため、自分にあった姿勢で作陶できる(4段階)。足の着脱により車いすに座った状態でも作陶可能。小道具や作品が置けるワイドテーブル。使用しない時は足を取り外しての収納が可能。ダイレクトドライブ構造のため、レスポンスが良く、静かで振動が少ない
材質ターンテーブル:軽合金鋳物 直径(Φmm)350 径(Φmm)ターンテーブル:350 駆動形式ダイレクトドライブ式モータ モーター(W)400/単相100V(電灯線用) 電源コード(m)2 変速機リモコン式フットペダル 回転方向ターンテーブル:左右いずれも可能 回転数テーブルフリー:0回転で可能 回転数(min-1[回/分])ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-250
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

回転台 モノタロウ 動画あり
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。 材質ABS樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径18.8cmのテーブルで、家庭用AC100Vを電源として回転しますので、乾電池の入れ替えなく、長期での使用が可能です。 付属しているグレーマット上に商品を載せることにより、商品が目立ち、お客様の目に止まります。 省エネ構造で電気代が安く、1年間で乾電池約1個分(1日10時間稼動の場合)の経費で済みます。
質量(g)439(コード含む) 電源家庭用AC100V(コード1.9m) 【PSE取得済み】 回転数3回転/1分間 (時計周り) アイボリー 材質(本体)ハイインパクトスチロール 消費電力2W テーブル径Φ×高さH(mm)188×70 最大荷重(kg)4
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ミスターマイスターロータリーテーブル
エコ商品
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工 テーパー穴/MT-2 アズワン品番64-5179-44 回転盤径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

細かなフライス加工を可能にした万能フライステーブル。精密作業を得意とするマイクロ・クロステーブルとの組み合わせにより、より細かな作業が可能。また、省スペース、ご家庭で簡単に作業が行える。
用途木材、金属の加工 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)55 テーブル寸法(mm)クロステーブル:210×70(T溝付) セット内容フライステーブル本体、クロステーブル、専用エンドミル(Φ1、2、3mm)、コレットチャック(Φ2.35、3.0mm用)、L型レンチ各種、防塵メガネ 寸法(mm)(スタンド部・上下スライド量)90 質量(kg)7 高さ(mm)(スタンド部)370、(スタンド部・テーブル面から)最大95 スライド寸法(mm)前後(Y軸):23、左右(X軸):66 定格使用時間(分)15 回転数(min-1[回/分])3500~17000(スピードコントロール) アズワン品番64-8360-71 ハンドル目盛0.05mm/1目盛(1mm/1回転) コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0 寸法(横×奥行×高さ)(mm)機体:265×275×370
1台
39,980 税込43,978
欠品中

静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。 トラスコ品番384-7772 材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ 高さ(mm)12.5 質量(g)898 内径(Φmm)70 均等荷重(kg)100 外径(Φmm)160 取付穴径(Φmm)8.1 取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動 高さ(mm)33
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30 材質(本体)スチール(シルバー塗装) 材質(内部)樹脂製ベアリング
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

OF16J オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ 動画あり
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数16枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】 【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。 一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。 オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。 オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)23(A4コピー用紙で400枚) 材質ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(kg)13 ホワイト 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×260×656 安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ 電源コード(m)1.4 連続使用時間(分)10 細断枚数A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.0/3.5 細断寸法(mm)4×34 投入口幅(mm)218 細断形状クロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×656 細断可能物CD/DVD、カード リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

コピー用紙を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。移動に便利なキャスター付きです。グリーン購入法適合商品です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約357×239×560 安全装置ダストボックススイッチ、ごみ満杯検知センサー、サーマルプロテクター、温度ヒューズ コード長さ(mm)約150 ダストボックス容量(L)約22(A4用紙 最大細断時 500枚) 定格時間10分 細断寸法(mm)マイクロクロスカット:約2×10 投入口幅(mm)約220(紙投入口) 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)357×239×560 待機電力(W)0.9 オートフィード機能あり 最大投入幅A4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数12枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約550枚分)】【ホッチキス・カード対応】 挿入しやすい斜め挿入口のシュレッダーです。 マイクロクロスカットで一度に最大12枚細断可能!細断中、 ダストボックスの中が青く光るので溜まっている細断クズの量が一目で確認できます。 高い機密性で個人情報等、重要な情報の漏洩を防ぐマイクロクロスカットです。 ゴミのかさが減るので、面倒なゴミ捨ての回数を減らせます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。 大容量タイプなので、オフィスや店舗でのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)約23(コピー用紙約550枚) 質量(kg)約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×279×580 消費電力(W)(50/60Hz)290/315 連続使用時間(分)約10 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3/約2.5 細断寸法(mm)約2×12 投入口幅(mm)約226 最大細断枚数12枚 細断形状マイクロクロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×279×580 細断可能物コピー用紙 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数6枚】 【ダストボックス容量10.8L(A4用紙約150枚分)】【CD・DVD・カード対応】 情報の漏洩をしっかり防ぐ細密カットできます。 オフィスでも使いやすい静音タイプです。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)10.8、(CDケース)0.9 材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg)6.1 電源(V)AC100(50/60Hz) センサータイプ光センサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×383×400 安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)1.4 消費電力(W)(50/60Hz)115/110 連続使用時間(分)5 定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)6枚/5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7 細断寸法(mm)2×12 投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123 投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2 投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)45 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)178×383×400 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クルクル回転盤 サカエ 動画あり
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質樹脂 間口(mm)Φ363 均等耐荷重(kg)150 グリーン購入法適合
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー
エコ商品
【マイクロクロスカット】【オートフィード】【ダストボックス容量18.5L】【オートクリーニング機能】。一度にコピー用紙60枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。ダストボックスは容量18.5L(A4コピー用紙400枚分)でたっぷり入ります。約2×15mmのマイクロクロスカットで細かく細断し、機密情報を処理します。一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止するオートリバース機能搭載です。オートクリーニング機能搭載で、手動細断では5回に1回、自動細断機では毎回、細断終了後に自動で清掃運転(逆転5秒、正転5秒)しカッターの汚れを落とします。移動に便利なキャスター付きです。【グリーン購入法適合商品】
質量(kg)約8.5 ホワイト 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.4 細断枚数定格:4枚、最大:8枚 ダストボックス容量(L)18.5 細断速度約2.1m/分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×約22×約49.2(スイッチ、電源コード含まず) 細断寸法(mm)約2×15(マイクロクロスカット) 給紙可能枚数(自動細断)60枚 最大細断枚数8 細断形状マイクロクロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×22×49.2 待機電力(W)1.1 細断可能物 オートフィード機能 最大投入幅A4(220mm)
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数5枚】。【ダストボックス容量10L(A4用紙約160枚分)】【CD・DVD・カード対応】。細密カット・メディアカットが可能で静音かつデザイン性が高いパーソナルシュレッダーです。A4コピー用紙を5枚一度にマイクロカットできるシュレッダーです。CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。インテリアにも合う高級感を取り入れ、デザインにもこだわりました。サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズなどの安全装置が付いているので安心安全にお使いいただけます。キャスター付きなので、移動も簡単にできます。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断形状マイクロカット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙/約160枚) 材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール 質量(kg)約7.5 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×380×408 定格時間(分)約5 定格細断枚数(50Hz/60Hz)5枚(A4用紙)、1枚(CD・DVD・カード)(3分割/分別ポケット付き) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.0 定格消費電力(W)(50/60Hz)160 細断寸法(mm)約2×10(細密カット) 投入口幅(mm)約2.5×220 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×380×408 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリルスタンドEXのNo.27800とマイクロクロステーブルNo.27100の企画セット品、特典ミニバイスNo.28130付きになります。
用途ドリルスタンドEX:ルーター等を取り付けて穴あけ作業。傾斜をつけた、穴あけ加工も可能。 付属品マイクロクロステーブル:取り付け用ネジ一式、クランプセット、ミニバイス取り付け用ネジ一式、L型レンチ 材質ドリルスタンドEX:アルミダイカスト製、ミニバイス:亜鉛ダイカスト製 質量(g)ドリルスタンドEX:2200、マイクロクロステーブル:800、ミニバイス:250 テーブル寸法(mm)マイクロクロステーブル:210×70 スライド寸法(mm)ドリルスタンドEX:45、マイクロクロステーブル:前後各23mm、左右各66mm 口幅(mm)ミニバイス:50(口の広がり33) RoHS指令(10物質対応)対応 ハンドル目盛マイクロクロステーブル:0.05mm/1目盛(1mm/1回転) 寸法(横×奥行×高さ)(mm)ドリルスタンドEX:テーブル120×225×310※ハンドル部含まず(テーブル有効140奥行、最大有効高さ160) 口金高さ(mm)ミニバイス:12
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

デジタル表示と使い易い設定器付き 位相/ゼロクロス切換制御 L負荷(位相制御時)対応 20A~600Aまでの小型・省スペース オプションで定電流、断線警報機能付き 60A以上はオプションで速断ヒューズを内蔵
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 周波数(Hz)50/60 自動切換 定格電圧(V)100~240 フリー 制御方式位相制御、ゼロクロス比例制御、ON/OFF制御方式、位相/ゼロクロス比例制御自動切替 設定方式4~20mA(250Ω),1~5V(60KΩ),0~20mA(250Ω),0~5V(60KΩ),0~10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定 絶縁抵抗(MΩ)主回路端子・電源端子・・・放熱器・・・信号端子 DC500メガーにて50以上 相数単相 絶縁耐圧主回路端子・電源端子:放熱器 間 AC2.3KV1分間、信号端子:放熱器 間 AC1.5KV1分間、主回路端子・電源端子:信号端子 間 AC2.3KV1分間 適合負荷抵抗負荷・変圧器1次制御(位相制御時)・誘導負荷(位相制御時) 周囲温度(℃)0~40(動作補償範囲 -15~60) 定格電圧変動範囲±10% 勾配0~100% RoHS指令(10物質対応)対応 出力調整0~98%
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東京理工舎スイッチング電源
エコ商品
デジタル表示と使い易い設定器付き。位相/ゼロクロス切換制御。L負荷(位相制御時)対応。20A~600Aまでの小型・省スペース。オプションで定電流、断線警報機能付き。60A以上はオプションで速断ヒューズを内蔵
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷

アイリスオーヤマオフィスシュレッダー
一度にA4コピー用紙を最大15枚細断でき、1分間で約100枚細断可能です。細断サイズは約2×15mm(マイクロクロスカットタイプ)。機密情報のセキュリティにおすすめです。ダストボックスはA4コピー用紙約825枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは45L(650×800mm)です。移動に便利なキャスター付きです。
材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン ホワイト 質量(g)18400 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)363(50Hz)、411(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):12枚 ダストボックス容量(L)30 細断速度約2.3m/分(50Hz)、約2.7m/分(60Hz) 細断寸法(mm)約2×15 投入口幅(mm)218 最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):15枚 使用可能用紙サイズA4コピー用紙 細断形状マイクロクロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604 待機電力(W)1.5 細断可能物コピー用紙 最大投入幅218mm
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オートフィードシュレッダ マイクロ 300AFM-ECS
エコ商品
最大300枚一括自動細断 作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。 細断中そばにいる必要はありません。 機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音 ハイスペック中型モデル
質量(kg)23 消費電力(W)300 電源AC100V 連続使用時間(分)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×410×775 運転音(dB)55 ダストボックス容量(L)60 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2 細断寸法(mm)2×15 細断形状マイクロカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 推奨ゴミ袋サイズ90L 最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時8枚(オート時最大300枚) 細断可能物CRAD オートフィード機能あり リバース機能あり(リバーススイッチ、オートリバース) 最大投入幅A4サイズ(230mm)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ミニデスクドリルセット
基板など精密な穴あけ作業も可能な小型・軽量のミニデスクドリルです。机上型ですので、実験室や準備室にも置くことができます。 ドリルの先端と加工物との接点を0点として目盛りを調整できますので、穴あけ時の深さを設定するのに便利です。 オプションのマイクロ・クロステーブルを取り付けることで、より精度の高い穴あけ作業ができます。
仕様深さ調節:最大30 付属品ドリルセット7種(0.8/1/1.5/2/2.5/3/3.2mmΦ) 寸法(mm)120×225×300~350 電源(V)AC100V 80W 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])ベルト変速 2100/4500/6200 テーブル寸法奥行(mm)140 チャック0.8~6.0mmΦ
1個
44,980 税込49,478
15日以内出荷

【マイクロクロスカット】【自動細断可能数160枚】【ダストボックス容量39L(A4用紙約960枚分)】 オートフィード機能だから蓋を開けて紙をセットするだけで自動で細断。 書類処理にかかる時間を短縮します。 高い機密性で個人情報等、重要な情報の漏洩を防ぐマイクロクロスカットです。 ゴミのかさが減るので、面倒なゴミ捨ての回数を減らせます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。 大容量タイプなので、オフィスや店舗でのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ホワイト ダストボックス容量(L)36 質量(g)16000 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)145/150(50/60) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×352×710 安全装置サーマルプロテクター(加熱防止装置)、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)2 定格時間(分)10(手差し)/20(自動細断) 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)6枚 細断寸法(mm)マイクロクロスカット2×10mm/1枚 給紙可能枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)160枚(自動細断) 投入口幅(mm)218(紙投入口) 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×352×710 待機電力(W)2.0以下
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

本体のみ(既にNo.27100マイクロ・クロステーブルをお持ちの方に)
付属品専用エンドミルΦ1.0/2.0/3.0mm 各1本、L型レンチ1本、防塵メガネ 1個、コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個 コード428548 アズワン品番64-9674-02
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷

アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー
静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。椅子に座ったまま細断可能です。キャスター付きです。細断サイズが約2×11mm(マイクロクロスカットタイプ)と細かくカット。機密情報のセキュリティにおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は4枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約120枚収容できるので、ゴミ捨ての回数を減らせます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。
細断形状マイクロクロスカット ダストボックス容量(L)約12(A4コピー用紙 約120枚) 寸法(mm)約175×345×414 質量(g)5500 材質ABS樹脂、PP 電源(V)AC100、50/60Hz 定格消費電力(W)90 投入口幅(mm)約220 細断寸法(mm)約2×11 細断速度約2m/分 最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):4 定格時間(分)10(連続で使用できる時間) 運転音(dB)(無負荷時)45 コード長さ(m)約1.5 安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 保証期間お買い上げ日より1年間 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):3枚 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×345×414 最大投入幅A4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オートフィードシュレッダ マイクロ 150AFM-ECS
エコ商品
作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。 細断中そばにいる必要はありません。 機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音 使いやすい小型タイプ
質量(kg)15.4 容量(L)44 消費電力(W)220 電源AC100V 連続使用時間(分)30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×365×617 運転音(dB)55 ダストボックス容量(L)44.0 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8 細断寸法(mm)2×15 最大細断枚数手差し:6 細断形状マイクロカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)434×365×617 推奨ゴミ袋サイズ70L 最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時6枚(オート時最大150枚) 細断可能物CRAD 最大投入幅A4
1台
61,980 税込68,178
欠品中

超静音!オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマ 動画あり
【超静音約45db】【大容量ダストボックス】【自動細断】【ゴミが散らばりにくい除電機能搭載】【オートリバース・オートクリーニング機能】 大人気モデルAFS-150C-Hがスペック大幅UPで登場! 音が気にならない静音設計。図書館と同じレベルの静かさ約45db(空転時37dB)のオートフィードシュレッダーです。 一度に大量のコピー用紙を自動細断出来るので時短!フタを開けて紙を投入口にセットするだけ、書類処理にかかる時間を短縮し生産性UP。業務用にもおすすめです。 [容量約28L]AFS210M(マイクロクロスカット)、AFS210C(クロスカット) [容量約37L]AFS260M(マイクロクロスカット) 除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。 また、ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。 移動に便利なキャスター付きです
電圧(V)(50/60Hz)AC100 電源コード(m)約1.5 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【マイクロクロスカット】【自動細断可能数160枚】 【ダストボックス容量23.5L(A4用紙約590枚分)】 【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 オートフィード機能だから蓋を開けて紙をセットするだけで自動で細断。 書類処理にかかる時間を短縮します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ホワイト ダストボックス容量(L)23.5 質量(g)14500 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)145/150(50/60) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×352×520 安全装置サーマルプロテクター(加熱防止装置)、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)2 原稿サイズA4 定格時間(分)10(手差し)/20(自動細断) 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)6枚 細断寸法(mm)マイクロクロスカット2×10mm/1枚 給紙可能枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)160枚(自動細断) 投入口幅(mm)218(紙投入口) 細断形状マイクロカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×352×520 待機電力(W)2.0以下 細断可能物CD・DVD・カード・ホッチキス オートフィード機能あり
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。細断サイズが約2×11mm(マイクロクロスカットタイプ)と細かくカット。機密情報のセキュリティにおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は4枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約80枚収容できます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。
材質ABS樹脂、PP 質量(g)5100 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.3 定格消費電力(W)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×351×316 安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 定格時間(分)10(連続で使用できる時間) 運転音(dB)(空転時)約45 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):3 ダストボックス容量(L)約7.5(A4コピー用紙 約80枚) 保証期間お買い上げ日より1年間 細断速度約2.0m/分 細断寸法(mm)約2×11 投入口幅(mm)約220 最大細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):3 細断形状マイクロクロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×351×316 最大投入幅A4
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)