277件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで大容量!28分間連続使用OK
用途自転車・オートバイ・車のタイヤやレジャー用品の空気入れ 仕様(空気量)18.5/min 質量(g)480 使用温度(℃)-10~60(70℃で動作停止) 対応米式バルブ・英式バルブ・仏式バルブ・ボール針・レジャー用品 連続使用時間(分)約28 バッテリーリチウムイオン 保証期間1年 最大圧力(bar)10.3(150psi) 充電時間(時間)3~3.5 バッテリー容量(mAh)2500(×2)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

3種類のノズル付き。 空気の出し入れが可能です。過熱防止装置が組み込まれています。 家庭用AC100Vの電源で使用することができます。
材質鉄:43%、ポリプロピレン:30%、ポリ塩化ビニル:20%、ポリエチレン:4%、ABS樹脂:3% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×124×143
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
充電時間(分)約22 付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ 幅(mm)74 質量(kg)1.1(BL1015装着時) 高さ(mm)173 奥行(mm)235 電源(V)10.8 吐出量(L/min)10.0(200kPa時) バッテリー容量(Ah)1.5 作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回 ホース長さ(mm)650 最大圧力(kPa)830[121PSI] 適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はインフレータブルフェンダー以外にエアーベットやビニールボートなど比較的大型の空気入れビニール製品の空気注入(排出)に適しています。連続のご使用は15分間を目安として下さい。(インターコムマリン社製インフレータブルフェンダーは平均1分前後でエアーの充填が可能です。)。それ以上ご使用になられる場合は、30分以上運転を止めた後でおこなって下さい。
付属品ノズル各種 電源(V)家庭用AC100
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA EARTH MAN 動画あり
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに 定格電圧(V)AC100 モーター電圧(V)DC14.4 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約70 セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1 質量(kg)0.7(バッテリー含まず) 電源(V)14.4 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4 出力電流(A)1 連続使用時間(分)約15 電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)14.4 ホース長さ(mm)500 設定圧力(kPa)30~1100
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


EIF183-JP EVO空気入れヘッド BLACK&DECKER 動画あり
車や自転車の空気入れにも対応。
用途車、ボールなどの空気入れに。 付属品ボール用バルブ、浮輪用アダプター、仏式アダプター、英式アダプター トラスコ品番440-4548 適合本体EVO183 質量(kg)0.4 タイプ空気入れ 表示単位0~6.9bar(0~7kg/cm2) ホース長さ(cm)35 ゲージ径(Φmm)40
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

オートバイ・自動車・自転車用タイヤをはじめ、幅広い用途に使える充電式の電動エアポンプがさらに使いやすい内容へと進化いたしました。従来モデル(JP01)からの変更点。オプション品となっていたロングホースが付属。窮屈な場所での作業性を高める90°アダプタが付属。電動エアポンプのボディー色にコーポレートカラーのブルーを採用。充填モードのデフォルトをオートバイモードへ変更しオートバイユーザーに優しい仕様とした特徴。デジタルディスプレイにスクリーンタッチボタン
バッテリー電圧(V)7.4(14.8Wh) バッテリー容量(mAh)2000
1セット
9,298 税込10,228
当日出荷

充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに 付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル 幅(mm)67 質量(kg)0.77 高さ(mm)220 奥行(mm)175 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 本体寸法(mm)L175×W67×H220 空気使用量(L/min)12 連続使用時間(分)15 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) ホース長さ(mm)約 500±30 mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(18.7MB) 設定圧力(kPa)~1100
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

ゴムボート用12V電動ポンプ
用途ゴムボートやエアープールの充気に。 付属品ワニ口バッテリーケーブル、シガーライター用ケーブル、アダプタ接続用ホース(約5cm)、ノズル3種類、ホースアダプタ9種類(アキレス製ボート用アタッチメント含む) 電圧DC12 連続使用時間(分)最大30 消費電流(A)6.7(最大7.1) 最大圧力(MPa)40
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

EM-240 ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー EMERSON(エマーソン) 動画あり
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12 吐出し量(L/min)35 運転音(dB)65程度(静音) 最大圧力(kPa)500(5kg/cm2) 定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2) 付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)> 材質スチール、アルミ、樹脂、他 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137 電源コード(m)4.8 連続使用時間(分)最大15 ホース長さ(mm)600 最大消費電流(A)10 適合タイヤバルブ英・米式 所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 入れ過ぎ防止安全バルブ内蔵、最大圧力450kPa 軽量、コンパクト設計 電源コードとエアーホースを本体に収納できます。 多用途に使えるアダプター3種付 (自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<細>) 環境負荷物質削減対応(RoHS)
入力電圧(V)DC12 使用空気圧(kPa)(最大)450 付属品アダプター3種 質量(g)530 コード長さ(m)3(有効) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×154×55 ホース長さ(mm)エア/600(有効長) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

20163 KUKY AUTO PUMP power FC-810電動空気入れ メロン アサヒサイクル 動画あり
・ハイパワーモデル 最速で充填出来ます ・モバイルバッテリー機能付
メロン 質量(g)736 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×163×59
1個
7,398 税込8,138
欠品中

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V)DC12 エアータンク容量(L)3.5 空気吐出量(L/min)30 消費電力(W)180 設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg)約4.8 定格電流(A)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290 電源コード(m)2.8/電源クリップ付 充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

【IO8のおススメ 4ポイント】。 。1 すぐに使える&ハイパフォーマンス。 充電式、待機時間不要でご使用頂けます。 。2 バイクに便利なL字型バルブ付属。 取り回し自由度がUPし、スペースに余裕をもってご使用頂けます。 。3 コンパクト設計。 片手に収まるサイズで手軽にご使用頂けます。 。4 モバイルバッテリーとして使用可能です。 4,000mAh、iPhone14をフル充電1回以上可能です。【自動ストップ機能付き 充電式でコードレス 場所を選ばず使用可能】。 使い方簡単、バルブをセットし3ステップで充填開始。 充電式 待機時間不要なので、ツーリング先やご自宅でもすぐにご使用頂けます。 エアーの調節が必要な林道ツーリングを楽しむ方にもおススメです。 暗所での作業に便利なLEDライトを搭載しています(路肩に緊急停車した際に役立つ、点滅モード付)。 USB出力ポートを使用し、4,000mAhのモバイルバッテリーとして、スマートフォンなどの充電も可能です。 泊りがけのツーリングや休憩中に活躍します。 6モード搭載〔車・バイク・自転車・ボール・フリー・給電モード〕あらゆる製品に適応します。 任意で空気圧の数値設定が可能です。
用途自動車・バイク・自転車のタイヤやボール、浮き輪などのレジャー用品の空気入れ 付属品英/仏式用バルブ・ボール用針・浮き輪用(小・大)・L字型バルブ・米式バルブ(ホース一体式)・充電用TypeCケーブル・取扱説明書 本体質量(g)365 吐出し空気量(L/min)11 最高圧力150psi バッテリー容量(mAh)4000 空気圧0.2~10.3bar 作動音(dB)70 適正電圧(V)DC5(2A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×40×123 駆動時間(分)最大30(満充電、作動温度25℃、無負荷の場合)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

USB充電式のコンパクトな電動エアーポンプ。4つのライトモード付き(強、中、弱、点滅)。8種類のノズル付き(多機能シリコンノズル、エアベッドノズル大、エアベッドノズル小、真空パック用吸着ナット、真空パック用ノズル、ボール用ノズル、浮き輪用ノズル大、浮き輪用ノズル小)
用途エアーポンプ、電動ポンプとして。浮き輪やエアベッドの空気入れ、真空パックの空気抜きに。アウトドア レジャー ランタン USBランタン 電動ポンプ 浮き輪 エアベッド エアーベッド 空気入れ 布団圧縮袋 ゴムボート ボール 軽量 コンパクト電動エアーポンプ コードレス 大容量 小型 プール 水遊び ポンプ 付属品本体、8種類ノズル、USBケーブル、USB変換アダプタ、キャリーバッグ 材質ABS、PC 質量(g)225 時間【照明】(弱)20時間、(中)8時間、(強)4時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×4.8×7 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)1360 充電方式USB Type-C 使用可能時間(分間)【空気注排出】(弱)約30、(強)約18 取扱説明書(0.34MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

エアーコンプレッサー Meltec(大自工業) 動画あり
空気圧で燃費がよくなる! 空気圧で燃費がよくなる。 ボール・浮き輪用ノズル2種付。 12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
入力電圧(V)DC12 ヒューズ容量(A)10 ガラス管(電源プラグ内) ホース長さ(cm)60 コード長さ(m)3 入力DC12V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×150 連続使用時間(分)30
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式の電動空気入れです。アタッチメントで自転車からボールなどの空気入れが可能です。
用途空気入れに
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)電動エアーポンプ
コンパクトで持ち運びやすいです。液晶デジタルディスプレイ付きで、操作が簡単です。空気注入の自動停止機能が付いています。LEDライトを搭載しています。USB充電ポートが付いており、本体や他のデバイスの充電にも使用可能です。
用途空気入れ作業等に最適 セット内容本体・エアーホース・type-c充電ケーブル・米/英/仏アダプター ・ボール針・取扱説明書兼保証書 質量(g)566 タイプType-C入力:5V/2A、USB出力:5V/2A 最高圧力(PSI)160 充電時間(分)180 バッテリー容量(mAh)2000 充電方式本体:付属のType-Cコネクタより充電 寸法(mm2)62×63×160
1台
9,298 税込10,228
翌日出荷

【LUFT 電動空気入れ エアーポンプ】 。 【スマートデザイン】 。 ・重量はたったの468g。従来のモデルと比較しても重量は半分以下を実現。 持ちやすい、使いやすい、極限まで無駄を削ぎ落とした女性でも使いやすいコンパクトデザイン。 【液晶ディスプレイ搭載】 。 ・ デジタル表示で視認性が向上。空気を注入するモードや、空気圧の単位の変更が可能。 モードを指定すると上限空気圧が自動的に設定されます。PSI/BAR/KPA/kgf/cm 空気圧単位に対応 。 【空気注入はたったの3ステップ】 。 ・空気圧を設定した場合、設定した空気圧に到達すると自動的に空気注入がストップします 。 自動的に空気注入を停止したくない場合、空気圧を設定せず、数値が0の状態で空気注入して下さい。 。 【日常の様々なシーンで活躍】。 ・豊富な変換アダプターが付属。「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」タイヤバルブに完全対応。 レジャー、スポーツ、乗り物まで様々な製品の空気入れとしてご利用頂けます
用途面倒な空気入れも電動空気入れで解決。 日常の様々な場面で活躍します。 寸法(mm)104×56×201 ブラック 質量(g)468 出力(USB出力) 5V/1.5A 入力(type-c) 5V/2A バッテリー容量(mAh)2000 適合タイヤバルブ「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」
1個
5,890 税込6,479
当日出荷

軽量&強力!ボタンを押すだけで手軽に空気注入。アウトドアや家庭用に最適な電動エアーポンプ 。軽量&コンパクトデザイン 。高速エア注入 驚異のスピード! 。多用途ノズル付 。LEDライト付 タイヤの空気圧調整から、道具、オートバイまで幅広く対応。コンパクトながらも強力な空気圧で、いつでもどこでも簡単に空気を充填できます。
用途自動車、バイク、自転車、ボール類 セット内容電動エアーポンプ本体、エアホース(米式)、ビニール遊具用ノズル(ロング+ショート)、ボール用プラグ、プラグ(仏式)、収納袋、Type-C電源ケーブル 材質ABS/鉄 ブラック 質量(g)約484 出力7.4V DC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×45×152 入力5V/2A 連続使用時間(分)約30 バッテリーリチウムイオン電池(5200mAh) 充電時間約2時間 空気圧最大150PSI/10.5([kgf/cm2])
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

MIKASA (ミカサ)電動エアーポンプ
圧力設定機能付きで、設定値に到達すると自動停止します。
付属品ボール専用(ボール用針/ビニールボール用ノズル)、急速充電式(AC用アダプター/USBケーブル) 材質アルミニウム 質量(g)約460 充電時間(分)約60~約90 使用針NDLA2 本体寸法(cm)4.2×5.4×20.9
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

楽々注入。電動エアポンプ。電動で素早く膨らませたり空気を抜くことができます。3種類のノズルが付属しており、ビーチボールや簡易プールの空気入れにも。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂、スチール 質量(kg)0.8 構造完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×12×12
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷

充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)。4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載
用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー 電圧(V)直流18 本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く) 保証期間本体のみ:1年間 対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪 ホース長さ(mm)エアホース:約700 最高圧力(kPa)1033
1台ほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20162 KUKY AUTO PUMP mini FC-360電動空気入れ メロン アサヒサイクル 動画あり
コンパクトサイズでスタイリッシュ
メロン 質量(g)465 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×100×36
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2 材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン ブラック 測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2 質量(g)550g(本体のみ) 能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mm バッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

シンプルかつ軽量で操作性、携帯性に優れたデザイン。自転車・遊具・ボール等の空気入れに最適。圧力設定が可能で、適切な圧力での空気入れが誰でもカンタンにできます。見やすい液晶ディスプレイとLEDライトで暗い場所での作業もスムーズ。付属アダプター類一体収納
用途自転車タイヤ・浮き輪などの遊具・ボール等の空気入れ 付属品本体、USB-C充電ケーブル(ACアダプター無し)、収納用コットンバック、アダプター4種:米式バブル用アダプタ(用途:マウンテンバイク用) 、英・仏式バルブ用アダプタ(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用バルブ(用途:各種ボール用)、遊具用(用途:ビーチボール、浮き輪用) 質量(g)430 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)49×215×106 最大吐出量10 連続使用時間(分)(目安)約20 単位bar/kPa/PSI の3種切替機能 バッテリー容量(Ah)3 圧力(kPa[psi])(最大エア)10.3bar/1030kPa/150PSI 充電時間(時間)約3 ホース長さ(cm)(圧力)24 RoHS指令(10物質対応)対応 1充電当たりの作業量28×1.5インチ自転車タイヤ(4.5bar) 約5本、サッカーボール(5号、0.8bar) 約30個
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

コンパクトに収納できるので置き場所に困らず、急な来客時の簡易ベッドとして便利です。上面は肌触りの良いベロア調仕上げ。脱着式電動ポンプ付き。電動ポンプで空気の排出も可能。
用途簡易ベッドとして。車中泊、来客用、防災用、キャンプ、アウトドアなどに。電動ベッド。マットレス。 材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:ベロア調 種類エアーベッド 耐荷重(kg)100 取扱説明書(0.47MB)
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Rechargeable Air Pump 充電式コードレス電動空気入れ
用途充電式コードレス電動空気入れ。車載でもスペースを取らなくコンパクトで持ちやすいスクエアデザインに拘った充電式コードレス電動空気入れパワフルなモーターとバッテリーを搭載、ボタンを押すだけで誰でも簡単に短時間で空気入業が実現します。自動車、バイク、自転車のタイヤの空気入れから、ボールから浮き輪などのレジャー用品の空気入れまで幅広い用途で使用することができます。また、空気圧を抜く機能を搭載していますので、サーキットでの空気圧を調整することも簡単に出来ます。本体にはLED ライトを搭載していますので、夜間や暗い場所でも空気を入れることが可能です。充電は車両のUSB 電源 やパソコン等で簡単に出来ます。※ 充電先が USB Type-C の場合、別途変換 アダプターが必要です。【特徴】。・シンプルでコンパクトなデザイン。・6 種類のエアモード搭載(自動車・バイク・自転車・ボール・電動キックボード・マニュアル)。・設定圧力に達すると自動停止する安心設計。・空気圧開放機能搭載(マニュアル)。・夜間でも作業が可能な LED ライト搭載。・収納可能なポーチ付属。・充電方法は USB (Type-C to A)。【付属品】。・エアノズル ( 米式 ) ...1 本。・自転車用 ( 英式 ) アダプター... 1 本。・ボール用アダプター... 1 本。・浮き輪用アダプター... 1 本。・収納ポーチ...1 枚。・USB 充電ケーブル...1 本。・取扱説明書...1 枚 寸法(mm)120×75.3×42.3 質量(g)433.5 電流(A)2 モーター7.4V 390 18000RPM 入力電圧(V)【充電】DC5±5% バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)3 動作温度(℃)-10~50 差込口【充電】USB Type-C 標準ノイズ(dB)【製品との距離 1m】80以下
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

コードレスポンプ付きでいつでもどこでも使用できる。約180秒で空気注入完了。空気注入だけだはなく、空気排出もできる電動ポンプ。表面はベロア調で肌触りがよい起毛仕上げ。防災や急な来客に便利。厚み45cmの極厚タイプ。USB充電可能 (容量2000mAh)。寝姿勢を考えたコイル配置。シングルサイズ。USBケーブル1本付属(Typa-A to Type-C)
用途ベッド、マットとして。電動 エアベッド エアーベッド 防災用品 防災グッズ コードレス USB充電 注入 排出 ポンプ内蔵 ベッド 来客 材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン/綿/ナイロン/ポリエステル、ポンプ:ABS樹脂 質量(kg)5.35 入力充電:5V2A バッテリー7.4V 2000mAh 充電時間約3.5時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×100×45 最大電力(W)約37
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

車や自転車用など5つのプリセットが付いた高出力電動空気入れです。
用途アウトドア用に。
1個
14,980 税込16,478
欠品中

小型で持ち運びができる電動空気入れ
用途自転車(英式、米式、仏式)・ボール・浮き輪などの空気入れ セット内容ポンプ本体、英式・米式・仏式共用アダプター、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、充電ケーブル、ストラップ、収納袋 ブラック 質量(g)129 本体寸法(mm)74×48×34 機能空気圧設定機能、自動ストップ機能、LEDライト機能 バッテリー電圧(V)7.4 設定範囲空気圧:2~120PSI 充電時間(時間)1未満 入力電源5V-1.5A 給電方式USB Type-C バッテリー容量(Wh)3.7
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

ファイバーテック素材を使用したデュラビームベッドは空気圧を一定に保ち、快適な寝心地を実現します。デュラビーム:数千本から構成される高強度ポリエステル繊維がベッド内部に内蔵。電動エアーポンプ付き
仕様空気注入時間:3分 材質PVC 電源室内用AC100V(50/60Hz)コンセント
1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレスポンプ付きでいつでもどこでも使用できる。約150秒で空気注入完了。空気注入だけだはなく、空気排出もできる電動ポンプ。表面はベロア調で肌触りがよい起毛仕上げ。防災や急な来客に便利。厚み45cmの極厚タイプ。USB充電可能 (容量2000mAh)。中央部をメッシュ空間にして通気性アップ。シングルサイズ。USBケーブル1本付属(Typa-A to Type-C)
用途ベッド、マットとして。電動 エアベッド エアーベッド 防災用品 防災グッズ コードレス USB充電 注入 排出 ポンプ内蔵 ベッド 来客 材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン、ポリエステル、ポンプ:ABS樹脂 質量(kg)4.3 入力充電:5V2A バッテリー7.4V 2000mAh 充電時間約3.5時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×100×45 最大電力(W)約37
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

サイズドラム缶サイズ モーターエアモーター 揚程標準型 最大揚程(m)5 使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用可能粘度(cP)最大200 空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5 揚水量(L/min)揚程0m時:80 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)連続5、断続3以上
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車や自転車用など5つのプリセットが付き、細かな圧力調整が可能な軽量デザインの電動空気入れです。
用途アウトドア用に。
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 揮発性のある雰囲気での液体の移送、小分けにエアーモーターを使用しております。
サイズポリ缶サイズ モーターエアモーター 揚程標準型 最大揚程(m)5 使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1000 空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35 揚水量(L/min)揚程0m時:25 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)2以上
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 揚水量(L/min)揚程0m時:60 揚程高揚程型 最大揚程(m)10 サイズドラム缶サイズ モーターエアモーター 使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用可能粘度(cP)最大200 空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)連続5、断続3以上
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ボルト)鋼(Steel) 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

コンセントがなくてもOK。コードレスポンプ付きでいつでもどこでもすぐ使える。約120秒で空気注入完了。折りたたんでコンパクトに収納可能。USB充電可能 (USB TypeA搭載 ※容量2000mAh)。注入・排出両方できる電動ポンプ付き。寝姿勢を考えたコイル配置。肌触りのよいベロア調
用途キャンプやアウトドア、災害対策にも。電動 エアベッド エアーベッド 防災用品 防災グッズ 材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン、ポンプ:ABS樹脂 質量(kg)3.5 最大出力(W)約37 入力【充電】5V2A バッテリー7.4V 2000mAh 充電時間約3.5時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×100×25 取扱説明書(0.88MB)
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷