124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ANH-SAGAST3-GN 特定小型原付電動三輪キックボード ST3 AINOHOT 動画あり
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。自立する3輪モデルで倒れる心配がなく、安定感抜群。発進時のキックや、信号待ちで足をついてバランスをとる必要がなくラクに乗れます。工具不要でさっと簡単に折りたたむことができるから持ち運びにも便利。折りたたんだまま引いて歩く事もできるので乗車しない時も片手で運ぶことができます。大容量バッテリーで充電約6時間、最長航続距離なんと35Km(理論値、使用状況や環境により異なります)。歩行モードと公道モードの2つの速度モードを搭載し、道路に応じての乗り分けが可能。スイング機能搭載で左右にスイング可能で小回りが利く設計です。また上級者には自由自在なライディングをお楽しみいただけます。
用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様駐車装置:あり ブレーキ前輪:回生ブレーキ、後輪:油圧式ディスクブレーキ 全長(mm)1110 質量(kg)バッテリー:2.5 全幅(mm)510 角度(°)最大登坂:14 ハンドル高さ(mm)1210 バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)アルミニウム合金 バッテリー容量(Ah)10.4 バッテリー電圧(V)36 車体質量(kg)21.85 タイヤタイプタイプ:ソリッドタイヤ タイヤサイズ前輪10インチ、後輪8インチ 充電時間(時間)約6 寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1110×510×480、展開:1110×510×1210 モーター定格出力(W)350 最高速度(km/h)20 防水性本体IPX4 走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20 走行距離(km)航続:30-35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg)100 折り畳み可否3ステップ、簡単収納
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

完全電気で稼動する電動バイク。 ナンバープレート取得で公道も走行OK! 乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。 クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能! VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm)1244×612×1095(サイドミラー含まず) 積載荷重(kg)120 定格電圧(V)【モーター】48 本体質量(kg)22.5 定格出力(W)【モーター】350 保証期間1年 タイヤサイズ12インチ 充電時間(時間)3~4 折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず) 走行速度(km/h)1段:20、2段:25、3段:30(目安) 走行距離(km)約30~40※条件により異なります
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ANH-SAGALITE-GN 特定小型原付電動キックボード SAGA lite AINOHOT 動画あり
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。一体型フレームでバツグンの耐久性を誇る超軽量クラス電動キックボードです。本体はわずか17kgだから車や公共交通機関での運搬も可能です。車道モードと歩道モードの2つの走行モードを搭載し、道路にあわせたモードで安全に楽しく走行可能です。パンクの恐れのないPU型タイヤを採用。タイヤ内部に発泡ウレタンを充填。空気入りタイヤと同様のクッション性と優れた耐荷重性能、始動性能があります。
用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様サスペンション:なし ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:回生ブレーキ 角度(°)最大登坂:12 起動形式即起動(アクセルを回す) バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)マグネシウム合金 バッテリー容量(Ah)10.4 バッテリー電圧(V)36 車体質量(kg)17 タイヤタイプタイプ:PU型ノーパンクタイヤ(発泡ウレタン) タイヤサイズ9インチ 充電時間(時間)約6 寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1086×550×485、展開:1086×550×1190 モーター定格出力(W)350 最高速度(km/h)20 防水性IPX4 走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20 走行距離(km)航続:40-45(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg)100 折り畳み可否可能
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

Segway-Ninebot (セグウェイナインボット)電動キックスクーター
<セグウェイ発の公道走行対応 第2世代電動キックスクーター>。道路運送車両法の保安基準(第一種原動機付自転車)に対応した保安部品を標準装備。<折りたたみ可能>。折り畳んで収納や運搬にも便利(車両本体約17kg)。<17cmのワイドステップ>。幅広いので立ちやすい
適合アスファルト/舗装路/障害物1cm以下/段差3cm以下の地面 質量(kg)17.3 ブラック 定格電力(W)300 定格電圧(V)36 耐荷重(kg)30~120 タイヤサイズ10インチ 充電電圧(V)最大42 バッテリー容量(mAh)7650 最高速度(km/h)19 防水保護等級IPX5 走行距離(km)28 登坂角度8.5度(15%) 適合年齢(歳)16以上
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン クローム 適合車種トライクファミリー(09-15)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV) BLAZE(ブレイズ) 動画あり
BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。 折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。 電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。 大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。 公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵 ※原付一種免許が必要です。
用途事業所間や工場内の移動に。 通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。 アウトドアレジャーのお共に ブレーキ前後:ディスク式 寸法(mm)1200×650×950 全長(mm)1230 全幅(mm)600 最大積載量(kg)120 定格出力(kW)0.35 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)8.7 バッテリー電圧(V)48 車体質量(kg)18 タイヤサイズ12-1/2×2-1/4 充電時間(時間)約3.5 折りたたみ寸法(mm)600×350×1200 最高速度(km/h)30 走行距離(km)航続距離:約30 タイヤサイズ(mm)315 総質量(kg)20
1台
217,800 税込239,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

16歳以上免許不要で車道、歩道の走行が可能な 特定小型原付自転車モデルの電動キックボードです。業界最多の国内累計販売台数5000台以上、価格とスペックが両立されたコストパフォーマンスに優れた製品です。国土交通省が定める認証取得済み。製品保証は購入後6カ月(購入~2週間以内は初期不良Acalie対応、2週間を超えて6カ月の保証内はパーツ保証(送料、工賃はお客様負担)。
付属品充電器・簡易工具・説明書 寸法(mm)横1080×高さ1140×幅530 質量(kg)約13.8 モーター(W)250 速度最高:19~20km バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)7.0 バッテリー電圧(V)36 保証期間購入より6ヶ月 タイヤサイズ8.5インチ 充電時間(時間)約4 適応身長(cm)130~200 折りたたみ寸法(mm)横1080×高さ560×幅530 距離(km)航続:約20 走行距離(km)20~25(1充電) 最大荷重(kg)100 総質量(kg)約13.8
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

電動アシスト自転車E-BIKE センター商事 動画あり
スマート&スタイリッシュなユーロデザイン 快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード 組立簡単&ハイスペック
寸法(mm)1179×1023×455 定格電圧(V)36 耐荷重(kg)100 出力電圧(V)42 入力電圧(V)100・50/60Hz 出力電流(A)2 モーター(W)250 充電電圧(V)42(最大) 入力電流(A)2(最大) バッテリー容量(mAh)10000 保管温度(℃)-20~45 折りたたみ寸法(mm)1179×750×340 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP54 走行速度(km/h)20 動作温度範囲(℃)0~40
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【2024年モデル】公道・歩道走行可能 特定小型電動キックボード Meister F グリーンクロス 動画あり
公道歩道問わず走行可能な電動式のキックボードです。16歳以上の方であれば免許が不要で、ヘルメットの着用は努力義務となります。原動機付自動二輪、通称原付の保安基準項目(最高速度表示灯、ウィンカー(車体前後に装備)、ヘッドライト、バックミラー、警音器、テールランプ、ナンバー灯)を備えています。前輪にディスクブレーキ、後輪にドラムブレーキを採用、制動力を確保しており高い安全性を有します。約5.5時間の充電で約30kmまで走行可能です。簡単にコンパクトなサイズに折り畳むことができます。
用途ちょっとした買い物や通勤・通学などの日常用途に。工場内や作業所、広い敷地内の移動に。 付属品充電アダプター、組立用工具一式、ワイヤーロック 耐荷重(kg)約90 充電時間約5.5時間 タイヤサイズ8.5インチ(ノーパンクタイヤ) 最高速度(km/h)(歩道時)5、(公道時)19 防水性IP54 登坂角度10°
1台
99,880 税込109,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ANH-SAGASUV-GN 特定小型原付電動キックボード SAGA suv AINOHOT 動画あり
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。幅16.5cmの広めデッキでバランスがとりやすく安定したライドが可能。また一体型フレーム採用で破断しにくく耐衝撃性に優れています。ボディには強度や耐衝撃性に優れたマグネシウムアルミニウム合金を採用し耐荷重を120kgまで高めました。自己修復タイヤでパンクレス、傷やひび割れなどを自己修復するため長時間、安心して使用可能です。簡単3ステップで折り畳みが可能。収納や持ち運びも楽々です。
用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様サスペンション:あり ブレーキ前後輪:ディスクブレーキ 角度(°)最大登坂:15 起動形式即起動(アクセルを回す) バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)マグネシウムアルミニウム合金 バッテリー容量(Ah)10 バッテリー電圧(V)46.8 車体質量(kg)23.5 タイヤタイプタイプ:自己修復機能材料タイヤ タイヤサイズ10インチ 充電時間(時間)約6 寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1220×590×6000、展開:1220×590×1200 モーター定格出力(W)500 最高速度(km/h)20 防水性本体IP66 走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:20 走行距離(km)航続:45-50(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg)120 折り畳み可否可能
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種PCX(EBJ-JF28)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

AINOHOT-S07-BK 特定小型原付電動キックボード S07 AINOHOT 動画あり
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。総重量16.5kg、折り畳み式の電動キックボードです。工具不要で簡単に折りたたむことできるので、スムーズに収納・持ち運びができます。着脱式バッテリー採用でバッテリーを取り外しても直接ケーブルでも充電が可能。防振性と耐久性に優れ、段差のある道路も衝撃を感じずスムーズな走行を実現する大型のタイヤを採用。また350Wブラシレスモーターを搭載し、高出力低騒音、登坂角度11°のパワフルな走りで移動も楽々です。歩道モード(6Km/h)と公道モード(20Km/h)の2モードを搭載。交通ルールを守り安全に走行可能です。
用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様バッテリー:取り外して充電可能 ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ 質量(kg)バッテリー:2.7 角度(°)最大登坂:11 バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)アルミニウム合金 バッテリー容量(Ah)10 バッテリー電圧(V)36 車体質量(kg)16.5 タイヤタイプタイプ:チューブタイヤ タイヤサイズ10×2.215インチ 充電時間(時間)約6 寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1070×470×490、展開:1070×470×1180 モーター定格出力(W)350 最高速度(km/h)20 防水性本体IPX4 走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:20 走行距離(km)航続:35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg)100 総質量(kg)16.5 折り畳み可否3ステップ、簡単収納
1台
104,900 税込115,390
5日以内出荷

電動二輪モビリティの世界最大手メーカーYADEAから、。特定原付モデルの新型電動キックボードが誕生!。もちろん国土交通省認定機関による性能等確認制度”適合品”。今までにないスタイリッシュなデザイン!。通勤にもレジャーとしても快適な移動手段に!
適合サスペンション:フロント/リア ブレーキフロント:ドラム リア:電子 寸法(mm)1180×575×1200(収納時520) 質量(kg)18.6 能力登坂:10度 対応認証:CE、UL、UN38.3、PSE、技適、性能等確認試験 材質(フレーム)アルミニウム合金 モーター出力(W)350 バッテリー容量(Ah)7.65 バッテリー電圧(V)36 タイヤタイプ9インチ チューブレスタイヤ 充電時間(時間)4.5~5.5 モード走行:車道20km/h 歩道6km/h 防水仕様IPX5 最高速度(km/h)20 距離(km)航続:30 最大荷重(kg)100
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ANH-SAGAPRO-GN 特定小型原付電動キックボード SAGA pro AINOHOT 動画あり
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。マグネシウム合金を採用した軽量且つ一体型フレームでバツグンの耐久性。前後4本の耐衝撃サスペンションブレーキの効きがよく下り坂での振動も軽減されるので快適なライディングをお楽しみいただけます。またパンクに強く、空気が一気に抜けるリスクの少ないチューブレスタイヤを採用。踏み台は18cmと広めで両足を置くことも可能(個人によって足の幅が違うため全ての人が両足載せられるわけではありません)。 。車道モード(20km/h以内)歩道モード(6km/h以内)での走行モード切替可能タイプとなります。
用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様サスペンション:あり(前後4本) ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ 角度(°)最大登坂:15 起動形式即起動(アクセルを回す) バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)マグネシウム合金 バッテリー容量(Ah)10.4 バッテリー電圧(V)46.8 車体質量(kg)22.3 タイヤタイプチューブレスタイヤ タイヤサイズ10インチ 充電時間(時間)約5.5 寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1224×560×530、展開:1224×560×1240 モーター定格出力(W)500 最高速度(km/h)20 防水性IP54 走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20 走行距離(km)航続:50-55(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg)120 折り畳み可否可能
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

KS5 PROに続き、電動キックボードの原付モデルが登場!。航続距離55km、最高速度30km(※原動機付自転車扱い)、。登坂能力14°で折りたたみが簡単で高性能。フロントとリアに搭載されたサスペンションで衝撃を吸収し、最高の乗り心地を実現!
適合サスペンション:フロント/リアサスペンション ブレーキドラムブレーキ+ディスク/電子ブレーキ 寸法(mm)展開:1205×800×1490 質量(kg)30.5 能力登坂:14度 対応認証:CE,UL,UN38.3,PSE,技術基準適合証明 材質(フレーム)アルミニウム合金 ディスプレイLEDディスプレイ モーター出力(W)500 バッテリー容量(Ah)10 バッテリー電圧(V)48 タイヤタイプ10インチチューブレスタイヤ ライト種類LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートライト/最高速度表示灯 充電時間(時間)7~8 モード走行:2モード設定可能(10km/h, 30km/h) 収納寸法(mm)1205×800×595 防水仕様IPX5(本体) 最高速度(km/h)30 距離(km)航続:55 Bluetoothアプリコントロール 最大荷重(kg)120
1台
148,900 税込163,790
3日以内出荷

電動モビリティの世界最大手メーカーYADEAから、。2023年7月1日施行 特定原付モデルの新型電動キックボードが誕生!。国土交通省認定機関による【性能等確認制度】において、。「適合」の通知を受けております。これからの時代の新しい移動手段に!
付属品充電器一式:ACアダプター×1/ACコード×1/組み立て用部品・簡易工具一式:六角レンチ(4mm)×1/ネジ(M4×14mm)×6/取扱説明書 適合サスペンション:フロントサスペンション ブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ 寸法(mm)展開:1192×520×1258、梱包:1230×220×610 質量(kg)22 能力登坂:15度 対応認証:CE, UL, PSE, 技適 ,性能等確認試験 バッテリーリチウムイオン電池 材質(フレーム)アルミニウム合金 ディスプレイマルチ液晶ディスプレイ モーター出力(W)500 バッテリー容量(Ah)15.6 バッテリー電圧(V)36 タイヤタイプ10インチ 耐パンク加工エアタイヤ ライト種類LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートライト/最高速度表示灯 充電時間(時間)5~6 モード走行:2モード設定可能(6 km/h, 20 km/h) 収納寸法(mm)1192×520×604 防水仕様IPX4(本体) 距離(km)航続:60 Bluetoothアプリコントロール 最大荷重(kg)110
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利な大容量電動キックボード用バッグ。高品質の防水素材で優れた耐水性と耐久性を備えています。車への積み込み時や、電車等公共の場所へ入る時等に便利です。
対応機種S07、ST3、SAGAsuv、SAGAlite、SAGApro 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)125×50×47
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷

電動キックボード注意ポスターは、かわいいイラストで見やすいポスターです。汚れが付きにくく、破れにくい合成紙を使用しております。電動キックボードを使用する際の、注意事項が記載されています。
用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。 厚さ(mm)0.1 取付テープ・ピン(別売) 縦(mm)728 横(mm)515 表示内容ルールを守って電動キックボードに乗ろう
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷

電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。 厚さ(mm)0.1 取付ステッカー 縦(mm)300 横(mm)225
1枚
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。 厚さ(mm)0.8 取付マグネット 縦(mm)200 横(mm)400
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。 厚さ(mm)0.1 取付ステッカー 縦(mm)300 横(mm)225
1枚
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。 厚さ(mm)0.8 取付マグネット 縦(mm)200 横(mm)400
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。 厚さ(mm)0.1 取付ステッカー 縦(mm)300 横(mm)225
1枚
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。 材質PET 厚さ(mm)1 取付ビス・両面テープ等(別売) 縦(mm)300 横(mm)225
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。 厚さ(mm)0.1 取付ステッカー 縦(mm)300 横(mm)225
1枚
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。 厚さ(mm)1 取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売) 縦(mm)300 横(mm)600
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。 厚さ(mm)0.1 取付ステッカー 縦(mm)200 横(mm)400
1枚
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。 厚さ(mm)0.1 取付ステッカー 縦(mm)300 横(mm)225
1枚
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動キックボードは、特定小型原動機付自転車モデルの電動キックボードです。保安部品標準装備で安全性を確保、モーター出力0.25kw・最高速度20km/h・最大航続距離25kmと実用的です。8インチノーパンクタイヤとトリプルブレーキで安心走行できます。肉厚ポリウレタンソフトサドルで快適性も向上、安全な2段起動システムとコンパクトな折りたたみ式で利便性抜群です。国土交通省認定機関による性能確認済なので安心です。
用途移動手段に。 仕様ギア変更:低速(時速6km) 高速(時速20km)、年齢制限:16歳以上、登板角度:約15°、航続距離(km):約20~25 質量(kg)17 サイズ(cm)展開時:約115×53.5×(ハンドル)低96/中103/高111 折畳み時:約115×53.5×35 耐荷重(kg)約120 定格出力(kW)0.25 バッテリー36V/6A タイヤサイズ8インチ 充電時間(時間)約4~6
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

特定小型電動キックボード 折り畳み式は、免許不要で16歳以上から利用可能な電動キックボードです。定格出力500Wのハイパワーモーターで坂道も楽々走行できます。歩道と公道の両方を走れる2WAY仕様で便利。最高速度約20km/h、最大航続距離約30kmと実用的。フル充電たった約12円とコスパ抜群です。ワンステップスタート式で誤発進防止を実現しました。国土交通省の認証を取得し、安全性も保証された安心設計です。
用途移動手段に。 仕様年齢制限:16歳以上、登板能力:最大勾配約27%、航続距離(km):約25~30、走行モード:低速モード:6km/hまで 高速モード:20km/hまで (最高速度:約20km/hまで)、防水性能:IPX6 質量(kg)17.5 サイズ(cm)展開時:約長さ120×幅54.5×高さ120 収納時:約長さ120×幅54.5×高さ51 耐荷重(kg)約120 定格出力(W)500 タイヤサイズ10インチ 充電時間(時間)約4~6
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

電動キックボード 折り畳み式は、公道走行可能な原付一種区分の電動キックボードです。600Wハイパワー後輪駆動モーターで約18°の登坂能力を実現。最高速度約35km/hと原付バイク並みの速さです。前後フルサスペンション(正立フォーク&ツインサスペンション)で快適走行ができます。12インチオフロードタイヤで段差や砂利道にも強く、約22.5cm幅広フットボードと高さ調節可能なハンドルで安定性抜群です。約30kgの重量設計で走行時の揺れを軽減します。
用途移動手段に。 仕様年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約18、航続距離(km):約40~45、走行モード:低速6km/h、中速15km/h、高速25km/h、制限解除35km/h(最高速度:約35km/h) 質量(kg)30 サイズ(cm)展開時:約118×55×112 折畳み時:約118×55×46 耐荷重(kg)約150 定格出力(W)600 バッテリー48V/13.5Ah タイヤサイズ12インチ 幅約8.5cm 充電時間(時間)約8
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

電動キックボード 折り畳み式は、保安部品標準装備の折りたたみ式電動キックボードです。10インチチューブタイヤと磨耗しにくいディスクブレーキで安定走行を実現しました。安全な2段起動システムと鍵付きで安心です。急な雨でも安心のIPX5防水です。
用途移動手段に。 仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約35 質量(kg)19.5 サイズ(cm)展開時:約112×50×118 折畳み時:約112×50×43 耐荷重(kg)約120 定格出力(kW)0.5 バッテリー36V/7.8A タイヤサイズ10インチ 充電時間(時間)約4~6
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。 厚さ(mm)0.1 取付ステッカー 縦(mm)200 横(mm)400
1枚
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。 厚さ(mm)1 取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売) 縦(mm)600 横(mm)450
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。 材質PET 厚さ(mm)1 取付ビス・両面テープ等(別売) 縦(mm)300 横(mm)225
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。 厚さ(mm)1 取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売) 縦(mm)300 横(mm)600
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。 厚さ(mm)0.1 取付ステッカー 縦(mm)200 横(mm)400
1枚
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。 厚さ(mm)0.8 取付マグネット 縦(mm)300 横(mm)225
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)