コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。
過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)
材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン
電源単相100V
最小距離(mm)280(フック間)
定格時間(分)25
電源コード3m
質量(kg)10
電源単相100V
モーター出力(W)180
巻上速度(m/min)3.8
1個
¥146,600
税込¥161,260
8日以内出荷
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。
電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
種類一速型
電源単相100V
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ
ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能
メカニカルブレーキ付
強力ロードチェーンを使用
軽量タイプで持ち運びに最適
過巻防止装置付
上限リミットスイッチ付
高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。
低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。
建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。
昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。
昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
種別上下1速形
電源単相AC100V 50/60Hz
オシボタンコード長さL(m)2.5
モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。
電力を有効に引き出すモータ。
信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
破断応力900MPaの強力ロードチェーン。
軽量・コンパクトで強い本体ケース。
作業性と安全性を両立させるフック。
丈夫なチェーンバケット。
過巻防止機構を標準装備。
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19
巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。メッキ仕様のロードチェーンなので、サビに強く汚れにくいです。
電源コード(m)3
定格時間(分)5
仕様屋根の低いところや巻上シロの少ないところでも容易に作業ができるショートヘッドタイプです。
質量(kg)29.5
電源単相100V
モーター出力(W)600
巻上速度(m/min)5
1個
¥244,000
税込¥268,400
翌日出荷
ご家庭でも使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
最短フック距離450mmのコンパクト設計
動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)3(操作スイッチ)
ワイヤー径(Φmm)4
巻上げ速度(m/min)12
電源(単相/V)100(50~60Hz)
電源コード(m)1.5
定格時間(分)5
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。
電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
エスコ品番EA987DA-9
質量(kg)22
コード長さ(m)【押しボタンコード】2.5
最小距離(mm)【フック間】385
モーター出力(W)600
巻上速度(m/min)5
1個
¥191,700
税込¥210,870
翌日出荷
GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形
寸法B(mm)適用横行レール幅50mm:57.5適用横行レール幅75mm:70適用横行レール幅100mm:82.5適用横行レール幅125mm:95
寸法C(mm)適用横行レール幅50mm:14適用横行レール幅75mm:39適用横行レール幅100mm:64適用横行レール幅125mm:89
最小回転半径(mm)横行:900
適合レール幅(mm)横行:50、75、100、125
短時間定格(min)巻上機:25
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA987DD-10
質量(kg)10.5
最小距離(mm)【フック間】280
モーター出力(W)180
巻上速度(m/min)3.8
1個
¥163,700
税込¥180,070
翌日出荷
現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
質量(kg)9
電流(A)8
消費電力(W)750
定格荷重(kg)60
昇降速度(m/s)0.47
反復定格25%ED、150回/時間
100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。
質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。
用途に合わせ便利な特別付属品を各種揃えています。
その他アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。
質量(kg)7
巻上げ速度(m/min)3~5
チェーン径(Φmm)5
モーター出力(W)140
操作床上押しボタン式
使用チェーンリンクチェーン
エスコ品番EA987DD-3
質量(kg)7.5
最小距離(mm)【フック間】280
モーター出力(W)180
巻上速度(m/min)3.8
1個
¥103,700
税込¥114,070
翌日出荷
屋根の低いところや巻上シロの少ないところでも容易に作業が出来るショートヘッドタイプです。
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):5●巻上速度(m/分):10●重量(kg):18●電源:単相100V●モーター出力:600W●押しボタンコード:3m●フック間最小距離:325mm●フック口開き:19mm
アズワン品番67-4723-68
1個
¥163,000
税込¥179,300
8日以内出荷
屋根の低いところや巻上シロの少ないところでも容易に作業が出来るショートヘッドタイプです。
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):12●巻上速度(m/分):10●重量(kg):20.5●電源:単相100V●モーター出力:600W●押しボタンコード:3m●フック間最小距離:325mm●フック口開き:19mm
アズワン品番65-9339-77
1台
¥197,000
税込¥216,700
翌日出荷
電源(V)100
定格荷重(kg)125
モーター出力(W)180
巻上速度(m/min)6.5
フック間最小距離(mm)280
ご家庭でも使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
最短フック距離480mmのコンパクト設計
ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。
動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
トラスコ品番327-7461
質量(kg)16
コード長さ(m)5(操作スイッチ)
ワイヤー径(Φmm)4
巻上げ速度(m/min)6
電源(単相/V)100(50~60Hz)
電源コード(m)3
定格荷重(kg)200
定格時間(分)5
モーター出力(W)250
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)
2018年トラスコ掲載ページ7 1291
アーム間接式なので、トロリー不要です。
建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。
単相100V用二速型電動チェーンブロック付です。
規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。アーム間接式。建屋等の柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)
2018年トラスコ掲載ページ7 1287
アーム関節式なので、トロリー不要です。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)
2018年トラスコ掲載ページ7 1290
アーム関節式なので、トロリー不要です。
キャスター付で移動が自由にできます。
四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。
アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
揚程(m)3
有効高さ(m)2685
アーム長さ(m)2
アーム関節式なので、トロリー不要です。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)
2018年トラスコ掲載ページ7 1290
GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形
寸法E(mm)適用横行レール幅75mm:125.5適用横行レール幅100mm:138適用横行レール幅125mm:150.5
寸法C(mm)適用横行レール幅75mm:35適用横行レール幅100mm:60適用横行レール幅125mm:85
最小回転半径(mm)横行:900
適合レール幅(mm)横行:75、100、125
最小高さ(mm)横行レール:125
短時間定格(min)巻上機:25
RoHS指令(10物質対応)対応
アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)
2018年トラスコ掲載ページ7 1287
自在アームスライド式です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト
揚程(m)3
旋回角度(°)360
アーム長さ(m)4
アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。アーム間接式。建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置できる。単相100V用ニ速型電動チェーンブロック付
2018年トラスコ掲載ページ7 1287
セット内容単相100V用ニ速型電動チェーンブロック(αSB)
アーム関節式なので、トロリー不要です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
揚程(m)3.1
全高(m)3.4
有効高さ(m)2.8
アーム関節式なので、トロリー不要です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
アーム関節式なので、トロリー不要です。
建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。
組み立て・取り付けも簡単に行えます。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
自在アームスライド式です。
天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。
アームの組み立て、分解が簡単です。
建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト
アーム間接式なので、トロリー不要です。
建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
小型で軽量(揚程3mで8kg、6mで10kg)な電気チェーンブロックなので持ち運びが便利です。
型式SC
モーター定格時間15分
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。
コード長さ(m)電源:3、操作:3
定格時間(分)5
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ
ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能
メカニカルブレーキ付
強力ロードチェーンを使用
軽量タイプで持ち運びに最適
過巻防止装置付
上限リミットスイッチ付
高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。
低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
種別2速形
電源(単相/V)AC100(50/60Hz)
ロードチェン線径(Φmm)4
寸法g(mm)25
寸法j(mm)25
寸法m(mm)92
小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。
特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。
巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。
一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。
高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。
単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。
チェーンピッチ(mm)19.1
電源単相100V 50/60Hz
モーター極数(P)2
反復定格(%ED)20、120回/h
操作方式床上押ボタン操作
小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。
特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。
巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。
一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。
高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。
単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。
チェーンピッチ(mm)19.1
電源単相100V 50/60Hz
モーター極数(P)2
反復定格(%ED)20、120回/h
操作方式床上押ボタン操作
関連キーワード