1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 バッテリーリチウムイオン 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13 バッテリー容量(Ah)6.0 作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速) 振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)