7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感!
新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト!
バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)10.8
最大締付トルク(N・m)22
回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット
全長(mm)157
質量(kg)0.88
適合バッテリーA-48692
豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
全長(mm)189
質量(kg)1.0
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
作業量(目安)(穴あけ)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6鋼板)約250個、(木工キリ)Φ9mm25ラワン約190個(ネジ締め)1充電あたり/Φ4.1×38mm(約130本)
バッテリー電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350
チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
穴あけ能力(mm) 木工Φ21
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
付属品ビット(2-65)、バッテリ BL1013、充電器DC10WA、ソフトケース
バッテリーリチウム
クラッチ数(段)18
適合バッテリーA-48692
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード