124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm)6.35
1丁
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)75
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 全長(mm)111 差込角対辺(mm)6.35
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。(TEAD-2は一体物です)
用途建設工事、電気工事、内装工事。 軸径(Φmm)6.35 タイプボール
1丁
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


Ko-ken コーケン(山下工業研究所)電動ドライバー用ソケット
新開発の超高耐久シャンクを採用しています。はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。軽量設計です。作業性の良い12角開口です。
全長(mm)104 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 軸(mm)6.35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動ドライバーなどに取り付けてインパクト用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事 差込角(mm[inch])12.7[1/2] トラスコ品番252-9726 軸径(Φmm)6.35 質量(g)59 タイプピン 全長L(mm)66
1丁
709 税込780
当日出荷

振り角度30°の広範囲使用可能で、狭い場所、障害物のある角際部のボルトの着脱に最適です。また、6角シャンク部は圧入式で強力です。TEUF-24は耐震支持金具(ホールダウン金物)の取付に最適です。
軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)100
1丁
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ロングタイプです。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)155
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動ドライバーでよく使うサイズのソケットビットとドライバービットをセットにしました。携帯に便利なホルダー付です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)電動ドライバー用ショートソケット
新開発の超高耐久シャンクを採用しています。作業性の良い12角開口です。軽量設計です。
全長(mm)77 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 軸(mm)6.35
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

振り角度30°の広範囲で使用可能で狭い場所等、障害物のある角際での作業に最適です。
全長(mm)94 トラスコ品番253-0244 摘要6角シャンクビット用 質量(g)90 差込角(mm)6.35 ビット軸対辺(mm)6.35
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事に最適。 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)70
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事 軸径(Φmm)6.35 タイプボール・首振り
1丁
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振り角度30°の広範囲で使用可能で狭い場所等、障害物のある角際での作業に最適です。電動ドライバー等に取付けて各種ソケットが使用できます。
軸径(Φmm)6.35 摘要ソケット用
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型枠工事用です。(アイビーフォームタイナットまわし用) 充電工具:12V対応
軸径(Φmm)6.35 対辺寸法(mm)15 全長L(mm)66 質量(g)55 トラスコ品番253-0066 摘要アイビー用 差込角(mm[inch])6.35
1個
689 税込758
翌日出荷

型枠工事用です。(小判型フォームタイまわし用) 充電工具:12V対応
摘要仮枠用小判型用 軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)90 質量(g)170 トラスコ品番253-0082 差込角(mm[inch])6.35 対辺寸法(mm)20
1丁
999 税込1,099
当日出荷

型枠工事用です。(埋め込みコンのメタル用軸足(3/8)、断熱材用軸足(5/16)着脱用) 充電工具:12V対応
差込角(mm[inch])6.35 対辺寸法(mm)8.0 トラスコ品番253-0091 軸径(Φmm)6.35 摘要軸足用 質量(g)30 全長L(mm)57
1丁
809 税込890
翌日出荷

ナットを緩めてフォームタイのつぶし部分をくわえます。 単管などの取り付けも楽です。 型枠工事(アイビーフォームタイナットまわし)用です。 充電工具:12V対応
差込角(mm[inch])6.35 対辺寸法(mm)21 トラスコ品番253-0074 軸径(Φmm)6.35 摘要アイビー取付用 質量(g)105 全長L(mm)75
1丁
999 税込1,099
当日出荷

セミロングサイズで長いボルトにも対応。
セット内容7/8/10/12/13mm 材質Cr-V鋼
1セット(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷


国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ソケット部はミラーメッキ仕上げ。 カラーリングでサイズを色分け。 軸圧入式で軸折れに強い。
用途六角ネジ、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本組)
2,698 税込2,968
当日出荷

電動ドライバー用。
全長(mm)50 質量(g)15 六角対辺(mm)6.35 ビット寸法(mm)Bタイプ:9.5 差込角(DR)1/4”
1個
649 税込714
当日出荷

作業性の良い12角開口です。軽量設計です。障害物のある場所や角際の作業に便利な首振りロングタイプです。
全長(mm)170 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 軸(mm)6.35
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発の超高耐久シャンクを採用しています。 はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。 軽量設計です。
全長(mm)104 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 深さ(mm)60 軸(mm)6.35
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発の超高耐久シャンクを採用しています。 はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。 軽量設計です。
全長(mm)90 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 深さ(mm)45 軸(mm)6.35
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 差込角(inch)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状6角
1個
369 税込406
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 長さ(mm)26 差込角(inch)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状6角
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電動ドライバーで様々な差込角のソケットを装着し、ボルトやナットの締め外しができます。 インパクトドライバーで使用可能です。 電ドル用ソケットを買わなくても、お手持ちのソケットでインパクトドライバーに装着して作業が可能になります。
用途ボルト、ナットの締め外し。 材質特殊鋼 差込角(mm)6.35(1/4)・9.5(3/8)・12.7(1/2)用 軸径6.35mm六角軸 本数3
1セット
799 税込879
当日出荷

電動ドライバー用ソケットセット。
適合機種D-700/D-700-1 寸法(mm)5.5/7/8/10 全長(mm)60 質量(g)20 差込角(mm)6.3(1/4”sq) 取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

JTC7670 3PCS ソケットアダプター JTC 動画あり
電動ドライバーでソケットを使用したい時に便利な変換アダプター3本セット
差込角(mm)電動ドライバーへ:各6.3・ソケット差:6.3(全長:65)・9.5(全長:65・12.7(全長:73) セット内容3本セット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ホーザンソケットアダプター
エコ商品
電動ドライバーでソケットを使用可能に。
適合機種D-700/D-700-1 全長(mm)60 質量(g)20 差込角(mm)6.3(1/4”sq) 取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。 材質SCM435 本体外径(Φmm)18 トルク(N・m)75(保証) シャンク径(mm)6.35
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業をスピーディに行えます。蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業に最適な、電気ドリル・インパクトドライバー用ソケットです。
用途蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業。 軸径(Φmm)6.35(六角) 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)