124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)75
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セミロングサイズで長いボルトにも対応。
セット内容7/8/10/12/13mm 材質Cr-V鋼
1セット(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷


面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm)6.35
1丁
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


Ko-ken コーケン(山下工業研究所)電動ドライバー用ソケット
新開発の超高耐久シャンクを採用しています。はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。軽量設計です。作業性の良い12角開口です。
全長(mm)104 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 軸(mm)6.35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナットを緩めてフォームタイのつぶし部分をくわえます。 単管などの取り付けも楽です。 型枠工事(アイビーフォームタイナットまわし)用です。 充電工具:12V対応
差込角(mm[inch])6.35 対辺寸法(mm)21 トラスコ品番253-0074 軸径(Φmm)6.35 摘要アイビー取付用 質量(g)105 全長L(mm)75
1丁
999 税込1,099
当日出荷

ロングタイプです。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)155
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 全長(mm)111 差込角対辺(mm)6.35
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。(TEAD-2は一体物です)
用途建設工事、電気工事、内装工事。 軸径(Φmm)6.35 タイプボール
1丁
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)電動ドライバー用ショートソケット
新開発の超高耐久シャンクを採用しています。作業性の良い12角開口です。軽量設計です。
全長(mm)77 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 軸(mm)6.35
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572 セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C 質量(g)1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60 対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
10,980 税込12,078
当日出荷

全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事に最適。 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)70
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電動ドライバーなどに取り付けてインパクト用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事 差込角(mm[inch])12.7[1/2] トラスコ品番252-9726 軸径(Φmm)6.35 質量(g)59 タイプピン 全長L(mm)66
1丁
709 税込780
当日出荷


電動ドライバーでよく使うサイズのソケットビットとドライバービットをセットにしました。携帯に便利なホルダー付です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

電動ドライバー用。
全長(mm)50 質量(g)15 六角対辺(mm)6.35 ビット寸法(mm)Bタイプ:9.5 差込角(DR)1/4”
1個
649 税込714
当日出荷

振り角度30°の広範囲で使用可能で狭い場所等、障害物のある角際での作業に最適です。
全長(mm)94 トラスコ品番253-0244 摘要6角シャンクビット用 質量(g)90 差込角(mm)6.35 ビット軸対辺(mm)6.35
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

振り角度30°の広範囲使用可能で、狭い場所、障害物のある角際部のボルトの着脱に最適です。また、6角シャンク部は圧入式で強力です。TEUF-24は耐震支持金具(ホールダウン金物)の取付に最適です。
軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)100
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

型枠工事用です。(アイビーフォームタイナットまわし用) 充電工具:12V対応
軸径(Φmm)6.35 対辺寸法(mm)15 全長L(mm)66 質量(g)55 トラスコ品番253-0066 摘要アイビー用 差込角(mm[inch])6.35
1個
689 税込758
当日出荷


1個
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

振り角度30°の広範囲で使用可能で狭い場所等、障害物のある角際での作業に最適です。電動ドライバー等に取付けて各種ソケットが使用できます。
軸径(Φmm)6.35 摘要ソケット用
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事 軸径(Φmm)6.35 タイプボール・首振り
1丁
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。 六角対辺(mm)6.35 セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、24 材質クロムバナジウム鋼
1セット(9点)
6,998 税込7,698
当日出荷

型枠工事用です。(小判型フォームタイまわし用) 充電工具:12V対応
摘要仮枠用小判型用 軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)90 質量(g)170 トラスコ品番253-0082 差込角(mm[inch])6.35 対辺寸法(mm)20
1丁
999 税込1,099
当日出荷

作業性の良い12角開口です。軽量設計です。障害物のある場所や角際の作業に便利な首振りロングタイプです。
全長(mm)170 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 軸(mm)6.35
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型枠工事用です。(埋め込みコンのメタル用軸足(3/8)、断熱材用軸足(5/16)着脱用) 充電工具:12V対応
差込角(mm[inch])6.35 対辺寸法(mm)8.0 トラスコ品番253-0091 軸径(Φmm)6.35 摘要軸足用 質量(g)30 全長L(mm)57
1丁
809 税込890
当日出荷

新開発の超高耐久シャンクを採用しています。 はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。 軽量設計です。
全長(mm)104 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 深さ(mm)60 軸(mm)6.35
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ソケット部はミラーメッキ仕上げ。 カラーリングでサイズを色分け。 軸圧入式で軸折れに強い。
用途六角ネジ、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本組)
2,698 税込2,968
当日出荷


新開発の超高耐久シャンクを採用しています。 はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。 軽量設計です。
全長(mm)90 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 深さ(mm)45 軸(mm)6.35
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JTC7670 3PCS ソケットアダプター JTC 動画あり
電動ドライバーでソケットを使用したい時に便利な変換アダプター3本セット
差込角(mm)電動ドライバーへ:各6.3・ソケット差:6.3(全長:65)・9.5(全長:65・12.7(全長:73) セット内容3本セット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

電動ドライバー用ソケットセット。
適合機種D-700/D-700-1 寸法(mm)5.5/7/8/10 全長(mm)60 質量(g)20 差込角(mm)6.3(1/4”sq) 取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ホーザンソケットアダプター
エコ商品
電動ドライバーでソケットを使用可能に。
適合機種D-700/D-700-1 全長(mm)60 質量(g)20 差込角(mm)6.3(1/4”sq) 取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

エーエスダブリューインパクト用アダプター
電動ドライバーでソケットの使用が可能です。ソケット側はロックピン式でOリング・ピン不要です。丁寧な焼き入れ処理が施され丈夫です。
材質工具鋼 全長(mm)50 軸(mm)6.35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長90mmのセミロング仕様の9本組です ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています 軸圧入式を採用しています ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定) ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です 保管・収納ケース付きです
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等。 トラスコ品番860-0007 全長(mm)90
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

電動ドライバーで様々な差込角のソケットを装着し、ボルトやナットの締め外しができます。 インパクトドライバーで使用可能です。 電ドル用ソケットを買わなくても、お手持ちのソケットでインパクトドライバーに装着して作業が可能になります。
用途ボルト、ナットの締め外し。 材質特殊鋼 差込角(mm)6.35(1/4)・9.5(3/8)・12.7(1/2)用 軸径6.35mm六角軸 本数3
1セット
799 税込879
当日出荷