12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。 仕様WA60P 粒度60 使用工具マイクログラインダー、電気ドリル 材質(軸)スチール(S45C) 適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
1パック(5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。#180 グリット(砥粒入りナイロン)のブラシを国内製造しているのは(株)太陽商会「SUNPOWER(日本製)」の製品のみです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。 線径(Φmm)0.7 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
1本
619 税込681
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
円筒型 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
1個
特価
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
粒度#60 砲弾型 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス、一般金属兼用。ナイロン不織布を圧縮して適度な硬さに固めてあるため消耗が少なく、研磨力があります。音が静かで、ゴム砥石の様な臭いが出ず、粉塵が少なく、破損しません。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上研磨。ヘアーライン作業。金型の仕上研磨。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
1箱(10個)
特価
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼などの難削材の研削用に。 パイプの中のバリ取り・金属面の修正・仕上げや穴の修正。 軸径(Φmm)6.35 粒度#60 適合材ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼など 適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
1個
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
粒度#80 円筒型 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
粒度#80 砲弾型 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
1個
559 税込615
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
軸径(Φmm)3 粒度#80 三角型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])42000 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー 砥石長(mm)16 砥石直径(mm)13
1個
429 税込472
3日以内出荷

ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
粒度#60 傘型 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
1個
409 税込450
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
粒度#80 傘型 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
粒度#60 軸径(Φmm)3 砥石直径(mm)13 砥石長(mm)16 形状三角型 三角型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])42000 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
1個
389 税込428
3日以内出荷