28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適 シャンク形状六角軸 材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。 大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。 建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状SDS-max 適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm)Φ18×355 全長(mm)355 内径(Φmm)50 シャンク径(Φmm)18 穴深さ(mm)80
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
用途解体・ハツリ作業に。 六角対辺(mm)17 シャンク形状六角軸 適合ハンマードリル、ハンマー日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SAマキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N 材料クロームモリブデン鋼(SCM材)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


軽い取り回しで軽快破砕!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分])1100~2650 シャンク形状SDSマックスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)13 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号350 振動3軸合成値(m/s2)8.0 打撃エネルギーJoule(ジュール)8.1(EPTA基準)/2.0~11.6(旧基準値) 全長(mm)466 幅(mm)116 高さ(mm)230 仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造 付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス、プラスチックケース 質量(kg)5.3
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

刃先径と長さの豊富なバリエーション。 石材用に厳選された超硬チップを採用。 全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。 サイズ・全長も豊富なバリエーション。用途に合わせてお選びください。
用途法面工事の下穴あけ作業に。 石材・岩石などへの穴あけ作業に。 有効長(mm)225 全長(mm)280 適合材石材・法面、無筋コンクリート 適合電動機電気ハンマードリル
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアーハンマー(六角軸) AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)10
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電動ハンマー用。あらゆる構造物への溝切り角出し、研削作業に。 仕様STタイプ(スケーリングチゼル) 使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自己再生方式です。 刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。 先端が磨耗しても再鍛造は不要です。 刃先だけの研磨でOKです。
シャンク形状SDS-max 適合機種【ボッシュ電動ハンマー】GSH4/N、GSH5CE/N、GSH10C、GSH11E、GSH388、GSH5E【ボッシュハンマードリル】GBH38/N、GBH5DCE、GBH5/40DCE、GBH8/65DCE、GBH10DC、GBH11DEGBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7DE、GBH7/45DE、GBH7-46DE【ヒルティ電動ハンマー】TE504、TE505、TE704、TE705、TE706【ヒルティハンマードリル】TE54、TE55、TE76-ATC、TE74、TE75、TE76、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ電動ハンマー】HM0860C、HM1100C、HM1201C、HM1202C【マキタハンマードリル】HR4000C、HR4002、HR4011C、HR5001C、HR5211C【日立電動ハンマー】H41MA、H45MR、H60MB、H60MRV【日立ハンマードリル】DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB【リョービハンマードリル】ED-400、ED-400E 寸法(mm)Φ18×280 全長(mm)280 シャンク径(Φmm)18
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

トラスコ品番792-4411 適合機種DH14DBL、DH18DBL、DH18DBDL、DH36DBL、DH36DBDL、DH36DPA、DH36DPB、DH28PF、DH28PFY、DH28PCY、DH28PMY、DH24PH、DH28PC、DH28PD、DH30PC2、H25PV 全長(mm)150 刃幅(mm)40
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ハンマードリルに取付けると六角軸パーツが使用できます。 よく使う先端工具を常につけておくと大変便利です。
適合SDSプラスシャンク(溝位置13mmサイズ) トラスコ品番396-1354 全長(mm)75 本体質量(g)56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
シャンク形状六角軸
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様二重絶縁、グリスパック 付属品ブルポイント17-280、プラスチックケース トラスコ品番422-7697 全長(mm)390 質量(kg)4.5 打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号304 振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

自己再生方式です。 刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。 先端が磨耗しても再鍛造は不要です。 刃先だけの研磨でOKです。
適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N 寸法(mm)17H×280
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)850 電源(V)単相100 電流(A)8.9 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 全負荷打撃数(min-1)0~4300 付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース 長さ(mm)360 幅(mm)83 質量(kg)3 高さ(mm)199 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 シャンク形状SDSプラスシャンク 穴あけ能力(mm)コアビット25~50 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~2100 最大締付トルク(N・m)180 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6 六角軸二面幅(mm)6.35 モーター直流ブラシレスモーター 寸法(mm)116×241(蓄電池装着時) ヘッド長さ(mm)114 質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

打撃力をフルに伝える一体構造により強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工具寿命がアップ。
用途電動ハンマー用。あらゆる構造物へのハツリ、破砕作業に。 使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
1本
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro SDS ドリルセット. RS Pro の石材用ドリルビット 8 本セットは、 5 → 10 mm のサイズのドリルビットを備えており、電気設備やメンテナンス作業の幅広い範囲で使用するのに最適です。この高品質のドリルビットは、ハンマーアクションドリルなどの電動工具に対応しており、コンクリートやレンガなどのさまざまな石材にすばやく効率的に穴を開けることができます。RS Pro 石材用ドリルビット 8 本セットには Durable Storage Tool ロールケースが付属していて、アクセスが簡単で、不使用時にビットを整理して保護することができます。. 特長と利点. 高品質な構造により、耐久性と長寿命を確保 便利な工具ロールケース付き ハンマーアクションドリルなどの電動工具に対応. 用途. 石材用ドリルビットは、さまざまな石材に安全かつ効率的に穴を開けるのに最適な工具です。タングステンカーバイドやスチールなど、さまざまな高品質 Durable な素材で製造されており、ほとんどがハンマーアクションドリルなどの電動工具と互換性があります。石材用ドリルビットは、次のような材料に穴を開けるのに最適です。. レンガ コンクリート 石 ブリーズブロック. 付属のサイズ. このセットには、サイズの石材用ドリルビットが含まれています。 5 、 5.5 、 6 、 6.5 mm (長さ 110 mm ) 6 、 7 、 8 、 10 mm (長さ: 160 mm ). RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様穴開け用途 = 石積みドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = スチール個数 = 8最小サイズ = 5mm最大サイズ = 10mmセット内容 = 石材用ドリルビット
1セット
6,898 税込7,588
7日以内出荷

RS Pro タングステンカーバイド先端石材用ドリルビット 9 本セットです. RS Pro の石材用ドリルビット 9 本セットは、 4 → 12 mm のサイズのドリルビットを備えており、さまざまな設置及びメンテナンス用途に最適です。これらの高品質ドリルビットはプレーンシャンクを備え、タングステンカーバイド先端で、優れた強度と耐久性を実現します。石材用ドリルビットはハンマーアクションドリルなどの電動工具と互換性があり、コンクリートやレンガなどのさまざまな石材にすばやく効率的に穴を開けることができます。. 特長と利点. ;ul> ;li>高品質な構造のため、耐久性が高く、長寿命です ;/li> ;li>強度に優れたタングステンカーバイド先端 ;/li> ;li>4 → 12 mm サイズの 9 本セット ;/li> ;li>コンクリート、レンガ、石材などの石材に適合します ;/li> ;li>ハンマーアクションドリルなどの電動工具に対応 ;/li> ;/ul>. 用途. 石材用ドリルビットは、さまざまな石材に安全かつ効率的に穴を開けるのに最適な工具です。タングステンカーバイドやスチールなど、さまざまな高品質 Durable な素材で製造されており、ほとんどがハンマーアクションドリルなどの電動工具と互換性があります。石材用ドリルビットは、次のような材料に穴を開けるのに最適です。 ;ul> ;li>レンガ ;/li> ;li>コンクリート ;/li> ;li>石材、 ;/li> ;li>ブリーズブロック ;/li> ;/ul>. よくある質問. 付属のサイズ. このセットには、直径 4 → 12 mm の石材用ドリルビットが含まれています( 1 mm 刻み)。. このセットを電動工具で使用できますか.. はい、このセットはハンマーアクションドリルなどの電動工具に対応しています。
仕様穴開け用途 = 石積みドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = タングステン超硬チップ個数 = 9最小サイズ = 4mm最大サイズ = 12mmセット内容 = 石材用ドリルビット
1セット
1,398 税込1,538
5日以内出荷

RS Pro HSS 石材、スチール及び木工用ドリルビットセット、 18 ピース、 3 → 10 mm. RS Pro の石材・スチール・木材用ドリルビット 18 本セットは、サイズが 2 → 10 mm のドリルビットを備えており、電気設備やメンテナンス作業の幅広い用途に最適です。この高品質ドリルビットは HSS (高速スチール)製で、耐久性と強度に優れています。ドリルビットはドリルやハンマーアクションドリルなどの電動工具に対応しており、コンクリートやレンガ、木材、スチールなど、さまざまな石材にすばやく効率的に穴開けを行うことができます。RS Pro 石材・木材・スチール製ドリルビット 18 本セットは、アクセスが簡単な Durable な収納ケースが付属しており、不使用時にビットを整理して保護します。. 特長と利点. HSS 製で、耐久性と強度に優れています 18 本セットは、サイズ範囲が 2 → 10 mm です レンガ、石材、木材、スチールなど、幅広い材質に使用することができます Durable な収納ケースが付属しています。お使いの本体のサイズは外側に印刷されていて、簡単にアクセスできます ドリルやハンマーアクションドリルなどの電動工具に対応し、すばやく効率的に穴開けできます 用途. 石材用ドリルビットは、さまざまな石材に安全かつ効率的に穴を開けるのに最適な工具です。タングステンカーバイドやスチールなど、さまざまな高品質 Durable な素材で製造されており、ほとんどがハンマーアクションドリルなどの電動工具と互換性があります。石材・木材・スチール製ドリルビットは、次のような材料に穴を開けるのに最適です。 レンガ コンクリート 石材、 ブリーズブロック 木材 スチール 付属のサイズ. このセットには、サイズの石材用ドリルビットが含まれています。 石材用ビット: 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm スチールビット: 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm 木工用ビット: 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm ;/li> ;/ul>
仕様穴開け用途 = 石積みドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS個数 = 18最小サイズ = 3mm最大サイズ = 10mmセット内容 = 木工用ドリルビット、HSSドリルビット、木工用ドリルビット
1セット
6,598 税込7,258
7日以内出荷

「軽快でコンパクトな高機能モデル」 10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP) ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
寸法(mm)114×223(蓄電池装着時) 質量(kg)1.2(蓄電池装着時) モーター直流ブラシレスモーター ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6 ヘッド長さ(mm)114
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット 最大トルク(N・m)200 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36 充電時間(分)実用約19、フル約25 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
83,200 税込91,520
8日以内出荷

高圧・高速のエアインパクトドライバです。とにかく速い高速ねじ締めです。超硬質スチールボール搭載で、ボール摩擦によるビットの抜け落ちを防止します。,。2段式無段変速スロットルレバー(トリガ)搭載、引き加減で回転数を調整でき、スロースタートがしやすいようにスロットル荷重差を2段階に設定しています。ハンマ部油中式だから焼きつき知らず、1か月に一度ハンマオイルの量を確認し、注油することで手軽にメンテナンスでき、耐久性もアップします。回転速度調整レギュレータで、作業に応じて4段階に調整できます。
用途ねじ締め用エアインパクトドライバ。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~約9000 能力ねじ径(Φmm)木工用:3.5~6 仕様負荷時空気消費量:450L/min(1.0MPa時)・1100L/min(2.3MPa時) 付属品ビット+No.2×65mmマグネット付・ビット+No.2×150mmマグネット付・モータ/ハンマ兼用オイル・六角棒スパナ4・キャリングケース 使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:6以上・長さ30m以内。 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23) アズワン品番64-8549-31 使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷