電動パワーでラクラクカット、粗大ごみを削減。2種類の替刃により様々な素材に対応。充電式、使う場所を選ばない。軽量300g。女性でもラクに扱える。安全を考慮した二段階スイッチ、うっかりスタートボタンを押しても動かないので安心。
用途カーペット、大型ダンボール、プラスチックなど保管や廃棄に困っていた大型ゴミに。
付属品ACアダプター、替刃×2(ソフト&ハード、キャップ付)
材質本体:ABS樹脂 刃:ステンレス鋼
質量(g)290
消費電力(W)20
コード長さ(m)2
モーター電圧(V)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×3.5×9
充電時間(時間)5
回転速度10000回/分
ストローク数(回/分)5000
稼働時間(分)25
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。
定格出力電圧(V)DC3.6
容量1300mAh
最大切断径(Φmm)(枝)12
充電時間(分)約60
電源(V)(充電器)AC100(50/60Hz)
電圧(V)DC3.6(リチウムイオン電池)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×52×98
付属品ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器
質量(kg)(本体)0.6、(充電器)0.1
トラスコ品番439-9960
バッテリー電圧(V)3.6
電源タイプ充電式
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
充電式でどこでも使える
2つの刃先で用途が広がる!!
<ソフト用刃>コットンからボール紙まで
<ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(Ah)1.3
切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3
回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000
充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる)
ストローク数(min-1[回/分])10000
セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器
モーター電圧(V)DC3.6
材質(刃)SUS430相当
使用温度範囲(℃)10~40
本体質量(g)約285
充電器質量(g)約230
刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85
充電器周波数定格/50/60Hz
定格出力電圧(V)DC7.5
充電器電圧(V)定格/AC100
定格二次電流(A)充電器/0.5
定格入力(VA)10
電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah
電池寿命充放電 約300回
取扱説明書(0.64MB)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
かるくて使いやすい。
充電式のコードレス電動剪定ばさみ。
果実・庭木の剪定作業。
専用ケース入り。
付属品バッテリー×2 充電器×1 ホルダー×1 工具一式セット 専用ケース付
寸法(mm)25(せん断)
定格出力(W)150
定格電流(A)10
質量(kg)0.9
電源タイプ充電式
1式
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
チェーンソーの刃全体がカバーで覆われており、使用時は木を"挟んで"切断する独自の方式を採用。
ハンドルの2ヶ所のスイッチを握って動作させるシステムで高い安全性を実現。
バッテリー容量(Ah)2
最大切断能力(mm)(木材)Φ100
チェーン長(mm)約150
使用チェーン25AP-42コマ(A6150)
充電時間(分)60
タイプ【チェーン】25AP-42コマ(A6150)
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー数1
質量(kg)【電池込】約3.1
寸法(縦×横×高さH)(cm)18×60×25
付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンオイル、収納バッグ
作業範囲【目安木材】38×130
トラスコ品番769-7708
電圧(V)18
チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.8
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
質量(kg)0.72
回転数(min-1[r.p.m])300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120
切断能力(mm)6
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリーA-59863,A-59841
PSH05ES003用刃
適合直線刃
トラスコ品番104-0651
質量(g)75
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。
優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。
日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。
防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。
スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。
お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。
バッテリー電圧(V)18×2本
最大切断径(Φmm)33
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部)
質量(kg)0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)
PSH05ES003用刃
適合ハイス刃
トラスコ品番104-0677
質量(g)80
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!!
鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251
質量(kg)1.18
穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.41
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途果樹剪定作業に最適
付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース
質量(g)1030(バッテリー含む)
開口寸法(mm)32
充電時間1~1.5時間(バッテリー1個あたり)
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)14.4
電源タイプ充電式
入数1個
最大切断径(Φmm)30
使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX4(生活防水)
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
用途果樹剪定作業に最適
付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース
質量(g)1030(バッテリー含む)
開口寸法(mm)32
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)14.4
充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり)
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)30
使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX4(生活防水)
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板1.2
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)アルミニウム2.5
ストローク数(min-1[回/分])4500
最小切断半径(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)4
消費電力(W)380
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号461
振動3軸合成値(m/s2)9.5
全長(mm)362
仕様二重絶縁
付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ
質量(kg)1.4
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
PSH05ES003用刃
適合曲線刃
トラスコ品番104-0669
質量(g)70
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。
本体寸法(mm)290×100×50(本体のみ)
本体質量(g)670
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
定格消費電力(W)(モーター)80
最大切断径(Φmm)生木:約25
切断速度(秒)約0.4/1サイクル
最大切断本数(本)(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本切断枝径 生木15mm:約6000本
適合バッテリーN-902-1
電源タイプ充電式
軽くて長~く、力もいらない1台2役の高枝電動ハサミ。高い所の柿などの果実収穫や隣の敷地に伸びてしまった枝切りに大活躍!。手元や高い場所の果実収穫や切った枝を下に落とせないなどに便利なキャッチ機能搭載「高枝電動ハサミ」の新登場です。ポールを装着してもわずか1.7kgと軽いうえ150cm~最長217cmに伸びるので、身長も合わせると3m先の枝や果実も落とさずにつかめます。電動だから力もいらず最大15mmの枝まで切れて、固い竹の枝もスパッと切断OK!。女性やご年配の方でも作業がラクラクです。1回のフル充電で3 0 分(※無負荷時)使え、ポールをはずすと手元用電動ハサミにもなるので、野菜の収穫や植木の剪定にも便利。ポール握り部は角度調整付き、誤作動を防ぐWスイッチで安心して使え、。コードレスでどこでも使えるので庭や畑と家中で大活躍する高枝電動ハサミです。
用途キャッチ機能を生かした果樹の収穫や隣家に伸びた枝切りやつかみ切りに。高枝チェーンソーや高枝ノコギリでは切りづらかった小枝やツルの切断に。ボリューム・ボサボサになった小枝の整理に
セット内容本体、延長ポール、バッテリー、充電アダプター
材質樹脂、アルミ他
質量(g)(約)本体750、延長ポール770、バッテリー180
直径(Φcm)最大切断:1.5(樹木によって異なる)
バッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_3)
充電時間(分)(フル充電)約120分
刃渡り(cm)6
本体寸法(cm)高さ11×奥行5×長さ34(高枝時:150~217)
稼働時間(分)(無負荷作動時)約30
1セット
¥18,280
税込¥20,108
3日以内出荷
付属品六角棒スパナ2.5・六角棒スパナ4、ボックスレンチ13・砥石・ホルスタ・油差し
質量(kg)0.89
電圧(V)直流10.8(スライド式)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)25
1充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
1台
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
軽量880gでパワフルな高速切断を実現します。高速切断機能で作業効率がアップします。刃とトリガーが連動する追従機能付きです。刃の開き幅の2段階切替機能付きです。電池残量LED表示機能付きです。
用途枝の剪定作業、伐採作業。
材質刃:刃物鋼
電圧(V)DC14.8
本体質量(g)880
切断能力(mm)直径25(生木の場合)
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
作業しやすい充電式コードレス剪定鋏。果樹、庭木に剪定作業がらくらく。大切な利き手を腱鞘炎から守ります。
用途剪定や収穫作業に。
付属品バッテリー×2・充電器・ホルダー・工具一式セット
色レッド
質量(g)900
定格電圧(V)DC14.4
定格電流(A)10
定格出力(W)150
使用目的剪定/収穫作業
バッテリーリチウムイオンバッテリー
切断対象生枝
充電時間約2~3時間
バッテリー容量(Ah)2.5
最大切断径(Φmm)25(生枝)
標準作業時間約6~8時間※こまめに連続して使用し続けると約2時間
防水性無
1セット
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
日常、厚い材質の物を裁断することは一苦労!そんな悩みを一発解消!
電動ハサミで女性でもスムーズに裁断できます。
便利なコードレスだから使用中に配線を気にせず作業が可能。
いろんな材質がカットできます。(段ボール、布、カーペット、革など)
仕様●商品寸法:約240×40×90mm●商品重量:約290g(替え刃装着時)●モータ回転速度:10000回/分●バッテリー:リチウム電池 3.6V 2000mAh●充電時間:約3-5時間●連続使用可能時間:約2.5時間●付属品:本体、替え刃×2、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書
アズワン品番67-9337-81
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
【軽量設計で疲れにくく、32ミリの枝も楽々・連続切断!! コンパクト・軽量の あんたが職人 ポータブル電動剪定鋏 PG LePo】。超軽量設計の重量約940g(バッテリー装着時)!。最大32mmの枝も楽々、連続切断!。バッテリー装着のコードレス式なので、枝に引っ掛かることなくストレスフリー。バッテリーは3個セットで、長時間の作業でも充電時間を気にせず連続使用が可能。液晶画面でバッテリーの残量が確認できるので、連続使用時の交換時期が一目で確認できます。充電器は3個同時に連続充電が可能で、1個ずつ充電する必要はありません。刃の開き幅を最大幅と約半分の幅の2通りを選べるので、枝の太さに合わせて変更可能です。指でトリガーを引くだけで、最大32mmまでの枝を切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断/再開ができます。
用途果樹剪定や生木剪定に。
仕様本体
付属品本体、バッテリー、充電器、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.5Ah)×2個、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.0Ah)×1個、ツールキット(スパナ×1、六角レンチ×2)、取扱説明書
使用方法(1)バッテリーをハサミ本体の電源ソケットに接続してください。(2)電源ソケット横にある電源スイッチを3秒間押して、ピープ音と共に液晶画面が点灯することを確認してください。(3)トリガーを2回連続して引いて下さい。「ピピピッ」と電子音と共に可動刃が自動的に開きます。(4)トリガーを引き離しすると、合わせて可動刃が開閉します。(5)トリガーを引いた状態で3秒間待つとピープ音が1回鳴り、トリガーを離すと可動刃の開き幅が変わります。また、同じ手順で元の幅に戻ります。※最大幅と約半分の幅の2通りです。※出荷時は最大幅に設定されています。(6)可動刃は、開いている状態でトリガーを6秒間引き続けると、ピープ音が2回鳴り、可動刃が閉じた状態になります。電源をオフにする際は、可動刃が閉じた状態でお切りください。※電源がオンの状態で約3分間放置されますと、自動で電源がオフになります。
質量(g)940
電圧(V)16.8
使用温度(℃)-10~60
バッテリー容量(Ah)2.5×2、2.0×1
バッテリー電圧(V)16.8(容量2.5×2)、16.8(容量2.0×1)
充電電圧(V)AC110~220
充電時間(時間)1.5~2
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)32
稼働時間(時間)3~4
最大電流(W)500
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
あんたが職人 電動剪定鋏 PG LePo専用替刃です。
42コマ(タイプ:25AP)。【EA898CB-1用】替刃。
用途EA898CB-1用。
質量(g)100
チェーン長(mm)252
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。クランプ部を調整することで幅広いサイズのドリルヘッドにしっかりと固定出来ます。シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。刃の形状は直線・左曲線・四角の切断に対応可能です。切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。調整作業は六角レンチのみで可能です。
用途板金切断作業に。
トラスコ品番526-0180
材質ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム、クランプ:強化樹脂
全長(mm)190
刃長(mm)38
切断能力(mm)1.2(軟鋼板)、1.0(スパイラルダクト)
切断能力(mm)ステンレス板0.8
刃先標準刃
切断能力(mm)アルミ板1.5
切断能力(mm)鉄板1.3
六角軸シャンク径6.35mm
切断能力(mm)銅板2.5
切断直線、左曲がり
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。コンパクト軽量タイプで持ち運びに便利です。シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。刃の形状は直線・左曲線・四角の切断に対応可能です。切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。調整作業は六角レンチのみで可能です。
用途板金切断作業に。
トラスコ品番526-0181
材質ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム
刃長(mm)38
切断能力(mm)ステンレス板0.6
切断能力(mm)アルミ板1.2
切断能力(mm)鉄板1
六角軸シャンク径6.35mm
切断能力(mm)銅板1.2
切断直線、左曲がり
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-30M専用の充電池です。
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計。1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断
セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙
全長(mm)1620
質量(g)1890
電圧(V)DC14.4
刃長(mm)52
連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動)
バッテリー容量(Ah)2.5
充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
1台
¥89,780
税込¥98,758
4日以内出荷
電動ドライバーにセットするだけで電動はさみに。
軽量コンパクトで取り回しの利便性抜群。
電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。波板専用に設計されたブレードを搭載しています。クランプ部を調整することで幅広いサイズのドリルヘッドにしっかりと固定出来ます。シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。刃の形状は直線・曲線・四角の切断に対応可能です。切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。調整作業は六角レンチのみで可能です。
用途板金切断作業に。
トラスコ品番526-0182
材質ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム、クランプ:強化樹脂
刃長(mm)38
切断能力(mm)軟鋼板0.3~0.6
刃先波板専用刃
切断能力(mm)鉄板0.6
六角軸シャンク径6.35mm
切断直線、左曲がり
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
片手で通信用20mmケーブルが切断できます。切り始めは、柔らかい被覆を切るために支点を刃部から離して太いケーブルをはさみ、切断中は支点が刃部に近づいていくので、銅芯を力強く切断することができます。
全長(mm)240
呼び寸法(mm)250
トラスコ品番828-3548
質量(g)380
頭部厚(mm)21
頭部幅(mm)37
柄幅(mm)53
切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)20
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
電動のパワーで高所の枝をラクラク切断。取り回しが良いコードレス設計。2.14kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。刃は錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。安心の1年間無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長。電圧DC14.4V、バッテリー容量2.5Ah。充電電圧AC100V~240V 50/60Hz。標準充電時間1~2時間(バッテリー1本当たり)。連続使用時間3~4時間(バッテリー1本あたり、作業条件により変動)
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断
セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙
全長(mm)2270
質量(g)2140(※バッテリー取付時)
電圧(V)DC14.4
刃長(mm)52
連続使用時間(時間)3~4・※バッテリー1本あたり、作業条件により変動
バッテリー容量(Ah)2.5
充電電圧(V)AC100~240(※50/60Hz)
充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
1台
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
電動のパワーで高所の枝をラクラク切断。取り回しが良いコードレス設計。1.79kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。刃は錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。安心の1年間無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長。電圧DC14.4V、バッテリー容量2.5Ah。充電電圧AC100V~240V 50/60Hz。標準充電時間1~2時間(バッテリー1本当たり)。連続使用時間3~4時間(バッテリー1本あたり、作業条件により変動)
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断
セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙
全長(mm)1170
質量(g)1785(※バッテリー取付時)
電圧(V)DC14.4
刃長(mm)52
連続使用時間(時間)3~4・※バッテリー1本あたり、作業条件により変動
バッテリー容量(Ah)2.5
充電電圧(V)AC100~240(※50/60Hz)
充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計。1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断
セット内容本体/バッテリーガード/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙
全長(mm)1620
質量(g)1890
電圧(V)DC14.4
刃長(mm)52
連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動)
バッテリー容量(Ah)2.5
充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
1台
¥69,780
税込¥76,758
4日以内出荷
YARDFORCE 12Vコードレス共通ミニリチウムバッテリーです。充電時間は約120分(フル充電/急速充電)で可能。・その他メーカーの機種への適合はありません。・充電器は別売です。※対応不可機種。・YARDFORCE 12Vコードレス高枝電動ハサミ (型番: LX_AFP1-JP)のみに対応
適合機種LXAFP1-JP
バッテリー12Vリチウムイオンバッテリー (22.2Wh/2000mAh)
1個
¥6,098
税込¥6,708
6日以内出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-30M専用の替え刃です。
セット内容上刃・下刃
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の替え刃です。
セット内容上刃・下刃
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ