種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)85
減速比100
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト片軸
電源五相
端末仕様リード線出し
定格電流(A/相)0.75
基本ステップ角(°)0.0072
ケーブル長(mm)500
サイズ(mm)□28
モータ長(mm)70.7
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト片軸
電源五相
端末仕様リード線出し
定格電流(A/相)0.75
基本ステップ角(°)0.72
ケーブル長(mm)500
サイズ(mm)□28
最大静止トルク(N・m)0.078以上(4相励磁時)
モータ長(mm)51.5
1台
¥7,698
税込¥8,468
108日以内出荷
装置を小型化。
モータとボールねじが一体化されているため装置を小型にできます。
業界トップの最大推力450Nを実現しました。
業界トップのストローク長80mmを実現しました。
用途半導体製造装置、一般産業機械、工作機械、搬送機器など
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源五相
位置決め精度(mm)±0.02
ロストモーション(mm)0.1
減速比50
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト片軸
電源五相
端末仕様リード線出し
定格電流(A/相)0.75
基本ステップ角(°)0.0144
ケーブル長(mm)500
サイズ(mm)□28
モータ長(mm)70.7
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト片軸
電源五相
端末仕様リード線出し
定格電流(A/相)0.75
基本ステップ角(°)0.72
ケーブル長(mm)500
サイズ(mm)□28
最大静止トルク(N・m)0.041以上(4相励磁時)
モータ長(mm)32
1台
¥6,998
税込¥7,698
101日以内出荷
質量(kg)(モーター部)3.8
タイプ標準タイプ
種類ステッピングモーター
ブレーキ有無電磁ブレーキ無
電源五相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))6.3
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])4000×10-7
定格電流(A/相)2.8
巻線抵抗(Ω/相)0.72
基本ステップ角(°)0.72
モーター取付角寸法(mm)85
配線方式リード線
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)60
シャフト形状片軸シャフト
信号入出力方式フォトカプラ
仕様新5相ステッピングモーターユニット RKⅡシリーズ
種類ステッピングモーター
電源五相
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源五相
端末仕様コネクタ付きリード線
ケーブル長(mm)500
タイプTHギヤードタイプ
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)28(30)
シャフト形状片軸シャフト
信号入出力方式フォトカプラ
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)60
信号入出力方式フォトカプラ
タイプ高分解能タイプ
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)42
信号入出力方式フォトカプラ
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)85
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)60
種類ステッピングモーター
電源五相
信号入出力方式フォトカプラ
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源五相
端末仕様リード線出し
ケーブル長(mm)500
タイプPNギヤードタイプ
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)28(30)
信号入出力方式フォトカプラ
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)28
信号入出力方式フォトカプラ
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)20
信号入出力方式フォトカプラ
タイプハーモニックギヤードタイプ
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)20(22)
信号入出力方式フォトカプラ
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)42
信号入出力方式フォトカプラ
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)42
信号入出力方式フォトカプラ
タイプ高分解能タイプ
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)60
信号入出力方式フォトカプラ
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)42
タイプハーモニックギヤードタイプ
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)28(30)
信号入出力方式フォトカプラ
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)28
信号入出力方式フォトカプラ
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120
電源五相
端末仕様コネクタ付きリード線
電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200
ケーブル長(mm)500
ドライバ種類マイクロステップ
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75
シャフト両軸
電源五相
端末仕様(モータ)リード線出し
電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48
定格電流(A/相)0.75
基本ステップ角(°)0.72
ケーブル長(mm)(モータ)500
サイズ(mm)□28
ドライバ種類フル/ハーフステップ
モデル標準モデル
関連キーワード
1
2
次へ