20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)パワーボール
ラックの上など長距離での曲りの多い延線に。
1台
459,800 税込505,780
7日以内出荷

1個
27,900 税込30,690
欠品中

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルローラー
軽い、強い、安定性抜群の延線ローラーローラーの高さが2段階調整できる
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。
安全荷重(kg)200 種別コロ
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
25,300 税込27,830
当日出荷


1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)コーナーケーブルローラー
ケーブルラック上でも安定して使える延線ローラー 大径ケーブルカーブ用延線ローラー 丈夫で安定性抜群 運びやすくケーブルラックの上でも安定した延線ができる
質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×278×267 ローラー寸法(Φ×L)mm120×200(×3)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)パワーボールミニ
ラックの上など長距離で曲りの多い延線に
1台
439,800 税込483,780
6日以内出荷

通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用
用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,700 税込43,670
翌日出荷



寸法(mm)154(W)×320(D)×117(H) 質量(kg)1.8 ローラー(W×Φmm)110×40 引張強度(kN)4.9 アズワン品番64-7904-03
1台
10,800 税込11,880
翌日出荷

1台
15,500 税込17,050
翌日出荷

シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。 ガイドローラーとして使用できます。
用途ワイヤロープの保護。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルプーラー
引張力7.8kN(800kgf)
仕様分速:50Hz 2.5m弱/分、60Hz 2.5m/分 全長(mm)1030 質量(kg)23 電圧(V)AC100 消費電力(W)200
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)コーナーローラー
アウトコーナー・インコーナーに応じたローラーを使用することで、コーナーにおけるスムーズな延線を可能にしました。 連結することにより大きなアールも延線可能です。 アルミ製のため非常に軽量です。
仕様ISO9001認証取得工場製 質量(kg)6 安全最大荷重(kN)3.92
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)スーパー延線ローラー2
3パターンに組み替えが可能。施工状況に応じた取り付けができます。 3段階の上下調整が可能なので、既存のケーブルがあるときでもラクラク延長できます。
用途ケーブル延線に 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番805-2626 幅(mm)377 質量(kg)2.4 高さ(mm)220 奥行(mm)115 安全最大荷重(kN)0.78
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷