カテゴリ

  • 物流用品(49)
    • 運搬台車(38)
    • ハンドリフター(ハンドリフト 等)(7)
  • 農業機械(15)
    • ハウスカー(園芸運搬車)(2)
  • 空調・電設資材(17)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ

「電動台車」の検索結果

年末限定!!サカエ商品SALE
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ サンコー(三甲)折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプサンコー(三甲)
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
ハンドル部が曲がることで階段移動がさらに楽になる、台車ごと階段昇降が可能な荷台が折りたためる電動階段昇降機です。
用途大型家電や家具、ビール瓶ケースやペットボトルなど、重い荷物を載せても階段を昇り降りできます。トラスコ品番699-7158セット内容台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書長さ(mm)480均等荷重(kg)150伸縮範囲(mm)ハンドルポール:4段階調節(最大540延長)最大積載量(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)通常時:524×655×1280~1820ハンドル高さ(mm)1280~1820最大角度範囲(°)ハンドルポール:180折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×310×1280傾斜角度(°)[適合最大]35荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)483×515×154.5昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
電動アシスト台車 ラクサカ50 RT.ワークス電動アシスト台車 ラクサカ50RT.ワークス
319,800税込351,780
1個
32日以内出荷
電動アシストだから、坂道でもラクラク 安全に運搬アシスト性能 平地 100kg、坂道(4度)50kgハンドル部のセンサーで人の動きをセンシング6軸モーションセンサーで路面状況をセンシング上り坂アシストで楽々自動的にパワーアシストが働き楽にのぼれます。下り坂適度に減速自動的にブレーキが働き安全に下れます。坂道で手を離すと自動的に停止グリップ内のセンサーが手が離れたことを感知。自然なアシストだから誰でも使える脱着式コンパクトバッテリー
仕様アシスト性能:平地 100kg、坂道(傾斜 4度) 50kg、ベース台車:カナツー PLA150-DX電源リチウムイオンバッテリー(専用充電器付属)ストッパー駐車用ストッパー:機能有無を選択可(別売)充電時間約 3時間動作時間連続動作 2時間関連資料カタログ(0.88MB)前輪(mm)Φ100(自在)後輪(mm)Φ150(固定、駆動用)
電動牽引車 DTR10 Bishamon(スギヤス)電動牽引車 DTR10Bishamon(スギヤス)
759,800税込835,780
1台
45日以内出荷
小型で最大けん引質量1000kg可能な電動牽引車です。電動で楽々移動できます。
用途カゴ車などの移動に。仕様補助車輪(mm):75、走行モーター:DC24V 0.4KW、走行速度制御:チョッパー制御付属品充電器トラスコ品番408-3328材質スチール寸法(mm)駆動輪:255全長(mm)1176車輪径(Φmm)255高さ(mm)牽引フック:102~271(調整可)全幅(mm)532全高(mm)1270ハンドル高さ(mm)1270バッテリーDC24V 30Ah/5Hr充電時間(時間)約8操作方法バタフライスイッチ最大牽引質量(kg)1000走行速度(km/h)4.0(無負荷時)、3.2(負荷)
協働運搬ロボット サウザーベーシック Doog(ドーグ)協働運搬ロボット サウザーベーシックDoog(ドーグ)
4,298,000税込4,727,800
1台
60日以内出荷
自動追従機能で前に立ってボタンを押すだけで動作開始します。追従対象と周囲障害物に応じて適切なルートを走行します。外付け電池で充電しながらさらに長時間稼働ができます。メモリトレース(自動走行)機能でスタート地点でボタンを押すだけで自動走行を開始します。ルート上に障害物があれば待機します。カゴ車、専用台車、パレットの牽引に応用できます。
用途物流・運搬の無人走行に。仕様段差走破(cm):約3(エッジ45度)、自動走行(km/h):3.6、航続距離(km):最大20付属品荷物留めプレート(4枚)、汎用牽引金具、牽引受金具、オンボード充電用ケーブルトラスコ品番553-7697長さ(mm)950幅(mm)600高さ(mm)990均等荷重(kg)120最小回転半径(mm)約720充電時間(時間)約8最大牽引質量(kg)目安:300傾斜角度(°)適合最大:6最高速度(km/h)7.5防水保護等級IPX(床濡れ可)安全機能障害物検知レーザーセンサー・警報装置・非常停止ボタン・バンパーセンサー走行速度(km/h)7.5(追従走行)(無負荷)、7.5(追従走行)(負荷)最小旋回半径(mm)720荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×750×455
協働運搬ロボット サウザーベーシック Doog(ドーグ)協働運搬ロボット サウザーベーシックDoog(ドーグ)
5,398,000税込5,937,800
1台
60日以内出荷
自動追従機能で前に立ってボタンを押すだけで動作開始します。追従対象と周囲障害物に応じて適切なルートを走行します。外付け電池で充電しながらさらに長時間稼働ができます。メモリトレース(自動走行)機能でスタート地点でボタンを押すだけで自動走行を開始します。ルート上に障害物があれば待機します。カゴ車、専用台車、パレットの牽引に応用できます。
用途物流・運搬の無人走行に。付属品荷物留めプレート(4枚)、汎用牽引金具、牽引受金具、オンボード充電用ケーブルトラスコ品番553-7696長さ(mm)950幅(mm)600高さ(mm)990均等荷重(kg)120最小回転半径(mm)約720充電時間(時間)約8最大牽引質量(kg)MAX300最大距離(km)航続距離:20許容傾斜角度(°)6最高速度(km/h)7.5防水保護等級IPX(床濡れ可)安全機能障害物検知レーザーセンサー・警報装置・非常停止ボタン・バンパーセンサー走行速度(km/h)7.5(追従走行)、3.6(自動走行)適合段差(cm)約3(エッジ45度)最小旋回半径(mm)720荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×750×455
セフボックス用 セフホルダーフレーム タジマツール(TJMデザイン)セフボックス用 セフホルダーフレームタジマツール(TJMデザイン)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品電動工具を掛けたり、セフホルダー(クリップ式)が取付可能なメタルフレームSサイズ:ボックスの側面につけてもハンドルの邪魔にならない跳ね上げタイプLサイズ:長手面用のフラットタイプで使い方の幅が広がる※セフホルダー使用時にはクリップ式をご使用ください
用途工具収納用適合機種タジマ セフボックスシリーズ耐荷重(kg)15
セフツールボックス インナートレイL タジマツール(TJMデザイン)セフツールボックス インナートレイLタジマツール(TJMデザイン)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品電動工具の40Vバッテリーがしっかり収まる大型トレイセフフック付なのでボックス外側や台車背面のセフプレートに取り付けることが可能
用途工具収納用種別インナートレイL外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×163×76内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×140×71収納の目安電動工具18Vバッテリー5個
セフツールバスケット ダブル(大型) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)セフツールバスケット ダブル(大型) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズタジマツール(TJMデザイン)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品従来サイズでは収納できなかった大型電動工具の収納と安全な運搬を目的とした大型のバスケット型ツールボックス内側・外側にセフホルダー機能(70個)を搭載重ねて置くだけでしっかりと連結する荷崩れ防止仕様持ち運びに困らないハンドル穴付(8か所)
用途工具収納用種別大型バスケットタイプ中皿なし最大積載量(kg)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×603×450外寸法・幅(mm)511外寸法・高さ(mm)481外寸法・奥行(mm)657
電動運搬台車「ハコボU」 アルミス電動運搬台車「ハコボU」アルミス
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
狭い畝間でも大活躍!
用途C24Vの充電式電動モーター式でエンジン音も排気ガスも無いクリーンでエコな運搬車です。後輪にはアルミスのオリジナルのソフトウレタンノーパンクタイヤを搭載。モーターはホイールの中に搭載したオリジナルのホイルインモーターです。右手でアクセル、左手でブレーキと操作は非常に簡単です。質量(kg)27(バッテリー含む)最大積載荷重(kg)60(傾斜7°)、100(平地)ハンドル高さ(mm)990バッテリー24V/12Ah 鉛バッテリーモーター出力(W)250ホイルインモーター充電時間(時間)6荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)435~675×830~1070×415前輪タイプ2.50-4ノーパンクタイヤ後輪タイプ3.25-8ノーパンクハートタイヤ
畜産用粉石灰メッシュ袋 和コーポレーション畜産用粉石灰メッシュ袋和コーポレーション
419,800税込461,780
1セット
4日以内出荷
1使いたい時は散布機、普段は台車として・軽くて便利な2WAY電動セット・散布作業は年数回でも、電動運搬車は日々活躍・日本製の散布機+台湾製の高品質台車で、コスパと機能性を両立2撒く・運ぶを1台で自在に・ムダなく、効率的に使える電動肥料散布機・散布機は軽量24kg。台車は35kg(バッテリー除く)で現場まで楽に運搬・石灰・堆肥(含水率50%以下)など、多彩な肥料に1台で対応3台車として使えるから、無駄がない・散布時以外は電動台車として多用途に使えて経済的・
用途1粒状肥料、粉状肥料、ペレット肥料の散布(石灰、堆肥、発酵鶏糞、牛糞堆肥、ようりん等)水田・畑・果樹園への土壌改良剤の散布含水率50%以下の堆肥や有機肥料の均一散布2農作業全般での運搬用途(電動台車単体使用収穫物(野菜、果物、米袋等)の運搬作業家畜舎内外の清掃用品、消毒剤、防疫資材の運搬・移動3牛舎、鶏舎への飼料、牧草、敷料などの運搬4グラウンド・運動場・ゴルフ場での肥料散布や土壌改良剤の散布作業土木工事現場における資材運搬、機材の移動作業その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付質量(kg)(KT-MK2)24(KT-8FRX)42幅(cm)【最大散布】40~500範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpmバッテリー(KT-MK2)リン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)、(KT-8FRX)24V鉛蓄電池(12V10Ah×2個入)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(KT-MK2)620×950×845 / (KT-8FRX)510-590×1558-1658×870-980連続使用可能時間【電動台車】2時間(100kg積載時)最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB)運転時間【連続散布】約2~6時間ホッパー容量(L)60(白色)
電動階段のぼれる台車用プレート サンコー(電子機器)電動階段のぼれる台車用プレートサンコー(電子機器)
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
電動階段のぼれる台車、電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ専用の幅広プレートです。
用途電動階段のぼれる台車専用の幅広プレート。トラスコ品番688-8337セット内容本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書材質アルミ長さ(mm)600幅(mm)600高さ(mm)5均等荷重(kg)約160荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600
搬送ロボット(AMR) PUDU搬送ロボット(AMR)PUDU
5,298,000税込5,827,800
1台
20日以内出荷
最大積載量300kgのリフトアップと牽引を1台で実現!多数のセンサーと360°障害物回避性能により、今まで走行できなかった狭い通路や特定の目的地へ最小通過幅60cmまで運用可能。スタンドアロンでの運用によるスモールスタートで、DXソリューション推進の拡大と人手不足の改善をサポートします。
適合トレイ数:1段(カスタマイズ可能)幅(cm)走行可能:60方式ナビゲーション:SLAM本体寸法(mm)W500 x D780 x H1340最大積載量(kg)300本体質量(kg)80充電時間2時間グリーン購入法適合稼働時間(時間)連続:12(300kg荷重の場合6、バッテリー交換式)
SP-70E (3/8C) 精和産業SP-70E (3/8C)精和産業
429,800税込472,780
1セット
4日以内出荷
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24Bノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス操作性の良いストレートサクションホース収納・移動性良いコンパクト台車電源入力の確認が容易なパイロットランプ低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/エアレスガン(SG-24B)/ターンクリーンチップ(2350)/ボディーセット(ターンクリーン)/ブルーホース(3/8)30m質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
SP-70E (1/4B) 精和産業SP-70E (1/4B)精和産業
389,800税込428,780
1セット
4日以内出荷
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24Bノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス操作性の良いストレートサクションホース収納・移動性良いコンパクト台車電源入力の確認が容易なパイロットランプ低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)20m/異形ジョイント3/8U×1/4質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
SP-70E (1/4C) 精和産業SP-70E (1/4C)精和産業
399,800税込439,780
1セット
4日以内出荷
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24Bノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス操作性の良いストレートサクションホース収納・移動性良いコンパクト台車電源入力の確認が容易なパイロットランプ低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m/異形ジョイント3/8U×1/4質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
車椅子スロープ 折りたたみ式 Ruedamann車椅子スロープ 折りたたみ式Ruedamann(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本ほか
3日以内出荷
折り畳み式で、自動車のトランクに入れたり、家で収納したり、外出時の持ち運んだりするのに最適です。ウェビング取っ手が付き、握り心地良くて、運搬しやすく、室内外にも適用です。スロープ先端部裏面に滑り止めのマットが付き、安定に使用できます。表面がエメリーフィルムを貼って、摩擦力を増えます。
用途自宅をバリアフリー対応に手動と電動車椅子を登る便利な介護用スロープです。倉庫や駐車場など場所での段差解消ために台車用スロープになり、荷物をスムーズに運搬できます。手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します耐荷重(kg)300
ピットレスローリフト TRUSCOピットレスローリフトTRUSCO
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷
超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。その他ユニット:別置式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4高圧ホース(m)2操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
ピットレスローリフト ジャバラ付 TRUSCOピットレスローリフト ジャバラ付TRUSCO
699,800税込769,780
1台
30日以内出荷
超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。その他ユニット:別置式トラスコ品番684-2220材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)530電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4テーブル高さ(mm)80~610モーター出力(kW)0.55均等荷重(kg)500テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050高圧ホース(m)2上昇時間(秒)26(50Hz)、22(60Hz)操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
電動アシスト台車 両備ホールディングス電動アシスト台車両備ホールディングス
619,800税込681,780
1台
66日以内出荷
【労働負荷軽減】電動アシスト付き台車操作は簡単でアシストハンドルを「押す」「引く」のみで力に応じてアシストします。
幅(mm)768奥行(mm)1218積載荷重(kg)500(※台車性能)使用温度範囲バッテリー:充電:0~40℃・放電:-10~40℃/充電器:0~40℃定格電流(A)20機能アシスト:前進←→後進の進行アシストおよび停止動作 降坂時のブレーキアシストキャスター径(Φmm)150使用時間稼動:約6時間(※総重量500kgで平地を走行した場合の目安時間)充電時間約120分(バッテリーの使用環境により異なる)電池種類:リチウムイオンバッテリー(25.2V 4Ah)使用環境屋内/屋外(IPX3 相当) ※段差乗り越えは総重量にもよりますが、10~20mm 程度まで乗り越え可能使用環境温度(℃)0~40安全規格【取得】バッテリー:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UN38.3(国連勧告輸送試験)、充電器:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UL(北米)検知方式操作力:ハンドルバーグリップ部押力検知方式能力(kg)【アシスト】傾斜 0°:1000 、傾斜 10°:100動作速度範囲外:モーターフリー(降坂時はブレーキ)最高速度(km/h)アシスト速度:5.0定格入力AC100V~240V(国内・海外兼用)駆動源DC ブラシレスモーター登坂角度傾斜 10°(※積載荷重 100kg 以下の場合)レベル数【アシストレベル】速度:3 段階 (初期トルク:2 段階)
建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段上れる台車 サンコー(電子機器)建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段上れる台車サンコー(電子機器)
349,800税込384,780
1台
11日以内出荷
畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント
仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1170(mm)●重量:29kg(バッテリー、アタッチメント含まず台車本体のみ)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール:2段階調節(最大548mm延長)●最大階段角度:30~35度●昇降速度:上昇時:約28段 8.6m/分 下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー:定格電圧:24V 定格電流:10A 定格消費電力:240W 電池容量:15.6Ah 充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A 出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度アズワン品番67-3001-10
バッテリー式電動台車 ダンディオート タイプTWIN W1373×D765 花岡車輌バッテリー式電動台車 ダンディオート タイプTWIN W1373×D765花岡車輌
549,800税込604,780
1台
3日以内出荷
電動走行が可能なバッテリー式電動走行台車です。 人間工学に基づいたUDハンドルが標準装備で、電動台車でも快適に操作が出来ます。 手前に統一された発信・制御ブレーキボタンにより操作性が抜群です。 2つの前輪との中心に前輪駆動(空気入り2.50-4)を搭載しています。 工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に
仕様●均等荷重(kg):500●長さ(mm):1373●幅(mm):765●高さ(mm):305●ハンドル高さ(mm):935●走行速度(km/h)無負荷:高速2.7/低速1.8●走行速度(km/h)負荷:高速2.3/低速1.6●車輪径(mm):200●走行モーター:12V200W●搭載バッテリー:12V●タイプ:チェーンドライブ方式●運転方式:前輪駆動(固定/空気入り2.50-4)、後輪(自在/ゴム車)●最大積載能力(kg):500●荷台寸法(mm)幅×長さ:750×1136●対応最大傾斜角度(°):無し(平坦路専用)●完成品●駆動方式:チェーンドライブ方式●走行速度(空荷時):高速2.3km/h、低速1.6km/h●走行用モーター:12V200W×1●バッテリー:EB12V×1個●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●原産国:日本●コード番号:208-2533アズワン品番67-5563-95
電動階段のぼれる台車用建具、畳、建材用アタッチメント サンコー(電子機器)電動階段のぼれる台車用建具、畳、建材用アタッチメントサンコー(電子機器)
58,980税込64,878
1個
予約販売
畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車専用アタッチメント階段をラクに昇り降りできる電動階段のぼれる台車/電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプの専用のアタッチメントです。 電動階段のぼれる台車に取り付ければ、運搬が大変な建具や建材、畳みなどを安定して運べるようになります。 建材や建具などをラクに運搬畳や建具などの背の高い荷物を電動階段のぼれる台車で、ラクに階段の運搬ができるようになるアタッチメントです。 簡単に組み立て可能プレートを台車に取り付けて、アタッチメントをネジで固定するだけ。 高さ2m、重量100kg程度までの荷物を運搬可能に。 電動階段台車への取付は簡単です。 ※台車への取付作業は2人以上で行う事を推奨します。 本製品には台車用のプレートが付属していますので、プレートのみの使用も可能です。
仕様●サイズ(mm):アタッチメント/幅580×高さ750×奥行85、プレート/幅440×高さ25×奥行600●重量:6.92kg●付属品:アタッチメント、台座プレート、ネジ×8本、蝶ナット×8本、アイボルト×4本、プレート小×4本、プレート大×1本、日本語取扱説明書●積載量について:高さ2m、重量100kg程度までを推奨●▼※重量バランスを保つため●保証期間:購入日より12ヶ月●注意事項●▼※台車への取付作業は2人以上で行う事を推奨します。●▼※取付作業時は怪我に注意して行って下さい。●▼※製品の特性上、細かな傷がございますがご了承下さい。●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。●パッケージ込み重量:7.76kgアズワン品番67-9274-08
建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段のぼれる台車 ハンドル可変タイプ サンコー(電子機器)建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段のぼれる台車 ハンドル可変タイプサンコー(電子機器)
379,800税込417,780
1個
10日以内出荷
畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント
仕様●台車本体仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1340(mm)●重量:29.8kg(バッテリー含まず)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール●▼伸縮:4段階調節(最大805mm延長)●▼角度:最大180度調整●最大階段角度:30~35度●昇降速度●▼上昇時:約28段 8.6m/分●▼下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー●▼定格電圧:24V●▼定格電流:10A●▼定格消費電力:240W●▼電池容量:15.6Ah●▼充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度●アタッチメント仕様●サイズ●▼アタッチメント:幅580×高さ750×奥行85(mm)●▼プレート:幅440×高さ25×奥行600(mm)●重量:6.92kg●付属品:アタッチメント、台座プレート、ネジ8本、蝶ナット8本、アイボルト4本、プレート小4本、プレート大1本、日本語取扱説明書●積載量について:高さ2m 重量100kg程度までを推奨※重量バランスを保つためアズワン品番67-5757-12
押しボタンスイッチASSY TOEX(LIXIL)押しボタンスイッチASSYTOEX(LIXIL)
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
適合シリーズアルピタGX、オーバードアR、プレミエスゲート、リニア吊引戸、ワイドオーバードアR、台車式電動引戸、電動引戸
電動アシストユニット テンテキャスター電動アシストユニットテンテキャスター
719,800税込791,780
1台
7日以内出荷
お手持ちの台車に後付け可能で、コストを抑えたアシスト化を実現します。1機で約500kgのアシストが可能で、作業負担の軽減・効率の向上がを実現します。(※上記数値は参考値で、アシスト能力はキャスターの性能、路面環境に依存します。)駆動輪が昇降するので牽引台車にも使用できます。
用途屋内使用の手押し台車に。付属品バッテリーユニット(ACCUPACK)、バッテリーケーブル(BATTERYCABLE)、バッテリーチャージャー(BATTERYCHARGER)、パワーケーブル(BATTERYCHARGERPOWERCABLE)トラスコ品番206-6348車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)35取付高H(mm)170取付ピッチY(mm)60取付穴径P(mm)9許容荷重(daN)490RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)100
ブツシユ BIGM(丸山製作所)ブツシユBIGM(丸山製作所)
749税込824
1個
7日以内出荷
規格R1/2XRC1/4関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.51MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.51MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(1.42MB) 展開図23(1.46MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.16MB)図解NoBSM-1070SLT アキュムレータ部品_No.ブツシユ、BSA-651 951シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ キャビン仕様部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.3、BSM-1270SLT(18) アキュムレータ部品_No.ブツシユ、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器部品_No.4、BSA-600LDMQ(JP) 油圧機器1 台車部品_No.50、BSA-651 951シリーズ G-6 油圧機器 標準仕様 標準部品と入れ替え部品_No.4、BSA-950C -1シリーズ 油圧機器2 電磁弁,フローデバイダ,オイルクーラ部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.3、BSA-651 951シリーズ G-6 油圧機器 キャビン仕様 標準部品と入れ替え部品_No.4、SSA-α603 油圧配管部品_No.43など
フローデバイダ BIGM(丸山製作所)フローデバイダBIGM(丸山製作所)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
規格シンジンセイミツイ関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.51MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.51MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.16MB)図解NoBSA-651 951シリーズ G-6 油圧機器 標準仕様 標準部品と入れ替え部品_No.3、BSA-600LDEQ(JP) 油圧機器1 台車部品_No.49、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器部品_No.3、G-6 油圧機器部品 フローデバイダ_No.3、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ 3シリーズ 2017年9月~部品_No.2、BSA-651 951シリーズ G-6 油圧機器 キャビン仕様 標準部品と入れ替え部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ -3シリーズ 2017年9月~部品_No.2、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.2、BSA-950C -1シリーズ 油圧機器2 電磁弁,フローデバイダ,オイルクーラ部品_No.2、BSA-650シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.2、BSA-600LDMQ(JP) 油圧機器1 台車部品_No.49、BSA-651 951シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ キャビン仕様部品_No.2、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.2、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器部品_No.3、BSA-651 951シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ 標準仕様部品_No.2、BSA-950シリーズ 油圧機器2 電磁弁,フローデバイダ,オイルクーラ部品_No.2、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.2
90° エルボ BIGM(丸山製作所)90° エルボBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
規格EP-0-105Hトキワ関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.51MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.51MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.42MB) 展開図22(1.46MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.16MB)図解NoBSA-950シリーズ 油圧機器2 電磁弁,フローデバイダ,オイルクーラ部品_No.6、BSA-950C -1シリーズ 油圧機器2 電磁弁,フローデバイダ,オイルクーラ部品_No.5、BSA-651 951シリーズ G-6 油圧機器 キャビン仕様 標準部品と入れ替え部品_No.7、SSA-V1000C ステアリング(2)部品_No.12、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器部品_No.7、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ -3シリーズ 2017年9月~部品_No.5、SSA-E602 オイルタンク部品_No.18、BSA-600LDEQ(JP) 油圧機器1 台車部品_No.52、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.5、SSA-E602DX オイルタンク部品_No.18、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.5、SSA-V600C ステアリングリンク(1)部品_No.10、SSA-α603 油圧配管部品_No.55、SSA-V600C-1 ステアリング(1)部品_No.10、SSA-α603-1 油圧配管部品_No.55、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ 3シリーズ 2017年9月~部品_No.5、BSA-651 951シリーズ G-6 油圧機器 標準仕様 標準部品と入れ替え部品_No.7、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器部品_No.7、BSA-651 951シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ 標準仕様部品_No.5、G-6 油圧機器部品 90° エルボ_No.7、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.5、BSA-600LDMQ(JP) 油圧機器1 台車部品_No.52、BSA-650シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.6、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器部品_No.7、BSA-651 951シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ キャビン仕様部品_No.5
Oリング P18 BIGM(丸山製作所)Oリング P18BIGM(丸山製作所)
589税込648
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P18部品名称Oリング P18関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.68MB) 展開図42(0.74MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.2MB)図解NoBSM-1540SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.13、SSA-M500DX 台車 クラッチケース部品_No.47、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.29、BCS26CSN-1(Y13) 本体部品 Oリング P18_No.23、BSA-420JDAS トランスミッション2部品_No.47、BSA-420JDES トランスミッション2部品_No.47、MBS279 本体 外管、ギヤケース部品_No.27、CBM-520SLT-1 オプション(8)(電動ボールパルプ)部品_No.12、SSA-アルフア605V 油圧配管-1部品_No.14、BCS32 本体部品 Oリング P18_No.19、SSA-α1003MA-1 油圧配管部品_No.25、CGM-610NR ノズル部品_No.10、BSA-420JES 調圧弁部品_No.20、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.33、MK15-3 調圧装置部品_No.19、GKBS2600 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.25など
”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V) TRUSCO”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V)TRUSCO
349,800税込384,780
1台
30日以内出荷
パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業。部品の仕分け作業。電源(V)DC24V電源DC24Vモーター出力(kW)0.07均等荷重(kg)100電源コード(m)2操作方法フットスイッチ(コード長さ2m)昇降方式電動ボールねじ式
電動式運搬台車”Eランナー” TRUSCO電動式運搬台車”Eランナー”TRUSCO
539,800税込593,780
1台
30日以内出荷
屋外仕様ではありません。車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。電動走行なので走行時の負担を軽減します。操作時の事故を防ぐ挟まれ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐロック機能付きです。実績のあるE-TRAの駆動部を使用した電動台車です。
仕様前車輪:250、駆動輪:210、補助車輪:80トラスコ品番256-7185材質荷台:スチール品名電動式運搬台車”Eランナー”均等荷重(kg)1000モーター走行:DC24V-0.65Kw荷台寸法(mm)幅900×長さ600×高さ255、幅1200×長さ750ハンドル高さ(mm)1250運転方式電動走行バッテリー(搭載)ET-BP充電時間(時間)約10走行速度(km/h)負荷:0~2.3(500kg)、無負荷:0~4.4
電動式運搬台車”オートランナー” リチウムイオン電池仕様 TRUSCO電動式運搬台車”オートランナー” リチウムイオン電池仕様TRUSCO
389,800税込428,780
1台
14日以内出荷から30日以内出荷
取り外し式のリチウムイオンバッテリーを搭載しています。凹凸に強いスプリング設置式のドライブエアタイヤ(2.50-4-4)を採用しています。チョッパー制御で省エネ設計です。屋外仕様ではありません。車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。
付属品充電器:ET-BC、バッテリー:ET-BP材質荷台:スチール走行速度(km/h)無負荷:0~3.5、負荷:0~2.3
電動式運搬台車”オートランナー” 鉛蓄電池仕様 TRUSCO電動式運搬台車”オートランナー” 鉛蓄電池仕様TRUSCO
299,800税込329,780
1台
14日以内出荷から30日以内出荷
鉛蓄電池バッテリーを搭載しています。凹凸に強いスプリング設置式のドライブエアタイヤ(2.50-4-4)を採用しています。チョッパー制御で省エネ設計です。屋外仕様ではありません。車体四隅をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。
材質荷台:スチール走行速度(km/h)無負荷:0~3.5、負荷:0~2.3
石灰散布機 石灰ゼスト タイショー石灰散布機 石灰ゼストタイショー
449,800税込494,780
1台
8日以内出荷
石灰散布の、新しい形。 防疫作業の軽作業化・省人化・効率化 家畜の防疫には欠かせない石灰散布作業。 石灰ゼストは、電動散布機で石灰をすばやく広範囲に散布できます。 壁際までしっかり散布:畜舎や建物間の狭い場所や際まで直接散布でき、高い防疫効果が期待できます。 かんたん起動、すばやく散布:電源を押すだけで起動できるので、散布作業がスムーズに行えます。 静かでクリーン。静音設計:走行部にモーター内蔵ホイールを採用。音に敏感な鶏や豚にも優しい静音設計です。 高い走破性で悪路にも強い:未舗装路や起伏のある路面にも適応。電動なのでストレスなく散布走行ができます。 メンテナンスも簡単:工具不要で分解が簡単にでき、作業後の清掃やメンテナンスが簡単に行えます。 台車としても使える"2WAY仕様":散布部を取り外すことで電動運搬車としても使用可能です。※荷台部分(ベニア等)はお客様でご用意ください。
用途レバーを握るだけで自動走行。畜舎周辺の散布作業に最適。仕様散布部/散布幅 消石灰:0.8m、適応散布剤 粉状石灰・粒状石灰、電源 12V車用鉛電池 (55B24R) 1個、詰まり緩和機構 振動機構/ローター繰り出し、散布量調整 シャッター開度および走行車速、操作 手元スイッチ+シャッター開度調整(レバー)、走行部/電源 HIKOKI製 36Vマルチボルトバッテリー1個 (充電器付)、操作方法 レバー式・5段階変速、走行 前進のみ、ブレーキ 前輪ブレーキ、その他 散布部を外せば台車として使用可能 (搭載荷重:100kgまで)質量(kg)110種類電気式奥行(mm)1360容量(L)【ホッパー】70(粒状石灰:20kg×3袋/粉状石灰:20kg×2袋)全幅(mm)830全高(mm)980
折り畳み電動階段のぼれる台車 サンコー(電子機器)折り畳み電動階段のぼれる台車サンコー(電子機器)
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能。階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車
仕様【ハンドルポール】伸縮:4段階調節(最大524mm延長)付属品台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書質量(kg)約30ブラック角度(°)最大階段:35最大積載量(kg)150荷台寸法(幅)(mm)483寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)524×1056~1586×655連続使用時間約80分(80kgの荷物を載せた場合)キャスター径(Φmm)125バッテリー24V 13Ahモニター出力24V 200W充電時間(時間)約3~4折りたたみ寸法(mm)524×1056×310使用充電器入力:AC100-240V(50/60Hz)2.5A、出力:DC29.4V 2A荷台寸法(奥行)(mm)515昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
軽量電動階段台車60用AC充電ケーブル サンコー(電子機器)軽量電動階段台車60用AC充電ケーブルサンコー(電子機器)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
軽量電動階段台車60専用バッテリー充電ケーブル
付属品充電アダプタA/Bのみブラック質量(g)275ケーブル長(cm)145/95
電動台車 ELE-TRO Newseed電動台車 ELE-TRONewseed
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
作業負担を劇的に軽減する物流倉庫の頼もしい味方 直感的に使用できる操作性で女性でもラクラク ハイパワーバッテリーを搭載、200kgまでの運搬に対応 1回の充電で約32~35km走行可能 NS-ELTR01-BK コンパクトに折りたためて広い倉庫から小さな倉庫まで NS-ELTR02-BL 広い倉庫から小さな倉庫まで NS-ELTR-BP ハイパワー48V 374Wのバッテリーを搭載 鍵つきで取り外し可能 電動台車ELE-TRO Type-01、Type-02共通のバッテリです
用途運搬台車
電動アシスト台車 ダンディアシスター 2段テーブル式 W900XD600 ダンディ電動アシスト台車 ダンディアシスター 2段テーブル式 W900XD600ダンディ
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷
近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時にトラスコ品番208-2537材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール長さ(mm)900幅(mm)600高さ(mm)218均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)909運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)バッテリーLi-ion14.4V/2.5h充電時間(時間)約3傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2走行距離(km)約7
電動アシスト台車 ダンディアシスター 高カゴ台車 W900XD600 ダンディ電動アシスト台車 ダンディアシスター 高カゴ台車 W900XD600ダンディ
529,800税込582,780
1台
7日以内出荷
近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時にトラスコ品番208-2539材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール長さ(mm)900幅(mm)600高さ(mm)218均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)1376運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)バッテリーLi-ion14.4V/2.5h充電時間(時間)約3傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2走行距離(km)約7
電動アシスト台車 ダンディアシスター カゴ台車 W900XD600 ダンディ電動アシスト台車 ダンディアシスター カゴ台車 W900XD600ダンディ
479,800税込527,780
1台
7日以内出荷
近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時にトラスコ品番208-2538材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)900幅(mm)600高さ(mm)218均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)914運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)バッテリーLi-ion14.4V/2.5h充電時間(時間)約3傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2走行距離(km)約7
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら