156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮袋の吸引機。キャニスター型掃除機がなくても圧縮袋が使えます。 本体は自立して吸引します。スライドをあわせて電源を入れるだけの簡単操作。 収納しやすく、持ちやすいコンパクトな本体。 コードは長めで使いやすい。3つのアダプター付きで他社圧縮袋にも対応しています。※一部圧縮袋では使用できない場合があります。
材質ABS、プラスチック 質量(g)960 消費電力(W)270W 電源コード(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×21
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタル シャンクSDS-max 適合電動機SDS-maxハンマードリル
1本
7,313 税込8,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小池メディカルヨックスポルタ
-20kPa付近の低圧でも高い吸引流量を確保します。吸引圧の設定は、ゲージレスコントローラーを回して数値を合わせるだけで行えます。AC・バッテリー(着脱式)・自動車のシガーライターの3電源対応です。※管理医療機器です。
流量(L/min)排気:27 吸引能力(mL/min)最大:24.5(-60kPa時) 容量(mL)吸引瓶:800cc 電源(V)AC100(50/60Hz)または自動車用カーアダプター 消費電力(VA)55~110 寸法(mm)290×235×170 質量(kg)約2.6 充電時間(時間)約3(使用時間約30分) ポンプダブルピストン式 付属品AC/DCアダプタ、ボトル、フィルター 材質吸引瓶:ポリカーボネート製 一般的名称電動式可搬型吸引器 仕様吸引機本体 アズワン品番7-4832-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00026000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷


天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収 質量(kg)4.9 吸入量(L/min)60 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 仕様ペール缶の上に乗せて使用 種別粉塵・切粉対応 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)315 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 真空度(mmH2O)2600 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー3馬力
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書(1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。 エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。 故障が少なく、メンテナンスも簡単です。 エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。 すでにコンプレッサーが設置の場所では、 エアホースを接続するだけでご使用になれます。 ツールポケット 四隅の穴にノズル類を収納可能できます。
タンク容量(L)16(液体13) 質量(kg)9.5(本体:7.7) 付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています) タイプ乾湿両用型 空気消費量(L/min)660 風量(m3/min)1.7 ホース長さ(m)2 ホース径(Φmm)38 使用エアーホース径1/4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618 フィルター面積(m2)0.15 供給エアー範囲(MPa)0.5 最大真空圧(kPa)27.5
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

0.1~100mlのガラスピペット、プラスチックピペット、またはパスツールピペットに使用できます。 軽量で長時間使用しても疲れにくいデザインです。 コードレスで長時間の作業が可能です。 吸引・吐出スピードが5段階まで設定できます。 容量に併せて自然吐出またはモーターによる強制吐出が選択できます。 カラーLED表示で、吐出モード、バッテリー状況、吸引スピード設定が一目で分かります。 本体への液体の吸い込みを防ぐ安全バルブが付いています。 0.2μmのPTFEメンブラ
アズワン品番2-5385-01 仕様充電式対応ピペット:0.1~100ml(100mlはホールピペット)吸引速度:5段階切換吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)メンブランフィルター/0.2μm 付属品取付ねじセット(壁掛けホルダー) セット内容本体、充電アダプタ、充電スタンド 材質本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂)デスクトップスタンド/シリコン 電圧120VAC(充電アダプタ) 質量(g)デスクトップスタンド/70壁掛けホルダー/35 電源NiMH(ニッケル金属水素)電池 サイズ(mm)デスクトップスタンド/83×97×47壁掛けホルダー/75×43×54
1本
105,800 税込116,380
翌々日出荷

用途粉じん専用 仕様ポッキンプラグ付口元ロック式Φ28mmホース2スピード低騒音軽量3Pプラグ対応連動式コンセント 付属品ホース(5m/A-34229)フロントカフス22、38ダストバッグコンプリート(A-35667)ホルダ(6個) 型式粉じん専用 タイプポッキンプラグ付 消費電力(W)520(強)、240(弱) 最大風量(m3/min)3.2 運転音(dB)78(強)、73(弱) カーボンブラシ呼び番号322 真空度(kPa)(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

サンワダイレクトハンディークリーナー
強力なモーターにより5500paの吸引力 小さな小石も吸い取る吸引力 本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れない 便利な充電タイプで、様々な場所をクリーニングできます。
仕様吸引仕事率:5500pa、アルミファン:毎分/40000回転 寸法(mm)175x146x55 質量(g)約300 容量(L)(ゴミ箱)0.4 湿度(%RH)40-70 使用環境温度(℃)(仕事)-20~55(±2) 保存温度範囲(℃)-20~55(±2℃) 環境温度範囲(℃)(充電)0~45(±2) 標準容量(mAh)(電池)2000 使用可能時間(分間)20
1個
3,398 税込3,738
当日出荷


ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。
用途デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル 適合電動機軽量ハンマードリル
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

T-222HPES 高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン BeHAUS 動画あり
職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に 最高使用圧力(MPa)2.5 本体質量(g)432 ノズル口径(Φmm)28 適合流体空気 アズワン品番64-5410-59
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

【プラスチックフィルター】 微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。 1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。 導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。 【高効率ブロワモーター】 最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。 吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。 【フロートメカ新SSM】 コンクリートのノロ吸引などのモーターへのミスト混入を防ぎます。 大風量にも対応できる新開発スーパーストップメカ(SSM2)搭載。 分解も簡単でメンテナンスが楽々。 【タンクフリー構造】 台車からタンクが外せる。 堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。 押すだけではありません、引いて便利な構造です。 タンク一体のキャスターと台車は、作業着に引っかかったり、汚れたりと大変です。三立機器の工業用掃除機は、このJX-Ver3シリーズだけでなくすべての機種がフリータンク構造が基本です。
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 構造(羽根車)シロッコファン
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付 付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078) 種別粉じん専用(電動工具接続専用) 長さ(mm)366 幅(mm)334 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)220 最大風量(m3/min)1.9
1台
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,510 税込1,661
8日以内出荷

ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。 フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。 伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。 乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。 電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。 ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。 温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)
電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)10 付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用) タイプ乾湿両用 消費電力(W)1200 風量(m3/min)ブロアー時/2 騒音値(dB)84 真空度(kPa)17.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受へ侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風 仕様羽根車:ターボ、ケーシング吐出内径(mm):63、吐出相フランジ外径(mm)63、吸込相フランジ外径(mm):97、単相、送風機:標準形、軸受呼び番号:羽根車側6202UUCM/反羽根車側6200UUCM、接続方式:端子台、電動機保護方式:全閉形、吐出金網付、吸込ダンパ付、吐出口可変方向:3.2.1、回転方向:右回転、最高吸気温度:60℃ 材質ケーシング:ADC12/羽根車:SPCC 質量(kg)6.5 出力(kW)0.1 電流(A)1.4/1.7(100V 50Hz/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50Hz/60Hz) 最大静圧(kPa)0.60/0.85(50Hz/60Hz) 最大風量(m3/min)4.5/5.5(50Hz/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
30日以内出荷

多段ターボ型電動送風機は、遠心型多段ファンを採用して、機体の外形寸法をできるだけ小さくした軽量コンパクト設計です。小風量・高風圧で、吸引や吸着、圧送など目的に使用できるシリーズです。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
回転方向 吐出口右吐出 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 構造(羽根車)多段ターボファン 吐出口可変方向3方向
1台
68,980 税込75,878
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

電動吸引機(エアッシュ)&海外掃除機対応。オートロックバルブなので、ノズルをあてるだけで簡単に圧縮でき空気の逆戻りがありません。広々チャックで出し入れ簡単。
寸法(cm)150×100
1箱(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)30 吸込仕事率(W)160 コード長さ(m)約5 質量(kg)約9 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.8 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約13 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

EVC-100P 乾湿両用掃除機 E-Value 動画あり
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105 吸水容量(L)5 集塵容量(L)7 タンク容量(L)10 コード長さ(m)約2.5 仕様最大風量:1.36mm3/min 質量(kg)約3.0 定格消費電力(W)610 ホース長さ(m)約1.8 寸法(cm)37×36×26 騒音値(dB)80 最大真空到達度 (kPa)12
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。 コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。 ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。 強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。 置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様吸引方法:サイクロン式 付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル ホワイト 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415 連続使用時間(分)標準:約20、ターボ:約14 バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵量(L)0.15 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)2200 電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 動画あり
【超軽量1.1kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】 超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのサイクロンスティッククリーナーです。 小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。 置くだけ充電のスタンド付き。 強力な吸引力を持続させるサイクロン式。小型で高性能なモーター搭載で、軽くても強力な吸引力を実現。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。 LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。 ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。 ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。またダストカップと回転ブラシは丸ごと水洗いOK。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備) 材質PP、ABS、PC、POM 質量(g)1119.5(ヘッド装着時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×175×965 連続使用時間標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分 集塵方式サイクロン式 充電電圧(V)【充電アダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC13.7/0.5A 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1900 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) バッテリー寿命繰り返し充電:約1000回
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変わらないパワフルな吸引力。進化系ヘッドでパワフルにゴミを吸い取るクリーナー。安定したパワー供給により最長40分間のパワフルで変わらない吸引力を実現。【ダイソンデジタルモーターV8】毎分最大107000回転しパワフルな吸引力を実現。【変わらないパワフルな吸引力が続きます】2TierRadial(ティアーラジアル)サイクロンは、2層に配置された15個のサイクロンが同時に機能することで風量を強め、微細なゴミを捕らえ、空気からしっかり分離します。【1台3役】ツールを付け替えて、スティッククリーナー、布団クリーナー、車掃除に便利なハンディクリーナーとして使用可能。【吸い取ったホコリやゴミに触れずに、ワンタッチで簡単にゴミ捨て】まっすぐでスリムなクリアビンは、スムーズに開閉する構造で、ゴミやホコリに触れずに、衛生的にゴミ捨てが可能。壁掛け式の収納用ブラケットに掛けておけば、次の掃除のときにすぐ使える。【トリガー式スイッチ】必要な時だけ稼働できるトリガー式のため、運転時間を効率的に使えます。
用途掃除機、ハンディクリーナー、スティッククリーナー、サイクロン掃除機として。ダイソン dyson 生活家電 家電 家事 掃除 掃除用品 コードレス スティック サイクロン 布団クリーナー 車掃除 ゴミ ホコリ フィルター 静音 充電式 パワフル 吸引力 軽い 軽量 スリム スマート おしゃれ 壁掛け コンパクトヘッド 小型 布団 車 付属品コンビネーションノズル、隙間ノズル、充電器、収納用ブラケット 適合標準ヘッド:FluffyTMクリーナーヘッド 質量(kg)2.55 シリーズダイソン モーターダイソンデジタルモーターV8 電源コード(m)1.8 集塵方式サイクロン式 充電時間(時間)約5 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×117.6×210
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレント ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室 セット内容テラスクリーナーT7Plus、トリガーガンG180Q、マルチパワージェットノズル、高圧ホース12m(プレミアムフレックス高圧ホース)、本体側カップリング イエロー タイプ静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584 モーター出力(kW)1.4 最高圧力(MPa)12 機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 給水温度(℃)40
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
1個ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときに ホース長さ(m)2.5 ホース径(Φmm)38 電源コード(m)5 質量(kg)約9.2 タンク容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660 吸込仕事率(W)285 騒音値(dB)78 最大風量(m3/min)2.4 モーター出力(W)1000 最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式サイクロンスティック掃除機 SUUZE アイリスオーヤマ 動画あり
アイリス史上最強 のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです (メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。 アイリス史上で初めて本体に加えてヘッド内部にもDCブラシレスモーターを搭載する「ツインドライブシステム」を採用する事で、フローリングだけでなくカーペット上の紙やペットの毛、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ! ♦ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します) からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。 また、カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。 ♦静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。 ♦ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。 ♦充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 ♦2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ♦HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、PP 寸法(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025 質量(g)1700 タイプ吸引方法:サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×1025 集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3 連続使用時間(分)LOW:約15、HIGH:約8、AUTO:約20、>LONG:約43 バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1900 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式工具と充電式集じん機の連動集じんをBluetoothにより実現。 無線連動集じんは対応工具にワイヤレスユニット(別販売品)を差込んで作業。 AC機並みの吸引力!ブラシレスモータ搭載により最大吸込仕事率85W(パワフルモード)を実現。(メーカー携帯用集じん機比) たっぷり使える作業時間。0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルタ採用。 モードメモリ機能搭載で前回OFF時のモードで起動。 作業の疲労を軽減し体にフィットして動きやすい。
用途コンクリート研削作業に・コンクリート穴あけ作業に・コンクリート切り込み作業に 吸込仕事率(W)パワフル:85、標準:45 集塵容量(L)2 付属品ホース(内径28mm×1.5m)・フロントカフス38(ホース取付)・フロントカフス22・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚) 長さ(mm)230 幅(mm)152 質量(kg)4.5(BL1860B×2本取付時) 高さ(mm)373 電源(V)36(直流18+18) 電圧(V)36(直流18+18) 最大風量(m3/min)1.8 運転音(dB)パワフル:69、標準:65 作業量(目安)パワフル:40分、標準:1時間15分(BL1860B×2本使用時) 真空度(kPa)(最大)11
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26) 吸込仕事率(W)790.68 電源コード(m)5 質量(kg)15.5 付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホース エスコ品番EA899TD-40C 寸法(mm)470×390×500 消費電力(W)1100 電源100V/11A ホース長さ(m)3 騒音値(dB)74 ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51 最大風量(m3/min)2.1 材質(タンク)ステンレス 真空度(kPa)22.6
1個
59,800 税込65,780
翌日出荷

超軽量! 充電式紙パックスティック掃除機 アイリスオーヤマ 動画あり
【超軽量1.1kg】【紙パック50枚付】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】 紙パック式でお手入れ簡単。超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズの紙パッククリーナーです。 小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。 置くだけ充電のスタンド付き。 小型で高性能なモーターを搭載しているから、軽くても強力な吸引力を実現。軽さとパワーの両立で日々のお掃除をより楽にしてくれます。 さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。 紙パックを捨てるだけだから、ゴミが舞うことなく衛生的。また紙パックは「Ag+(銀イオン)加工」なので抗菌防臭。排気のニオイも抑制! 50枚付属で5年分(メーカー調べ。実際にゴミの量や種類、使用環境によって異なります。1枚は本体にセット済み)。 LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。 ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック 質量(g)1130 電源AC100 定格電圧DC10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し)240×175×995 連続使用時間標準:17分、ターボ:8分、自動:8~40分 バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵方式紙パック式 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1900 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準質量1.5kgの軽量モデル、軽い力でラクラクお掃除ができるスティッククリーナーです。ジェット3Dファンモーターを搭載、パワフルな吸引力でしっかりゴミを吸い取ります。ヘッドに搭載された7灯の緑色LEDライトが見えにくいゴミを浮かび上がらせるから掃除残しも無し。ヘッドブラシ先端をループ形状にした「からまんブラシ」で髪の毛などが絡まりにくくなり、お掃除はもちろん、面倒なお手入れも簡単になりました。バッテリー充電2.5時間、標準で約40分(強8分)の運転が可能です。
その他シンクロフラップ、ワンタッチ着脱、くるっとヘッド、ペタリンコ構造、自走ヘッド、LEDライト 付属品ハンディブラシ、隙間用吸込み口、スティックスタンド 質量(kg)本体:0.97、標準(本体・延長パイプ・ヘッド・電池の合計)1.5 ホワイト タイプ充電:ACアダプター、スティックスタンド 対応お手入れ:ブラシ・ダストケース水洗い可 電池カセット式リチウムイオン電池 充電時間(時間)約2.5 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)1010×230×230 運転時間(分)標準:40、強:約8、自動:約8~40
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

本体は約1.5kg。500mlのペットボトルの水およそ3本分の重さです。軽くて取り回しがらくだから、気づいた時にサッと出して掃除ができます。 ハンドルスティックを外せばハンディタイプに変身する2way仕様。これ一台で、床から棚の上まで幅広くカバーできます。 自立式で立てたまま収納できるので、使わない時もスペースを取りません。サイクロン方式なので、集じん効果が持続します。 また、モーターと吸込口の形状を改良したことで、従来製品TC-5122よりも吸引力がアップ。コンパクトなサイズの中に、しっかりとした性能を搭載しました。
電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵方式サイクロン式 集塵容量(L)約0.3 吸込仕事率(W)20 電源コード(m)約5 質量(kg)約1.5 仕様床用吸込口:ノーマル 付属品隙間ノズル、隙間ノズルホルダー 寸法(mm)約230×155×1050 ブラウン 消費電力(W)170 スイッチスライド式 運転音(dB)68以下
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Panasonic(パナソニック)エチケットカッター (黒)
1.毛クズ吸引機能&ハイパワーモーター搭載2.「デュアルエッジ刃」で鼻の奥と側面の毛を同時にカット3.ウォータースルー洗浄で、簡単水洗い
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷

1.527-193.0 ドライクリーナー T 7/1 Classic (1.527-193.0) ケルヒャー 動画あり
100V電源で使用できるケルヒャー業務用ドライクリーナーです。コンパクトなのに、3層フィルターでありながら、しっかりとした吸収力を持続します。 <軽量コンパクト> プロ仕様のウルトラコンパクト 最小限の機能に絞り込み、非常にコンパクトなサイズを実現。女性が持ち運ぶにも軽量で、清掃作業だけでなく、階段の移動や収納場所からの出し入れもストレスなく行え、清掃者の負担を軽減します。 <しっかりとした吸引力> しっかりとした吸引力で効率の良い清掃を実現 コンパクトでありながらしっかりとした吸引力と7.5Lのコンテナ容量を実現。吸い残しが少ないため作業時間を短縮、清掃者の負担を減らし、清掃コストを抑制します。 <高い防塵性と吸引力> 3層フィルターで吸引力を持続 高品質な3層構造のフィルターでモーターを保護し、吸引力を保ちます。合成繊維素材のフィルターは耐久性が高く、メンテナンスコストを削減します。 <人間工学に基づく設計> 日本の空間と人に合った製品設計 ケルヒャーはドイツメーカーですが、日本人スタッフが日本人の体型や空間に合わせ製品サイズを調整しています。作業負担を軽減し、永くお使いいただけます。
ダストコンテナ容量(L)7.5 電源コード(m)9.5 質量(kg)3.5(アクセサリー除く) 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)最大950 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×285×310 パイプ径(Φmm)ID/35 相数1Ph モーター出力(W)950 騒音レベル(dB(A))62 真空度(kPa)23.5 関連資料製品カタログ:ケルヒャードライクリーナー T 7/1 Classic(1.15MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB) 吸引風量(L/s)40
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。便利な充電タイプです。
仕様●ノイズ:約75dB~85dB●モーターパワー:80W●保存温度:-20℃~60℃ サイズ213×163×67mm 質量(g)約372 消費電力60W 入力DC5V/1A バッテリーリチウムイオン電池 充電時間1Aの場合 約4時間 相対湿度60~70% USBケーブル長(cm)約80 バッテリー容量(mAh)6000、3.7v 2000 使用可能時間(分間)約12~20
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

アイリスオーヤマハンディリンサー
とっさの汚れを手軽にサッと落とせる、布製品洗浄クリーナーのハンディタイプのリンサークリーナーです。 水を吹き付けて汚れを浮かせて強力に吸引し洗浄します。 カーペットなどの水洗いできない場所を徹底洗浄します。 充電台に置くだけでらくらく充電、充電台に縦に収納することができるので、コンパクトに収納できます。 コンパクトでシンプルなデザインなので、部屋の雰囲気を損なうことなく収納できます。 アタッチメントハンドツールをつけると、ソファの背もたれやカーテンなどの壁面の清掃にも使えます。 清掃するときはなるべく本体を水平にして操作してください。 本体を大きく傾けると汚水がモーターに入り込むのを防ぐために傾斜時安全装置が作動します。 汚水が回収タンクの満水水位以上になり本体に入ると、異常吸引停止装置が作動し停止します。 回収タンク・アタッチメントハンドツール・バキュームホースは、取り外し水洗いができます。
仕様【充電】(入力)AC100V-240V、(出力)DC13.7V、0.5A 付属品充電台、アタッチメントハンドツール、バキュームホース、充電アダプター 質量(g)1800 タンク容量(L)【回収タンク】0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×320×205 連続使用時間(分)約10 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1900
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

メーカー独自の万能フィルターによりフィルター交換なしで粉じん、液体の吸引が可能です。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途油・切粉の吸引、粉じんや比重の重いダストの吸引に最適 電源(V)単相200 電源コード(m)8 仕様手動ちり落とし装置内蔵 タイプ乾湿両用 消費電力(W)1080 騒音値(dB)75 最大風量(m3/min)2.5 最大真空圧(kPa)28
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)