電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。
音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類電池式
ホース長さ(m)約1.6
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
ノズル一頭口
噴霧能力(mL/min)約260
使用電池単1形乾電池×4本(別売)
材質(パイプ)グラスファイバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm
付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色グリーンカーキ
種類電池式
ノズル長(cm)83
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。
1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。
種類電池式
型式手持式
ホース長さ(m)約1.7
ノズル長(cm)約40~90
噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリエチレン
電源単1形乾電池6個
電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L
噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に
種類電池式
タンク容量(L)10
ホース長さ(m)1.1
ノズル長(mm)460
噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700
主な用途除草剤用
対応溶液薬剤
接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20
モーター直流6Vモーター
ポンプインペラーポンプ
標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)
散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)
使用電池アルカリ単一形 4本(別売)
質量(kg)3.0
電流(A)2
付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505
トラスコ品番775-7964
電池寿命(時間)約6
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15]
電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池)
噴霧調整ジョウロ状
アズワン品番64-6358-14
噴口除草専用シャワー噴口
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(1.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。
カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。
庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に
種類電池式
使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に
タンク容量(L)15
本体寸法(mm)250×370×550H
付属品2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド
種類充電式(バッテリ別売)
電源(V)直流18
商品タイプ本体のみ
乾電池式ですぐに使える、ノズルがツインタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ツインノズルは角度が自由に調節でき広範囲に噴霧できます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm
付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色ダークグレー
質量(g)1275
種類電池式
電源(V)DC9(単1乾電池6本)
タンク容量(L)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×150×280
噴射能力(mL/min)約600(7.2V)
噴霧能力(mL/min)約500(7.2V)
ノズル長(cm)83
1台
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V)
付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色サンドイエロー
質量(g)1136
種類電池式
電源(V)DC9(単1乾電池6本)
タンク容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×180×310
ノズル長(cm)83
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電池式噴霧器はモーターのギアが液剤によって固まる、ギア詰まりを起こさないよう、構造を見直しました。TGMシリーズでは、ギアを使わない新開発モーターポンプです。
種類電池式
タンク容量(L)5
ノズル長(cm)約32~93/約41~118
質量(g)約1750/1850
噴射距離(m)約2.2(一頭口で約4)
使用電池単1型乾電池4本
作業量(目安)約7時間半
噴霧量(mL/min)400
噴射量(mL/min)735
電池寿命約180L
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード