この1台で鉄・木材・アルミ・塩ビを切断。オールマイティーチップソー装着の2枚刃式チップソー切断機。握りやすく作業も楽な、人間工学デザインのツインハンドル。丈夫でお手入れしやすいアルミダイカストカバー。部材に切り込みやすいローラー、安全性にも配慮したロックスイッチ採用。壁面などへの垂直作業、低振動で真上からの部材切断、部材に窓を開ける事もできます。取り回しが良い約2.5kg軽量設計、最大切込み深さ18~20mm
用途多種材切断/木材・鉄・アルミ・塩ビ ※純正刃使用時
チップソー外径(Φmm)(A)1番目/90、(B)2番目/90
最大切込深さ(mm)18~20
対応材質木工用、鉄工用、アルミ用、樹脂用
回転数(min-1[r.p.m])7500
電源(V)AC100
最大消費電力(W)800
コード長さ(m)2
チップソー厚さ(mm)(A)1番目/1.6、(B)2番目/1.6
刃数(p)(A)1番目/24、(B)2番目/24
定格時間(分)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×180
規格二重絶縁、電気用品安全法(PSEマーク)対応
仕様特殊内径/オールマイティーチップ使用
刃外径(mm)(A)1番目/90、(B)2番目/90
周波数(Hz)50/60
適合替刃WB-90
付属品六角レンチ、潤滑ワックス×10本
質量(kg)2.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
刃先が見やすい逆勝手仕様!
スリムボディ!
ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)105
刃物内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(90°時)21.5
回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)単相100
電流(A)7.4
消費電力(W)720
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)295
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付
質量(kg)1.8
1セット(2枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
165mm万能切断マルノコ
マルノコはDIYユーザー&ハウスリフォームの軽作業向けに発売されました。
1台により木材・アルミ・鉄材そしてプラスチック等の材料をすべて切ることができます。
また専用ダイヤモンドホイールを取付けることによってブロック・レンガなどの石材等も切断可能にします。
用途ハウスリフォーム・DIY
付属品165mm万能切断チップソー、T型ソーガイド、六角レンチ
質量(kg)4.3
消費電力(W)1010
回転数(min-1[r.p.m])3700
最大切込深さ(mm)(45°時)34
最大切込深さ(mm)(90°時)53
仕様・用途リフォーム向け
傾斜切断(°)0-45
適合切断材鉄材、アルミ、木材
最大切断厚さ(mm)3(軟鋼)
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売
タイプライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70
アズワン品番65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
質量(kg)0.72
回転数(min-1[r.p.m])300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120
切断能力(mm)6
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリーA-59863,A-59841
刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。
付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。
ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。
トラスコ品番538-0050
セット内容A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー
質量(kg)1
消費電力(W)40
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.5×58×167
電源コード(m)約3
カッター部温度(℃)400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
消費電力(W)50
トラスコ品番480-7600
質量(kg)1.07
1台
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

スクレーパー 300
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です
刃幅(mm)100
長さ(mm)300
適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型
トラスコ品番296-5291
質量(g)380
刃長(mm)18
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ)
ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。
45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。
バッテリー電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])1400
最大切込深さ(mm)(45°時)16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)25.5
ノコ刃外径(Φmm)85
ノコ刃内径(Φmm)20
バッテリーリチウムイオン
全長(mm)300
作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)
質量(kg)1.4
適合バッテリーA-48692
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
色々な材料が切れる!
無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。
3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。
電源(V)AC100
電流(A)3.7
定格消費電力(W)350
コード長さ(m)2
切断能力(mm)軟鋼板2.5
切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32
切断能力(mm)木材(厚さ)55
切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5
対応材質木工、鉄工、樹脂
ストローク数(min-1[回/分])0~2200
ストローク(mm)約18
周波数(Hz)50/60
質量(kg)1.6
付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1
定格時間(分)30
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
バリなしで切断でき、歪みもほぼありません。
標準セットのダイスDS-1とDS-2が付属しています。
トラスコ品番149-3380
質量(kg)8.91
タイプレースウェイカッター(ダブルダイス付)
能力切断能力 ネグロス製S-D1、D1、DP1、D2、DP2
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾式(ドライタイプ)
タイプセグメント
ダイヤ層幅(mm)7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)46
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)
回転数(min-1[r.p.m])3700
電源(V)単相 100
電流(A)5.7
消費電力(W)550
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213
付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス
質量(kg)2.1
革新的チップソー2枚刃でマルチに切れる
用途鉄・木材・アルミ・銅・塩ビの切断に
外径(Φmm)125
刃数(p)32
刃厚(mm)1.6
セット内容のこ刃A×1枚、のこ刃B×1枚
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
小形・軽量・高耐久!
握りが重心に近い最適バランス設計!
ケガキ線の見やすいLEDライト付!
ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm)180/185
取付穴径(Φmm)20
対応材質鉄工用
回転数(min-1[r.p.m])3700
切断能力(mm)L鋼60×60
切断能力(mm)パイプΦ60.5
切断能力(mm)パイプ角60
切断能力(mm)丸棒板材厚さ12
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2心・5
質量(kg)4.0
付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイド
トラスコ品番360-8701
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
V溝等に使用するフライスです。
外径公差(mm)0~+1
材質HSS
角度公差±15'
関連キーワード