衝撃に強く、割れにくい
車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」採用
日本製
用途丸鋸の収納に
材質本体・フタ:高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)、バックル:ABS樹脂、ハンドル・台座:ポリプロピレン
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×250×250
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×300×260
適合寸法(mm)丸のこ:165/190
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
MonotaRO18V充電工具専用のケースです。
用途MonotaRO18V充電工具専用のケースです。
適合本体・充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ(MOKDDR-18.0Li)・充電式インパクトドライバー 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIDR-18.0Li-175)・充電式インパクトレンチ 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIR-18.0Li)・充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ(MOKIDR-18.0Li)
材質HDPE
寸法(mm)345×310×115
質量(kg)1.27
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ157
関連資料(5.4MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラスコ品番852-2739
アズワン品番64-6748-08
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品緩衝ウレタン
セット内容緩衝ウレタン
材質(本体)ポリプロピレン(pp)
タイプウレタンフォーム付
クッションウレタン
仕切りなし
鍵南京錠取付不可
材質(クッション)ウレタン
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ315
関連資料(5.4MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
関連資料商品使用方法(0.7MB)
鍵鍵付
ビス・パーツ・工具の収納に最適です。内側仕切り付で整理しやすいです。
用途工具の収納。
サイズL
材質(本体)EVA
寸法(縦×横×奥行)(mm)210×420×100
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)100
外寸法・奥行(mm)210
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。
ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。
施錠用のカギ穴付きです。
用途道具・精密機器の収納・保護に
色黒
タイプウレタンフォームあり
クッションウレタンフォームあり
防塵防水性能IP65
鍵施錠用のカギ穴付き
積み重ねて連結できる!
収納できる大形ハンドル付!
4箇所のラッチでしっかり連結!
衝撃を吸収するスポンジ付!
寸法(縦×横×高さ)(mm)395×395×210
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
先端工具収納部は工具本体とは別フック式です。従来のプラスチックケースに比べ先端工具をきれいに収納可能です。ケース側面に指かけ用の切欠きを新設しました。車内など狭い箇所での出し入れの際に便利です。積み重ねた際にケース裏表の凹凸がストッパーとなり荷崩れを防止します。
用途電動工具の収納用。
WH36DD/WHP18DA/WHP12DA標準付属ケース
小物入れに簡易ロック機能があり、ラッチの締め忘れによる小物のバラまきを防止します。
側面に手をかける溝を設け、側面からの引き出しが可能です。
IP65相当の防じん耐水性能
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
電動工具・ハンドツール・パーツの収納に最適!電動工具も入る深型サイズです。持ち運ぶことができるインナートレーが2つ付いています。携帯可能なクリアケースが付いていて、本体側面にはクリアケース・ドライバーなどを掛けられるホルダーが付いています。環境に配慮した再生原料を使用しています。
質量(kg)3.01
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂
質量(g)3010
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)310
外寸法・奥行(mm)270
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×18×25
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
衝撃に強く、割れにくい! 。車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」 。日本製
用途小物パーツの収納に
付属品仕切板15枚付き
材質【本体・蓋】高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)【バックル】ABS樹脂【ハンドル・仕切り板】ポリプロピレン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×60×220
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)345×53×197
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
L-BOXXと同じデザインのミニタイプ、L-BOXX同様、連結して積み重ねることが可能、脱着可能な仕切板で内部を6室に分けることが可能
用途小物を整理して収納
材質ポリプロピレン樹脂
本体質量(g)300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×155×53
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
水やホコリから大切な道具をガードします。高耐久・高密閉で大切な道具を保護します。パッキンがフタと密着することで高い密閉性になります。収納物に合わせて切抜き可能なブロックウレタンです。貴重品の運搬や保管に施錠用のカギ穴付きです。気圧開閉バルブ機能付きです。
用途道具の収納・保護。
色ブラック
材質(クッション)ウレタン
ステンレス製で強度のあるツールボックスです。高さ調整可能ハンドルとキャスター付。
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス
材質ステンレス
質量(kg)8.5
色シルバー
材質(キャスター)PP+PVC
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×350×590
材質(ハンドル)アルミ
トレー外寸(mm)489×246×42
材質(トレー)PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段)475X225X150、下段)475X225X340
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
段積み使用ができるプロ作業者向けのボックス型ケース各種です。
耐久性&耐水性の高いクリスタルプロテクションPVD生地を使用しています。
現場に応じて必要なものだけチョイスできます。
電動工具などの大型サイズケースを収納できる大容量タイプで設計をしています。
用途建設現場・土木作業などで使用する大容量ケースとして。
必要に応じて自由に使い分けできる機能ツールケースとして。
トラスコ品番116-4232
材質クリスタルプロテクションPVD
幅(mm)440
質量(kg)4
容量55L
高さ(mm)480
奥行(mm)320
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。
測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
アクセサリーの整理整頓に。TSTAKに連結可能・タフケース収納可能。タフケースを安全に収納するキャディボックス。TSTAKにもスタッキング可能。現場での持ち運びも楽。電動工具ビットなど小物類の整理整頓や運搬に。タフケース(小)5個とバルクケース4個の収納スロット搭載。タフケース(大)に連結可能(タフケースをキャディボックスの上に置く場合)。ツールボックス「TSTAK2.0」シリーズに連結可能。(DWST83343-1、DWST83344-1は連結不可)。片手で持ち運び易いキャリーハンドル。
質量(kg)1.33
色ブラック
寸法L(mm)120
寸法D(mm)310
寸法W(mm)437
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
セット内容:クリーナー本体、1/2DRアダプター、ハブボルトインストーラー 、ボルトクリーニングブラシ: 12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm、ハブポリッシャーブラシ:15mm、23mm、収納ケース。電動工具やエアー工具に接続してスタッドボルトやハブ周りを効率的にクリーニングできるツールです。さまざまなボルトサイズに対応した替えブラシやハブ周り清掃用のポリッシャーが含まれています。ブラシの毛が細かい部分まで届き、隅々までクリーニングができます。ハブボルト交換の際に便利なインストローラー付き。専用ケース付きで管理や持ち運びが便利。
材質クロムバナジウム鋼
型番ハブポリッシャー:4694101 (15mm)/4694102 (23mm)、ブラシ:4692402 (12mm)/4692403 (13mm)/4692404 (14mm)/4692405 (16mm)/4692406 (22mm)/4692407 (28mm)
差込角(sq.)1/2※アダプター接続で電動ドリルでの使用も可能。
1セット
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです!
ドライバドリルとは?
⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体0.83kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。
◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎ソフトケース(JCD28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。
定格電圧(V)DC10.8
最大トルク(N・m)28
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速)
質量(g)830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210
把握径(Φmm)10(最大チャック)
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
ステンレス製ボディで強度とデザイン性を兼ね備えたケースです。高さ調節可能なハンドルとキャスター付で、移動も快適です。
電動工具から小物類まで幅広く収納でき、上段・中断・下段を分割して使用できます。
用途小物類・工具等の収納保管・運搬。
セット内容:C2013/M213H/M213RA/M213LRV/RE113/BS313/RM11/TX01/BX023。バリ取りから研磨仕上げまで、代表的なD.C.モーターハンドピースのフルセットです。切る・削る・磨く・穴あけ、あらゆる加工をバックアップする精密電動工具セットです。収納や持ち運びにも便利なキャリングケースに入れてご用意しました。
1台
¥449,800
税込¥494,780
3日以内出荷
セット内容:C2113/M213H/M213RA/M213LRV/RE113/BS313/RM11/TX01/BX023。バリ取りから研磨仕上げまで、代表的なD.C.モーターハンドピースのフルセットです。切る・削る・磨く・穴あけ、あらゆる加工をバックアップする精密電動工具セットです。収納や持ち運びにも便利なキャリングケースに入れてご用意しました。
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
セット内容:C2213/M213H/M213RA/M213LRV/RE113/BS313/RM11/TX01/BX023。バリ取りから研磨仕上げまで、代表的なD.C.モーターハンドピースのフルセットです。切る・削る・磨く・穴あけ、あらゆる加工をバックアップする精密電動工具セットです。収納や持ち運びにも便利なキャリングケースに入れてご用意しました。
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
丸ノコ・電動工具・パーツ・ラッカー缶の収納に適しています。電動工具も入る深型サイズです(内寸高さ約305mm)。縦型収納に配慮した収納力抜群のL字型トレーが付いているので、欲しい物がすぐに取り出せます。携帯可能なクリアケースが付いていて、本体側面にはクリアケース・ドライバーなどを掛けられるホルダーが付いています。バックルは頑丈で安心な金属製です。
質量(kg)約4.5
色新エコブラック
材質(本体)ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂
耐荷重(kg)全体約30
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)540×250×305
外寸法・幅(mm)645
外寸法・高さ(mm)370
外寸法・奥行(mm)350
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
オープンタイプで各種ツールや小物など作業時の出し入れもスムーズに。撥水・粉塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。底部は防水防塵仕様のポリマー素材。「ティースタック」シリーズや「タフケースプラス(大)」に連結可能。丸ノコなど大型電動工具も収納可能なサイズ。内部は仕切りでカスタマイズ可能。多層ポケットやホルダーによる高い収納力。上面には汚れたグローブ等を分離収納できる伸縮ロープ付。片手、肩掛け、TSTAKボックス連結の3通りに対応。
質量(kg)2.19
寸法L(mm)248
寸法D(mm)258
寸法W(mm)457
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです!
インパクトドライバとは?
⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎ソフトケース(JID28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに
質量(g)800
定格電圧(V)DC10.8
最大締付トルク(N・m)80
付属ビットプラス(PH1・PH2×2本、PH3)、マイナス(幅4mm、5mm、6mm)、六角ビット H4、H5、H6)
適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)760×186×409
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫な布ボックスに収納された、一般用途向け仕様のビット含む43点ツールセット。 磁石付きユニバーサルホルダー899/4/1、ステンレススリーブ、止め輪も兼ね備えています。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。専門の布製ケースに収納されているビットセーフセットは限られたスペースでの作業に最適です。トーション(T)デザインビット、ビットの早期破損を防止できます。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容ビットホルダー 1/4" x 50mm、プラスビット PH2×25mm、トーション プラスビット PH1・2(2個)×50mm、ポジネジビット PZ1(2個)・2(5個)・3(2個)、ポジビット トーション PZ1・2(2個)×50mm、トルクスビット TX10(3個)・15(4個)・20(4個)・25(4個)・30(4個)・40×25mm、TX10・15・20・25・30・40×50mm、マジックテープ 120×50mm
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
小型軽量、現場での寸法合わせによる切断が得意なディスクグラインダータイプの電動工具。重さはたったの、4.2kg、持ち運び、保管に便利な樹脂ケースに収納。切断箇所は一箇所だけのマーキング、機械を載せてそのまま切断、そのまま面取り。アタッチメントを外せば、ディスクグラインダーとして使用可能塩化ビニル管(VU・VP)呼び299Aまで現場を選ばず簡単に切断・面取り可能。
付属品ダイヤモンドホイール面取り付き(DWB-105)
消費電力(W)720
切断能力(Φmm) 樹脂硬質塩化ビニル管VP・VU:Φ89~318、耐火二層管:Φ100~185、ボイド管:Φ89~318
電動機電圧(V)単相交流100
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
各フォームインサートは20mm角の正方形で、簡単に分割して電動工具サイズに調整可能。DWST83293-1(DS166)、DWST83294-1(DS300)、DWST83342-1(DS400)、DWST83295-1(DS450)タフシステムケースに収納可能。
全長(mm)485
高さ(mm)70
質量(g)300
奥行(mm)320
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
材質 = プラスチック。ボックスタイプ = 工具箱。長さ = 494mm。幅 = 250mm。高さ = 263mm。寸法 = 494 x 250 x 263mm。ロックタイプ = ラッチ。トレイタイプ = トートバッグ。カラー = 黒、赤。重さ = 1.9kg。含まれているツール = なし。。RS Pro 19インチプラスチック工具ボックス. RS PRO のこの耐摩耗性で高品質なプラスチック製工具箱は、業務用や高度なユーザー向けに最適です。大型の内部収納部があり、あらゆる手動工具及び電動工具に最適で、トートトレイと内蔵整理ケースを備えており、留め具や固定具などの小型部品を収納できます。 工具を保護するヘビーデューティ設計のこの工具ボックスは、安全性を高めるために 2 つの安全ラッチ及び南京錠クラスプを備えています。 安全性、安全性、利便性に優れたこの工具ボックスは、移動の多い工具収納向けの万能ソリューションです。 特長と利点 トートトレイが取り外し可能、小型部品の出し入れが簡単 ふた付きの 2 つの内蔵コンパートメントにより、留め具や固定具の並べ替えや保管が可能 伸縮式キャリーハンドルにより持ち運びが簡単で、コンパクトなデザイン 高いストレージ容量 頑丈なプラスチックラッチ 南京錠クラスプでロック可能(南京錠は別売り) 用途 RS Proの19インチ工具ボックスは、軽量で簡単に持ち運ぶことができるため、業務で使用したり、趣味やDIYで使用するのに最適です。堅牢な構造により過酷な環境に適しています。また、さまざまな用途に使用できる汎用性を確保できるように、収納スペースはカスタマイズ可能です。このプラスチック製工具ボックスは、次の用途に最適です。 電気技術者 技術者 メカニック 保守エンジニア RS PRO の利点 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。 工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに適した工具収納ソリューションを提供しています。
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
コードレス電動油圧式圧着工具
18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載!
18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能!
オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり!
アルミ収納ケースもリニューアル!
質量(kg)4.3(電池パック、ダイス含む)
質量(g)960
消費電力(W)198
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×75×240
圧着範囲(mm2)14~250
電源(AC V)100(50/60Hz)
モーター電圧(V)DC14.4
油量(mL)100
充電時間(分)40(実用)
公称出力(kN)125
適合純正電池型番EB-0600/EB-0500
電池パック種類:リチウムイオン、電圧:DC18V、適用充電器:EC-4010、質量:710g
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。
シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm
有効長(mm)4
刃先(mm)径:25・28・30・32・50
センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)
1セット
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
RS Pro HSS 石材、スチール及び木工用ドリルビットセット、 18 ピース、 3 → 10 mm. RS Pro の石材・スチール・木材用ドリルビット 18 本セットは、サイズが 2 → 10 mm のドリルビットを備えており、電気設備やメンテナンス作業の幅広い用途に最適です。この高品質ドリルビットは HSS (高速スチール)製で、耐久性と強度に優れています。ドリルビットはドリルやハンマーアクションドリルなどの電動工具に対応しており、コンクリートやレンガ、木材、スチールなど、さまざまな石材にすばやく効率的に穴開けを行うことができます。RS Pro 石材・木材・スチール製ドリルビット 18 本セットは、アクセスが簡単な Durable な収納ケースが付属しており、不使用時にビットを整理して保護します。. 特長と利点. HSS 製で、耐久性と強度に優れています 18 本セットは、サイズ範囲が 2 → 10 mm です レンガ、石材、木材、スチールなど、幅広い材質に使用することができます Durable な収納ケースが付属しています。お使いの本体のサイズは外側に印刷されていて、簡単にアクセスできます ドリルやハンマーアクションドリルなどの電動工具に対応し、すばやく効率的に穴開けできます 用途. 石材用ドリルビットは、さまざまな石材に安全かつ効率的に穴を開けるのに最適な工具です。タングステンカーバイドやスチールなど、さまざまな高品質 Durable な素材で製造されており、ほとんどがハンマーアクションドリルなどの電動工具と互換性があります。石材・木材・スチール製ドリルビットは、次のような材料に穴を開けるのに最適です。 レンガ コンクリート 石材、 ブリーズブロック 木材 スチール 付属のサイズ. このセットには、サイズの石材用ドリルビットが含まれています。 石材用ビット: 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm スチールビット: 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm 木工用ビット: 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm ;/li> ;/ul>
仕様穴開け用途 = 石積みドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS個数 = 18最小サイズ = 3mm最大サイズ = 10mmセット内容 = 木工用ドリルビット、HSSドリルビット、木工用ドリルビット
1セット
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ