リモコン操作もしくは壁スイッチ操作で照明器具を点灯消灯・昇降できます。吹き抜けや高天井取付時のランプ交換や清掃に大変便利です
材質(本体)化粧板
色オフホワイト色
埋め込み深さ(mm)232
再生紙使用マーク適合
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御
タイプスタンダード
電源コード(m)3
モーター出力(W)70
使用頻度(最大)30回/時
昇降時間(秒)10
最大起動頻度(回/min)10
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)1340
本体寸法(mm)高さ340
荷重設定範囲(kg)2
耐久性18000回ストローク(常温)
材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ブラスレスモーター採用で長寿命で高出力
仕様ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付、最大使用頻度30回/時
種別ボールネジ、電動式
電源コード(m)3
電源電圧(V)単相100
「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。
中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。
平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。
最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。
バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度
付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機
質量(kg)24
最大積載量(kg)160
モーター24V、120W
荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900
荷台寸法(幅)(mm)515
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170
ハンドル2段階調節(最大548mm延長)
連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)
バッテリー24V、2600mAh
昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6
保証期間1年
充電器出力29.4V、2A
充電器入力100-240V、50/60Hz、2.5A
充電時間(時間)約3~4
荷台寸法(奥行)(mm)600
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
ベランダなどでも設置が簡単なスタンダードタイプの荷揚げ機です。
はしごが電動でスライドするため、必要な高さに自動調節できます。
はしごの最上部に荷台が到達すると背面が自動的に反転し上限での荷物のとり込みが容易に行えます。
■ 電源:AC100V単相
■台車寸法:W900×D600×H450mm
■操作方法:2点押しボタンスイッチ、操作コード10m/1本付
■ はしごの設置長さは400mm(ステップピッチ)ごとに押ボタンで自動調節可能です。
■安全装置:すべりクラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、非常用手動ハンドル
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬
仕様組立式
材質アルミ合金
電源(V)AC100単相
コード長さ(m)10
モーター出力(W)400
昇降速度(m/分)14
剛性・耐久性に優れ、10万回のテストにも合格しています。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして
ユニット種別内蔵式
モーター出力(kW)0.4
電源コード(m)4
操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
昇降方式電動油圧式(タービン油
車いすでの移動を力強く支える車いす用電動昇降機です。
従来の同型機と比較して軽量化いたしました。
各構造体に、ステンレス・アルミ合金を使用し、サビに強い構造にしています。
規格直進乗込み
1台
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH714~1214mmまで可動します。立ち、座りを繰り返す作業や操作する機器に合わせて位置を変える作業、組立作業に最適な作業台です。天板部均等耐荷重は200kg、中心耐荷重は100kgの高耐荷重仕様です。昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。幅2100mmまで100mm刻み、奥行き最小600mm、最大900mmまで。
用途耐荷重200kg、工場などでの作業台に最適な電動上下昇降作業台。
質量(kg)60.5
付属品アジャスター
材質天板・脚フレーム/スチール(ポリエステル樹脂系粉体塗装)、リフティングコラム(昇降フレーム)/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
長さ(m)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×714~1214
アズワン品番64-0845-97
昇降範囲(mm)714~1214
1台
¥329,800
税込¥362,780
11日以内出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番460-1238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350
静荷重(kg)80
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
車いすでの移動を力強く支える車いす用電動昇降機です。
従来の同型機と比較して軽量化いたしました。
各構造体に、ステンレス・アルミ合金を使用し、サビに強い構造にしています。
規格直進/L字乗込み
1台
¥699,800
税込¥769,780
7日以内出荷
一発昇降機構採用。
ローラーの高さ調整がスピーディに行えます。
質量(kg)2.2
耐荷重N(kgf)800[82]
昇降幅(mm)50~140
ローラー径(Φmm)22
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.9MB)
高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
ストローク(mm)1250
色オレンジ
テーブル高さ(mm)475~1725
車輪取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定)
機能早送り装置付
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
足踏回数(回)早49/遅129
モーター出力(kW)0.07
昇降時間(秒)5
最高使用頻度(回/h)30
品名HS-2B・HS-6LED用ホルダー
対応機種ハンドセット HS-2B・HS-6LED
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
用途上下操作に加え9種類の高さを記憶
品名ハンドセット(LED表示付き)
コード長さ(m)約1.5
対応機種ML-1(シンクロ)・AC-M-1(シンクロ)・PL・SL-1-460-S
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
用途1台または2台同時昇降運転専用
品名フットスイッチ
対応機種ML-1(スタンダード)・AC-M-1(スタンダード)
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
用途2台の昇降装置を同時または個別に操作
品名ハンドセット
コード長さ(m)約1.8
対応機種ML-1(スタンダード)・AC-M-1(スタンダード)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式
付属品フットスイッチ(コード2m)
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L前車輪:固定ウレタンキャスター2個後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個
トラスコ品番464-2414
ストローク(mm)1418
タイプテーブル式
電源単相100V(コード長さ:2m)
全高(mm)1821
テーブル高さ(mm)85~1503
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620
充電時間約10時間
昇降方式バッテリーボールねじ式
昇降時間(秒)24/24
荷重中心距離(mm)300
1台
¥359,800
税込¥395,780
29日以内出荷
部品名称アマチュア組(B.B付)200V(6,8,19A含む)
形状図番7A
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。
ワンタッチ電動タイプ。
高さ表示&メモリー機能付きリモコン。
4パターン高さ設定メモリー機能。
高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整。
安定感のあるしっかりした脚部フレーム。
ガタつきを抑えるアジャスター付。
用途昇降式デスク・スタンディングデスク・PCデスクとして、オフィス・在宅勤務・リモートワークに
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)240
耐荷重(kg)80(均等荷重)
電源コード(m)2
騒音値(dB)荷重なし:上昇39.1/下降38.8、80kg荷重:上昇44.6/下降45.5
材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
組立時間約60分以上
昇降方式電動式
昇降範囲(mm)710~1170
テーブル専用電動昇降機です。
昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。
動作音が50dB以下と静音です。
天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●色:シルバー●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:224-7444
アズワン品番67-5602-80
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
テーブル専用電動昇降機です。
昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。
動作音が50dB以下と静音です。
天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●対応天板奥行(mm):700~800●対応天板幅(mm):1400~2000●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●セット内容/付属品:電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)、バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)、ケーブルクランプ、ハンドセットCPN-4UD●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-0463
アズワン品番67-5602-83
テーブル専用電動昇降機です。
昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。
動作音が50dB以下と静音です。
天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●対応天板奥行(mm):700~800●対応天板幅(mm):800~950●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●セット内容/付属品:電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)、バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)、ケーブルクランプ、ハンドセットCPN-4UD●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-2024
アズワン品番67-5602-82
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
テーブル専用電動昇降機です。
昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。
動作音が50dB以下と静音です。
天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●色:ブラック●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-2026
アズワン品番67-5602-79
1台
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
テーブル専用電動昇降機です。
昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。
動作音が50dB以下と静音です。
天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●色:ホワイト●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-0503
アズワン品番67-5602-81
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)
用途荷物の昇降や作業台として。
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。
繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。
豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、電動リール、電話交換機、電気柵
材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)
定格電圧(V)12
充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル
動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定!
EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示
インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能
長寿命設計
RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応
安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能
モータと一緒に、省エネルギーを実現
高トルク負荷を楽々運転
オートチューニングで、モータ定数を簡単設定
ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整
RS485通信機能を標準装備
充実のネットワークオプション対応
簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
電動でテレビを無段階に高さ調整できるテレビスタンドです。リモコンは無線と有線の両方付属!便利なガラスの天板も付属します!壁掛けに対応しているTVが対象となります。
タイプスタンドタイプ
仕様スタンド式、電動式昇降
耐荷重(kg)50
サイズ(inch)(最大対応)60
液晶モニター1面
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
用途無停電電源装置(UPS)、ソーラー発電システム、エレベーター、電動カート
幅(mm)166
電圧(V)12、スタンバイ:13.5-13.8
充電電圧(V)(バルク充電時)14.1-14.4
卓越した操作性、作業性!。最大出力1950Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m])22000
チャック孔径(Φmm)12
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号203
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、シャフトロック付
付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6
質量(kg)6
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
様々な状況に対応する機能性を追究した小児用専用電動診察台です。★安全性を優先したリナック製垂直昇降型コンパクトモーターを採用。★F型ベッドガード1本付き。ガードル棒1本付き。専用上肢台1個付き。
様々な状況に対応する機能性を追究した小児用専用電動診察台です。★安全性を優先したリナック製垂直昇降型コンパクトモーターを採用。★F型ベッドガード1本付き。ガードル棒1本付き。専用上肢台1個付き。
様々な状況に対応する機能性を追究した小児用専用電動診察台です。★安全性を優先したリナック製垂直昇降型コンパクトモーターを採用。★F型ベッドガード1本付き。ガードル棒1本付き。専用上肢台1個付き。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ