適合本体N-806/807/808/902/903/904
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」
操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適
チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単
別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能
ブレードは簡単にツールレスで交換が可能
1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品リチウムイオン電池、充電器、チップレシーバ、電池カバー
寸法(mm)刃物:350
質量(kg)2.1
能力刈込:15mm
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:705×164×174
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約60
電源タイプ充電式
無負荷ストローク数(min-1)1700
蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
細い枝、玉造の剪定に
本体を保持しやすい新形状ボディ
低振動。両刃駆動。
スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)1500
ストローク量(mm)18
刈込み幅(mm)210
最大切断径(Φmm)10
電源(V)単相100
電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
駆動方式(刈刃)両刃駆動
長さ(mm)454
付属品ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付)
仕様刃物/スタンダード刃
延長コード(m)10
質量(kg)0.85
電源タイプAC電源式
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
首振り機能付で、最大180°回転が可能です。
高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。
刈込み幅(mm)300
ストローク数(回/分)1200
電源(V)AC100
消費電力(W)200
コード長さ(mm)400
最大切断径(Φmm)10(直径)
モーターDCハイボルテージモーター
質量(kg)2.3
本体サイズ(mm)1670×95×110
刃長(mm)300
長さ(m)1.67~3(伸縮機能)
付属品防護メガネ、肩かけベルト
連続使用時間(分)20
トラスコ品番280-7891
電源タイプAC電源式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
作業姿勢を選ばない操作性の良いハンドル形状で、生垣の上面・側面等の刈込みに最適です。
また、手にやさしく、すべりにくいソフトグリップを採用しました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25
刈込み幅(mm)560
電源タイプ充電式
庭木の玉造り、細枝の剪定に刈取った枝葉を受けるチップレシーバ付。手にフィットする新形状ボディ。ソフトグリップ採用。スタンダード刃(3面研磨、ニッケルコーティング)。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)1500
ストローク量(mm)18
刈込み幅(mm)260
最大切断径(Φmm)(枝)10
電源(V)100
電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
駆動方式(刈刃)両刃駆動
刃の種別スタンダード刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×90×118
付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)
機能二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ
延長コード(m)10
質量(kg)0.89
電源タイプAC電源式
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
刃長(mm)360
電源タイプAC電源式
関連資料(2.63MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1台で5役の多機能モード。
ハンディでもポール装着でも自在に使える。
庭木・高枝の剪定、芝生・庭木のバリカン、芝生・雑草の刈り払い等、2種類のブレードが付けられるハンディモードや、135度の角度調節可能な着脱式のポールユニットの組み合わせで幅広い用途に対応。
機動性を考えたコードレス機能。
本体からバッテリーが外せて、ベルトやポケットへ装着ができる。
本体の重さが軽減され作業効率がアップ。
本体ハンドル部分には衝撃吸収素材の「アルファゲル」を採用。
使い心地を考えて、モーターとハンドルを水平に配置した片手でも作業しやすい重心設計。
用途ポールヘッジ、ポールバリカン、芝生バリカン、芝刈り機、剪定、高枝切ばさみ。
付属品バッテリー ×1、充電器 ×1、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、ポール
材質ABS樹脂
質量(kg)17
電圧(V)18
刈込み幅(mm)160(刈込高15~25)(芝生ブレード)
連続使用時間(分)約140
ブレード長さ(mm)260(庭木ブレード)
バッテリー容量(Ah)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×105×190
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)12
ポール長(mm)1070~1480(ポール)
1セット
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
1台2役ISIO(アイシオ)は、芝生バリカンと園芸バリカンのセット。軽量コンパクト0.5kg。マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。アンチブロッキングシステム搭載:ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いを本体が自己判断、負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止します。リチウムイオンバッテリー搭載。バッテリー残量表示で電池の残量がわかり作業時間の目安がわかります。別売の延長ハンドルで芝生だけでなく高所の生垣もお手入れ可能です。
用途植木、生垣の刈込み
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
付属品充電器、芝生バリカン用ブレード80mm、園芸バリカン用ブレード120mm
質量(g)500
充電時間(時間)約3.5(空→フル充電)
ストローク数(min-1[回/分])1000
連続使用時間(分)最大約40※作業条件によって異なります
最大切断枝径(Φmm)8(園芸バリカン)※切断材料によって異なります
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×120×85
刈込み幅(mm)80(芝生バリカン用ブレード)、120(園芸バリカン用ブレード)
電源タイプ充電式
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
全刃3面研磨刃です。刃物の擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐディンプルブレードです。ニッケルコーティング仕様です。
高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。
また、ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプAC電源式
高速バリカンを発売して12年。人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。
刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。
ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)。
刈込み幅(mm)400
電源タイプAC電源式
10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。伸縮が自在で、最長約3.1mです。コードレスでどこでも使えます。
用途高い枝木の刈り込み生垣の剪定やちょっとした下草刈り工場やご自宅のお庭のお手入れに
バッテリー電圧(V)DC10.8
バッテリー容量(mAh)1300
ストローク数(min-1)1300
刈り幅(mm)約300
充電時間(時間)約1(周囲の温度で変わります)
モーター直流マグネットモーター 10.8V
駆動方式(刈刃)両刃駆動
高さ(mm)160
最大切断径(Φmm)約8(樹木の種類や季節で変わります)
材質(刃)ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼
質量(kg)2.1
消費電力(W)16.2
長さ(m)1.7~3.1
直流電圧(V)10.8
電流(mA)DC1500
付属品リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器
幅(mm)95
連続使用時間(分)約25
トラスコ品番412-6211
電源タイプ充電式
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
生け垣の高さや使用場所に応じて本体のヘッジ角度が調節可能。162度の角度調整可能。段数:9段(毎段18度)。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。
生け垣の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。約1.97kgの軽量タイプなので作業も快適におこなえる。
切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。広い面を一度に刈り取れる。両面駆動:先端ブレードはあらゆる方向で刈り込み可能。
用途電動式のガーデントリマー、ヘッジトリマー、植木バリカン、生垣バリカンとして。
定格電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(時間)約2
刈込み幅(mm)300
セット内容本体一式、バッテリー×1、専用充電器×1、ブレード刃(本体取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書
材質ケース:ABS、本体パイプ:アルミ
質量(kg)1.97
色オレンジ
切断能力(mm)8
連続使用時間(分)(無負荷)約80
全長×全幅W×全高(mm)2710-660×80×122
バッテリーリチウム電池
バッテリー電圧(V)10.8
保証期間お買い上げ日より1年
電源タイプ充電式
1台
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。
軽さと使いやすさを優先しました。
ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260
ストローク数(min-1[回/分])1250
バッテリーリチウムイオンバッテリー
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)10
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。
軽量でどなたでも楽に扱えます。
固定レバー1本で角度変更できます。
刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。
水平:植え込みや生垣側面の刈込に。
下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。
最大切断径(Φmm)7(生木)
付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種)
適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26
刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
驚くほどバリバリ切れる!バッテリーでどこでも使える!「高速バリカン充電式」が新登場!
ハイパワーモーター採用で生木約15mmまでかる~く切断できます。
さらにスリムボディによる取り回しの良さで抜群の作業効率を実現しました。
またハサミ式カットによるキレイな切断面で樹木を痛めません。
用途植木、垣根の剪定用。
刈込み幅(mm)300
最大切断径(Φmm)15(樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります)
付属品刃カバー、N-902-1充電池、N-902-3 充電器
連続使用時間(分)約60
角度調整範囲上下:30度
ストローク数(min-1[回/分])1270
モーター電圧(V)DC14.4
電源タイプ充電式
駆動方式片刃ハサミ式
刃の種別特殊コーティング刃
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)350
ストローク数(min-1[回/分])1800
仕様特殊コーティング
全長(mm)657
質量(kg)1.8
タイプ電源コード式
消費電力(W)320
電源タイプAC電源式
最大切断径(Φmm)15
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高い生垣や手の届きにくいところの刈り込み作業に適しています。
用途生垣、植え込みの刈り込み。
刈り幅(mm)210
最大切断径(Φmm)10
仕様スタンダード刃
トラスコ品番379-9239
質量(kg)1.4
電流(A)0.8
電源(V)単相100
消費電力(W)70
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1220~1480×76×139
電源コード(m)0.25
首振角度(°)120
延長コード(m)10
電源タイプAC電源式
駆動方式両刃駆動
ストローク数(min-1)1600
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
最適な重量バランスで、抜群の操作性を実現した超軽量タイプ切削時の不快な振動は、グリップ部のスーパーゲルが吸収。スタンダード刃(3面研摩、ニッケルコーティング)。クズはけ機構付。チップレシーバ付。コードストラップ付。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)1800
ストローク量(mm)28
刈込み幅(mm)300
最大切断径(Φmm)(枝)15
電源(V)100
電流(A)2
消費電力(W)180
コード長さ(m)0.25
駆動方式(刈刃)両刃駆動
刃の種別スタンダード刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×168×161
付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)
機能二重絶縁構造、両刃駆動
延長コード(m)10
質量(kg)1.5
電源タイプAC電源式
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
100Vコード式、ハイパワー420W
不意の作動による怪我を防ぐ2ステップスイッチ
ダイヤモンド研磨刃使用
エルゴノミクス
ブレードの先端プロテクターで壁際でも安全にトリミング
延長コードは付属していません
用途生垣の刈込み
付属品450mmブレード(本体装着済み)、ブレードカバー、フック(本体装着済み。接続する延長コードが外れないように使用)
質量(kg)2.6
電源(V)100(50-60Hz)
電力(W)420
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)803×187×160
コード長さ(m)0.4
刈込み幅(mm)450
ストローク数(min-1[回/分])1700
電源タイプAC電源式
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切断枝径(Φmm)16(切断材料によって異なります)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
軽い、長い、家中の植木や雑草のお手入れがこれ1台で役に立つ!。2WAY電動のこぎりと2WAY電動バリカンの2つヘッドが交換可能な1台4役(4WAY)セットの高枝ポールバリカンソーが新登場!。伸びた垣根、高枝、植え込み、切り落とした枝の剪定など、お家中の木の剪定、片付けがこれ1台で出来る。デュアルモデル「12Vコードレス4WAYデュアル枝切りツールセット(ハンディ・ポール2WAY電動バリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)」です。剪定時のあらゆる場面に対応するため、電動バリカンと電動のこぎりの優れた特徴を生かした2ヘッドを搭載。両ヘッド共に3D刃採用で軽量小型なのに抜群の切れ味を発揮。電動のこぎり装着モードは、シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。枝ロックバーを外せば約10cm径の太枝もラクラク切断できます。バリカン装着モードは、バリカンは刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能トリマー長は30cm、最大切断枝径は10mm※の小枝刈り込みができます。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。もちろん二つのヘッドモード共にWスイッチの安全装置付きで操作も安心です。高枝ポールをつけてもバリカンモード2Kg、のこぎりモード2.1Kgと軽量で、。両ヘッド共に延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。最長はバリカンモード約2.4m長、ノコギリモードは2.3m長になり、ポールは伸縮可能で身長を合わせれば高さ3mの生垣や高枝にも届きます。
用途伸びた垣根、高枝、植え込み、芝刈り、草刈り、切り落とした枝の剪定など
セット内容本体×2「バリカン、のこぎり(日本製3Dブレード刃150mm付)」、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)他
材質樹脂、アルミ、スチール他
質量(kg)バリカン/本体約1、のこぎり/本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8
ストロークバリカン:1500rpm、のこぎり:2700rpm
切断径(mm)【最大】バリカン:10 (樹木によって異なる) 刈り込みブレード長300、のこぎり:100
寸法(cm)●バリカン/本体:幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) ●のこぎり/本体:幅7.5×高さ14×長さ52(ポール取付時:長さ166~232)
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:バリカン:約50分、のこぎり:約30分 (※無負荷時)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
生垣や植木の手入れがラクに出来ると大人気のYARDFORCEコードレスバリカンシリーズに、。さらにパワフル剪定を可能にするハイパワーモーター搭載・プロ仕様の24Vコードレス剪定バリカン(ヘッジトリマー)が新登場!。「もっとパワーがあればいいのに」という、コードレスご愛用のお客様の声に応えられる高出力プロ仕様24Vモデルです。刈込幅は42.5cmとワイドな長さうえに新開発3Dブレード刃も搭載、。1600rpmのストロークで軽くなぞるだけミルミル抜群の切れ味を発揮して刈り込み、。17mm径※の手強い枝もスパッと切断し剪定していきます。(※硬さの違う枝があり、切断できるスピードや能力は樹木によって異なります)。フロントハンドルで主電源操作が可能、不意な誤作動を防ぐWスイッチ構造を採用。コードレスなので、広いお家や作業範囲も持ち運んでパワフルに剪定使用が行えます。
用途生垣などの剪定・植木・垣根・植込み作業用に
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)
材質ABS樹脂、他
質量(kg)本体:約2.1、バッテリー:約0.44
切断径(mm)最大17 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード幅425
バッテリー24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電式
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
ストローク数(min-1)1600
本体寸法(cm)幅9.5×高さ14.5×長さ94
稼働時間(分)連続稼動:約40分 (※無負荷時)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
関連キーワード