1,243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類汎用モーター 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋外型:IP55
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類汎用モーター 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋内形(IP44)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性IP44
1台
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

種類汎用モーター 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋外型:IP55
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トップランナー基準に対応、更に国内電源3定格のIE3対応を実現しました。 米国効率規制に対応した230V-60Hzを標準仕様としました。 メーカー標準モータと同一枠番号で取付互換性を確保しました。 全機種耐熱クラス155(F)(温度上昇Bライズ)を採用、信頼性を更にアップしました。 端子箱上部取付にも対応します。
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
型式全閉外扇形 種類汎用モーター 極数4 使用温度範囲(℃)-30~40 規格JIS C 4213 : 2014 保護構造IP44 冷却方式IC411 回転方向負荷側より見て反時計方向 使用湿度範囲100%以下(結露なきこと) 塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色) 耐熱クラス155(F) 使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ) 定格時間S1(連続) 設置場所屋内 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m)1000以下
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級790
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
型式全閉外扇形 種類汎用モーター 極数2 使用温度範囲(℃)-30~40 規格JIS C 4213 : 2014 保護構造IP44 冷却方式IC411 回転方向負荷側より見て反時計方向 使用湿度範囲100%以下(結露なきこと) 塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色) 耐熱クラス155(F) 使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ) 定格時間S1(連続) 設置場所屋内 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m)1000以下
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋外型:IP55
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様静電容量 = 1800μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 51 (Dia.) x 90mm高さ = 90mm直径 = 51mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = QRリーク電流 = 2540 μAQR Series RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 35 (Dia.) x 80mm高さ = 80mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = QR端子タイプ = ねじ止め端子QR Series RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4 保護構造IP44 定格連続 相数三相 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 使用周囲湿度95%RH以下 耐熱クラス155(F) 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと 周囲温度(℃)-20~40 定格電流(A)(50/60Hz)- 端子箱付き(負荷側より見て左側)
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。
回転方向負荷側より見て反時計方向 塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色) 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m)1000以下 構造(軸受)ころがり軸受
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級400
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動) タイプスプロケット 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
35,980 税込39,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級800
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級750
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級700
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級550
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級450
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級990
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級690
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級650
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級620
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級500
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級950
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級600
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝400
エコ商品
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動) 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ400
エコ商品
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動) タイプVプーリ 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級1000
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級900
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級890
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級850
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級490
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級390
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級350
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)