77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性IP44
1台
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋内形(IP44)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日東電工モータ
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。 仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本 取付方式固定脚 電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz) 電源単相 定格S1(連続) 適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000 回転方向負荷側から見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 外被構造開放防滴型 耐熱クラス120(E) 設置場所屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式IP22 連結方式直接・ベルト掛共用 極数(P)4
1台
13,980 税込15,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
型式全閉外扇形 種類汎用モーター 極数4 使用温度範囲(℃)-30~40 規格JIS C 4213 : 2014 保護構造IP44 冷却方式IC411 回転方向負荷側より見て反時計方向 使用湿度範囲100%以下(結露なきこと) 塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色) 耐熱クラス155(F) 使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ) 定格時間S1(連続) 設置場所屋内 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m)1000以下
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋外型:IP55
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

日東電工モータ
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。 仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左 電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz) 電源三相 定格S1(連続) 適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など 回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 耐熱クラス120(E) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式IP44 連結方式直結・ベルト掛共用 極数(P)4
1台
17,980 税込19,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類汎用モーター 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。
回転方向負荷側より見て反時計方向 塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色) 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m)1000以下 構造(軸受)ころがり軸受
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

取付方式固定脚 電源単相 回転方向負荷側から見て反時計方向 高度(m)1000以下 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 始動方式コンデンサ始動式 周囲湿度(%RH)90以下 防塵・防滴IP22 設置場所屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 周囲温度(℃)-20~40 連結方式直接・ベルト掛共用 極数(P)4
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。 種類汎用モーター 定格連続 方式(口出し)耐熱ビニール線直接引出(先端圧着端子付)、(伝導)直結・ベルト掛け共用 寸法G(mm)3.2 回転方向反負荷側から見て時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 始動方式コンデンサ始動式 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス120(E) 設置場所(周囲条件)屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ない事 使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式IP42
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1.小形・軽量化:全閉外扇形の外部冷却ファンにプラスチックを採用し、軽量化を図りました。 2.低騒音、低振動:プラスチックファンの採用や独自のコア設計により、低騒音、低振動を実現しました。 3.トルク特性の改善:トルクの凹みが少なくなるよう、始動から運転までの加速トルクを改善し、高効率で余裕のあるトルク特性としました。
用途両側ブラケット正面より冷却風を吸込み、巻き線や鉄心を冷却し、フレーム下部より排気します。水滴(垂直から15度以内の角度で落下する水滴)により有害な影響を与えない構造ですので、広い用途にご使用いただけます。各種工作機械、ポンプ、ブロワ、コンベア、コンプレッサ、冷凍機、各種農事用機械、その他産業機械など 出力(kW)0.2 取付方式ベースタイプ 寸法L(mm)192 寸法H(mm)137 シリーズHシリーズ 軸受呼び番号(負荷側)6202ZZ SRL、(反負荷側)6202ZZ SRL 寸法A(mm)72 寸法F(mm)45 寸法S(mm)14h6 寸法D(mm)131 寸法E(mm)56 寸法B(mm)88 寸法C(mm)71 寸法M(mm)150 寸法N(mm)110 寸法J(mm)45 寸法G(mm)3.2 寸法K(mm)30 寸法Q(mm)30 回転方向負荷側より見て反時計方向 寸法R(mm)120 寸法U(mm)1 始動方式三相 寸法XB(mm)45 寸法QR(mm)0.6 寸法Z1(mm)7 寸法Z2(mm)27 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス120(E) 寸法QK(mm)27 保護方式防滴保護形 極数(P)4
1個
12,980 税込14,278
欠品中

日本スタンドサービス耐圧防爆三相モータ
耐圧防爆構造は1種危険場所及び2種危険場所に使用できます。 日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19405号と第19406号
種類汎用モーター 規格日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19405号と第19406号 回転数(min-1[r.p.m])1400/1690
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SEW-EURODRIVE脚付三相グローバルモータ
エコ商品
SEWのグローバルモータはマルチ電圧対応で、欧米中の高効率認証(IE3・GR3)と安全規格認証を1台でカバーします。 CEマーク、UL(レコグニションマーク)認証、CCC(1.1kW以下)認証に対応しています。 オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールでも使用できます。 欧州REACH規制、RoHS規制対応品です。 また、耐サージ対策品ですのでインバータ運転が可能です。(但し、低速域はトルク低減が必要です) 【各部詳細寸法は外形図PDFをご確認ください。】
用途ポンプ・送風機・油圧装置の駆動用に 極数4 適合規格欧州CE、北米UL、中国GR3EU/IE3 (EC)640/2009,(EU)04/2014,IEC60034米国/IE3 EISA2014,NEMA MG1 中国/GR3 GB18613-2020+CEL007-2021 高度(m)1000以下 塗装色RAL7031(マンセル10B 5/2) 使用環境温度(℃)-20~40 外被構造全閉外扇型、IP54(屋内) 耐熱クラス155(F) 雰囲気蒸気、粉塵、腐食性ガスがない換気の良い場所 クラス効率:IE3 使用環境湿度(%)95RH以下(但し結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料外形図PDF(2.0MB)
1台
77,100 税込84,810
欠品中
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ブレーキなし 種類汎用モーター 寸法H(mm)137 軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202 寸法F(mm)45 寸法S(mm)14h6 寸法D(mm)131 寸法E(mm)56 寸法B(mm)88 寸法C(mm)71 寸法M(mm)150 寸法N(mm)110 寸法J(mm)45 寸法G(mm)3.2 寸法K(mm)30 寸法Q(mm)30 寸法R(mm)120 寸法U(mm)1 寸法XB(mm)45 寸法QR(mm)0.6 寸法Z1(mm)7 寸法Z2(mm)27 外被構造防滴保護 設置場所屋内設置 寸法QK(mm)27
1台
13,980 税込15,378
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本スタンドサービス耐圧防爆単相モータ
耐圧防爆構造は1種危険場所及び2種危険場所に使用できます。 日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19765号
種類汎用モーター 規格日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19765号 回転数(min-1[r.p.m])1420/1710
1台
160,980 税込177,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
型式SC-MR 極数4極 電圧(V)100 定格連続 絶縁種別E 始動方式コンデンサ始動形単相モーター
1台
30,600 税込33,660
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレーキブレーキなし 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋内形(IP44)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

横形。トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
型式SCL-MR 出力(W)550 極数4極 電圧(V)100/200 定格連続 定格電流(A)50Hz:9.4/4.7 60Hz:8.2/4.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×165×153.3 絶縁種別E 始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーター わく番号80M 定格回転速度(r.p.m)50Hz:1450 60Hz:1740
1台
68,000 税込74,800
翌日出荷


高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
外被構造全閉外扇形 耐熱クラス155(F) 保護方式IP44 時間定格S1(連続)
1台ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製 種類汎用モーター 使用温度範囲(℃)-30~+50 規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当) 回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW) 使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと) 塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ) 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス155(F) 設置場所屋内 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと 保護方式IP44 時間定格S1(連続)
1台
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ブレーキブレーキなし 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋内形(IP44)
1台
57,980 税込63,778
73日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

型式SP-MR 出力(W)250 極数4極 電圧(V)100 定格連続 定格電流(A)6.6/5.8(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×148×136.6 始動方式分相始動形単相モーター わく番号B71 絶縁階級E アズワン品番65-2296-18 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1430/1720
1台
26,100 税込28,710
8日以内出荷

トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
型式SCL-MR 出力(W)750 極数4極 電圧(V)100/200 定格連続 定格電流(A)13.2/6.6(50Hz)、11/5.5(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×175×172.6 始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーター わく番号90S 絶縁階級E アズワン品番65-2296-19 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1440/1730
1台
70,980 税込78,078
5日以内出荷

保護IP44 JIS C 4034-5に規定されている散水試験に適合していますので、屋外設置に安心してご使用いただけます。
ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋外形(IP44)
1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

発生損失をメーカー標準モータ(SF-JR形)に対して平均37%削減し、より効率の高いプレミアム効率IE3に対応しています。更なる省エネ運転が可能です。
極数4P 電圧(V)200/200/220/230(50/60/60/60Hz)
1個
54,980 税込60,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキなし 種類汎用モーター 寸法F(mm)50 寸法G(mm)3.2 寸法Q(mm)40 寸法Z1(mm)10 外被構造防滴保護 寸法QK(mm)32
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネ・CO2削減 互換性確保
種類汎用モーター 絶縁種別F種 制動方式無励磁制動形(スプリング制動形) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20) 機械的寿命200万回 定格トルク(N・m)(制動)7.5~150 防水性屋内形(IP44)
1台
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



省エネ・CO2削減 互換性確保
種類汎用モーター 絶縁種別F種 制動方式無励磁制動形(スプリング制動形) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20) 機械的寿命200万回 定格トルク(N・m)(制動)7.5~150 防水性屋内形(IP44)
1台
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

保護IP44 JIS C 4034-5に規定されている散水試験に適合していますので、屋外設置に安心してご使用いただけます。
ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋外形(IP44)
1台
59,980 税込65,978
欠品中
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

省エネ・CO2削減 互換性確保
種類汎用モーター 絶縁種別F種 制動方式無励磁制動形(スプリング制動形) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20) 機械的寿命200万回 定格トルク(N・m)(制動)7.5~150 防水性屋外形(IP44)
1台
179,800 税込197,780
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ブレーキなし 質量(kg)13 種類汎用モーター 寸法L(mm)295 寸法H(mm)161 軸受呼び番号(負荷側)6203、(反負荷側)6202 コンデンサ容量(μF)250(125V) 寸法A(mm)155 寸法F(mm)50 寸法S(mm)16j6 寸法D(mm)162 寸法E(mm)62.5 寸法B(mm)96 寸法C(mm)80 寸法T(mm)5 寸法W(mm)5 全負荷電流(A)[100V]8.4/7.6(50/60Hz)、[200V]4.2/3.8(50/60Hz) 寸法M(mm)167 寸法N(mm)125 寸法I(mm)174 寸法J(mm)41.5 寸法G(mm)3.2 寸法K(mm)23.5 寸法Q(mm)40 寸法R(mm)140 寸法U(mm)3 寸法XB(mm)50 寸法QR(mm)0.7 寸法Z1(mm)10 寸法Z2(mm)27 外被構造全閉外扇 寸法QK(mm)32 寸法CW(mm)72 寸法CL(mm)120 全負荷回転数(r/min)(50Hz/60Hz)1445/1740
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷