商品豆知識
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
運転(定格)S1連続
防水性IP44
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。
さらにはスロット数も最適化。
冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。
鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。
電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。
フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
運転(定格)S1連続
防水性屋内形(IP44)
高効率
効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え
で消費電力量を削減できます。
取付互換
SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。
SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。
形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。
優れたインバータ駆動特性
標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
種類インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)104
出力(kW)0.2
種類汎用モーター
ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付
モーター取付角寸法(mm)104
配線方式端子箱付
モーター取付角寸法(mm)80
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
モーター取付角寸法(mm)60
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
モーター取付角寸法(mm)90
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
種類インダクションモーター
極数2
モーター取付角寸法(mm)90
シャフト形状丸シャフト
種類インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)90
周波数(Hz)50/60/60/60
電圧(V)200/200/220/230
電源三相
モーター取付角寸法(mm)90
定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600/1600
種類インダクションモーター
保護等級IP65
配線方式端子箱付
種類インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)104
ギヤヘッドの種類直交軸・中実軸
極数4
シリーズK2
モーターインダクションモーター
取付角寸法(mm)90
モーター取付角寸法(mm)80
モーター取付角寸法(mm)90
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
モーター取付角寸法(mm)90
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
モーター取付角寸法(mm)90
種類インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)104
タイプリード線
使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)
シリーズWK2
モーターインダクションモーター
保護等級IP20
使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)
耐熱クラス130(B)
極数4
シリーズK2
モーターインダクションモーター
取付角寸法(mm)80
種類インダクションモーター
周波数(Hz)50/60/60/60
定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600/1600
周波数(Hz)50/60/60/60
電流(A)0.23/0.21/0.20/0.21
電圧(V)200/200/220/230
電源三相
モーター取付角寸法(mm)80
起動トルク(mN・m[gfcm])240/160/160/160
定格トルク(mN・m[gfcm])190/160/150/150
定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600/1600
モーター取付角寸法(mm)104
出力(kW)0.2
種類電磁ブレーキ付モーター
ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付
モーター取付角寸法(mm)104
配線方式端子箱付
ギヤヘッドの種類直交軸・中空軸
種類インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)104
ギヤヘッドの種類直交軸・中空軸
種類インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)104
出力(kW)0.2
種類電磁ブレーキ付モーター
ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付
モーター取付角寸法(mm)104
配線方式端子箱付
ギヤヘッドの種類平行軸
ブレーキブレーキなし
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
運転(定格)S1連続
防水性屋内形(IP44)
関連キーワード
1
2
次へ