642件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)0.65 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)80
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)1.5 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキなし シリーズVXシリーズ モータータイプギヤードモーター 電極(P)4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

ギヤヘッドに取付フランジがついているタイプです。モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み込むことができます。
種類ボールベアリングタイプ シャフトGU歯切り モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)0.4 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)60
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
4,098 税込4,508
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (1119種類の商品があります)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ 寸法D(mm)120 定格電流(A)2.2/2.0/2.0 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ 寸法D(mm)108 定格電流(A)1.3/1.15/1.15 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ツカサ電工ブラシレスモーター
エコ商品
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付 電源直流 モータータイプブラシレスモータ 回転方向両方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

1個
5,990 税込6,589
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)


1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

平行軸形のヘリカルギヤ減速機です。 全機種において、静音ブレーキを採用。 小形・軽量・静粛運転
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキ付 シリーズVXシリーズ モータータイプギヤードモーター 電極(P)4
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 許容トルク(N・m)2.7 定格入力電流(A)2 モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状コンビタイプ 定格トルク(mN・m[gfcm])200 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 ギヤヘッドの種類平行軸
1台
46,980 税込51,678
90日以内出荷

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)0.55 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)70
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)


ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。 モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。
モータータイプギヤヘッド
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


種類ブラシレスモーター 電源直流 モーター取付角寸法(mm)104
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキなし シリーズVXシリーズ モータータイプギヤードモーター 電極(P)4
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)