84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台ほか
45,980 税込50,578
10日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1台
特価
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
適用ギヤヘッド:4GN
種類インダクションモーター シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山洋電気モータ
種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流 保護等級IP67 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 最高回転速度(min-1)6000 エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035) ケーブル種類リード線出し
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
特価
8,690 税込9,559
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様(CE・UL)適合 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電源交流 保護等級IP67 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 最高回転速度(min-1)6000 エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダ ケーブル種類リード線出し
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
20日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
適用ギヤヘッド:5GU
種類インダクションモーター シャフト形状GU歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
19,980 税込21,978
26日以内出荷

1個
88,980 税込97,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山洋電気SANYO ACサーボ
種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1個
249,800 税込274,780
欠品中
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

山洋電気SANYO ACサーボ
種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)100 電源交流
1個
33,880 税込37,268
欠品中
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
種類インダクションモーター シャフト形状丸シャフト ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
8,598 税込9,458
20日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山洋電気SANYO ACサーボ
種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1個
41,980 税込46,178
欠品中
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質(放熱板)Al 種類サーボモーター 保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く) 電源交流 定格連続 モータータイプシリンダタイプ 絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと) 寿命(ブレーキ)1000万回以上 保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃ 耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向 使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと) 絶縁階級F種 耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回 雰囲気腐食性ガスなどがないこと 耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000 バックラッシュ±1 °
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

山洋電気SANYO ACサーボ
種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1個
33,880 税込37,268
欠品中
バリエーション一覧へ (562種類の商品があります)

レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
極数4 定格時間(分)30/30
1台
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材質(放熱板)Al 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 保護構造IP65(軸貫通部除く) 電源交流 定格連続 適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100 構造全閉自冷型 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ) 使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと) 寿命(ブレーキ)1000万回以上 保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと) 使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと) 絶縁階級B種 雰囲気腐食性ガスなどがないこと オイルシール無し 運転全方向 耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz) バックラッシュ±1 ° 振動階級V-15
1台
63,980 税込70,378
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
種類レバーシブルモーター 取付方式フランジ取付 極数4 周波数(Hz)50/60 電源交流 軸の形状歯切軸 定格時間(分)30/30
1台
特価
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:4GN
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
出力(kW)0.025 種類レバーシブルモーター 電源交流 ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
6,598 税込7,258
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源交流 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


・簡易ブレーキ機構を内蔵した可変速モータです。 ・簡易ブレーキ内蔵により、インダクションモータと比べて停止時のオーバーランが少なく瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 ・スピードコントローラを併用し広範囲(50Hz:90~1400min-1、60Hz:90~1700min-1)の変速ができます。 ・変速・制動・正逆転・ソフトスタート・ソフトダウン等の多様な運転が可能です。 ・タコジェネレータを内蔵し、フィードバック制御を行っていますので電源周波数が変化しても回転速度は変わりません。
種類レバーシブルモーター 極数4 定格時間(分)30/30
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

日本スタンドサービス耐圧防爆三相モータ
耐圧防爆構造は1種危険場所及び2種危険場所に使用できます。 日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19405号と第19406号
種類汎用モーター 規格日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19405号と第19406号 回転数(min-1[r.p.m])1400/1690
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本スタンドサービス耐圧防爆単相モータ
耐圧防爆構造は1種危険場所及び2種危険場所に使用できます。 日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19765号
種類汎用モーター 規格日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19765号 回転数(min-1[r.p.m])1420/1710
1台
160,980 税込177,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
種類サーボモーター
1台
159,800 税込175,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
種類サーボモーター
1台
119,800 税込131,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
13日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
16日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超低慣性・高瞬時最大トルク(定格比300%) 高分解能シリアルエンコーダ(20ビット)搭載・最高回転速度6000min-1を実現
用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械 仕様軸端:ストレート、キーなし(標準) 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流 回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上 使用周囲温度(℃)0~40 励磁方式永久磁石形 使用周囲湿度20~80%(結露しないこと) 耐熱クラスB 保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く) 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 連結方式直結 振動階級V15 最高回転速度(min-1)6000 時間定格連続 絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)
1台
特価
59,900 税込65,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイプ低慣性 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電源交流
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

タイプ1Sサーボシステム サーボドライバ、 通信タイプ 種類サーボドライバ 電源交流 通信方式EtherCAT通信タイプ
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)