328件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東電工モータ
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。 仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本 取付方式固定脚 電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz) 電源単相 定格S1(連続) 適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000 回転方向負荷側から見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 外被構造開放防滴型 耐熱クラス120(E) 設置場所屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式IP22 連結方式直接・ベルト掛共用 極数(P)4
1台
13,980 税込15,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
7,498 税込8,248
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

取付方式固定脚 電源単相 回転方向負荷側から見て反時計方向 高度(m)1000以下 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 始動方式コンデンサ始動式 周囲湿度(%RH)90以下 防塵・防滴IP22 設置場所屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 周囲温度(℃)-20~40 連結方式直接・ベルト掛共用 極数(P)4
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。 種類汎用モーター 定格連続 方式(口出し)耐熱ビニール線直接引出(先端圧着端子付)、(伝導)直結・ベルト掛け共用 寸法G(mm)3.2 回転方向反負荷側から見て時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 始動方式コンデンサ始動式 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス120(E) 設置場所(周囲条件)屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ない事 使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式IP42
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)60 コンデンサの種類内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。 低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。 耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。 [プラグコードタイプ]コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用OK、モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついているので、回転方向を簡単に切り替え可能。 [ターミナルボックスタイプ]配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときに。
種類スピードコントロールモーター モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状歯切シャフト 時間定格連続
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
付属品コンデンサ 適合[ギヤヘッド]GN-k 質量(kg)0.3 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.14 コンデンサ容量(μF)1.5 温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値) 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと) モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)42 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 起動トルク(mN・m[gfcm])6 定格トルク(mN・m[gfcm])12/10 配線方式リード線 ファン- 定格回転速度(min-1[r.p.m])2400/3000
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

1個
7,690 税込8,459
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アステロ インダクションモーター 住友重機械工業 CADデータあり
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1台
6,600 税込7,260
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 温度上昇モーターを定格運転後に温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値) 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと) シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)60 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 ファン-
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 コンデンサの種類内蔵
1個
18,880 税込20,768
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
45,980 税込50,578
10日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

質量(kg)2.42 起動トルク(N・m)0.18 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BL RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
特価
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
適用ギヤヘッド:5GN
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)2.93 起動トルク(N・m)0.4 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.76 起動トルク(N・m)0.04 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□M RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)2.93 起動トルク(N・m)0.4 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.76 起動トルク(N・m)0.04 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□M RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)3.53 起動トルク(N・m)0.55 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)2.42 起動トルク(N・m)0.18 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BL RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.6 起動トルク(N・m)0.11 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.12 起動トルク(N・m)0.075 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.12 起動トルク(N・m)0.075 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

起動トルク(N・m)0.4 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
18,880 税込20,768
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)0.7 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 シャフト形状丸シャフト ギアヘッド取付角寸法(mm)60 配線方式リード線
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
8,690 税込9,559
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

質量(kg)3.53 起動トルク(N・m)0.55 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)